用途突切り・外径溝入れ/内部給油
全長(mm)125
ねじ皿ねじ:BX0520(5.0N・m)
構造クランプオン
プラグXP02
レンチLH040
推奨締付トルク(N・m)5.0
適合キャップスクリューBX0520
FIG1
構造ダブルクランプ
プラグXP02
OリングSS060
寸法LF(mm)125
適合キャップスクリューCP-M5-20-1(5.0N・m)
FIG1
用途内部給油/外径
仕様外径用 スクリューオン
形状V
ねじ皿ねじ:BFTX03508(2.0N・m)
適合チップVC□□1604○○
ノズルクーラントノズル:C4-CNZ
ナットCPV33N
切刃形状J
レンチTRX10
敷板SVP32
FIG1
用途内部給油/外径
仕様外径用 ダブルクランプ
ねじ敷板用皿ねじ:BFTX0409N
適合チップDN□□1504○○
ノズルクーラントノズル:C4-CNZ
切刃形状J
レンチ下面用レンチ:LH025
敷板DNS1504
クランプセットSCP-2
FIG1
仕様内径加工、端面溝入れ
構造クランプオン式
部品名称押え金:CKBW16、皿ねじ:BFTX02506N、ダブルねじ:WB4-8、スパナ2:TRX08
適合チップ内径加工用チップ:KBMX R○○○○-○○,KBMX R○○○○-○○T、端面溝入れ用チップ:KBMF R○○○○-05
寸法LF(mm)130
刃先(mm)11.0
レンチLH020
推奨締付トルク(N・m)1.5
加工深さ(mm)11
FIG1
頭部LH(mm)32
関連キーワード