形状正方形
逃げ角(度)20
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
形状三角形
厚さ(mm)4.76
内接円直径(Φmm)12.7
逃げ角(度)20
形状正三角形
厚さ(mm)3.18
逃げ角(度)20
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
形状正方形
逃げ角(度)20
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E
形状正三角形
厚さ(mm)4.76
逃げ角(度)20
メーカー従来品番TEKN43R
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工
材質DA2200
形状正三角形
逃げ角(度)20
穴の形状無し
チップブレーカ無し
形状平行四辺形85°
逃げ角(度)20
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
形状正三角形
逃げ角(度)20
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
ネガティブインサートです。
用途中切削
逃げ角(°)0[N]
形状正方形
逃げ角(度)20
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
形状正方形
逃げ角(度)20
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状正方形
逃げ角(度)20
穴の有無穴あり
ネガティブインサートです。
用途仕上切削
勝手なし[N]
材質ACP100
形状正方形
逃げ角(度)20
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
形状正方形
逃げ角(度)20
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
材質ACP100
形状正三角形
逃げ角(度)20
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
材質ACZ350
形状正方形
逃げ角(度)20
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
材質DA1000
形状正三角形
逃げ角(度)20
穴の形状無し
チップブレーカ無し
材質:鋼の一般~重切削、ピンミーリング用超硬合金。
材質A30N
形状正三角形
厚さ(mm)3.18
逃げ角(度)20
メーカー従来品番TECN32TR
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
¥9,798
税込¥10,778
翌日出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
材質H1
形状正三角形
厚さ(mm)3.18
逃げ角(度)20
メーカー従来品番TECN32R
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
¥9,798
税込¥10,778
翌日出荷
超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。
厚さ許容差(mm)±0.13
抗折力(GPa)≒2.45
材種DA2200
粒子径(μm)0.5
材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工
材質DA150
形状正三角形60°
精度準精密級
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)20
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無なし
穴の形状無し
チップブレーカ無し
微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。
厚さ許容差(mm)±0.13
抗折力(GPa)≒1.95
材種DA150
粒子径(μm)5
1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。面粗度、寸法精度が要求される仕上げ加工に対応した高精度用材種。優れた面粗度を更に持続。
関連キーワード
1
2
3
次へ