237件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住友電工ハードメタルカッタ
用途銅・鋳鉄・ステンレス鋼の隅削り用
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
25,980 税込28,578
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住友電工ハードメタルカッタ
用途汎用・難削材切削用 勝手右勝手
1本
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住友電工ハードメタルカッタ
用途汎用・難削材切削用
1台
46,980 税込51,678
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
46,980 税込51,678
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

住友電工ハードメタルカッタ
用途汎用・非鉄金属切削用 勝手右勝手
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
28,980 税込31,878
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタルカッタ
用途汎用・難削材切削用 勝手右勝手
1本
49,980 税込54,978
7日以内出荷

住友電工ハードメタルカッタ
用途銅・鋳鉄・ステンレス鋼の隅削り用 勝手右勝手
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住友電工ハードメタルカッタ
用途銅・鋳鉄・ステンレス鋼の隅削り用
1台
58,980 税込64,878
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住友電工ハードメタルカッタ
用途銅・鋳鉄・ステンレス鋼の隅削り用
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
43,980 税込48,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタルカッタ
用途汎用・難削材切削用 勝手右勝手
1本
63,980 税込70,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住友電工ハードメタルカッタ
用途汎用・難削材切削用 勝手右勝手
1台
41,980 税込46,178
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
74,980 税込82,478
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
119,800 税込131,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
48,980 税込53,878
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
53,980 税込59,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANX用ブレード。 ダイヤモンド焼結体 スミダイヤ DA1000/DA90 は、ダイヤモンド粒子の大きさと結合材の最適な組み合わせにより、 様々な特長を持ち、アルミニウム合金加工や超硬合金の旋削加工など、あらゆる用途へ適用可能。 CVD 単結晶ダイヤモンドSCV10 は、気相合成技術による高強度単結晶ダイヤモンドをワイパーブレードに採用し、 優れた耐摩耗性とシャープな切れ刃でアルミニウム合金加工でバリレス・光沢仕上げを実現。
用途アルミニウム合金加工や超硬合金の旋削加工 材質アルミニウム合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SEC-ゴールミル 鋳鉄高能率加工用カッタ GRHNM17000型(シェルタイプ インチ・粗用) 住友電工ハードメタル 動画あり
SEC-ゴールミルシリーズは鋳鉄部品(エンジンのシリンダーブロック、ミッションケース等)の高能率粗加工および仕上加工用カッタです。鋳鉄高送り(ハイフィード)専用カッタ。多刃設計(インチ当たり約3枚)
用途鋳鉄部品 (エンジンのシリンダーブロック、ミッションケース等)の高能率粗加工に。 仕様インチ 被削材鋳鉄 勝手右勝手 切込み角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)6 軸方向すくい角(°)-6 適合インサートHNEF100608DNEN-G 半径方向すくい角(°)-6°30'~-5
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。 刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。 ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。
用途高速・高能率でのアルミニウム合金加工 材質(ボディ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。 刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。 ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。
用途高速・高能率でのアルミニウム合金加工 材質(ボディ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

SEC-ゴールミル 鋳鉄高能率加工用カッタ GFXC13000型(シェルタイプ コースピッチ・仕上用) 住友電工ハードメタル 動画あり
SEC-ゴールミルシリーズは鋳鉄部品(エンジンのシリンダーブロック、ミッションケース等)の高能率粗加工および仕上加工用カッタです。鋳鉄高送り(ハイフィード)専用カッタ。多刃設計(インチ当たり約3枚)。仕上用には簡単操作の刃振れ微調整機構を搭載。仕上用は信頼性の高い縦使いインサート仕様。8コーナー使いインサートで経済的。インサートは縦横に同数配列することにより8コーナー仕様を実現。(超硬インサートのみ)
用途鋳鉄部品 (エンジンのシリンダーブロック、ミッションケース等)の仕上加工に。 被削材鋳鉄 勝手右勝手 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)1 軸方向すくい角(°)-5 適合インサートLNGX1305○○PN□N-W 半径方向すくい角(°)-8
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。 刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。 ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。 軽量アルミニウム合金ボディ(ANXA型):アルミニウム合金採用により、Φ125mm 22枚刃で総重量1.3kg以下を実現。
用途高速・高能率でのアルミニウム合金加工 材質(ボディ)アルミニウム合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SEC-ゴールミル 鋳鉄高能率加工用カッタ GRHNF17000型(シェルタイプ インチ・粗用) 住友電工ハードメタル 動画あり
SEC-ゴールミルシリーズは鋳鉄部品(エンジンのシリンダーブロック、ミッションケース等)の高能率粗加工および仕上加工用カッタです。鋳鉄高送り(ハイフィード)専用カッタ。多刃設計(インチ当たり約3枚)
用途鋳鉄部品 (エンジンのシリンダーブロック、ミッションケース等)の高能率粗加工に。 仕様インチ 被削材鋳鉄 勝手右勝手 切込み角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)6 軸方向すくい角(°)-6 適合インサートHNEF100608DNEN-G 半径方向すくい角(°)-6°30'~-5
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。 刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。 ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。
用途高速・高能率でのアルミニウム合金加工 長さ(mm)(平取り部11)10 ねじ長さ(mm)(LS2)5 材質(ボディ) RoHS指令(10物質対応)対応 最大許容回転速度(min-1[r.p.m])10000
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

WSE16032E03 SEC-ウェーブミル 高能率加工用隅削りカッタ WSE16000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル 動画あり
航空機用チタン合金加工に最適:大きな傾斜角度で加工可能な設計と多様なコーナー半径のラインアップにより。チタン構造部品をはじめとする様々なアプリケーションに適用可能。最適な刃先形状と切りくずポケットで優れた切りくず排出性を実現。
用途航空機部品をはじめとするチタン合金の高能率加工に。 刃数3 質量(kg)0.9 シャンク径(Φmm)(DMM)32 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)15 軸方向すくい角(°)8 刃径Dc(Φmm)32 半径方向すくい角(°)-9 頭部LH(mm)60(58.4)
1本
33,980 税込37,378
3日以内出荷

SEC-ウェーブミル 高能率加工用隅削りカッタ WSE16000RS型(シェルタイプ・メトリック) 住友電工ハードメタル 動画あり
航空機用チタン合金加工に最適:大きな傾斜角度で加工可能な設計と多様なコーナー半径のラインアップにより。チタン構造部品をはじめとする様々なアプリケーションに適用可能。最適な刃先形状と切りくずポケットで優れた切りくず排出性を実現。
用途航空機部品をはじめとするチタン合金の高能率加工に。 穴径(Φmm)(DCB)22 ボルト(mm)(D1)18、(D2)11 切込み角度(°)90 キー溝幅(mm)(KWW)10.4 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)15 軸方向すくい角(°)8~14 寸法CBDP(mm)(取付深さ)20 キー溝深さ(mm)(KDP)6.3 半径方向すくい角(°)-9~-6
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。 刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。 ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。
用途高速・高能率でのアルミニウム合金加工 切込み角度(°)90 材質(ボディ) RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)3 最大許容回転速度(min-1[r.p.m])10000
1本
53,980 税込59,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。 刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。 ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。 軽量アルミニウム合金ボディ(ANXA型):アルミニウム合金採用により、Φ125mm 22枚刃で総重量1.3kg以下を実現。
用途高速・高能率でのアルミニウム合金加工 材質(ボディ)アルミニウム合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFCM09000E型(柄付きタイプ ファインピッチ) 住友電工ハードメタル 動画あり
経済性に優れる両面使いインサート。独特なインサート形状で切れ味と刃先強度を両立。高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC型は、独自のインサート形状で優れた切れ味と刃先強度を両立し、高能率加工から、仕上げ加工まで、幅広い領域をカバー。さらに隅削り用GS型ブレーカを拡充し、幅広い用途で使用可能。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化がない。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。
用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工 全長(mm)130 切込み角度(°)90 シャンク径(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)6 軸方向すくい角(°)-5 半径方向すくい角(°)-9 頭部LH(mm)50
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC09000R型(シェルタイプ 標準ピッチ・インチ) 住友電工ハードメタル 動画あり
経済性に優れる両面使いインサート。独特なインサート形状で切れ味と刃先強度を両立。高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC型は、独自のインサート形状で優れた切れ味と刃先強度を両立し、高能率加工から、仕上げ加工まで、幅広い領域をカバー。さらに隅削り用GS型ブレーカを拡充し、幅広い用途で使用可能。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化がない。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。
用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)6 軸方向すくい角(°)-5 半径方向すくい角(°)-9
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC09000RS型(シェルタイプ 標準ピッチ・メトリック) 住友電工ハードメタル 動画あり
経済性に優れる両面使いインサート。独特なインサート形状で切れ味と刃先強度を両立。高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC型は、独自のインサート形状で優れた切れ味と刃先強度を両立し、高能率加工から、仕上げ加工まで、幅広い領域をカバー。さらに隅削り用GS型ブレーカを拡充し、幅広い用途で使用可能。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化がない。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。
用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)6 軸方向すくい角(°)-5 半径方向すくい角(°)-9
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC09000E型(柄付きタイプ 標準ピッチ) 住友電工ハードメタル 動画あり
経済性に優れる両面使いインサート。独特なインサート形状で切れ味と刃先強度を両立。高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC型は、独自のインサート形状で優れた切れ味と刃先強度を両立し、高能率加工から、仕上げ加工まで、幅広い領域をカバー。さらに隅削り用GS型ブレーカを拡充し、幅広い用途で使用可能。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化がない。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。
用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)6 軸方向すくい角(°)-5 半径方向すくい角(°)-9
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)