カテゴリ

  • 切削工具(10)
絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • モノタロウ(1)
  • SMC(291)
  • 清水製作所[継手](99)
  • フジトク(55)
  • ハリケーン(41)
  • 日本モレックス(molex)(38)
  • 河村電器産業(28)
  • YAGEO(26)
  • スリーハイ(18)
  • 三木プーリ(17)
  • POSH Faith(15)
  • brembo(15)
  • AMPHENOL(15)
  • DAYTONA(デイトナ)(14)
  • TRACO POWER(14)
  • イスカル(12)
  • ハンマーキャスター(12)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • 堀内機械(12)
  • TOA(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SR-12」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ住友電工ハードメタル
20,980税込23,078
1個
翌日出荷から8日以内出荷
最小加工径Φ14からの加工に対応
用途内径溝入れ用。クランプクランプオンFIG1
超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(止まり穴用) 住友電工ハードメタル超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(止まり穴用)住友電工ハードメタル
64,980税込71,478
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。
用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材質超硬刃径公差(mm)+0.005/0材種ACR40
超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(貫通穴用) 住友電工ハードメタル超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(貫通穴用)住友電工ハードメタル
64,980税込71,478
1本
翌日出荷から3日以内出荷
切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。
用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材質超硬刃径公差(mm)+0.005/0材種ACR40
超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(H7公差・止まり穴用) 住友電工ハードメタル超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(H7公差・止まり穴用)住友電工ハードメタル
64,980税込71,478
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。
用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材種ACR40材質超硬
超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(H7公差・貫通穴用) 住友電工ハードメタル超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(H7公差・貫通穴用)住友電工ハードメタル
64,980税込71,478
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。
用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材質超硬材種ACR40
敷板 住友電工ハードメタル敷板住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から10日以内出荷
引込ピン 住友電工ハードメタル引込ピン住友電工ハードメタル
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
SEC-極小径ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-極小径ボーリングバイト住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1本
翌日出荷から7日以内出荷
ホルダ 住友電工ハードメタルホルダ住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
用途突っ切り用ブレード(超硬シャンク)勝手右勝手
ホルダ 住友電工ハードメタルホルダ住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1本
当日出荷から8日以内出荷
勝手右勝手