カテゴリ
- 切削工具(14)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- 京セラ(32)
- タンガロイ(23)
- 三菱マテリアル(21)
- イスカル(12)
- ワルター(12)
- サンドビック(4)
- ケナメタル(2)
- NTKカッティングツールズ(2)
- マパール(1)
- SANDVIK(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
「dcgt11t304」の検索結果

チップ DCGT-AG
住友電工ハードメタル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷から8日以内出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質H1形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカ軽切削用 ポッキータイプ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DCGT-FY
住友電工ハードメタル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DCGT-MNFC
住友電工ハードメタル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DCGT-SD
住友電工ハードメタル¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)翌日出荷から11日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DCGT-MNSI
住友電工ハードメタル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DCGT-NSC
住友電工ハードメタル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥26,980税込¥29,6781セット(10個)3日以内出荷小型・自動旋盤加工に特化した、オールラウンドなコーテッド超硬材種 。ステンレス鋼をはじめ、様々な被削材に対応 。シャープエッジのワイドブレーカで切れ味に優れる用途小型旋盤用被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/N(非鉄)精度G厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025膜厚(μm)1コーティングPVDコーティングブレーカFYコーナー高さ許容差(mm)±0.025材種AC1135U
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥26,980税込¥29,6781セット(10個)3日以内出荷小型・自動旋盤加工に特化した、オールラウンドなコーテッド超硬材種 。ステンレス鋼をはじめ、様々な被削材に対応 。シャープエッジの平行ブレーカで広い領域の切込み条件に対応用途小型旋盤用被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/N(非鉄)精度G厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025膜厚(μm)1コーティングPVDコーティングブレーカFXコーナー高さ許容差(mm)±0.025材種AC1135U
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥26,980税込¥29,6781セット(10個)3日以内出荷小型・自動旋盤加工に特化した、オールラウンドなコーテッド超硬材種 。ステンレス鋼をはじめ、様々な被削材に対応 。微小切削用ブレーカで低切込み条件で優れた切りくず処理用途小型旋盤用被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/N(非鉄)精度G厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025膜厚(μm)1コーティングPVDコーティングブレーカFYS穴の有無あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025材種AC1135Uブレーカの有無片面チップ溝・穴記号T
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥32,980税込¥36,2781セット(10個)3日以内出荷ポジティブインサートです。用途微小切削適合1切刃長さ(mm)11.6精度G寸法D1(Φmm)4.4勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025チップ色白銀色切刃(mm)11ブレーカFF穴の有無ありブレーカすくい角(°)15使用インサート菱形[D]高さ許容差(mm)±0.025商品タイプポジティブインサート厚さ(mm)3.97[T3]頂角(°)55逃げ角(°)7[C]チップ溝・穴記号T内接円IC(mm)9.525