18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ WDXT-G
形状六角形80° 逃げ角(度)15 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 穴の有無あり
1箱(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
33,980 税込37,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SEET
形状正方形 逃げ角(度)20 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト インサート
SEC-溝入れバイトGWC型です。
適合ヘッドAPM〇〇-GWCR-R3J/APM〇〇-GWCR・・・-L3J 適合バイト1 インサート厚さ(mm)3.18 内接円IC(mm)9.525
1セット(10個)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SDET
形状正方形 逃げ角(度)15 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ AECT-PEFRA
形状平行四辺形85° 逃げ角(度)20 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013
1箱(5個)
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1箱(10個)
8,998 税込9,898
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト インサート
溝入れバイトGND型用インサートです。
用途非鉄金属用。汎用 材質DL1500 全長L(mm)26.4 ブレーカGA コーナー半径(mm)0.4 公差A(mm)-0.025 公差B(mm)+0.025
1セット(10個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト インサート
溝入れバイトGND型用インサートです。
用途非鉄金属用。汎用 全長L(mm)21.1 ブレーカGA コーナー半径(mm)0.2 公差A(mm)-0.025 公差B(mm)+0.025
1セット(10個)
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状平行四辺形85° チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

窒化クロム(CrN)コーティング超硬工具と比較し、優れた長寿命を達成。ボール半径R0.05mm ~ R2.00mm をラインアップ。摩擦係数を低減。コーティング膜が非常に平滑。
用途銅合金、アルミニウム合金の側面・溝仕上げ・R・曲面加工。銅電極加工に最適。 材質DL1200 刃数2 ねじれ角(°)30
1本
6,298 税込6,928
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SOET
形状正方形 逃げ角(度)その他 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
9,498 税込10,448
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ QPET-PPFR-S
厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタルカッタチップ
摩擦係数が低く、耐溶着性に優れるDLCコートを採用した非鉄金属加工用材種。
用途高速・軽・汎用切削加工用。 被削材非鉄金属/アルミニウム合金 切刃長さ(mm)13.5 精度E 記号切刃長:13,切込み角:A 勝手右[R] 厚さ許容差(mm)±0.025 刃先形状シャープエッジ[F] 内接円許容差(mm)±0.025 コーティングDL1000(DLCコート) みぞ穴T 切込み角度(°)45 使用インサート正方形[S] インサート厚さ(mm)6.9 頂角(°)90 逃げ角(°)0[N] FIG1
1セット(10個)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-S型(ハイレーキ型) 住友電工ハードメタル 動画あり
WEX1000型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。インサートとボディの精度向上により、高精度で平滑な仕上げ面を実現、豊富なインサートバリエーションで多様な加工をサポートいたします。独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。
用途ハイレーキ型:アルミニウム合金、非鉄金属加工用 等級M級 ブレーカS型 コーナー半径Re(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 頂角(°)85
1箱(10個)
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ APET-S
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状平行四辺形85° 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • tl-11f