16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ
最小加工径Φ14からの加工に対応
用途内径溝入れ用。 クランプクランプオン FIG1
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-マルチドリル刃先交換ヘッド
SUS材、軟鋼(SS材等)にも優れた刃型。鋳鉄のコバ欠けを改善。再研磨可能。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
用途ステンレス鋼など難削材、軟鋼、ねずみ鋳鉄、低剛性設備に最適。 被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金 コーティングDEXコート 給油方式内部給油式 油穴あり 材種ACX80 FIG1
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-マルチドリル刃先交換ヘッド
高い刃先強度。安定した加工穴精度。再研磨可能。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
用途一般鋼の高能率加工に最適。 被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄 コーティングDEXコート 給油方式内部給油式 油穴あり 材種ACX70 FIG1
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-マルチドリル刃先交換ヘッド
被削材P(炭素鋼・合金鋼)/M(ステンレス鋼)/S(Ti合金・耐熱合金)/K(鋳鉄・ダクタイル鋳鉄)/N(アルミニウム合金) 先端角(°)140 ヘッド形状刃先交換(先端角あり):MSL コーティングNXコート 給油方式内部給油式 油穴付き(2穴) 材種ACT100 FIG1
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

住友電工ハードメタルドリルチップ
中心刃と外周刃で個別最適化されたインサートです。優れた切削バランスと切りくず排出性を実現。安定性を大幅に向上し、最大L/D=7の深穴加工に対応しました。
用途切りくず処理用 給油方式内部給油式
1セット(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

住友電工ハードメタルドリルチップ
中心刃と外周刃で個別最適化されたインサートです。優れた切削バランスと切りくず排出性を実現。安定性を大幅に向上し、最大L/D=7の深穴加工に対応しました。
用途汎用 給油方式内部給油式
1セット(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ LPMX
形状長方形90° 厚さ(mm)2.8 切刃長さ(mm)6 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ KBMX
形状平行四辺形55° 逃げ角(度)5 穴の形状特殊 チップブレーカ特殊
1箱(5個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSumiDrill GDX型
独自の溝設計により、切りくず排出性とホルダ剛性を高次元で両立。加工振動を大幅に抑制し切削抵抗を低減、安定した深穴加工を実現。排出に重要なポケット容量を拡大。従来品比59%増。荷重方向を肉厚を持たせる設計でたわみ量を抑制。従来品比35%減。内部給油式。加工深さ6D用
被削材M(ステンレス鋼◎/鋳鉄◎)・P(炭素鋼◎/合金鋼◎)・N(高硬度鋼~45HRC○) コーティングCVDコート/PVDコート 給油方式内部給油式 加工深さ6D 油穴付き(2穴) 加工公差0~+0.40mm
1個
95,980 税込105,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSumiDrill GDX型
独自の溝設計により、切りくず排出性とホルダ剛性を高次元で両立。加工振動を大幅に抑制し切削抵抗を低減、安定した深穴加工を実現。排出に重要なポケット容量を拡大。従来品比59%増。荷重方向を肉厚を持たせる設計でたわみ量を抑制。従来品比35%減。内部給油式。加工深さ2D用
被削材M(ステンレス鋼◎/鋳鉄◎)・P(炭素鋼◎/合金鋼◎)・N(高硬度鋼~45HRC○) コーティングCVDコート/PVDコート 給油方式内部給油式 加工深さ2D 油穴付き(2穴) 加工公差-0.05~+0.15mm
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSumiDrill GDX型
独自の溝設計により、切りくず排出性とホルダ剛性を高次元で両立。加工振動を大幅に抑制し切削抵抗を低減、安定した深穴加工を実現。排出に重要なポケット容量を拡大。従来品比59%増。荷重方向を肉厚を持たせる設計でたわみ量を抑制。従来品比35%減。内部給油式。加工深さ3D用
被削材M(ステンレス鋼◎/鋳鉄◎)・P(炭素鋼◎/合金鋼◎)・N(高硬度鋼~45HRC○) コーティングCVDコート/PVDコート 給油方式内部給油式 加工深さ3D 油穴付き(2穴) 加工公差0~+0.20mm
1個
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSumiDrill GDX型
独自の溝設計により、切りくず排出性とホルダ剛性を高次元で両立。加工振動を大幅に抑制し切削抵抗を低減、安定した深穴加工を実現。排出に重要なポケット容量を拡大。従来品比59%増。荷重方向を肉厚を持たせる設計でたわみ量を抑制。従来品比35%減。内部給油式。加工深さ4D用
被削材M(ステンレス鋼◎/鋳鉄◎)・P(炭素鋼◎/合金鋼◎)・N(高硬度鋼~45HRC○) コーティングCVDコート/PVDコート 給油方式内部給油式 加工深さ4D 油穴付き(2穴) 加工公差0~+0.25mm
1個
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSumiDrill GDX型
独自の溝設計により、切りくず排出性とホルダ剛性を高次元で両立。加工振動を大幅に抑制し切削抵抗を低減、安定した深穴加工を実現。排出に重要なポケット容量を拡大。従来品比59%増。荷重方向を肉厚を持たせる設計でたわみ量を抑制。従来品比35%減。内部給油式。加工深さ7D用
被削材M(ステンレス鋼◎/鋳鉄◎)・P(炭素鋼◎/合金鋼◎)・N(高硬度鋼~45HRC○) コーティングCVDコート/PVDコート 給油方式内部給油式 加工深さ7D 油穴付き(2穴) 加工公差0~+0.50mm
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSumiDrill GDX型
独自の溝設計により、切りくず排出性とホルダ剛性を高次元で両立。加工振動を大幅に抑制し切削抵抗を低減、安定した深穴加工を実現。排出に重要なポケット容量を拡大。従来品比59%増。荷重方向を肉厚を持たせる設計でたわみ量を抑制。従来品比35%減。内部給油式。加工深さ5D用
被削材M(ステンレス鋼◎/鋳鉄◎)・P(炭素鋼◎/合金鋼◎)・N(高硬度鋼~45HRC○) コーティングCVDコート/PVDコート 給油方式内部給油式 加工深さ5D 油穴付き(2穴) 加工公差0~+0.25mm
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)