「trxネジ」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
構造ダブルクランプ
プラグXP02
OリングSS060
寸法LF(mm)125
適合キャップスクリューCP-M5-20-1(5.0N・m)
FIG1
仕様内径加工、端面溝入れ
構造クランプオン式
部品名称押え金:CKBW16、皿ねじ:BFTX02506N、ダブルねじ:WB4-8、スパナ2:TRX08
適合チップ内径加工用チップ:KBMX R○○○○-○○,KBMX R○○○○-○○T、端面溝入れ用チップ:KBMF R○○○○-05
寸法LF(mm)130
刃先(mm)11.0
レンチLH020
推奨締付トルク(N・m)1.5
加工深さ(mm)11
FIG1
頭部LH(mm)32
関連キーワード