4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。50インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートも1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:NO、HDR333:YES
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、リモコン(電池付き)、マニュアル、保証書
質量(kg)8.5
サイズ50
使用温度範囲(℃)0~50
消費電力(W)37(最大70)
表面処理半光沢
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:1111×267×706、スタンドなし:1111×76×643
電源(AC)AC100-240V、50/60Hz
コントラスト比1200:1
解像度3840×2160
応答速度8ms
入力端子HDMI×3、USB×2、ビデオ/音声入力端子、optical端子
視野角(左右:上下)178°:178°
スピーカー10W×2
使用環境湿度(%)10~90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)300
パネル駆動方式IPS(FFS)
最大表示色10.7億色/sRGB97%
対応VESA規格200mm×200mm
リフレッシュレート(Hz)60
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌日出荷
55インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応したHDR対応の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度320cd/m2の液晶パネルは、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力端子x1、オプティカル出力端子x1を搭載。。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。なお、
仕様DCI-P3:76%
サイズ55型
表面処理ハーフグレア
最大応答速度(m/sec)8
入力信号デジタル/アナログ
最大消費電力(W)150
電源(AC V)100-240 50/60Hz
コントラスト比1200:1
画素ピッチ約0.315mm
表示色10.7億色/sRGB:96%
解像度3840×2160
視野角H:178°/V:178°
ケーブルHDMIケーブル
スピーカーあり 8W×2
色(本体)ブラック
出入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力端子
高さ調節なし
バックライトD-LED
パネル駆動方式IPS(ADS)パネル
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)320
角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌日出荷
4K解像度に対応したHDR対応43インチ大型液晶モニターとなります。大画面で4K(3840×2160)解像度に対応。
4KはフルHD(1920×1080)の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。
43インチの大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。
高画質IPS系パネルを採用、広視野角上下左右178°を実現し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくく会議室やサイネージなどでの用途に最適です。
sRGB 96%の広色域に対応し画像をより鮮やかに、美しく、色再現できます。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。
明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。
HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。
インターフェイスはHDMI2.0端子を3つ装備、さらに再生可能なUSBポートも搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。
また200×200のVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。
8W×2のステレオスピーカーを搭載します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
付属品マニュアル、保証書、HDMIケーブル、リモートコントロール、スタンド用ネジ、スタンド
質量(kg)6.5
サイズ43
出力イヤホン:音声出力
使用温度(℃)-20~40
機能ブルーライト軽減モード:NO、プラグアンドプレイ:YES
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)609×958×194
コントラスト比1200:1
表示色10.7億色 sRGB 96% / DCI-P3 78%
解像度3840×2160
応答速度8ms(GtoG)
入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー8W×2
色(本体)ブラック
使用湿度(%RH)30~80
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS系
入力電圧レンジ(V)AC 100-240 50/60Hz
輝度(cd/m2)250
98インチのIPSパネルを採用し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つ装備、さらに再生可能なUSBポートを1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。さらに、ビデオ/音声入力端子、デジタル音声出力、オーディオライン出力、コンポーネント入力を搭載。700x400mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。なお、3年保証モデルおよび、5年保証モデルも同時に発売となります。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR249:YES●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:NO●プラグアンドプレイ:YES●視野角(上下/左右):H178°V178°
付属品マニュアル/保証書/HDMIケーブル/リモコン
質量(kg)53
サイズ98
使用温度範囲(℃)0~50
表面処理非光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1335×2191×450
コントラスト比1200:1
表示色10.7億色 sRGB 84%/DCI-P3 68%
解像度3840×2160
応答速度8ms(GtoG)
入力端子HDMIx3、USBx1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、デジタル音声出力
スピーカー10W×2
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)10~90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)420
1台
¥899,800
税込¥989,780
翌日出荷
98インのIPSパネルを採用し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つ装備、さらに再生可能なUSBポートを1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。さらに、ビデオ/音声入力端子、デジタル音声出力、オーディオライン出力、コンポーネント入力を搭載。700x400mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。なお、通常保証(2年保証)モデルおよび、5年保証モデルも同時に発売となります。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR249:YES●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:NO●プラグアンドプレイ:YES●視野角(上下/左右):H178°V178°
付属品マニュアル/保証書/HDMIケーブル/リモコン
質量(kg)53
サイズ98
使用温度範囲(℃)0~50
表面処理非光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1335×2191×450
コントラスト比1200:1
表示色10.7億色 sRGB 84%/DCI-P3 68%
解像度3840×2160
応答速度8ms(GtoG)
入力端子HDMIx3、USBx1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、デジタル音声出力
スピーカー10W×2
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)10~90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)420
1台
¥919,800
税込¥1,011,780
翌日出荷
98インチのIPSパネルを採用し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つ装備、さらに再生可能なUSBポートを1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。さらに、ビデオ/音声入力端子、デジタル音声出力、オーディオライン出力、コンポーネント入力を搭載。700x400mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。なお、通常保証(2年保証)モデルおよび、3年保証モデルも同時に発売となります。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR249:YES●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:NO●プラグアンドプレイ:YES●視野角(上下/左右):H178°V178°
付属品マニュアル/保証書/HDMIケーブル/リモコン
質量(kg)53
サイズ98
使用温度範囲(℃)0~50
表面処理非光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1335×2191×450
コントラスト比1200:1
表示色10.7億色 sRGB 84%/DCI-P3 68%
解像度3840×2160
応答速度8ms(GtoG)
入力端子HDMIx3、USBx1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、デジタル音声出力
スピーカー10W×2
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)10~90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)420
1台
¥989,800
税込¥1,088,780
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI 2.0端子(75Hz)を1つとDisplayPort 1.4端子(75Hz)を1つ搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵します。2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):7ms●上下角度調整(チルト)機能:あり「+15°」
ピッチ約0.233mm
消費電力(W)最大36、通常27、省エネ19、スタンバイ1
電源AC 100-240V 50/60Hz
表面処理ノングレア
本体質量(kg)4.3
入力信号デジタル
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB100%/DCI-P3 83%
解像度2560×1440
視野角H:178oV:178o
ケーブルHDMIケーブル、ケーブル一体型電源アダプター
入力端子DP×1/HDMI×1
スピーカーあり「2Wx2」
色(本体)ブラック
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)460×624×200
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトE-LED
アスペクト比16:9
モニターサイズ27
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)300
USBなし
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。75インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度450cd/m2の液晶パネルはsRGB99%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートも1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。また600x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。なお、2年保証モデル「JN-IPS7500UHDR-U-H2」および5年保証モデル「JN-IPS7500UHDR-U-H5」も同時に発売となります。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60HZ
付属品電源ケーブル、HDMIケーブル、マニュアル、保証書、リモコン
質量(kg)23.2
サイズ75型
使用温度範囲(℃)-10~45
表面処理半光沢
対応HDR295、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1024×1668×368
コントラスト比1400:1
表示色10.7億色 sRGB99%/DCI-P3 80%
解像度3840×2160
応答速度14ms
入力端子HDMIx3、USBx1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー8Wx2
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)30~80
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(ADS)パネル
フリッカーフリーNO
輝度(cd/m2)450
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、本体カラーにホワイトを採用したWQHD(2560x1440)解像度の液晶モニターです。最大220mm(横置時)の範囲内で高さ調整ができるだけでなく、水平方向のスイーベル(左右各15度)、角度調整チルト(横置時:-5度~+70度、縦置時:+5度~+70度)も可能です。最大70度までの角度調整と合わせて高さも調整できるので、画面を寝かせた状態でタッチ操作を行うことが可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:98%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはHDMI 2.0端子(75Hz)を1つとDisplayPort 1.2端子(75Hz)を1つ、USB Type-C端子(75Hz/最大65W給電)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。また、2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R15°、L15°」●標準消費電力:最大15W 通常10W スタンバイ8W●最大消費電力(W):110●応答速度(G to G):8ms●上下角度調整(チルト)機能:あり「横画面時-5°+70°、縦画面時+5°+70°」●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°、L90°」●リフレッシュレート:75Hz●本体サイズ(H×W×D):横282-502mm/縦628mm×横614mm/縦363mm×300~465mm●高さ調整:あり「220mm」
ピッチ約0.233mm
電源AC 100-240V 50、60Hz
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約7.1
入力信号デジタル
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB100% 、 DCI-P3 98%
解像度2560×1440
視野角H:178oV:178o
ケーブルHDMIケーブル、Type-Cケーブル、USBB-Aケーブル、電源ケーブル
入力端子DP×1、HDMI×1、Type-C×1
スピーカーあり「2W×2」
色(本体)ホワイト
バックライトE-LED
モニターサイズ27型
パネル駆動方式IPS(AHVA)
輝度(cd/m2)400
USBYES
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。50インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートも1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:NO、HDR374:YES
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、リモコン(電池付き)、マニュアル、保証書
質量(kg)8.5
サイズ50
使用温度範囲(℃)0~50
出力イヤホン出力NO(オプティカルのみ)
表面処理半光沢
電源(AC)AC 100-240V 50/60Hz
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)706×1111×267
コントラスト比1200:1
表示色10.7億色 sRGB 97%/DCI-P3 75%
解像度3840×2160
応答速度8ms
入力端子HDMI×3、USB×2、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、optical
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー10W×2
使用環境湿度(%)10~90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネルIPS(FFS)
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)300
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
55インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応したHDR対応の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度320cd/m2の液晶パネルは、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力端子x1、オプティカル出力端子x1を搭載。。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
表面処理半光沢
コントラスト比1200:1
解像度3840×2160
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
モニターサイズ55型
パネル駆動方式IPS
1台
¥71,980
税込¥79,178
翌日出荷
55インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応したHDR対応の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度320cd/m2の液晶パネルは、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力端子x1、オプティカル出力端子x1を搭載。。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。なお、
仕様DCI-P3:76%
サイズ55型
表面処理ハーフグレア
最大応答速度(m/sec)8
入力信号デジタル/アナログ
最大消費電力(W)150
電源(AC V)100-240 50/60Hz
コントラスト比1200:1
画素ピッチ約0.315mm
表示色10.7億色/sRGB:96%
解像度3840×2160
視野角H:178°/V:178°
ケーブルHDMIケーブル
スピーカーあり 8W×2
色(本体)ブラック
出入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力端子
高さ調節なし
バックライトD-LED
パネル駆動方式IPS(ADS)パネル
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)320
角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌日出荷
4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。50インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートも1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:NO、HDR373:YES
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、リモコン(電池付き)、マニュアル、保証書
質量(kg)8.5
使用温度範囲(℃)0~50
出力イヤホン出力NO(オプティカルのみ)
表面処理半光沢
電源(AC)AC 100-240V 50/60Hz
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)706×1111×267
コントラスト比1200:1
表示色10.7億色 sRGB 97%/DCI-P3 75%
解像度3840×2160
応答速度8ms
入力端子HDMI×3、USB×2、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、optical
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー10W×2
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)10~90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
モニターサイズ50
パネル駆動方式IPS(FFS)
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)300
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌日出荷
55インチVAパネル搭載USBからの再生に対応した4K(3840x2160)解像度の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0x3、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力x1、オプティカル端子x1を搭載。パソコンのみならず、ブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機、デジタルビデオカメラなどを1本のケーブルで接続できます。さらにUSBポートを搭載していますので、デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。また、10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。
表面処理半光沢
最大応答速度(m/sec)8
入力信号デジタル/アナログ
電源(AC V)100-240 50/60Hz
コントラスト比4000:1
解像度3840×2160
ケーブルHDMIケーブル
色(本体)ブラック
出入力端子HDMI×3、USB×2、ビデオ、音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子
高さ調節なし
アスペクト比16:9
モニターサイズ55型
パネル駆動方式VA
輝度(cd/m2)270
角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
1台
¥74,980
税込¥82,478
8日以内出荷
本製品は、23.8インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:99%、 DCI-P3:95%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスは、HDMI1.4端子(75Hz)を1つとDisplayPort 1.2端子(75Hz)を1つ、さらに※DVI-I端子(60Hz)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。※DVI-I端子接続時は、フルHD(1920x1080)解像度に対応。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。なお、本製品にスピーカーは内蔵しておりません。
仕様●標準消費電力:最大≦30W 通常≦16W 省エネ≦11W スタンバイ≦0.5W●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なし●リフレッシュレート:75Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●最大消費電力:30W●縦回転(ピボット)機能:なし
質量(kg)約3.2
ピッチ約0.205mm
電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A
表面処理ノングレア
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×200×404
入力信号デジタル
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 95%
解像度2560×1440
ケーブルHDMIケーブル、電源アダプター(一体型)
応答速度14ms (G to G)
入力端子DP×1、HDMI×1、DVI×1
視野角(左右:上下)178°/178°
スピーカーなし
色(本体)ブラック
バックライトE-LED
アスペクト比16:9
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式IPS
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)250
USBNO
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。最大輝度400cd/m2、sRGB:99%、 DCI-P3:95%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載。最大110mm(横置時)の範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。4辺フレームレスデザインを採用。複数並べて使用するマルチディスプレイ構成にも最適です。インターフェイスはHDMI 2.0端子を1つとDisplayPort 1.2端子を1つ、USB Type-C端子(最大65W給電)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R30°/L30°」●本体サイズ(H×W×D):高横394-504mm/縦626-636mmx幅横614/縦354mmx奥行191mm●リフレッシュレート:60Hz●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●応答速度(G to G):14ms●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●最大消費電力:100W●高さ調整:あり「110mm」●パネル方式:IPS(ADS)●標準消費電力:最大≦18W 通常≦14W スタンバイ≦0.5W
サイズ27型
ピッチ約0.2331mm
電源AC 100-240V 50/60Hz
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約5.4
入力信号デジタル
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 95%
解像度2560×1440
視野角H:178oV:178o
ケーブルHDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-B to USB-Aケーブル、電源ケーブル
入力端子DP×1、HDMI×1、Type-C×1
スピーカーあり「2Wx2」
色(本体)ブラック
バックライトE-LED
輝度(cd/m2)400
USBYES(KVM)
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
55インチVAパネル搭載USBからの再生に対応した4K(3840x2160)解像度の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0x3、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力x1、オプティカル端子x1を搭載。パソコンのみならず、ブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機、デジタルビデオカメラなどを1本のケーブルで接続できます。さらにUSBポートを搭載していますので、デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。また、10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。
仕様DCI-P3:75%
サイズ55型
表面処理ハーフグレア
最大応答速度(m/sec)8
入力信号デジタル/アナログ
最大消費電力(W)150
電源(AC V)100-240 50/60Hz
コントラスト比4000:1
画素ピッチ0.315mm
表示色10.7億色/sRGB:91%
解像度3840×2160
視野角H:178°/V:178°
ケーブルHDMIケーブル
スピーカーあり 10W×2
色(本体)ブラック
出入力端子HDMI×3、USB×2、ビデオ、音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子
高さ調節なし
バックライトD-LED
パネル駆動方式VA
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)270
角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
1台
¥71,980
税込¥79,178
翌日出荷
4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。75インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度450cd/m2の液晶パネルはsRGB99%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートも1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。また600x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。5年間のメーカー保証がつきます。なお、通常モデル(1年保証)「JN-IPS7500UHDR-U」および2年保証モデル「JN-IPS7500UHDR-U-H2」も同時に発売となります。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60HZ
付属品電源ケーブル、HDMIケーブル、マニュアル、保証書、リモコン
質量(kg)23.2
サイズ75型
使用温度範囲(℃)-10~45
表面処理半光沢
対応HDR336、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1024×1668×368
コントラスト比1400:1
表示色10.7億色 sRGB99%/DCI-P3 80%
解像度3840×2160
応答速度14ms
入力端子HDMIx3、USBx1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー8Wx2
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)30~80
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(ADS)パネル
フリッカーフリーNO
輝度(cd/m2)450
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
31.5インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI1.4端子 x1(75Hz)、VGA端子 x1(75Hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●パネル方式:IPS●本体サイズ(H×W×D):高500mm×幅715mm×奥行115mm●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●左右角度調整(スイベル)機能:なし●本体(色):ブラック●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):8ms●高さ調整:なし●標準消費電力:最大≦45W 通常≦21W 省エネ≦12W スタンバイ≦0.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5+15°」
サイズ31.5型
ピッチ約0.363mm
電源AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A
表面処理グレア
本体質量(kg)約4.8
入力信号デジタル、アナログ
最大消費電力(W)45
コントラスト比1200:1
表示色1677万色 sRGB 100/ DCI-P3 84
解像度1920×1080
視野角H:178oV:178o
ケーブル電源アダプター(一体型)/HDMIケーブル
入力端子HDMI×1/VGA×1
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトE-LED
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)250
USBNO
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。75インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度450cd/m2の液晶パネルはsRGB99%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートも1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。また600x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。2年間のメーカー保証がつきます。なお、通常モデル(1年保証)「JN-IPS7500UHDR-U」および5年保証モデル「JN-IPS7500UHDR-U-H5」も同時に発売となります。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60HZ
付属品電源ケーブル、HDMIケーブル、マニュアル、保証書、リモコン
質量(kg)23.2
サイズ75型
使用温度範囲(℃)-10~45
表面処理半光沢
対応HDR335、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1024×1668×368
コントラスト比1400:1
表示色10.7億色 sRGB99%/DCI-P3 80%
解像度3840×2160
応答速度14ms
入力端子HDMIx3、USBx1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー8Wx2
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)30~80
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(ADS)パネル
フリッカーフリーNO
輝度(cd/m2)450
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌日出荷
4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。50インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0x3、 ビデオ/音声入力端子x1、 コンポーネント入力x1、 オプティカル端子x1を搭載。 USBポートを搭載していますので、デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。また、10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。なお、3年保証モデル「JN-V500UHDR-U-H2」および2年保証モデル「JN-V500UHDR-U」も同時に発売となります。
仕様DCI-P3:75%
サイズ50型
表面処理ハーフグレア
最大応答速度(m/sec)8
入力信号デジタル
最大消費電力(W)115
電源(AC V)100-240 50/60Hz
コントラスト比5000:1
画素ピッチ約0.285mm
表示色10.7億色/sRGB:89%
解像度3840×2160
視野角H:178°/V:178°
ケーブルHDMIケーブル
スピーカーあり 10W×2
色(本体)ブラック
出入力端子HDMI×3、USB×2、ビデオ、音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子
高さ調節なし
バックライトD-LED
パネル駆動方式VA
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)270
角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌日出荷
28インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0 x2 (60Hz)とDisplayPort1.2 x2 (75Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様●最大消費電力(W):45●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●応答速度(G to G):2ms●標準消費電力:最大8W 通常5W スタンバイ0.5W●パネル方式:IPS(AAS)●本体サイズ(H×W×D):高485mm×幅638mm×奥行195mm●リフレッシュレート:75Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●縦回転(ピボット)機能:なし●本体(色):ブラック
サイズ28型
ピッチ約0.163mm
電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3.5A
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約4.8
入力信号デジタル
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 90%
解像度3840×2160
視野角H:178oV:178o
ケーブルHDMIケーブル、電源ケーブル
入力端子DP×2/HDMI×2
スピーカーあり「2W×2」
色(本体)ブラック
バックライトLCD
モニターサイズ28
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)350
USBNO
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。便利な昇降式スタンドを搭載。最大130mm(横置時)の範囲で高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1、Display Port1.2端子x1とUSB Type-C(最大65W給電)端子x1を搭載しています。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●高さ調整:あり「130mm」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R30°/L30°」●標準消費電力:最大30W 通常17W 省エネ12W スタンバイ0.5W 65W給電使用時最大96W●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●最大消費電力:100W●応答速度(G to G):5ms●リフレッシュレート:75Hz●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●本体サイズ(H×W×D):横381-511/縦550-620mm×横542/縦321mm×191mm●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5+20°」
ピッチ約0.274mm
電源AC 100-240V 50/60Hz
表面処理非光沢
本体質量(kg)約3.8
入力信号デジタル
コントラスト比1200:1
表示色1677万色 sRGB97% / DCI-P3 73%
解像度1920×1080
視野角H:178oV:178o
ケーブルType-Cケーブル、電源ケーブル
入力端子HDMI×1、DP×1、Typer-C×1
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
バックライトE-LED
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式IPS(HIS)
輝度(cd/m2)300
USBNO
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
75インチの大画面でVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型液晶モニターとなります。最大輝度400cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力端子x1および、オプティカル出力端子x1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。400x300mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。なお、通常保証モデル「JN-V750U-U」および5年保証モデル「JN-V750U-U-H5」も同時に発売となります。
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(本体):適合●縦回転(ピボット)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●上下角度調整(チルト)機能:なし
ピッチ約0.43mm
消費電力(W)(標準)最大185、通常113、スタンバイ0.5
電源AC 100-240V 50/60Hz
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約22
入力信号デジタル/アナログ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1668×335×1027
コントラスト比4800:1
表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 80%
解像度3840×2160
視野角H:176oV:176o
ケーブルHDMIケーブル
応答速度(G to G):8ms
入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子
スピーカー10W×2
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトD-LED
アスペクト比16:9
モニターサイズ75型
パネル駆動方式VA
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)400
USBメディアプレイヤー機能専用
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。50インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0x3、 ビデオ/音声入力端子x1、 コンポーネント入力x1、 オプティカル端子x1を搭載。 USBポートを搭載していますので、デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。また、10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。なお、2年保証モデル「JN-V500UHDR-U」および5年保証モデル「JN-V500UHDR-U-H5」も同時に発売となります。
仕様DCI-P3:75%
サイズ50型
表面処理ハーフグレア
最大応答速度(m/sec)8
入力信号デジタル
最大消費電力(W)115
電源(AC V)100-240 50/60Hz
コントラスト比5000:1
画素ピッチ約0.285mm
表示色10.7億色/sRGB:89%
解像度3840×2160
視野角H:178°/V:178°
ケーブルHDMIケーブル
スピーカーあり 10W×2
色(本体)ブラック
出入力端子HDMI×3、USB×2、ビデオ、音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子
高さ調節なし
バックライトD-LED
パネル駆動方式VA
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)270
角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
28インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDCP2.3対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0 x1 (60Hz)、DisplayPort1.4 x1 (60Hz)、USB Type-C x1 (60Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。また、KVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。本製品はスピーカーを搭載しておりません。
仕様●縦回転(ピボット)機能:なし●最大消費電力(W):110●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5+15°」●パネル方式:IPS(AAS)パネル●高さ調整:なし●リフレッシュレート:60Hz●左右角度調整(スイベル)機能:なし●標準消費電力:最大36W 通常21W 省エネ15W スタンバイ0.5W 65W給電時110W●本体(色):ブラック●応答速度(G to G):6ms
サイズ28型
ピッチ約0.161mm
電源AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 5A
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約4.7
入力信号デジタル
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB 100%/DCI-P3 86%
解像度3840×2160
視野角H:178oV:178o
ケーブルHDMIケーブル、電源ケーブル
入力端子DP×1、HDMI×1、Type-C×1
スピーカーなし
色(本体)ブラック
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)450×639×210
バックライトE-LED
アスペクト比16:9
モニターサイズ28
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)300
USBYES(KVM)
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
23.8インチのコンパクトサイズと4K(3840x2160)の高解像度を両立した省スペースながらも快適なデスク環境を実現した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。インターフェイスはHDMI 2.0 x1、DisplayPort 1.4 x1、USB Type-C (最大65W給電) x1を装備し様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。さらにKVM機能に対応。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●本体サイズ(H×W×D):高426mm×幅542mm×奥行173mm●本体(色):ブラック●最大消費電力:100W●応答速度(G to G):8ms●左右角度調整(スイベル)機能:なし●リフレッシュレート:60Hz●縦回転(ピボット)機能:なし●高さ調整:なし●パネル方式:IPS(ADS)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●標準消費電力:最大35W 通常25W 省エネ19W スタンバイ0.5W 給電使用時 最大100W
サイズ23.8型
ピッチ約0.137mm
電源AC 100-240V 50/60Hz
サイズ(inch)23.8
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約3.4
入力信号デジタル
コントラスト比1300:1
表示色10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 95%
解像度3840×2160
視野角H:178oV:178o
ケーブルHDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB A-Bケーブル、電源ケーブル
入力端子HDMI×1、DP×1、Type-C×1
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
バックライトE-LED
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)300
USBKVM専用
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
21.5インチのIPSパネルを搭載し、本体カラーにホワイトを採用したフルHD(1920x1080)解像度の液晶モニターです。画面を寝かせてタッチ操作も可能な多機能フラットスタンド搭載。最大190mmの範囲内で高さ調整ができるだけでなく、水平方向のスイーベル(左右各30度)、角度調整チルト(-5度~+70度)も可能です。ホワイトの本体カラーは、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、デバイスを白で統一したい場合に最適です。スタンドにはシルバーカラーを採用し、部屋のアクセントとして最適です。さらに、付属のケーブル全てと電源アダプターにもホワイトを採用。sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはHDMI 2.0端子(75Hz)を1つとUSB Type-C端子(75Hz/最大65W給電)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。また、2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°/L90°」●応答速度(G to G):8ms●リフレッシュレート:75Hz●高さ調整:あり「190mm」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R30°/L30°」●本体サイズ(H×W×D):高横274から464mm/高縦518~565mmx横507/縦300mmx奥行270~423mm●本体(色):ホワイト●最大消費電力(W):90●標準消費電力:最大20W 通常19W 省エネ15W スタンバイ1W 給電使用時 最大90W●パネル方式:IPS●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+70°」
サイズ21.5型
ピッチ約0.249mm
電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A
表面処理グレア
本体質量(kg)約5.3
入力信号デジタル
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 75%
解像度1920×1080
視野角H:178oV:178o
ケーブルHDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-A to Type-Cケーブル、電源ケーブル(すべて白色)
入力端子HDMI×1、Type-C×1
スピーカー2W×2
色(本体)ホワイト
バックライトE-LED
モニターサイズ21.5
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)250
USBYES
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
75インチの大画面でVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型液晶モニターとなります。高画質VAパネルを採用。4800:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。最大輝度400cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力端子x1および、オプティカル出力端子x1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。400x300mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体(色):ブラック●上下角度調整(チルト)機能:なし●高さ調整:なし●本体サイズ(H×W×D):高1027mm×幅横1668mm×奥行335mm●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(G to G):8ms●標準消費電力:最大≦185W 通常≦113W スタンバイ≦0.5W●パネル方式:VA
サイズ75型
ピッチ約0.43mm
電源AC 100-240V 50/60Hz
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約22
入力信号デジタル/アナログ
最大消費電力(W)185
コントラスト比4800:1
表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 80%
解像度3840×2160
視野角H:176oV:176o
ケーブルHDMIケーブル
入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子
スピーカー10W×2
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトD-LED
パネル駆動方式VA
輝度(cd/m2)400
USBメディアプレイヤー機能専用
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1(75Hz)、USB Type-C端子x1(75Hz/最大65W給電)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●本体サイズ(H×W×D):高433mmx横614mx奥行157mm●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●左右角度調整(スイベル)機能:なし●最大消費電力:90W●標準消費電力:最大11W 通常6Wスタンバイ0.5W●応答速度(G to G):14ms●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●縦回転(ピボット)機能:なし●リフレッシュレート:75Hz●パネル方式:IPS(AHVA)●高さ調整:なし
サイズ27型
ピッチ約0.311mm
電源(V)AC100~240(50/60Hz) To DC24/4A
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約3.5
入力信号デジタル
コントラスト比1000:1
表示色1670万色 sRGB91% / DCI-P3 72%
解像度1920×1080
視野角H:178/V:178
ケーブルType-Cケーブル、電源ケーブル
入力端子HDMI×1、typec×1
スピーカーあり「2W×2」
色(本体)ブラック
バックライトE-LED
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)250
USBNO
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
24インチのIPSパネルを搭載し、WUXGA(1920x1200)解像度に対応した液晶モニターです。WUXGA(1920x1200)解像度(アスペクト比16:10)は、従来のフルHD(1920x1080)解像度(アスペクト比16:9)より縦の解像度が11%大きいので、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度280cd/m2の液晶パネルは、sRGB:99%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。インターフェイスはHDMI 1.4 x1 (75Hz)とVGA x1 (60Hz)を搭載。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●本体サイズ(H×W×D):439mm×533mm×189mm●本体重量(kg):3.7●本体(色):ブラック●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●上下角度調整(チルト)機能:あり「5°+15°」●HDR方式:「HDR10」●パネル方式:IPS(AHVA)●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):14ms
サイズ24型
ピッチ約0.269mm
電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A
表面処理ノングレア
入力信号デジタル&アナログ
最大消費電力(W)20
コントラスト比1000:1
輝度280cd/m2
表示色1670万色 sRGB99% / DCI-P3 80%
解像度1920×1200
視野角H:178oV:178o
ケーブルHDMIケーブル
入力端子HDMI×1/VGA×1
スピーカーなし
バックライトE-LED
USBなし
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
75インチの大画面でVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型液晶モニターとなります。高画質VAパネルを採用。最大輝度400cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力端子x1および、オプティカル出力端子x1を搭載。400x300mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。なお、通常保証モデル「JN-V750U-U」および3年保証モデル「JN-V750U-U-H3」も同時に発売となります。
仕様●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●上下角度調整(チルト)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なし
サイズ75型
ピッチ約0.43mm
消費電力(W)最大≦185、通常≦113、スタンバイ≦0.5
電源AC 100-240V 50/60Hz
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約22
入力信号デジタル/アナログ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1668×335×1027
コントラスト比4800:1
表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 80%
解像度3840×2160
視野角H:176oV:176o
ケーブルHDMIケーブル
入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子
スピーカー10W×2
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトD-LED
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)400
USBメディアプレイヤー機能専用
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
31.5インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。昇降式多機能スタンドを搭載。最大115mmの範囲で高さ調節が可能です。また、右90度まで回転して縦画面でも使用できるピボット機能も装備します。インターフェイスはHDMI1.4端子 x1(75Hz)、VGA端子 x1(75Hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体(色):ブラック●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R45°/L45°」●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●パネル方式:IPS●本体サイズ(H×W×D):高横500-615/縦740-760mm×横718mm×奥行229mm●高さ調整:あり「115mm」●標準消費電力:最大≦45W 通常≦21W 省エネ≦12W スタンバイ≦0.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5+20°」●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):8ms
サイズ31.5型
ピッチ約0.363mm
電源AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A
表面処理グレア
本体質量(kg)約6.2
入力信号デジタル、アナログ
最大消費電力(W)45
コントラスト比1200:1
表示色1677万色 sRGB 100/ DCI-P3 84
解像度1920×1080
視野角H:178oV:178o
ケーブル電源アダプター(一体型)/HDMIケーブル
入力端子HDMI×1/VGA×1
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトE-LED
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)250
USBNO
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
31.5インチのIPSパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。最大135mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能な便利な昇降式スタンドを搭載。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI 2.0 x2 (60Hz)、DisplayPort 1.4 x1 (60hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。また、2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様●パネル方式:IPS(ADS)●最大消費電力(W):49●高さ調整:あり「135mm」●標準消費電力:最大50W 通常26W 省エネ16W スタンバイ1W●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R30°、L30°」●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●リフレッシュレート:60Hz●本体サイズ(H×W×D):高横475-610、縦746-763mmx幅横715、縦421mmx奥行198mm●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●本体(色):ブラック●応答速度(G to G):8ms
サイズ31.5型
ピッチ約0.182mm
電源AC 100-240V 50、60Hz
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約5.45
入力信号デジタル
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB96% 、 DCI-P3 77%
解像度3840×2160
視野角H:178oV:178o
ケーブルHDMIケーブル、電源ケーブル
入力端子DP×1、HDMI×2
スピーカーあり「2W×2」
色(本体)ブラック
バックライトE-LED
モニターサイズ31.5型
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)330
USBYES更新専用
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
10.5インチのIPSパネルを搭載し、フルHD+(1920x1280)解像度に対応したモバイルモニターです。フルHD+(1920x1280)解像度は、フルHDより縦の解像度が18%大きいので、一度に表示できるコンテンツ量が増えます。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載します。約230gの軽量設計と9.5mmの薄型本体により、携帯性に優れています。最大輝度420cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ちます。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB Type-Cを2つとminiHDMIを1つ、さらにmicroUSBを1つ装備します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。75mm(2穴)のVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。1Wx2のスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●応答速度(G to G):50ms●本体サイズ(H×W×D):160mm×235mm×120mm●パネル方式:IPS●縦回転(ピボット)機能:なし●上下角度調整(チルト)機能:なし●本体(色):ブラック●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●リフレッシュレート:60Hz●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし
サイズ10.5型
ピッチ約0.116mm
電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/3A
表面処理グレア
本体質量(kg)0.23
入力信号デジタル
コントラスト比1500:1
輝度420cd/m2
表示色1670万色 sRGB100% / DCI-P3 76%
解像度1920×1280
視野角H:178oV:178o
ケーブルminiHDMI-HDMI、Type-C、Type-C-USB-A
入力端子HDMI×1/Type-C×2
スピーカーあり「1W×2」
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトE-LED
USBなし
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
13.3インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度400cd/m2、1500:1の高コントラスト比、sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。※miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様●本体サイズ(H×W×D):高195mmx幅307mmx奥行11mm●応答速度(G to G):30ms●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●最大消費電力:13W●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●リフレッシュレート:75Hz●パネル方式:IPS●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●標準消費電力:最大45W 通常35W 省エネ20W スタンバイ1W
サイズ13.3型
ピッチ約0.0767 mm
電源100-240V-50/60Hz 1.0A
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約0.6、スマートケース0.3
入力信号デジタル
コントラスト比1500:1
表示色1677万色 DCI-P3: 74% sRGB:100%
解像度3840×2160
視野角H:178oV:178o
ケーブルminiHDMItoHDMIケーブル、Type-Cケーブル
入力端子miniHDMI×1、 TYPE-C×2
スピーカーあり「1Wx2」
色(本体)ブラック
バックライトE-LED
輝度(cd/m2)400
USBNO
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
23.8インチのIPSパネルを搭載し、0.5ms(MPRT)の高速応答速度と200Hzの高速リフレッシュレートに対応した、フルHD(1920x1080)解像度のゲーミングモニターです。200Hzの高速リフレッシュレートと0.5ms(MPRT)の応答速度により、高精細で滑らかな映像表現を実現。*MPRT 0.5msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:93%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。便利な昇降式多機能スタンドを採用、110mmの範囲(横置時)で高さ調節が可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。インターフェイスはHDMI2.0 x1(200Hz)とDisplayPort 1.2 x1 (200Hz)、さらにUSB Type-C x1(200Hz/最大65W給電)を装備。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。コンソールゲームでもより高精細に、かつ滑らかなゲーム表示を可能にしました。2Wx2のスピーカーを搭載します。2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●標準消費電力:最大≦32W 通常≦16W 省エネ≦11W スタンバイ≦0.5W 給電使用時 最大100W●縦回転(ピボット)機能:「R90°」●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●応答速度(G to G):3ms●本体(色):ブラック●パネル方式:IPS(HIS)●リフレッシュレート:200Hz●本体サイズ(H×W×D):横380-490/縦555-610mm×幅542mm×奥行192mm●最大消費電力:100W●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R30°/L30°」●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:あり「110mm」
サイズ23.8型
ピッチ約0.275mm
電源AC 100-240V 50/60Hz
サイズ(inch)23.8
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約3.6
入力信号デジタル
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 93%
解像度1920×1080
視野角H:178oV:178o
ケーブルType-Cケーブル、電源ケーブル
入力端子HDMI×1、DP×1、Type-C×1
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
バックライトE-LED
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)400
USBNO
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
18.5インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。どこでも高画質な大画面を活用できるので、生産性の向上をサポートします。sRGB:99%、DCI-P3:89%の広色域に対応した液晶パネルは、上下左右175度の広視野角でコンテンツを色鮮やかに映し出し、写真編集や動画視聴などにも最適です。HDRに対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。携帯時に便利なJAPANNEXT特製ポーチを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様●高さ調整:なし●最大消費電力(W):18●応答速度(G to G):15ms●縦回転(ピボット)機能:なし●標準消費電力:最大≦25W 通常≦17W 省エネ≦13W スタンバイ≦0.5W●左右角度調整(スイベル)機能:なし●パネル方式:IPS●本体サイズ(H×W×D):高256mmx幅432mmx奥行18.3mm●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●本体(色):ブラック
サイズ18.5型
ピッチ約0.1065mm
電源AC 100-240V 50、60Hz To DC 5V、3A
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約1.86
入力信号デジタル
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB99% 、 DCI-P3 89%
解像度3840×2160
視野角H:175oV:175o
ケーブルminiHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル
入力端子HDMI×1、TYPE-C×2
スピーカーあり「1W×2」
色(本体)ブラック
バックライトE-LED
モニターサイズ18.5
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)280
USB0
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌日出荷
37.5インチのIPS BLACKパネルを搭載し、144Hzの高速リフレッシュレートに対応した、UWQHD+(3840x1600)解像度の湾曲ウルトラワイドゲーミングモニターです。144Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度に対応。高精細で滑らかな表現を可能にし、FPSなどの動きの速いゲームで快適なゲームプレイを実現します。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。IPS BLACKパネルを搭載。IPS BLACKテクノロジーにより、従来のIPSパネルよりもより高いコントラスト比(2000:1)を実現、より深い黒を表現します。高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載。最大135mmの範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。インターフェイスはHDMI 2.1 x1(75Hz)、DisplayPort 1.4 x1(144Hz)およびUSB Type-C x1(144Hz/最大65W給電)を搭載。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。また、KVM機能に対応100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。また、3Wx2のスピーカーを搭載しております。
仕様●高さ調整:あり「135mm」●リフレッシュレート:144Hz●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):高445-580mm×幅898mm×奥行234mm●本体(色):ブラック●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●縦回転(ピボット)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R30°/L30°」●標準消費電力:最大47W 通常30W 省エネ20W スタンバイ1W 給電使用時 最大110W●パネル方式:IPS BLACK●最大消費電力(W):110
サイズ37.5型
ピッチ約0.229mm
電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約8.4
入力信号デジタル
コントラスト比2000:1
表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 98%
解像度3840×1600
視野角H:178oV:178o
ケーブルDPケーブル、Type-Cケーブル、USBA-Bケーブル、電源ケーブル
入力端子DP×1/HDMI×1/Type-C×1
スピーカーあり「3W×2」
色(本体)ブラック
バックライトE-LED
アスペクト比21:9
モニターサイズ37.5
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)300
USBYES (KVM)
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
23.8インチのIPSパネルを搭載し、0.5ms(MPRT)の高速応答速度と200Hzの高速リフレッシュレートに対応した、フルHD(1920x1080)解像度のゲーミングモニターです。FPSなどの動きの速いゲームでも快適なプレイが可能です。※MPRT 0.5msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。AMD FreeSyncに対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。インターフェイスはHDMI2.0 x1 (200Hz)とDisplayPort 1.2 x1 (200Hz)、USB Type-C x1 (200Hz/最大65W給電)を装備。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。コンソールゲームでもより高精細に、かつ滑らかなゲーム表示を可能にしました。75x75mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●左右角度調整(スイベル)機能:なし●本体(色):ブラック●最大消費電力:100W●リフレッシュレート:200Hz●標準消費電力:最大≦32W 通常≦16W 省エネ≦11W スタンバイ≦0.5W 給電使用時 最大100W●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●本体サイズ(H×W×D):高445mm×幅542mm×奥行200mm●高さ調整:なし●パネル方式:IPS(HIS)●縦回転(ピボット)機能:なし●応答速度(G to G):3ms
サイズ23.8型
ピッチ約0.275mm
電源AC 100-240V 50/60Hz
サイズ(inch)23.8
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約3.4
入力信号デジタル
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 93%
解像度1920×1080
視野角H:178oV:178o
ケーブルType-Cケーブル、電源ケーブル
入力端子DP×1、HDMI×1、Type-C
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
バックライトE-LED
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)400
USBNO
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ