195件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
23.8インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920×1080)に対応した液晶モニターです。 インターフェイスはHDMI1.4端子を2つとUSB Type-Cの端子を1つ搭載しています。 USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能なのでスマートホンなどの充電にも使用可能です。 上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。 コンテンツを色鮮やかに映し出します。 HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。 明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。 HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。 23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。 長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。 100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。 また2W×2のステレオスピーカーを搭載します。
付属品HDMIケーブル(1.5m)、Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル 質量(kg)約2.7 サイズ23.8 使用温度範囲(℃)0~50 規格2K/FHD(Full-HD) 電源ACパワーレンジ:AC100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A 表面処理ノングレア 機能ブルーライト軽減モード:○ 使用湿度範囲10~90% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×538×45(スタンド無し)、395×538×173(スタンド付) コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB86% 解像度1920×1080 視野角H:178°/V:178°(上下/左右) 応答速度5ms(OD) スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 画面サイズ23.8インチ RoHS指令(10物質対応)対応 音声イヤホン出力:○ アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS系 ブルーライトカット対応 フリッカーフリー 輝度(cd/m2)350 入力ポートHDMI 1、HDMI 2、Type-C(USB-C)1
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

21.5インチのVAパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。21.5インチの液晶モニターはコンパクトながらノートPCの拡張画面として快適に使用でき、テレワークなどにも使いやすいエントリーモデルです。高画質VAパネルを搭載。3000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。インターフェイスは、HDMI1.4端子(100Hz)を1つとVGA端子(75Hz)を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 。75x75mmのVESAマウントに対応しており、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様【HDR10】NO【イヤホン】NO【ブルーライト軽減モード】YES【プラグアンドプレイ】YES 付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 質量(kg)約2.1 サイズ21.5 使用温度範囲(℃)0~50 表面処理非光沢 レンジ【ACパワーレンジ】100-240V 12V/2.5A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)353×494×160 表示色1677万色 sRGB91%/DCI-P3 75% 解像度1920×1080 応答速度Typ:20ms/OD:10ms(GtoG) 入力端子HDMI×1/VGA×1 視野角(左右:上下)V:178/H:178 スピーカー2W×2 コントラスト3000:1 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネルVA 使用湿度範囲(%RH)10~90 フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)250
1台
10,980 税込12,078
欠品中

32インチのVAパネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。 インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとVGA端子を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。 上下左右178度に対応した広視野角VAパネルを搭載。 4000:1の高コントラスト比を実現した液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応、コンテンツを色鮮やかに映し出します。 長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。 100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。 また2W x2のステレオスピーカーを搭載します。
仕様(ACパワーレンジ)100-240V 12V/4A 付属品HDMIケーブル、電源アダプター(一体型)、VESA用ネジ、マニュアル、保証書 質量(kg)5 サイズ32 使用温度範囲(℃)5~45 表面処理半光沢 機能(プラグアンドプレイ):YES、(ブルーライト軽減モード):YES、(HDR192):NO、(イヤホン出力):NO 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)507×715×188 コントラスト比4000:1 表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 82% 解像度1920×1080 応答速度2ms(OD) 入力端子HDMI×1/VGA×1 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~85 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA系 フリッカーフリー=仕様Master!v363 輝度(cd/m2)250
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 2.5A●HDR10:NO●イヤホン出力:NO●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用湿度条件:20% ~ 85% 付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 寸法(mm)21.5 質量(kg)約2 使用温度範囲(℃)5~40 表面処理非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)378×492×152 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB97%/DCI-P3 78% 解像度1920×1080 応答速度Typ:14ms 入力端子HDMI×1/VGA×1 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2Wx2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネルIPS(AHVA) モニターサイズ21.5インチ パネル駆動方式IPS(AHVA) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)250
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。50インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートも1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:NO、HDR333:YES 付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、リモコン(電池付き)、マニュアル、保証書 質量(kg)8.5 サイズ50 使用温度範囲(℃)0~50 消費電力(W)37(最大70) 表面処理半光沢 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:1111×267×706、スタンドなし:1111×76×643 電源(AC)AC100-240V、50/60Hz コントラスト比1200:1 解像度3840×2160 応答速度8ms 入力端子HDMI×3、USB×2、ビデオ/音声入力端子、optical端子 視野角(左右:上下)178°:178° スピーカー10W×2 使用環境湿度(%)10~90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)300 パネル駆動方式IPS(FFS) 最大表示色10.7億色/sRGB97% 対応VESA規格200mm×200mm リフレッシュレート(Hz)60
1台
55,980 税込61,578
翌日出荷

27インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度280cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1(100Hz)、VGA端子x1(60Hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 質量(kg)約3.5 ピッチ(mm)画素:約0.3114 消費電力(W)最大35通常20省エネ11、スタンバイ時0.5 使用温度(℃)条件:5 ~ 45 表面処理非光沢 出力電圧(V)【ACパワーレンジ】AC 100-240 50/60Hz/ To DC 12V 3.5A 機能FreeSync/フリッカーフリー/ブルーライト軽減モード/HDMI 1.4/プラグアンドプレイ/チルト -5+15°/ケンジントン 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド無し:361×615×35、スタンド付:436×615×157、スタンド幅:380 コントラスト比1000:1 表示色1670万色 sRGB 100% / DCI-P3 80% 解像度1920×1080 視野角【上下/左右】H:178°V:178° ライト種類【電源ライト】オン:青 スリープ:赤 オフ:消灯 入力端子HDMI×1 1920×1080@100Hz/VGA×1 1920×1080@60Hz VESAマウント(mm)100×100 (M4×6 色(本体)ブラック コントラストDCR RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトE-LED 音声スピーカー 2W×2 アスペクト比16:9 モニターサイズ27インチ パネル駆動方式IPS(ADS) 湿度(%)使用条件:20 ~ 85 リフレッシュレート(Hz)100 輝度(cd/m2)280 応答時間(ms)14
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

40インチのVAパネルを採用し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した大型液晶モニターです。350cd/m2の高輝度、広視野角のVAパネルを採用し、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能。写真や動画も色鮮やかに映し出します。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。インターフェイスはHDMI1.4端子を2つ装備、さらに再生可能なUSBポートを2つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。USBメモリに保存した音楽を流しながら写真やスライドなどを閲覧できるバックグラウンド音楽再生機能を搭載。また、付属のリモコンを使用して写真やスライドを表示中に回転することが出来ます。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):NO●FreeSync:NO●フリッカー軽減:YES●ブルーライト軽減モード:NO●HDCP:YES1.4●HDR10:NO●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[HDMI-1]1.4(1920×1080)@60Hz(ARC)・[HDMI-2]1.4(1920×1080)@60Hz・[USB-A1]YES2.0・[USB-A2]YES2.0●その他端子:コアキシャル出力端子/ビデオ/音声入力端子●チルト機能:NO●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:NO●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz●[電源ライト]オン:消灯、オフ:赤 付属品マニュアル/保証書/リモコン/HDMIケーブル/電源ケーブル 幅(mm)892(スタンド無し・スタンド付)、スタンド幅:835 質量(kg)約5.3 高さ(mm)509(スタンド無し)・554(スタンド付) 奥行(mm)85(スタンド無し)・237(スタンド付) 使用温度(℃)5~40 表面処理半光沢 消費電力最大≦90W、通常≦37W、スタンバイ≦0.5W 最大応答速度9.5ms(GtoG) 使用湿度範囲20%~85% コントラスト比5000:1 画素ピッチ約0.455mm 表示色1677万色/sRGB:89% 解像度1920×1080 視野角H:178° V:178° VESAマウント(mm)200×200 スピーカー8W×2 バックライトD-LED アスペクト比16:9 オーディオ出力Yes モニターサイズ40 パネル駆動方式VA 輝度(cd/m2)350
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

49インチのIPSパネルを搭載した、フルHD(1920x1080)解像度の大型液晶ディスプレイです。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはコンテンツを色鮮やかに映し、写真や動画を美しく表示します。インターフェイスはHDMI1.4 x1 (60Hz/ARC)、HDMI1.4 x2 (60Hz)を搭載。パソコンのみならず、ブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機、デジタルビデオカメラなどを1本のケーブルで接続できます。 さらに、USBポートを搭載していますので、デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。パソコンなどがなくても、USBメモリーを差すだけで、簡単に画像や動画を表示できます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子x1、コアキシャル出力端子x1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。200x200mmのVESAマウントに対応します。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、リモコン、保証書、電池二本 質量(kg)約7.3 使用温度(℃)0~40 表面処理半光沢 対応ACパワーレンジ 100-240V 50/60Hz、HDR10:NO、イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:NO、プラグアンドプレイ:YES 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)695×1089×240 コントラスト比1200:1 表示色1670万色 sRGB95% / DCI-P3 73% 解像度1920×1080 視野角H: 178°/V:178°(上下/左右) 応答速度Typ:8ms(GtoG) 入力端子HDMI×3、USB×2、VGA、ビデオ/音声入力端子、COAXIAL出力端子 スピーカー10W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)0~80 アスペクト比16:9 モニターサイズ49型 パネル駆動方式IPS(ADS) フリッカーフリー軽減 輝度(cd/m2)300
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

HDRに対応した15.6インチ フルHD(1920x1080)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。約750gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz 5V2A、イヤホン出力:非対応 付属品miniHDMI to HDMIケーブル Type-C ケーブル Type-C to USBケーブル マニュアル 保証書 電源アダプター スマートケース 質量(kg)0.75 サイズ15.6型 使用温度範囲(℃)0~40 表面処理非光沢 対応HDR310、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×365×11(スマートケース幅365)※スタンド無し コントラスト比800:1 表示色26.2万色 解像度1920×1080 応答速度30ms 入力端子miniHDMIx1、Type-Cx2 視野角(左右:上下)H:170°/V:170° スピーカー1.5Wx2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~80 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)220
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

21.5インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 × 1080)に対応した液晶モニターです。 インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとUSB Type-C(最大65W給電対応)の端子を1つ搭載しています。 最大65W給電が可能なUSB Type-Cを搭載、対応のPCであれば液晶モニター側からノートPCへ給電が可能です。 ケーブル1本で映像表示とノートPCへの給電が可能になりますのでデスク上もすっきりと使用が可能、またテレワークや出社の際にACアダプターを持ち運ぶ必要がありません。 上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。コンテンツを色鮮やかに映し出します。21.5インチの画面は省スペースなセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。 長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 さらにKVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。 高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載、130mmの範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。 75×75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。 また2W ×2のステレオスピーカーを搭載します。
仕様ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ、HDR184 付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB A-Bケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 幅(mm)491 質量(kg)3.9 サイズ21.5 使用温度範囲(℃)0-50 規格2K/FHD(Full-HD) 出力イヤホン出力:YES 表面処理非光沢 外形寸法(縦×奥行D)(mm)300×220 レンジAC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 4A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横415-545、縦510-600 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB93% / DCI-P3 75% 解像度1920×1080 応答速度5ms(OD) 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2W×2 高さ調節 使用環境湿度(%)10 - 90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 輝度(cd/m2)250 入力ポートHDMI×1/Type-C×1
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

27インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。最大輝度400cd/m2、sRGB:99%、 DCI-P3:95%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載。最大110mm(横置時)の範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。4辺フレームレスデザインを採用。複数並べて使用するマルチディスプレイ構成にも最適です。インターフェイスはHDMI 2.0端子を1つとDisplayPort 1.2端子を1つ、USB Type-C端子(最大65W給電)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R30°/L30°」●本体サイズ(H×W×D):高横394-504mm/縦626-636mmx幅横614/縦354mmx奥行191mm●リフレッシュレート:60Hz●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●応答速度(G to G):14ms●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●最大消費電力:100W●高さ調整:あり「110mm」●パネル方式:IPS(ADS)●標準消費電力:最大≦18W 通常≦14W スタンバイ≦0.5W サイズ27型 ピッチ約0.2331mm 電源AC 100-240V 50/60Hz 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約5.4 入力信号デジタル コントラスト比1000:1 表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 95% 解像度2560×1440 視野角H:178oV:178o ケーブルHDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-B to USB-Aケーブル、電源ケーブル 入力端子DP×1、HDMI×1、Type-C×1 スピーカーあり「2Wx2」 色(本体)ブラック バックライトE-LED 輝度(cd/m2)400 USBYES(KVM)
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。。HDMI接続時のHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。便利な昇降式スタンドを搭載。最大115mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能です。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1、Display Port1.2端子x1とUSB Type-C(最大65W給電)端子x1を搭載しています。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●リフレッシュレート:75Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:YES●ブルーライト軽減モード:YES●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES1.4●HDR10:YES●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[DP]1.21920×1080@75Hz・[HDMI]1.41920×1080@75Hz・[Type-C(USB-C)]3.11920×1080@75Hz65W給電●チルト機能:-5+20°●高さ調整:115mm●スイーベル:R30°/L30°●ピボット:R90°●ケンジントン:YES●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz●[電源ライト]オン:青、スタンバイ:赤 付属品HDMIケーブル/Type-Cケーブル/電源ケーブル/マニュアル/保証書/VESA取付用スペーサー 幅(mm)542(スタンド無し)・横置き542/縦置き321(スタンド付)、スタンド幅:200 質量(kg)約3.9 高さ(mm)321(スタンド無し)・横置き375-490/縦置き550-600(スタンド付) 奥行(mm)55(スタンド無し)・192(スタンド付) 使用温度(℃)0~50 表面処理非光沢 消費電力最大30W、通常17W、省エネ12W、スタンバイ0.5W、65W給電使用時最大96W 最大応答速度OD:5ms(GtoG) 使用湿度範囲10~90% コントラスト比1200:1 画素ピッチ約0.274mm 表示色1677万色/sRGB97% 解像度1920×1080 視野角H:178° V:178° VESAマウント(mm)75×75(M4×7) スピーカー2W×2 色(本体)ブラック バックライトE-LED アスペクト比16:9 オーディオ出力YES モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式IPS パネル種類IPS(HIS)パネル フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)300
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

27インチのIPSパネルを搭載、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)解像度の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI 2.0 x2、 DisplayPort 1.4 x1を装備し様々な機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、HDR344:YES(DP/HDMI) 付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書 質量(kg)5.9 サイズ27 使用温度範囲(℃)0~50 出力イヤホン出力YES 表面処理非光沢 電源(AC)AC 100-240V 50/60Hz 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)502×615×190 コントラスト比1000:1 表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 82% 解像度3840×2160 応答速度OD:8ms(GtoG) 入力端子DP×1/HDMI×1/USB×1 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2W×2 使用環境湿度(%)10~90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネルIPS(ADS) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)350
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

21.5インチのVAパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。21.5インチの液晶モニターはコンパクトながらノートPCの拡張画面として快適に使用でき、テレワークなどにも使いやすいエントリーモデルです。高画質VAパネルを搭載。3000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。最大輝度250cd/m2、sRGB:98%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスは、HDMI1.4端子(100Hz)を1つとVGA端子(75Hz)を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 。75x75mmのVESAマウントに対応しており、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様【HDR10】NO【イヤホン】NO【ブルーライト軽減モード】YES【プラグアンドプレイ】YES 付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 質量(kg)約2.0 サイズ21.5 使用温度範囲(℃)0~50 表面処理非光沢 レンジ【ACパワーレンジ】100-240V 12V/2.5A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)353×494×152 表示色1677万色 sRGB98%/DCI-P3 79% 解像度1920×1080 応答速度Typ:14ms/OD:7ms(GtoG) 入力端子HDMI×1/VGA×1 視野角(左右:上下)V:178/H:178 スピーカー2W×2 コントラスト3000:1 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネルVA 使用湿度範囲(%RH)10~90 フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)250
1台
12,980 税込14,278
欠品中

31.5インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI1.4端子 x1(75Hz)、VGA端子 x1(75Hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●パネル方式:IPS●本体サイズ(H×W×D):高500mm×幅715mm×奥行115mm●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●左右角度調整(スイベル)機能:なし●本体(色):ブラック●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):8ms●高さ調整:なし●標準消費電力:最大≦45W 通常≦21W 省エネ≦12W スタンバイ≦0.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5+15°」 サイズ31.5型 ピッチ約0.363mm 電源AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A 表面処理グレア 本体質量(kg)約4.8 入力信号デジタル、アナログ 最大消費電力(W)45 コントラスト比1200:1 表示色1677万色 sRGB 100/ DCI-P3 84 解像度1920×1080 視野角H:178oV:178o ケーブル電源アダプター(一体型)/HDMIケーブル 入力端子HDMI×1/VGA×1 スピーカー2W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトE-LED パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)250 USBNO
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷

23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。便利な昇降式スタンドを搭載。最大130mm(横置時)の範囲で高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1、Display Port1.2端子x1とUSB Type-C(最大65W給電)端子x1を搭載しています。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●高さ調整:あり「130mm」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R30°/L30°」●標準消費電力:最大30W 通常17W 省エネ12W スタンバイ0.5W 65W給電使用時最大96W●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●最大消費電力:100W●応答速度(G to G):5ms●リフレッシュレート:75Hz●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●本体サイズ(H×W×D):横381-511/縦550-620mm×横542/縦321mm×191mm●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5+20°」 ピッチ約0.274mm 電源AC 100-240V 50/60Hz 表面処理非光沢 本体質量(kg)約3.8 入力信号デジタル コントラスト比1200:1 表示色1677万色 sRGB97% / DCI-P3 73% 解像度1920×1080 視野角H:178oV:178o ケーブルType-Cケーブル、電源ケーブル 入力端子HDMI×1、DP×1、Typer-C×1 スピーカー2W×2 色(本体)ブラック バックライトE-LED モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式IPS(HIS) 輝度(cd/m2)300 USBNO
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

24インチのIPSパネルを採用し、WUXGA(1920x1200)解像度、HDRに対応した液晶モニターです。300cd/m2の高輝度、広視野角のIPSパネルを採用し画像をくっきりと鮮やかに映し出します。sRGB99%の広色域に対応、動画や写真編集などにも最適です。WUXGA(1920x1200)解像度に対応。16:10のアスペクト比は従来の16:9のアスペクト比を持つモニターに比べ、縦の解像度が大きい分、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB99%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとUSB Type-Cの端子を1つ、さらにVGA端子を1つ搭載しています。USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能、USB Type-Cの端子を搭載したスマートフォンの充電に対応しております。また一部の対応スマートフォンの場合には、画面を表示することも可能です。ご使用のスマートフォンがUSB-Cからの映像出力に対応しているかご確認ください。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また2W x2のスピーカーを内蔵します。
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、VESA用スペーサー、マニュアル、保証書 質量(kg)4.2 使用温度範囲(℃)0-50 表面処理非光沢 対応HDR273(HDMI)、イヤホン出力、プラグアンドプレイ レンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A 使用湿度範囲10~90% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 351×535×52、(スタンド付)457×535×185 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB 99%/DCI-P3 84% 解像度1920×1200 応答速度14ms 入力端子Type-C×1/HDMI×1/VGA×1 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2W×2 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 モニターサイズ24 パネル駆動方式IPS(ADS) ブルーライトカット軽減モード フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)300
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

27インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI 2.0端子(75Hz)を1つとDisplayPort 1.4端子(75Hz)を1つ搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵します。2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):7ms●上下角度調整(チルト)機能:あり「+15°」 ピッチ約0.233mm 消費電力(W)最大36、通常27、省エネ19、スタンバイ1 電源AC 100-240V 50/60Hz 表面処理ノングレア 本体質量(kg)4.3 入力信号デジタル コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB100%/DCI-P3 83% 解像度2560×1440 視野角H:178oV:178o ケーブルHDMIケーブル、ケーブル一体型電源アダプター 入力端子DP×1/HDMI×1 スピーカーあり「2Wx2」 色(本体)ブラック 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)460×624×200 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトE-LED アスペクト比16:9 モニターサイズ27 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)300 USBなし
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

HDRに対応した10.5インチ フルHD+(1920x1280)解像度のモバイルモニターです。約360gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD+(1920x1280)解像度は、従来のフルHD(1920x1080)解像度より縦の解像度が18%大きいので、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。アスペクト比3:2に対応。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度420cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。また、HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1、さらにMicroUSB x1を搭載。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。付属のUSB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1.5W x2のスピーカーを内蔵しています。
付属品miniHDMItoHDMI,Type-Cケーブル,電源ケーブル,電源アダプター,マニュアル,VESAネジ,保証書,USBOTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル),USBA-Cケーブル、スマートケース 幅(mm)スタンド:232 質量(kg)約0.36 サイズ10.5 使用温度範囲(℃)0~40 表面処理光沢 対応HDR282 (HDMI/Type-C)、イヤホン出力、プラグアンドプレイ レンジACパワー:100-240V AC To DC 5V 2A 使用湿度範囲20%~80% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×234×10.3 コントラスト比1500:1 表示色1677万色 sRGB100%/DCI-P3 76% 解像度1920×1280 応答速度50ms(GtG) 入力端子miniHDMI/TYPE-C 視野角(左右:上下)H:170°/V:170° スピーカー1.5W×2 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比3:2 パネルIPS(ADS)パネル モニターサイズ10.5型 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット軽減モード フリッカーフリーNO 輝度(cd/m2)420
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

34インチのIPSパネルを採用、UWQHD解像度(3440x1440)に対応したウルトラワイドモニターです。3440x1440のUWQHD解像度はFull HDの約2.4倍の高解像度を実現、水平解像度(3440)はFull HD(1920)より80%広く、デスクワークに使用時に高い生産性を実現できます。 280cd/m2の高輝度IPSパネル液晶を採用、上下左右178度の広視野角を実現。映像をくっきりと鮮やかに表示します。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分も鮮明に表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。 入力端子としてHDMI 2.0 x2(60Hz)、 DisplayPort 1.2 x2(60Hz)を搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用。2W x2のスピーカーを内蔵します。また同梱のVESAスペーサーを使用することで100x100のVESAマウントに対応します。
仕様プラグアンドプレイ 付属品マニュアル、保証書、HDMIケーブル、DPケーブル、電源アダプター、電源ケーブル、VESA取付ネジ、VESAマウント延長スペーサー 種別HDR228(DP,HDMI) 質量(kg)5.4 サイズ34 使用温度範囲(℃)0~40 出力イヤホン 表面処理非光沢 電源(AC)100-240V 12V/5A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)445×816×190 コントラスト比1000:1 表示色1677万色/sRGB93%/DCI-P371% 解像度3440×1440 応答速度OD:6ms(GtoG) 入力端子DP×2 / HDMI×2 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~80 アスペクト比21:9 パネル駆動方式IPS(ADS) ブルーライトカットブルーライト軽減モード 輝度(cd/m2)280
1台
特価
35,980 税込39,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

29インチのIPSパネルを採用し、ワイドFull HD(2560 x 1080)解像度に対応したウルトラワイド液晶モニターです。Full HDよりも水平解像度が約1.3倍広く、表計算ソフトをより広く快適に作業することや、複数ウィンドウを同時に表示するなどより生産性を高めた作業が可能です。広視野角のIPS系パネルを採用し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく鮮明な画像を映し出します。sRGB100%の広色域に対応し、写真編集や動画編集などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。 入力端子はHDMI1.4(100Hz) x1、DisplayPort1.2(100Hz) x1、さらに最大65Wの給電が可能なUSB-C端子を搭載し様々な機器との接続が可能です。USB Type-C端子は最大65Wの給電に対応しPCからの映像入力と同時に、液晶モニターからPCへの最大65Wの給電を実現します。USBケーブル一本で映像出力とPCへの電源供給を行うことができ簡単に接続が完了し、デスク上もすっきりと使用することができます。複数のPCを同じキーボード、マウスで操作できるKVM機に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えても使用可能です。 75x75のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また2W x2のスピーカーを内蔵します。
仕様ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、HDR225:YES、ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 4A 付属品HDMIケーブル,Type-Cケーブル,電源ケーブル,USBケーブル(B-A),電源アダプター,マニュアル、VESAマウント延長スペーサー,保証書 質量(kg)4.8 出力(イヤホン)YES 使用温度(℃)0~50 表面処理非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)422×689×190 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB 100%/DCI-P3 83% 解像度2560×1080 視野角(上下/左右)H:178°V:178° 応答速度OD:5ms(GtoG) 入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1 スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 画面サイズ29インチ RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)10~90 アスペクト比21:9 パネル駆動方式IPS フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)350
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷

4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。43インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つ装備、さらに再生可能なUSBポートも搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。 また200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。なお、2年保証モデル「JN-V43UHDR-U-H2」および5年保証モデル「JN-V43UHDR-U-H5」も同時に発売となります。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz【非対応】イヤホン出力、プラグアンドプレイ 付属品HDMIケーブル、リモコン、電源ケーブル、マニュアル、保証書 質量(kg)6.3 サイズ43型 使用温度範囲(℃)5~40 表面処理半光沢 対応HDR300 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)618×957×267 コントラスト比5000:1 表示色10.7億色 sRGB90% 解像度3840×2160 応答速度10ms(GtoG) 入力端子HDMIx3、USBx2、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、optical 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2x10W 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~85 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VAパネル ブルーライトカット軽減モード:無し フリッカーフリーNO 輝度(cd/m2)300
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷

23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応し、本体カラーにホワイトを採用した液晶モニターです。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、全体が白基調に統一された部屋や医療機関などでの使用にも最適です。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。便利な昇降式スタンドを搭載。最大115mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能です。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1、DisplayPort1.2端子x1とUSB Type-C(最大65W給電)端子x1を搭載しています。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、HDR323:YES 付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESA取付用スペーサー 質量(kg)3.9 使用温度範囲(℃)0~50 出力イヤホン出力YES 表面処理非光沢 電源(AC)AC 100-240V 50/60Hz 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横375~490縦550~600×横542縦321×192 コントラスト比1200:1 表示色1677万色 sRGB97% / DCI-P3 73% 解像度1920×1080 応答速度OD:5ms(GtoG) 入力端子HDMI×1/DP×1/Typer-C×1 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2W×2 色(本体)ホワイト 使用環境湿度(%)10~90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8 パネル駆動方式IPS(HIS) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)300
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。75インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度450cd/m2の液晶パネルはsRGB99%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートも1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。また600x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。なお、2年保証モデル「JN-IPS7500UHDR-U-H2」および5年保証モデル「JN-IPS7500UHDR-U-H5」も同時に発売となります。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60HZ 付属品電源ケーブル、HDMIケーブル、マニュアル、保証書、リモコン 質量(kg)23.2 サイズ75型 使用温度範囲(℃)-10~45 表面処理半光沢 対応HDR295、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1024×1668×368 コントラスト比1400:1 表示色10.7億色 sRGB99%/DCI-P3 80% 解像度3840×2160 応答速度14ms 入力端子HDMIx3、USBx1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー8Wx2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)30~80 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(ADS)パネル フリッカーフリーNO 輝度(cd/m2)450
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

本製品は、23.8インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:99%、 DCI-P3:95%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスは、HDMI1.4端子(75Hz)を1つとDisplayPort 1.2端子(75Hz)を1つ、さらに※DVI-I端子(60Hz)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。※DVI-I端子接続時は、フルHD(1920x1080)解像度に対応。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。なお、本製品にスピーカーは内蔵しておりません。
仕様●標準消費電力:最大≦30W 通常≦16W 省エネ≦11W スタンバイ≦0.5W●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なし●リフレッシュレート:75Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●最大消費電力:30W●縦回転(ピボット)機能:なし 質量(kg)約3.2 ピッチ約0.205mm 電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A 表面処理ノングレア 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×200×404 入力信号デジタル コントラスト比1000:1 表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 95% 解像度2560×1440 ケーブルHDMIケーブル、電源アダプター(一体型) 応答速度14ms (G to G) 入力端子DP×1、HDMI×1、DVI×1 視野角(左右:上下)178°/178° スピーカーなし 色(本体)ブラック バックライトE-LED アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式IPS フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)250 USBNO
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

HDRに対応した14インチ フルHD(1920x1080)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。約600gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD(1920x1080)解像度に対応。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶は、コンテンツを色鮮やかに映し出します。また、HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。タッチパネルに対応し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品マニュアル、保証書 、Type-Cケーブル、miniHDMI to HDMI 、Type-C to USB-Ax2 、電源アダプター、VESA用ネジ、スマートケース 質量(kg)0.6 サイズ14 使用温度範囲(℃)0~40 出力イヤホン:YES 表面処理非光沢 機能HDR393:YES(HDMI/Type-C) レンジACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz TO DC 5V 3A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×323×奥行下部12.6、上部7 コントラスト比700:1 表示色1620万色 SRGB:62% 解像度1920×1080 応答速度25ms 入力端子HDMI×1/TYPE-C×2 視野角(左右:上下)H:170°/V:170° プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YES スピーカー1Wx2 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(AHVA) ブルーライトカット軽減モード:YES 湿度範囲(%)使用条件:20~80 フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)300
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

21.5インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとUSB Type-C(65W給電対応)の端子を1つ搭載しています。最大65W給電が可能なUSB Type-Cを搭載、対応のPCであれば液晶モニター側からノートPCへ給電が可能です。ケーブル1本で映像表示とノートPCへの給電が可能になりますのでデスク上もすっきりと使用が可能、またテレワークや出社の際にACアダプターを持ち運ぶ必要がありません。上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。コンテンツを色鮮やかに映し出します。21.5インチの画面は省スペースなセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。また2W x2のステレオスピーカーを搭載します。
付属品Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 質量(kg)2.4 サイズ21.5 使用温度範囲(℃)5~40 規格2K/FHD(Full-HD) 電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V/4A 表面処理非光沢 機能ブルーライト軽減モード:○、プラグアンドプレイ:○、HDR155:× 使用湿度範囲20%~85% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)378×492×152 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB95% 解像度1920×1080 視野角H:178°/V:178°(上下/左右) 応答速度14ms(Typ) スピーカー2W×2 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応 音声イヤホン出力:○ アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS系 ブルーライトカット対応 輝度(cd/m2)250 入力ポートHDMI×1/Type-C×1
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

27インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。HDMI接続時のHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。便利な昇降式スタンドを搭載。最大110mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能です。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1(100Hz)、DisplayPort1.2端子x1(100Hz)とUSB Type-C(最大65W給電)端子x1(75Hz)を搭載しています。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、HDR334:YES 付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESA用スペーサー、ドライバー 質量(kg)4.9 使用温度範囲(℃)0~50 出力イヤホン出力YES 表面処理非光沢 電源(AC)AC 100-240V 50/60Hz 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横395~505縦628~638×614×190 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB90%/DCI-P3 72% 解像度1920×1080 応答速度OD:8ms(GtoG) 入力端子HDMI×1/DP×1/Type-C×1 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)10~90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 モニターサイズ27 パネル駆動方式IPS(AHVA) フリッカーフリーNO 輝度(cd/m2)300
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷

32インチのIPSパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。HDCP2.3対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI 2.1 x2 (60Hz)、 DisplayPort 1.4 x2 (60hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しているので、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵します。
付属品HDMIケーブル、DPケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、リモコン(電池未同梱)、保証書 質量(kg)約8.9 サイズ32 ピッチ(mm)画素:約0.184 消費電力(W)最大55、通常47、スタンバイ1 使用温度(℃)条件:0~ 50 表面処理非光沢 出力電圧(V)【ACパワーレンジ】AC 100-240 50/60Hz To DC 24V/2.7A 機能FreeSync/フリッカーフリー/ブルーライト軽減モード/HDCP 2.3/HDR10/PIP/PBP/プラグアンドプレイ/チルト機能 -5°+15°/ケンジントン 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド無し:432×725×51、スタンド付:505×725×207、スタンド幅:455 コントラスト比1000:1 表示色10.7億色 sRGB 96% / DCI-P3 81% 解像度3840×2160 視野角【上下/左右】H:178°V:178° ライト種類【電源ライト】オン:グリーン スリープ:赤 オフ:消灯 入力端子DP×2 : DP 1.4 (3840×2160) @60Hz, DP 1.4 (3840×2160) @60Hz/HDMI×2 HDMI 2.1 (3840×2160) @60Hz, HDMI 2.1 (3840×2160) @60Hz VESAマウント(mm)100×100 (M4×14 コントラストDCR RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトE-LED 音声イヤホン出力/スピーカー 2W×2 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(AHVA) 湿度(%)使用条件:10~ 90 リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)300 応答時間(ms)Typ:12
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷

27インチのIPSパネルを搭載、4K(3840x2160)解像度に対応した、本体カラーにホワイトを採用した液晶モニターです。IPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB100%、DCI-P3 97%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており医療機関などでの使用にも最適なデザインです。付属の電源アダプターとケーブル類全てにホワイトカラーを採用。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載、最大140mm(横置時)の範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボッ機能にも対応します。インターフェイスはHDMI 2.0、DisplayPort 1.2とUSB Type-Cを装備し様々な機器との接続が可能です。USB Type-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらにKVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V 4A●HDR311:YES●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●視野角(上下/左右):H:178°V:178° 付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-B-Aケーブル、電源アダプター、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESA用スペーサー 質量(kg)5.8 サイズ27 使用温度範囲(℃)0~50 表面処理非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)縦635-665,横400-540×614×220 コントラスト比1200:1 表示色10.7億色 sRGB 100%/DCI-P3 97% 解像度3840×2160 応答速度OD:8ms(GtoG) 入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1 スピーカー2W×2 色(本体)ホワイト 使用環境湿度(%)10-90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(HADS) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)400
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷

31.5インチのIPS系パネルを採用し、4K解像度、HDRに対応した高解像度4K液晶モニターです。350cd/m2の高輝度、高視野角のIPS系パネルを採用し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく鮮明な画像を映し出します。sRGB100%の広色域に対応、動画や写真編集などにも最適です。 上部および左右のべセルが約2mmの3辺フレームレスデザインを採用。美しいデザインだけでなく大迫力の映像を楽しむことが出来ます。 映像入力端子はHDMI端子を3つ、さらにDisplayPortを搭載、様々な入力機器からの映像入力が可能です。 さらにPIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面(左上/右上/左下/右下から選択)で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。 100x100のVESAマウントに対応(同梱のVESAスペーサーを使用)しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESAスペーサー 質量(kg)6.7 サイズ31.5 使用温度範囲(℃)0-50 規格4K/UHD 電源ACパワーレンジ:100-240V 24V 2.5A 表面処理非光沢 機能ブルーライト軽減:○、プラグアンドプレイ:○、HDR10:○ 使用湿度範囲10~90% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)513×716×204 コントラスト比1000:1 表示色10.7億色 解像度3840×2160 視野角H:178°/V:178°(上下/左右) 応答速度5ms(OD) スピーカー2W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 音声イヤホン出力:○ アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS系 ブルーライトカット対応 フリッカーフリー 輝度(cd/m2)350 入力ポートDP×1/HDMI×3 角度調節
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷

31.5インチのIPS系パネルを採用し、WQHD(2560×1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920×1080)よりも+78%も高精細のためデスクワークで使用しても高い生産性を実現します。sRGB 100%、DCI-P3 88%の色域表示に対応し写真編集や動画視聴などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。スタイリッシュなフレームレスデザインを採用、より一層鮮やかに画像を表示します。 映像入力端子はHDMI 1.4 ×2 DisplayPort 1.2 ×1を装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。 100mm×100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また2w ×2のスピーカーを内蔵します。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A 付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、VESA用スペーサー 質量(kg)6.7 使用温度(℃)0~50 表面処理非光沢 機能ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ、HDR229(DP,HDMI)、イヤホン出力 使用湿度範囲10~90% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)513×716×204 コントラスト比1000:1 表示色10.7億色 sRGB 100%/DCI-P3 88% 解像度2560×1440 応答速度OD時:5ms (GtoG) 入力端子DP×1/HDMI×2 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 モニターサイズ31.5 パネル駆動方式IPS系 フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)350
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷

27インチのIPSパネルを採用、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジに対応。インターフェイスはHDMI 2.0x1 (60Hz)、DisplayPort 1.2 x1 (60Hz)、USB Type-C x1 (60Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大130mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを搭載し、お好みの高さにモニターを固定できます。さらに、ピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応します。
仕様●HDR10:NO●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES 付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源アダプター、電源ケーブル、マニュアル、保証書, 質量(kg)約3.5 サイズ27 使用温度範囲(℃)0~50 電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A 表面処理非光沢 使用湿度範囲10~90% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×614×194 コントラスト比4000:1 表示色1677万色 sRGB87% / DCI-P3 71% 解像度1920×1080 視野角H:178°V:178°(上下/左右) 応答速度16ms 入力端子HDMI×1/Type-C×1 スピーカー2W×2 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YES フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)250
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

27インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1(75Hz)、USB Type-C端子x1(75Hz/最大65W給電)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●本体サイズ(H×W×D):高433mmx横614mx奥行157mm●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●左右角度調整(スイベル)機能:なし●最大消費電力:90W●標準消費電力:最大11W 通常6Wスタンバイ0.5W●応答速度(G to G):14ms●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●縦回転(ピボット)機能:なし●リフレッシュレート:75Hz●パネル方式:IPS(AHVA)●高さ調整:なし サイズ27型 ピッチ約0.311mm 電源(V)AC100~240(50/60Hz) To DC24/4A 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約3.5 入力信号デジタル コントラスト比1000:1 表示色1670万色 sRGB91% / DCI-P3 72% 解像度1920×1080 視野角H:178/V:178 ケーブルType-Cケーブル、電源ケーブル 入力端子HDMI×1、typec×1 スピーカーあり「2W×2」 色(本体)ブラック バックライトE-LED アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)250 USBNO
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

40インチのVAパネルを採用し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した大型液晶モニターです。350cd/m2の高輝度、広視野角のVAパネルを採用大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。インターフェイスはHDMI1.4端子を2つ装備、さらに再生可能なUSBポートを2つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子を搭載し、コアキシャル出力端子も搭載しております。USBメモリに保存した音楽を流しながら写真やスライドなどを閲覧できるバックグラウンド音楽再生機能を搭載。また、付属のリモコンを使用して写真やスライドを表示中に回転することが出来ます。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。5年間のメーカー保証が付きます。
仕様●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):NO●FreeSync:NO●フリッカー軽減:YES●ブルーライト軽減モード:NO●HDCP:YES1.4●HDR10:NO●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[HDMI-1]1.4(1920×1080)@60Hz(ARC)・[HDMI-2]1.4(1920×1080)@60Hz・[USB-A1]YES2.0・[USB-A2]YES2.0●その他端子:コアキシャル出力端子/ビデオ/音声入力端子●チルト機能:NO●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:NO●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz●[電源ライト]オン:消灯、オフ:赤 付属品マニュアル/保証書/リモコン/HDMIケーブル/電源ケーブル 幅(mm)892(スタンド無し・スタンド付)、スタンド幅:835 質量(kg)約5.3 サイズ40 高さ(mm)509(スタンド無し)・554(スタンド付) 奥行(mm)85(スタンド無し)・237(スタンド付) 使用温度(℃)5~40 表面処理半光沢 消費電力最大≦90W、通常≦37W、スタンバイ≦0.5W 最大応答速度9.5ms(GtoG) 使用湿度範囲20%~85% コントラスト比5000:1 画素ピッチ約0.455mm 表示色1677万色/sRGB:89% 解像度1920×1080 視野角H:178° V:178° VESAマウント(mm)200×200 スピーカー8W×2 色(本体)ブラック バックライトD-LED アスペクト比16:9 オーディオ出力YES パネル駆動方式VA パネル種類VA フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)350
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

29インチのIPSパネルを採用し、ワイドフルHD(2560x1080)解像度に対応したウルトラワイド液晶モニターです。ワイドフルHD(2560x1080)解像度はフルHD(1920x1080)解像度よりも水平解像度が約1.3倍広く、表計算ソフトをより広く快適に作業することや、複数ウィンドウを同時に表示するなどより生産性を高めた作業が可能です。広視野角のIPSパネルを採用し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく鮮明な画像を映し出します。最大輝度300cd/m2、 sRGB100%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出し、写真編集や動画編集などにも最適です。入力端子はHDMI 1.4 x1(75Hz)、DisplayPort1.2 x1 (75Hz)を搭載し様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また、3Wx2のスピーカーを内蔵します。
付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESA用スペーサー 質量(kg)約4.1 サイズ29型 使用温度範囲(℃)0~50 出力イヤホン:YES 表面処理非光沢 機能HDR10:NO プラグプラグアンドプレイ:YES 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高422×幅689×奥行190 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB100%/ DCI-P3 83% 解像度2560×1080 応答速度14ms 入力端子HDMIx1/DPx1 スピーカー3Wx2 モードブルーライト軽減:YES 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 適用領域ACパワーレンジ:100-240V 12V/3A 測定視野角(°)【上下/左右】H:178、V:178 アスペクト比21:9 パネル駆動方式IPS(ADS) 湿度範囲(%)使用:20~ 90 フリッカーフリー軽減 輝度(cd/m2)300
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷

21.5インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、デバイスを白で統一したい場合に最適です。さらに、付属の電源アダプターとHDMIケーブルにもホワイトを採用、全体が白基調に統一された部屋や医療機関などでの使用にも最適です。インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとVGA端子を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。また、75x75mmのVESAマウントに対応しており、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●保守:2年 付属品HDMIケーブル/電源ケーブル/電源アダプター/マニュアル/保証書 ピッチ(mm)約0.249mm 電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A 使用温度(℃)0-50℃ 表面処理非光沢 角度調整範囲上下(チルト):-5~+15° コントラスト比1000:1 表示色1677万色 解像度1920×1080 視野角H:178°,V:178° ケーブルHDMIケーブル、電源ケーブル 応答速度14ms 入力端子HDMI×1、VGA×1 スピーカー2Wx2 色(本体)ホワイト 高さ調節NO 使用湿度(%RH)20%~90% アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250cd/m2 モニターサイズ21.5 パネル駆動方式IPS(HIS)パネル フリッカーフリーYES 対応VESA規格75x75mm(M4x10mm) リフレッシュレート(Hz)75 角度調節あり
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。HDMI接続時のHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。また、HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとVGAの端子を1つ搭載しています。VGA端子を装備しますので、以前から使用しているパソコンも接続でき、様々な使用用途に向いています。23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W x2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR304:YES(HDMI)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●視野角(上下/左右):H:178°/V:178° 付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、保証書 質量(kg)2.9 サイズ23.8 使用温度範囲(℃)0~50 表面処理非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×542×180 コントラスト比1200:1 表示色1677万色 sRGB 97%/DCI-P3 73% 解像度1920×1080 応答速度14ms 入力端子HDMIx1/VGAx1 スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)10-90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(HIS)パネル フリッカーフリー軽減 輝度(cd/m2)300
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷

27インチのIPSパネルを採用、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI 2.0x1 (60Hz)、DisplayPort 1.2 x1 (60Hz)、USB Type-C x1 (60Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大130mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを搭載し、お好みの高さにモニターを固定できます。さらに、ピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応します。
仕様●HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C)●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES 付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書 質量(kg)約5.0 サイズ27 使用温度範囲(℃)0~50 電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz 表面処理非光沢 使用湿度範囲10~90% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横398-528/縦627-660×614×190 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 95% 解像度3840×2160 視野角H:178°V:178°(上下/左右) 応答速度OD:8ms(GtoG) 入力端子DP×1/HDMI×1/Type-C×1 スピーカー2W×2 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 モニターサイズ27型 パネル駆動方式IPS(ADS) ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YES フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)350
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷

27インチのIPSパネルを搭載、4K(3840 x 2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920 x 1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB100%,DCI-P3 95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはHDMI 2.0端子(60Hz)x1、 DisplayPort 1.4端子(60Hz)x1とUSB-C(最大65W給電/60Hz)x1を装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。さらにKVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 5A 付属品マニュアル、保証書 電源アダプター、電源ケーブル、HDMIケーブル、スタンド用ネジx2、VESAマウント延長スペーサーx4 質量(kg)4.1 サイズ27型 使用温度範囲(℃)5~40 表面処理非光沢 対応HDR309、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)469×615×185 コントラスト比1000:1 表示色10.7億色 sRGB 100%/DCI-P3 95% 解像度3840×2160 応答速度OD時:3ms(GtoG) 入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカーNO 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)10~85 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(ADS)パネル フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)400
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷