カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(22)
絞り込み
ブランド
  • JAPANNEXT
  • 伊東電機(125)
  • RS PRO(96)
  • omron(オムロン)(45)
  • オーム電機(29)
  • IDEC(和泉電気)(26)
  • シュナイダーエレクトリック(26)
  • 富士電機(25)
  • 日本モレックス(molex)(24)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • ELPA(21)
  • カシムラ(21)
  • CKD(20)
  • ミヤマ電器(19)
  • エレコム(18)
  • SIEMENS(18)
  • EATON(イートン)(17)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
  • Jackery(ジャクリ)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac3a005」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチパネル対応液晶ディスプレイ 14型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    タッチパネル対応液晶ディスプレイ 14型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    22,980税込25,278
    1台
    翌日出荷
    HDRに対応した14インチ フルHD(1920x1080)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。約600gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD(1920x1080)解像度に対応。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶は、コンテンツを色鮮やかに映し出します。また、HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。タッチパネルに対応し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
    付属品マニュアル、保証書 、Type-Cケーブル、miniHDMI to HDMI 、Type-C to USB-A×2 、電源アダプター、VESA用ネジ、スマートケース質量(kg)0.6サイズ14使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)最大8、通常7、スタンバイ0.1出力イヤホン:YES表面処理非光沢機能HDR393:YES(HDMI/Type-C)レンジACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz TO DC 5V 3A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×323×下部12.6、上部7コントラスト比700:1表示色1620万色 SRGB:62%解像度1920×1080保証期間2年応答速度25ms入力端子HDMI×1/TYPE-C×2視野角(左右:上下)H:170°/V:170°プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YESスピーカー1W×2色(本体)ブラック高さ調節NOアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)ブルーライトカット軽減モード:YES湿度範囲(%)使用条件:20~80フリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)300角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
  • モバイルモニター13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    モバイルモニター13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    23,980税込26,378
    1台
    翌日出荷
    付属品マニュアル、保証書、フェルトケース、電源アダプタ、USB-Cケーブル、miniHDMI to HDMI ケーブル、USB-A to USB-Cケーブル仕様プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約0.6出力イヤホン:YES表面処理非光沢電源(AC)AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/3A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)202×296×17/スタンド幅270コントラスト比800:1表示色1677万色解像度1920×1200保証期間2年使用環境温度(℃)0~50応答速度Typ:30ms視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー1W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~17RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:10入出力端子miniHDMI、USB-Cモニターサイズ13.3型パネル駆動方式IPS(ADS)10点式タッチスクリーンブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250HDR対応HDR10
  • タッチパネルディスプレイ 10.5型/1920×1280/ブラック JAPANNEXT

    タッチパネルディスプレイ 10.5型/1920×1280/ブラック

    JAPANNEXT
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    10.5インチIPSパネル搭載のフルHD+(1920×1280)モバイルモニター。縦解像度が18%大きく、ウェブコンテンツ表示量が増加。5点マルチタッチ対応(Windowsのみ)。約280g、最薄部10mmの軽量薄型設計で携帯性抜群。広視野角178°のIPSパネル。最大輝度420cd/m2、sRGB:100%の広色域でHDR400相当の鮮やかな映像。ネジ固定式スマートケース付属。USB-C(ハイブリッド)×2、miniHDMI×1の入力端子。フリッカー・ブルーライト軽減機能。75mm VESAマウント対応。1W×2スピーカー内蔵。2年保証。
    仕様●アダプタ:あり「5V/3A」●本体サイズ(H×W×D):高163mm×幅232mm×奥行10mm スタンド幅234mm●本体色:ブラック●液晶パネル方式:IPS●電気用品安全法(本体):適合ピッチ約0.116mm寸法10.5型消費電力(W)最大5/通常4/スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz 5V/3A表面処理グレア本体質量(kg)0.28入力信号デジタル最大消費電力(W)5コントラスト比1500:1輝度420cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 76% AdobeRGB 76%解像度1920×1280視野角H:178° V:178°走査周波数(垂直)60ケーブルUSB-Cケーブル(1.0m)、miniHDMI to HDMI ケーブル(1.0m)、USB-A to USB-Cケーブル(1.2m)応答速度50ms入力端子USB-C×2、miniHDMI×1スピーカーあり「1W×2」色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比3:2モニターサイズ10.5パネル駆動方式IPS(ADS)USBなし
  • タッチパネル対応液晶ディスプレイ 15.6型/3840×2160/miniHDMI×1、USB Type-C×2/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT

    タッチパネル対応液晶ディスプレイ 15.6型/3840×2160/miniHDMI×1、USB Type-C×2/ブラック/スピーカー:有

    JAPANNEXT
    42,980税込47,278
    1台
    翌日出荷
    HDRに対応した15.6インチ 4K(3840x2160)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。4K(3840x2160)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB100% DCI-P3 90%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
    付属品マニュアル、保証書、Type-Cケーブル×2、miniHDMI to HDMI、Type-C to Aケーブル、電源アダプター、スマートケース仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz 5V3A質量(kg)1サイズ15.6型使用温度範囲(℃)0~40表面処理光沢対応HDR301、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×367×11(スマートケース幅365)コントラスト比1200:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 90%解像度3840×2160応答速度30ms入力端子miniHDMIx1、Type-Cx2視野角(左右:上下)H:170°/V:170°スピーカー1.5Wx2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)20~80RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)パネルフリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)300
  • 液晶ディスプレイ 14型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 14型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    22,980税込25,278
    1台
    翌日出荷
    14インチのIPSパネルを搭載し、WUXGA(1920×1200)解像度に対応したモバイルディスプレイです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。WUXGA(1920×1200)解像度(アスペクト比16:10)は、従来のフルHD(1920×1080)解像度(アスペクト比16:9)より縦の解像度が11%大きいので、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。約610gの軽量設計と最薄部13mmの薄型本体は、優れた携帯性を備えています。ワーケーション中や外出先、ご自宅のリビングなど、大きなディスプレイを設置できないさまざまな環境でも、手軽にマルチディスプレイ環境を構築可能です。高精細な画面により、写真や資料の表示はもちろん、プレゼンテーション時にお客様へ画面をお見せしたり、外出先でゲームや動画コンテンツを楽しむなど、幅広い用途に対応します。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディスプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを2つとminiHDMIを1つ装備します。miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。75×75mmのVESAマウントに対応しており、モニターアームなどに取り付けて使用することも可能です。1W×2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル、保証書、フェルトケース、USB-Cケーブル、miniHDMItoHDMIケーブル、USB-AtoUSB-Cケーブル仕様【HDCP】1.4(miniHDMI/USB-C)【PIP/PBP】NO【プラグアンドプレイ】YES質量(kg)0.61サイズ14使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)最大10、通常4、スタンバイ1出力【イヤホン】YES電源【ライト】オン:青、スリープ:赤、オフ:消灯表面処理非光沢機能チルト機能:NO、高さ調整:NO、スイーベル:NO、ピボット:NO、ケンジントン:NO使用湿度範囲10%~13%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×315×13、スタンド幅28出力範囲【AC】AC 100-240V 50/60 Hz to DC 5V/3Aコントラスト比1000:1液晶パネル【サイズ】14インチ【バックライト】E-LED画素ピッチ約0.157mm輝度300cd/m2表示色26.2万色/sRGB%/DCI-P349%解像度1920×1200応答速度Typ:20ms入力端子USB-Cx2、miniHDMIx1視野角(左右:上下)H:178°V:178°VESAマウント(mm)75×75(M4×4)スピーカー1Wx2モード【ブルーライト軽減モード】YESインターフェイスminiHDMI:1.4(1920×1200)@60Hz、USB-C1:3.1(1920×1200)@60Hz、USB-C2:3.1(1920×1200)@60Hzコントラスト1000:1RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:10パネルIPS(HADS)パネル駆動方式IPS(HADS)フリッカーフリーYESHDR対応【HDR10】NO
  • 14型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ツートン(ブラック/シルバー)/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    14型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ツートン(ブラック/シルバー)/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    24,980税込27,478
    1台
    翌日出荷
    14インチのIPSパネルを搭載し、WUXGA(1920×1200)解像度に対応したモバイルディスプレイです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右170°を実現します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載しております。約700gの軽量設計と最薄部12mmの薄型本体は、優れた携帯性を備えています。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応コンテンツの表示が可能。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディスプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なソフトケースを同梱。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを2つとminiHDMIを1つ装備します。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。75×75mmのVESAマウントに対応。1W×2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル、保証書、ソフトケース、USB-Cケーブル、miniHDMI to HDMI ケーブル、USB-A to USB-Cケーブル仕様【ブルーライト軽減】YES【プラグアンドプレイ】YES質量(kg)0.7サイズ14使用温度範囲(℃)0~50出力【イヤホン】YES表面処理非光沢使用湿度範囲20%~12%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×313×12、スタンド幅28出力範囲AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/3Aコントラスト比800:1輝度250cd/m2表示色26.2万色 / sRGB% / DCI-P3 50%解像度1920×1200視野角H:170°V:170°(上下/左右)応答速度Typ:20ms入力端子USB-C×2、miniHDMI×1スピーカー1W×2色(本体)ブラック/シルバーRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:10パネルIPS(HADS)パネル駆動方式IPS(HADS)フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)250HDR対応HDR10:YES
  • 液晶ディスプレイ 16型/2560×1600/USB Type-C×2、HDMI×1/シルバー/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 16型/2560×1600/USB Type-C×2、HDMI×1/シルバー/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷
    本製品は、16インチでIPSパネル搭載を搭載し、WQXGA(2560x1600)解像度に対応したモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。WQXGA(2560x1600)解像度に対応し、上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度400cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。別売りのmicroUSB-USB-A変換ケーブル経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、2Wx2のスピーカーを内蔵しています。
    付属品miniHDMItoHDMI、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、UserManual、保証書、スマートケース仕様(ACパワーレンジ)AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A質量(kg)0.7サイズ16使用温度範囲(℃)0~50表面処理非光沢寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×183×218対応HDR287(miniHDMI/Type-C)、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイコントラスト比1200:1表示色1677万色 sRGB100%/DCI-P3 75%解像度2560×1600応答速度Typ:25ms入力端子Type-C×2/miniHDMI×1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2色(本体)シルバー使用環境湿度(%)10-80RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
  • 液晶ディスプレイ 14型/3840×2160/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 14型/3840×2160/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    36,980税込40,678
    1台
    翌日出荷
    HDRに対応した14インチ IPSパネル搭載 4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。4K(3840x2160)解像度に対応。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度500cd/m2、1500:1の高コントラスト比、sRGB:100%、 DCI-P3:100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
    使用温度範囲(℃)0-40出力イヤホン:YES機能HDR10:YESレンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×325×12.3コントラスト比1500:1表示色10.6億色 sRGB:100% DCI-P3:100%解像度3840×2160応答速度25ms入力端子miniHDMI×1/TYPE-C×2視野角(左右:上下)H:178°/V:178°プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YESスピーカー1W×2色(本体)ブラック画面サイズ14RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)パネルブルーライトカット軽減モード:YES湿度範囲(%)使用条件:20~80フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)500
  • 有機ELディスプレイ 13.3型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    有機ELディスプレイ 13.3型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    26,980税込29,678
    1台
    翌日出荷
    13.3インチ 有機EL(OLED)パネル搭載 フルHD(1920x1080)解像度のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(sRGB:100%、 DCI-P3:100%)や100000:1の高いコントラストを実現し、深い黒色表現が可能です。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現。バックライトが不要なため、約10.8mmの薄さと約600gの薄型軽量を実現します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI1.4 x1、 microUSB x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
    付属品miniHDMItoHDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-CtoUSB-Aケーブル×2、USB OTGケーブル、電源アダプター、VESAネジ×4、マニュアル、保証書、スマートケース使用温度範囲(℃)0-40消費電力(W)最大15、通常5、スタンバイ0.1出力イヤホン:YES表面処理光沢機能HDR10:YESレンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×307×下部10.8/上部6.5コントラスト比100000:1表示色10.7億色 DCI-P3: 100% sRGB100%、Adobe RGB 96%解像度1920×1080応答速度1ms入力端子miniHDMI×1/TYPE-C×2視野角(左右:上下)H:170°/V:170°スピーカー1.5W×2色(本体)ブラック画面サイズ13.3高さ調節NORoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式OLEDブルーライトカット軽減モード:YES湿度範囲(%)使用条件:20~80フリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)350角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
  • タッチパネル対応液晶ディスプレイ 13.3型/3840×2160/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    タッチパネル対応液晶ディスプレイ 13.3型/3840×2160/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    13.3インチの有機EL(OLED)パネルを搭載し、10点マルチタッチに対応した4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載しているので、画面のスクロールや写真のピンチズームなど、直感的に画面の操作を行うことが可能です。有機EL(OLED)パネルは、より自然な色彩や100000:1の高コントラストを実現し、深い黒色表現が可能です。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現し、動きのある映像も滑らかに表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI1.4 x1、 microUSB x1を装備。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しております。
    仕様●最大消費電力:49W●スリープ時消費電力:1●標準消費電力:31ピッチ約0.077mm電源AC 100V 50/60Hz To DC 5V/3A表面処理光沢本体質量(kg)本体約0.7/スマートケース約0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×10×195入力信号デジタルコントラスト比100000:1表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 100%解像度3840×2160視野角H:170oV:170o走査周波数(垂直)60ケーブルminiHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-A-Cケーブルx2応答速度1ms入力端子mini HDMIx1/Type-cx2スピーカー1W×2色(本体)ブラックタッチパネル方式静電容量アスペクト比16:9モニターサイズ13.3型パネル駆動方式OLED輝度(cd/m2)300USBYES(microUSB)
  • 10.1型/1540×720/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    10.1型/1540×720/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    20,980税込23,078
    1台
    翌日出荷
    10.1インチのIPSタッチパネルを搭載した、ワイドHD(1540×720)解像度のモバイルモニターです。コンパクトな10.1インチサイズで設置しやすく、サブ画面として使いやすい解像度を採用しています。10点マルチタッチ対応のタッチパネルを搭載し、スクロールやピンチズームなど直感的な操作が可能です。本製品をサブ画面として活用することで、操作用UIとしても機能し、タッチによるスムーズなコントロールを実現します。また、小型ディスプレイの特長を活かし、店舗などでの電子POP用途や、受付・案内端末としてもご活用いただけます。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディスプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを1つと電源供給用のUSB-Cを1つ、さらにminiHDMIを1つ装備します。miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。75×75mmのVESAマウントに対応しており、モニターアームなどに取り付けて使用することも可能です。1.5W×2のスピーカーを内蔵します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、フェルトケース、USB-Cケーブル、miniHDMI to HDMI ケーブル、USB-A to USB-Cケーブル仕様●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)0.46サイズ10.1使用温度範囲(℃)0~40電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/3A表面処理光沢使用湿度範囲10%~16%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)129×248×16、スタンド幅47表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 78%解像度1540×720視野角H:170°V:170°応答速度Typ:30ms入力端子USB-C×1、miniHDMI×1スピーカー1.5W×2コントラスト1000:1RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)500HDR対応NO
  • 液晶ディスプレイ 17.3型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 17.3型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷
    HDRに対応した17.3インチ、IPSパネル搭載、フルHD(1920x1080)解像度のモバイルモニターです。13.8mmの薄型本体で携帯性に優れ、ワーケーションや外出先、自宅のリビングなど大きなディスプレイを置けない場所など様々な場所でマルチディスプレイを実現します。高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せる、外出先でゲームを大画面で楽しむなど様々な使い方が可能です。フルHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI1.4 x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。フリッカー(ちらつき)フリーで、ブルーライト軽減モードを搭載し、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
    付属品miniHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C-USB-Aケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、保証書、スマートケース質量(kg)本体:1.0、スマートケース:0.4使用温度範囲(℃)0~40出力イヤホン:YES表面処理非光沢機能HDR10:YESレンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)244×397×13.8コントラスト比800:1表示色1677万色 sRGB62% / DCI-P3 47%解像度1920×1080応答速度16ms入力端子miniHDMI×1/TYPE-C×2視野角(左右:上下)H:170°/V:170°プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YESスピーカー1W×2色(本体)ブラック画面サイズ17.3RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YES湿度範囲(%)使用条件:20~ 80フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
  • タッチパネルディスプレイ 14型/1920×1200/ツートン JAPANNEXT

    タッチパネルディスプレイ 14型/1920×1200/ツートン

    JAPANNEXT
    26,980税込29,678
    1台
    翌日出荷
    14インチのIPSパネルを搭載し、WUXGA(1920×1200)解像度に対応したモバイルディスプレイです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右170°を実現します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載しております。約700gの軽量設計と最薄部12mmの薄型本体は、優れた携帯性を備えています。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応コンテンツの表示が可能。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディスプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なソフトケースを同梱。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを2つとminiHDMIを1つ装備します。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。75×75mmのVESAマウントに対応。1W×2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●アダプタ:あり「5V/3A」●電気用品安全法(本体):適合サイズ14ピッチ約0.157mm寸法14型消費電力(W)最大5/通常4/スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz 5V/3A表面処理ノングレア本体質量(kg)0.7入力信号デジタル最大消費電力(W)5.5コントラスト比800:1輝度250cd/m2表示色26.2万色 sRGB 66% DCI-P3 50% AdobeRGB 50%解像度1920×1200視野角H:170° V:170°走査周波数(垂直)60ケーブルUSB-Cケーブル(1.0m)、miniHDMI to HDMI ケーブル(1.5m)、USB-A to USB-Cケーブル(1.5m)応答速度20ms入力端子USB-C×2、miniHDMI×1スピーカー1W×2色(本体)ツートン(ブラック/シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:10本体寸法(cm)(H×W×D):高21.8×幅31.3×奥行1.2/スタンド幅2.8パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBなし
  • タッチパネルディスプレイ 10.5型/1920×1280/ブラック JAPANNEXT

    タッチパネルディスプレイ 10.5型/1920×1280/ブラック

    JAPANNEXT
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    10.5インチIPSパネル搭載のモバイルモニター。フルHD+(1920×1280)解像度で、縦の表示領域が広く、ウェブサイト閲覧に最適です。5点マルチタッチ対応で直感的な操作が可能(Windowsのみ)。約280gの軽量・薄型設計で携帯性に優れ、手軽にマルチディスプレイ環境を構築できます。高精細な画面は、写真表示からプレゼン、ゲーム、動画鑑賞まで幅広く対応。広視野角178°のIPSパネルは、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が少ないです。最大輝度420cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応し、HDR400相当の性能で色鮮やかな映像を表現します。ネジ固定式のスマートケースが付属し、ホコリや傷から保護。入力端子はUSB-C(ハイブリッド対応)2つとminiHDMIを1つ装備。フリッカーフリー、ブルーライト軽減機能で目の負担を軽減します。75×75mmのVESAマウントに対応し、モニターアームへの取り付けも可能。1W×2のスピーカー内蔵。
    仕様●アダプタ:あり「5V/3A」●本体サイズ(H×W×D):高163mm×幅232mm×奥行10mm スタンド幅234mm●本体色:ブラック●液晶パネル方式:IPS●電気用品安全法(本体):適合ピッチ約0.116mm寸法10.5型消費電力(W)最大5/通常4/スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz 5V/3A表面処理グレア本体質量(kg)0.28入力信号デジタル最大消費電力(W)5コントラスト比1500:1輝度420cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 76% AdobeRGB 76%解像度1920×1280視野角H:178° V:178°走査周波数(垂直)60ケーブルUSB-Cケーブル(1.0m)、miniHDMI to HDMI ケーブル(1.0m)、USB-A to USB-Cケーブル(1.2m)応答速度50ms入力端子USB-C×2、miniHDMI×1スピーカーあり「1W×2」色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比3:2モニターサイズ10.5パネル駆動方式IPS(ADS)USBなし
  • 15.6型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/シルバー/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    15.6型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/シルバー/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    26,980税込29,678
    1台
    翌日出荷
    付属品マニュアル、保証書、ソフトケース、USB-Cケーブル、HDMIケーブル、USB-AtoUSB-Cケーブル仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/3A●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES質量(kg)0.83使用温度範囲(℃)0~45表面処理非光沢使用湿度範囲10%~12%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×357×12、スタンド54コントラスト比1000:1液晶パネル15.6インチ表示色1677万色/sRGB%/DCI-P349%解像度1920×1080視野角(上下/左右)H:178°、V:178°応答速度Typ:20ms入力端子HDMI×1、USB-C×2プラグ、プレイ規格YESスピーカー1W×2コントラスト1000:1RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルIPS(FFS)パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250HDR対応HDR10
  • 液晶ディスプレイ 18.5型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 18.5型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    18.5インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。どこでも高画質な大画面を活用できるので、生産性の向上をサポートします。sRGB:99%、DCI-P3:89%の広色域に対応した液晶パネルは、上下左右175度の広視野角でコンテンツを色鮮やかに映し出し、写真編集や動画視聴などにも最適です。HDRに対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。携帯時に便利なJAPANNEXT特製ポーチを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
    仕様●高さ調整:なし●最大消費電力(W):18●応答速度(G to G):15ms●縦回転(ピボット)機能:なし●標準消費電力:最大≦25W 通常≦17W 省エネ≦13W スタンバイ≦0.5W●左右角度調整(スイベル)機能:なし●パネル方式:IPS●本体サイズ(H×W×D):高256mmx幅432mmx奥行18.3mm●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●本体(色):ブラックピッチ約0.1065mm電源AC 100-240V 50、60Hz To DC 5V、3A表面処理ノングレア本体質量(kg)約1.86入力信号デジタルコントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB99% 、 DCI-P3 89%解像度3840×2160視野角H:175oV:175oケーブルminiHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル入力端子HDMI×1、TYPE-C×2スピーカーあり「1W×2」色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ18.5型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)280USB0
  • 液晶ディスプレイ 13.3型/3840×2160/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 13.3型/3840×2160/ブラック

    JAPANNEXT
    38,980税込42,878
    1台
    翌日出荷
    13.3インチの有機EL(OLED)パネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(sRGB:100%、DCI-P3:100%)や100000:1の高コントラストを実現し、深い黒色表現が可能です。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現し、動きのある映像も滑らかに表示します。バックライトが不要なため、約10mmの薄さと約650gの薄型軽量を実現します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI 2.0 x1、さらに、microUSB x1を装備。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。*miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。
    仕様●高さ調整:なし●本体サイズ(H×W×D):195mm×305mm×10mm●本体(色):ブラック●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):1ms●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:OLED●最大消費電力(備考):最大15W 通常10W スタンバイ8W●リフレッシュレート:60Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●上下角度調整(チルト)機能:なしサイズ13.3型ピッチ約0.077mm電源AC 100V 50/60Hz To DC 5V/3A表面処理グレア本体質量(kg)0.65入力信号デジタル最大消費電力(W)15コントラスト比100000:1表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 100%解像度3840×2160視野角H:178oV:178oケーブルminiHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C-USB-Aケーブル、電源ケーブル入力端子mini HDMI×1/Type-c×2スピーカーあり「1W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式OLED輝度(cd/m2)300USBYES(MicroUSB)
  • 液晶ディスプレイ 17.3型/3840×2160/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 17.3型/3840×2160/ブラック

    JAPANNEXT
    57,980税込63,778
    1台
    翌日出荷
    17.3インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルディスプレイです。手軽にマルチディスプレイ環境を実現いただけます。フルHD(1920x1080)解像度の4倍の高解像度は圧倒的な高生産性を実現します。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度400cd/m2、1200:1の高コントラスト比、sRGB:100%、DCI-P3:88%の広色域に対応した液晶パネルは、HDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを2つとminiHDMIを1つ装備します。USB-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。※miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●縦回転(ピボット)機能:なし●応答速度(G to G):27ms●本体サイズ(H×W×D):高244mm×幅397mm×奥行13mm●パネル方式:IPS●リフレッシュレート:60Hz●本体(色):ブラック●HDR方式:HDR400相当(miniHDMI/USB-C)●高さ調整:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●モニタ形状:平面サイズ17.3型ピッチ約0.099mm消費電力(W)最大16W 通常10W スタンバイ0.5W電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/3A表面処理ノングレア本体質量(kg)0.89kg入力信号デジタル最大消費電力(W)16Wコントラスト比1200:1輝度400cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 88%解像度3840×2160視野角H:170oV:170oケーブルUSB-Cケーブル(1.2m)、miniHDMI to HDMI ケーブル(1.5m)、USB-A to USB-Cケーブル(1.2m)入力端子USB-C×2、miniHDMI×1スピーカーあり 「1W×2」RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDUSBなし
  • 有機ELディスプレイ 13.3型/3840×2160/HDMI、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    有機ELディスプレイ 13.3型/3840×2160/HDMI、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    13.3インチ 有機EL(OLED)パネル搭載 4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(sRGB:100%、 DCI-P3:100%)や100000:1の高いコントラストを実現し、深い黒色表現が可能です。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現し、動きのある映像も滑らかに表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI 2.0 x1、 microUSB x1を装備。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
    付属品miniHDMItoHDMI、Type-Cケーブル×2、Type-CtoUSB-A、USB OTGケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ4本、保証書、スマートケース質量(kg)【本体】0.6【スマートケース】0.3使用温度範囲(℃)0~40出力イヤホン:YESサイズ(inch)13.3表面処理光沢機能HDR10:YESプラグプラグアンドプレイ:YES外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高-mmx幅-mmx奥行-mmコントラスト比100000:1表示色10.7億色 DCI-P3: 100% sRGB100%解像度3840×2160応答速度1ms入力端子HDMI×1/TYPE-C×2スピーカー1.5W×2モードブルーライト軽減:YES色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応適用領域ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz 1.0A To DC 5V3A測定視野角(°)【上下/左右】H:170°V:170°アスペクト比16:9パネル駆動方式有機EL湿度範囲(%)使用:20~80 Non-condensingフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)340
  • 有機ELモバイルディスプレイ 13.3型/1920×1080 JAPANNEXT

    有機ELモバイルディスプレイ 13.3型/1920×1080

    JAPANNEXT
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    13.3インチの有機ELパネルを搭載した、フルHD(1920x1080)解像度のモバイルモニターです。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(sRGB:100%、DCI-P3:100%)や100000:1の高コントラストを実現し、深い黒色表現が可能です。約11mmの薄さと約700gの薄型軽量を実現します。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:100%の広色域に対応したOLEDパネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB Type-Cを2つとminiHDMI 1.4を1つ装備します。*miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみケースは、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、2Wx2のスピーカーを内蔵しております。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●HDR方式:「HDR10」●上下角度調整(チルト)機能:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(G to G):1msピッチ約0.153mm電源AC 100-240V To DC 5V/3A表面処理グレア本体質量(kg)0.7入力信号デジタル最大消費電力(W)8(通常6 省エネ5 スタンバイ0.5)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×11×200コントラスト比100000:1表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 100%解像度1920×1080視野角H:170oV:170oケーブルminiHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-A-Type-Cケーブル入力端子Type-C×2/mini HDMI×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトOLEDアスペクト比16:9モニターサイズ13.3型パネル駆動方式OLED輝度(cd/m2)400USBなし
  • 液晶ディスプレイ 17.3型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 17.3型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    HDRに対応した17.3インチ 4K(3840x2160)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。4K(3840x2160)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度400cd/m2の高輝度液晶はsRGB100% DCI-P3 88%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
    付属品マニュアル/保証書/Type-Cケーブル×2/miniHDMItoHDMI/Type-CtoUSB-A/電源アダプター/VESA用ネジ/スマートケース仕様●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:YES●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES2.2●HDR10:YES(HDMI/Type-C)●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[miniHDMI]2.03840×2160@60Hz・[Type-C(USB-C)1]3.13840×2160@60Hz・[Type-C(USB-C)2]3.13840×2160@60Hz●チルト機能:NO●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:NO●ACパワーレンジ:AC100-240V~50/60Hz5V/3A●[電源ライト]オン:緑、スタンバイ:赤幅(mm)397質量(kg)約1.3高さ(mm)244奥行(mm)13使用温度(℃)0~40サイズ(inch)17.3表面処理光沢定格消費電力(W)最大≦16、通常≦10、スタンバイ≦0.5最大応答速度27ms使用湿度範囲20%~80%コントラスト比1200:1画素ピッチ約0.099mm表示色1677万色/sRGB100%/DCI-P3 88%解像度3840×2160視野角H:170° V:170°入力端子HDMI×1、USB-C×2VESAマウント(mm)75×75(M3×5mm)スピーカー1W×2色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比16:9オーディオ出力YESパネル駆動方式IPS(AHVA)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
  • ゲーミング液晶ディスプレイ 14型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    ゲーミング液晶ディスプレイ 14型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    HDRに対応した14インチ、IPSパネル搭載、144Hzの高速リフレッシュレートに対応したフルHD(1920x1080)解像度のモバイルゲーミングモニターです。約600gの軽量と13mmの薄型本体で携帯性に優れ、外出先でゲームを大画面で楽しむ際や、複数人でゲームをプレイする際に快適に使用することが可能です。また、ゲームのみならず高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せるなど様々な使い方が可能です。フルHD(1920x1080)解像度に対応し。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっております。インターフェイスはUSB Type-C x2(144Hz)とminiHDMI x1(144Hz)を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESA規格に対応。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
    付属品miniHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C-USB-Aケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、保証書、スマートケース質量(kg)0.6使用温度(℃)0~50サイズ(inch)14表面処理非光沢対応HDR395(HDMI/Type-C)、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイレンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/3A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)204×324×13、スマートケース装着時の厚み 16.1コントラスト比1500:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 74%解像度1920×1080応答速度Typ:30ms/MPRT 3ms入力端子miniHDMIx1/TYPE-Cx2視野角(左右:上下)H:170°/V:170°スピーカー1Wx2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~90アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSフリッカーフリーNO輝度(cd/m2)300
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
"ac3a005" JAPANNEXT 【通販モノタロウ】