カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
絞り込み
ブランド
  • JAPANNEXT
  • メディアカバーマーケット(19)
  • リスパック(11)
  • コガネイ(4)
  • グリーンクロス(4)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(4)
  • SMC(3)
  • オークラ輸送機(3)
  • 今野製作所(EAGLE)(3)
  • アルナ(3)
  • トレード(3)
  • ERECTA(エレクター)(2)
  • オリエンタルモーター(2)
  • CKD(2)
  • 東京パーツセンター(2)
  • SAMSONG(2)
  • 井上金庫販売(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aps5」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ピンク/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ピンク/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷
    23.8インチIPSパネル搭載、フルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。ピンクの本体カラーがおしゃれな空間を演出します。165Hzのリフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度で、滑らかな映像表示を実現。FPSなど3つのゲームモードを搭載し、ゲームプレイに最適です。広視野角178°のIPSパネルは、sRGB:100%の広色域に対応し、色鮮やかな映像を映し出します。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もリアルに表現します。高さ調整、ピボット、スイーベルに対応した多機能スタンドを搭載。HDMI 1.4とDisplayPort 1.2を装備し、PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応します。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現。フリッカーフリーとブルーライト軽減モードで、長時間の使用でも目に優しい設計です。VESAマウント対応で、モニターアームへの取り付けも可能。2W×2のスピーカーを内蔵し、2年間のメーカー保証付きです。
    付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、HDMIケーブル仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES寸法(mm)高横380~490/縦555~600×幅横542/縦321×奥行192スタンド幅200質量(kg)約3.8表面処理非光沢使用湿度範囲10%~55%コントラスト比1500:1表示色1677万色、sRGB8%、DCI-P380%解像度1920×1080使用環境温度(℃)0~40応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×1、DP×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2色(本体)ピンクRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(SFT)ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
  • 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷
    23.8インチIPSパネル搭載、フルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。ホワイトカラーで統一されたデザインは、おしゃれな空間を演出します。165Hzのリフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度で、滑らかな映像表示を実現し、ゲームプレイに最適です。3つのゲームモードを搭載しています。広視野角178°のIPSパネルは、sRGB:100%の広色域に対応し、色鮮やかな映像を提供します。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現します。高さ調整可能な昇降式スタンドとピボット(回転)機能を搭載。HDMI 1.4×1、DisplayPort 1.2×1を装備し、PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応します。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードで眼に優しい設計です。75×75mmのVESAマウントに対応し、2W×2のスピーカーを搭載しています。2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、HDMIケーブル仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES寸法(mm)高横380~490/縦555~600×幅横542/縦321×奥行192スタンド幅200質量(kg)約3.8表面処理非光沢使用湿度範囲10%~55%コントラスト比1500:1表示色1677万色、sRGB8%、DCI-P380%解像度1920×1080使用環境温度(℃)0~40応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×1、DP×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(SFT)ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
  • 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/パープル/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/パープル/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷
    23.8インチIPSパネル搭載、フルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。パープルカラーで統一されたおしゃれなデザイン。165Hzリフレッシュレート、1ms(MPRT)応答速度で滑らかな映像。3つのゲームモード搭載。広視野角IPSパネルはsRGB:100%対応で色鮮やか。HDR対応で深みのある映像。高さ調整可能な昇降式スタンド、ピボット機能対応。HDMI 1.4×1、DisplayPort 1.2×1を装備。PS5のフルHD:120Hz接続に対応。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防止。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mmVESAマウント対応。2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、HDMIケーブル仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES寸法(mm)高横380~490/縦555~600×幅横542/縦321×奥行192スタンド幅200質量(kg)約3.8表面処理非光沢使用湿度範囲10%~55%コントラスト比1500:1表示色1677万色、sRGB8%、DCI-P380%解像度1920×1080使用環境温度(℃)0~40応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×1、DP×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2色(本体)パープルRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(SFT)ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
  • 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/イエロー/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/イエロー/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷
    23.8インチIPSパネル搭載、フルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。イエローの本体カラーで、おしゃれな空間を演出。165Hzリフレッシュレート、1ms(MPRT)応答速度で滑らかな映像を実現。IPSパネルは広視野角178°、sRGB:100%の広色域に対応。HDR対応で深みのある映像を演出。高さ調整可能な昇降式スタンド、ピボット機能も搭載。HDMI 1.4とDisplayPort 1.2を装備し、PS5のフルHD:120Hz接続に対応。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防止。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mmのVESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付き。
    付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、HDMIケーブル仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES寸法(mm)高横380~490/縦555~600×幅横542/縦321×奥行192スタンド幅200質量(kg)約3.8表面処理非光沢使用湿度範囲10%~55%コントラスト比1500:1表示色1677万色、sRGB8%、DCI-P380%解像度1920×1080使用環境温度(℃)0~40応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×1、DP×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2色(本体)イエローRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(SFT)ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
  • 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ベイビーブルー/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ベイビーブルー/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷
    23.8インチIPSパネル搭載、フルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。ベイビーブルーの本体カラーで、おしゃれな空間を演出します。165Hzリフレッシュレート、1ms(MPRT)応答速度で滑らかな映像を実現。3つのゲームモードを搭載。広視野角IPSパネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真編集にも最適です。HDR対応で深みのある映像を演出。高さ調整可能な昇降式多機能スタンドはピボット機能にも対応。HDMI 1.4×1、DisplayPort 1.2×1を装備し、PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防止。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mmVESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付き。
    付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、HDMIケーブル仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES寸法(mm)高横380~490/縦555~600×幅横542/縦321×奥行192スタンド幅200質量(kg)約3.8表面処理非光沢使用湿度範囲10%~55%コントラスト比1500:1表示色1677万色、sRGB8%、DCI-P380%解像度1920×1080使用環境温度(℃)0~40応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×1、DP×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2色(本体)ベイビーブルーRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(SFT)ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
  • 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ピンク/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ピンク/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    15,980税込17,578
    1台
    翌日出荷
    23.8インチIPSパネル搭載のフルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。ピンクの本体カラーがおしゃれな空間を演出します。165Hzのリフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度で、滑らかなゲームプレイを実現。FPSなど3つのゲームモードを搭載。IPSパネルは広視野角178°、sRGB:100%の広色域に対応し、色鮮やかな映像を表示します。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もリアルに表現。HDMI 1.4とDisplayPort 1.2を装備し、PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応。AdaptiveSync(FreeSync)でティアリングを防ぎ、フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードで目に優しい設計です。VESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付き。
    付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、HDMI ケーブル仕様●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES幅(mm)スタンド:230質量(kg)約3.3サイズ23.8使用温度範囲(℃)0~40電源ACパワーレンジ:AC 100-240V(50/60Hz) To DC 12V/2A表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)444×542×200(スタンド付)コントラスト比1500:1表示色1677万色/sRGB 8%/DCI-P3 80%解像度1920×1080入力端子HDMI×1、DP×1視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー2W×2色(本体)ピンク使用環境湿度(%)10~80RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(SFT)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300応答時間(ms)Typ:14、OD:8(GtoG)、MPRT1HDR対応HDR10
  • 24.5型/1920×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    24.5型/1920×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    23,980税込26,378
    1台
    翌日出荷
    24.5インチのTNパネルを搭載し、300Hzの高速リフレッシュレートに対応したフルHD(1920x1080)解像度のゲーミングモニターです。300Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度により、高精細で滑らかな映像表現を実現。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:93%の広色域に対応、HDR400相当の性能を持ちます。最大115mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能な昇降式多機能スタンドを搭載。また、水平方向のスイーベル(左右各30度)、上下の角度調整チルト(-5度~+20度)も可能です。インターフェイスはHDMI 2.0 x2 (240Hz)とDisplayPort 1.4 x2を装備。PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。75x75mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源ケーブル、DP ケーブル質量(kg)4使用温度範囲(℃)0~50サイズ(inch)24.5表面処理非光沢機能HDR400相当、イヤホン出力、ブルーライト軽減モードレンジ【ACパワー】AC 100-240V 50/60Hz外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横397-512/縦569-634mmx幅横557/縦327mmx奥行190mm スタンド幅200mmコントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB3% / DCI-P3 93%解像度1920×1080視野角H:170°、V:160°応答速度Typ:5ms/OD:3ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×2、DP×2スピーカー2Wx2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式TN使用湿度範囲(%RH)10~60フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
  • ゲーミングディスプレイ 23.8型/1920×1080/ピンク JAPANNEXT

    ゲーミングディスプレイ 23.8型/1920×1080/ピンク

    JAPANNEXT
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷
    23.8インチIPSパネル搭載、フルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。高リフレッシュレートで滑らかな映像を提供します。本体カラーはピンクで、モニターベゼルやスタンドも統一。付属のHDMIケーブルと電源アダプターはホワイトで、本体カラーを引き立てます。165Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度で、ゲームプレイに最適。3つのゲームモードを搭載し、FPSなどゲームに合わせて変更可能です。MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。IPSパネル搭載で広視野角上下左右178°を実現。最大輝度300cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出します。インターフェイスは、HDMI 1.4×1 (165Hz)とDisplayPort 1.2×1 (165Hz)を装備。PS5とのフルHD:120Hz接続に対応します。AdaptiveSync(FreeSync)に対応し、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現。フリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75×75mmのVESAマウントに対応。2W×2のスピーカーを搭載しています。2年間のメーカー保証付き。
    仕様●HDR方式:HDR10 (HDMI/DisplayPort)●アダプタ:あり「12V/2A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:165Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):14ms●本体サイズ(H×W×D):高444mm×幅542mm×奥行200mm スタンド幅230mm●本体色:ピンク●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.2745mm寸法23.8型消費電力(W)最大24通常15省エネ11スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A表面処理ノングレア本体質量(kg)3.3入力信号デジタル最大消費電力(W)24コントラスト比1500:1輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 80% AdobeRGB 80%解像度1920×1080視野角H:178° V:178°ケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×1、DP×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)ピンク端子DisplayPort:1.2、HDMI:1.4、オーディオ出力RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(SFT)USBなし