カテゴリ
- パソコン/周辺機器(110)
絞り込み
ブランド
- JAPANNEXT
- Acer(エイサー)(1)
- ASUS(エイスース)(10)
- DAIKO(大光電機)(1)
- EPSON(1)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(7)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- LG(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(2)
- SMC(31)
- YIJIA(22)
- アドウィン(1)
- セコニック(1)
- テグテックジャパン(2)
- プリンストン(3)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- 杉崎計器(4)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(87)
「cd-100m」の検索結果

液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷27インチのIPSパネルを搭載、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)解像度の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI 2.0 x2、 DisplayPort 1.4 x1を装備し様々な機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。サイズ27リフレッシュレート(Hz)60応答速度OD:8ms(GtoG)付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書仕様プラグアンドプレイ:YES、HDR344:YES(DP/HDMI)質量(kg)5.9使用温度範囲(℃)0~50消費電力(W)最大37/通常22/省エネ16/スタンバイ0.5出力イヤホン出力YES表面処理非光沢電源(AC)AC 100-240V 50/60Hz外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)502×615×190コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 82%解像度3840×2160保証期間2年入力端子DP×1/HDMI×1/USB×1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルIPS(ADS)パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)350角度調節-5°~+15°(チルト)
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥20,980税込¥23,0781台翌日出荷27インチのIPSパネルを採用、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジに対応。インターフェイスはHDMI 2.0x1 (60Hz)、DisplayPort 1.2 x1 (60Hz)、USB Type-C x1 (60Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大130mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを搭載し、お好みの高さにモニターを固定できます。さらに、ピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応します。付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源アダプター、電源ケーブル、マニュアル、保証書仕様●HDR10:NO●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約3.5使用温度範囲(℃)0~50電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4Aサイズ(inch)27表面処理非光沢使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×614×194コントラスト比4000:1表示色1677万色 sRGB87% / DCI-P3 71%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度16ms入力端子HDMI×1/Type-C×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式VAブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
液晶ディスプレイ 10.5型/1920×1280/USB-C×2、HDMI×1/ブラック/スピーカー:有
JAPANNEXT¥17,980税込¥19,7781台翌日出荷HDRに対応した10.5インチ フルHD+(1920x1280)解像度のモバイルモニターです。約360gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD+(1920x1280)解像度は、従来のフルHD(1920x1080)解像度より縦の解像度が18%大きいので、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。アスペクト比3:2に対応。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度420cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。また、HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1、さらにMicroUSB x1を搭載。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。付属のUSB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1.5W x2のスピーカーを内蔵しています。モニターサイズ10.5型リフレッシュレート(Hz)60応答速度50ms(GtG)付属品miniHDMItoHDMI、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、保証書、USBOTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)、USBA-Cケーブル、スマートケース幅(mm)スタンド:232質量(kg)約0.36サイズ10.5使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)最大7/通常3/待機0.5表面処理光沢対応HDR282 (HDMI/Type-C)、イヤホン出力、プラグアンドプレイレンジACパワー:100-240V AC To DC 5V 2A使用湿度範囲20%~80%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×234×10.3コントラスト比1500:1表示色1677万色 sRGB100%/DCI-P3 76%解像度1920×1280入力端子miniHDMI/TYPE-C視野角(左右:上下)H:170°/V:170°スピーカー1.5W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比3:2パネルIPS(ADS)パネルパネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)420
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック
JAPANNEXT¥24,980税込¥27,4781台翌日出荷27インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI 2.0端子(75Hz)を1つとDisplayPort 1.4端子(75Hz)を1つ搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵します。2年間のメーカー保証が付きます。画面サイズ27インチモニターサイズ27リフレッシュレート(Hz)75応答速度7ms仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):7ms●上下角度調整(チルト)機能:あり「+15°」ピッチ約0.233mm消費電力(W)最大36、通常27、省エネ19、スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz表面処理ノングレア本体質量(kg)4.3入力信号デジタルコントラスト比1000:1輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB100%/DCI-P3 83%解像度2560×1440保証期間2年視野角H:178oV:178oケーブルHDMIケーブル、ケーブル一体型電源アダプター入力端子DP×1/HDMI×1スピーカーあり「2Wx2」色(本体)ブラック本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)460×624×200高さ調節なしRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応フリッカーフリー対応輝度(cd/m2)300角度調節ありUSBなし
タッチパネルディスプレイ 10.5型/1920×1280/ブラック
JAPANNEXT¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷10.5インチIPSパネル搭載のフルHD+(1920×1280)モバイルモニター。縦解像度が18%大きく、ウェブコンテンツ表示量が増加。5点マルチタッチ対応(Windowsのみ)。約280g、最薄部10mmの軽量薄型設計で携帯性抜群。広視野角178°のIPSパネル。最大輝度420cd/m2、sRGB:100%の広色域でHDR400相当の鮮やかな映像。ネジ固定式スマートケース付属。USB-C(ハイブリッド)×2、miniHDMI×1の入力端子。フリッカー・ブルーライト軽減機能。75mm VESAマウント対応。1W×2スピーカー内蔵。2年保証。仕様●アダプタ:あり「5V/3A」●本体サイズ(H×W×D):高163mm×幅232mm×奥行10mm スタンド幅234mm●本体色:ブラック●液晶パネル方式:IPS●電気用品安全法(本体):適合ピッチ約0.116mm寸法10.5型消費電力(W)最大5/通常4/スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz 5V/3A表面処理グレア本体質量(kg)0.28入力信号デジタル最大消費電力(W)5コントラスト比1500:1輝度420cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 76% AdobeRGB 76%解像度1920×1280視野角H:178° V:178°走査周波数(垂直)60ケーブルUSB-Cケーブル(1.0m)、miniHDMI to HDMI ケーブル(1.0m)、USB-A to USB-Cケーブル(1.2m)応答速度50ms入力端子USB-C×2、miniHDMI×1スピーカーあり「1W×2」色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比3:2モニターサイズ10.5パネル駆動方式IPS(ADS)USBなし
液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラック
JAPANNEXT(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台翌日出荷31.5インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI1.4端子 x1(75Hz)、VGA端子 x1(75Hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。仕様●パネル方式:IPS●本体サイズ(H×W×D):高500mm×幅715mm×奥行115mm●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●左右角度調整(スイベル)機能:なし●本体(色):ブラック●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):8ms●高さ調整:なし●標準消費電力:最大≦45W 通常≦21W 省エネ≦12W スタンバイ≦0.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5+15°」サイズ31.5型ピッチ約0.363mm電源AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A表面処理グレア本体質量(kg)約4.8入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)45コントラスト比1200:1表示色1677万色 sRGB 100/ DCI-P3 84解像度1920×1080視野角H:178oV:178oケーブル電源アダプター(一体型)/HDMIケーブル入力端子HDMI×1/VGA×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBNO
液晶ディスプレイ 29型/2560×1080/HDMI、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥28,980税込¥31,8781台翌日出荷29インチのIPSパネルを採用し、ワイドフルHD(2560x1080)解像度に対応したウルトラワイド液晶モニターです。ワイドフルHD(2560x1080)解像度はフルHD(1920x1080)解像度よりも水平解像度が約1.3倍広く、表計算ソフトをより広く快適に作業することや、複数ウィンドウを同時に表示するなどより生産性を高めた作業が可能です。広視野角のIPSパネルを採用し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく鮮明な画像を映し出します。最大輝度300cd/m2、 sRGB100%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出し、写真編集や動画編集などにも最適です。入力端子はHDMI 1.4 x1(75Hz)、DisplayPort1.2 x1 (75Hz)を搭載し様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また、3Wx2のスピーカーを内蔵します。サイズ29型リフレッシュレート(Hz)75応答速度14ms付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESA用スペーサー質量(kg)約4.1使用温度範囲(℃)0~50消費電力(W)最大36、通常18、スタンバイ0.5出力イヤホン:YES表面処理非光沢機能HDR10:NOプラグプラグアンドプレイ:YES角度調整範囲チルト機能:-5°+15°外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)422×689×190コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB100%/ DCI-P3 83%解像度2560×1080保証期間2年入力端子HDMI×1/DP×1スピーカー3W×2モードブルーライト軽減:YES色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応適用領域ACパワーレンジ:100-240V 12V/3A測定視野角(°)【上下/左右】H:178、V:178アスペクト比21:9パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YES湿度範囲(%)使用:20~ 90フリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)300角度調節可
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥37,980税込¥41,7781台翌日出荷27インチのIPSパネルを採用、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI 2.0x1 (60Hz)、DisplayPort 1.2 x1 (60Hz)、USB Type-C x1 (60Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大130mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを搭載し、お好みの高さにモニターを固定できます。さらに、ピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応します。モニターサイズ27型リフレッシュレート(Hz)60応答速度OD:8ms(GtoG)付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書仕様●HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C)●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約5.0サイズ27使用温度範囲(℃)0~50消費電力(W)最大38、通常32、省エネ19、スタンバイ1、65、給電使用時最大110電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz表面処理非光沢角度調整範囲チルト機能:-5°+20°、スイーベル:R30°/L30°、ピボット:R90°使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横398-528/縦627-660×614×190コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 95%解像度3840×2160視野角H:178°/V:178°(上下/左右)入力端子DP×1/HDMI×1/Type-C×1スピーカー2W×2色(本体)ブラック高さ調節可高さ調整範囲(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)350角度調節可
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:無
JAPANNEXT¥33,980税込¥37,3781台翌日出荷27インチのIPSパネルを搭載、4K(3840 x 2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920 x 1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB100%,DCI-P3 95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはHDMI 2.0端子(60Hz)x1、 DisplayPort 1.4端子(60Hz)x1とUSB-C(最大65W給電/60Hz)x1を装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。さらにKVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。サイズ27型リフレッシュレート(Hz)60応答速度OD時:3ms(GtoG)付属品マニュアル、保証書 電源アダプター、電源ケーブル、HDMIケーブル、スタンド用ネジ×2、VESAマウント延長スペーサー×4仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 5A質量(kg)4.1使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)最大≦48/通常≦22/省エネ≦16/ スタンバイ≦0.5/USB-C 給電使用時最大118表面処理非光沢対応HDR309、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)469×615×185コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB 100%/DCI-P3 95%解像度3840×2160入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカーNO色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~85RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)400
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック
JAPANNEXT¥12,980税込¥14,2781台欠品中23.8インチIPSパネル搭載、フルHD(1920×1080)液晶モニター。120Hz高速リフレッシュレートで滑らかな映像表示を実現し、ゲームやデスクワークの生産性を向上させます。広視野角178°のIPSパネルは、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が少ないです。最大輝度300cd/m2、sRGB:100%の広色域対応で、コンテンツを色鮮やかに表示し、動画や写真編集に最適です。HDR対応により、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルで深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスク、ビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはHDMI 1.4×1 (120Hz)とDisplayPort 1.2×1 (120Hz)を搭載し、様々な機器と接続できます。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードで長時間の使用でも目に優しいです。75×75mmのVESAマウントに対応し、モニターアームの使用も可能。2W×2のステレオスピーカーを搭載しています。仕様●HDR方式:HDR10 (HDMI/DisplayPort)●アダプタ:あり「12V/2A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):14ms●本体サイズ(H×W×D):高425mm×幅542mm×奥行180mm スタンド幅220mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.2745mm寸法23.8型消費電力(W)最大23通常14省エネ11スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A表面処理ノングレア本体質量(kg)2.7入力信号デジタル最大消費電力(W)23コントラスト比1500:1輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 80% AdobeRGB 80%解像度1920×1080視野角H:178° V:178°ケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×1、DP×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPSUSBなし
液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/DP、HDMI、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷31.5インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、 DCI-P3:96%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスは、HDMI 2.0 x1 (75Hz)、 DisplayPort 1.4 x1 (75Hz)、 USB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にそのまま使用可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。2Wx2のスピーカーを内蔵します。表面処理非光沢コントラスト比1000:1解像度2560×1440入力端子HDMI、USB-A 、DP、USB-B色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ31.5型パネル駆動方式IPS
液晶ディスプレイ 29型/2560×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥32,980税込¥36,2781台翌日出荷29インチのIPSパネルを採用し、ワイドフルHD(2560x1080)解像度に対応したウルトラワイド液晶モニターです。ワイドフルHD(2560x1080)解像度はフルHD(1920x1080)解像度よりも水平解像度が約1.3倍広く、表計算ソフトをより広く快適に作業することや、複数ウィンドウを同時に表示するなどより生産性を高めた作業が可能です。最大輝度300cd/m2、sRGB100%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出し、写真編集や動画編集などにも最適です。入力端子はHDMI 1.4 x1 (75Hz)、DisplayPort1.2 x1 (75Hz)、さらにUSB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大90mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用、お好みの高さにモニターを固定できます。75x75mmのVESAマウントに対応します。付属品HDMIケーブル、電源アダプター、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー仕様●HDR10:NO●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約4.8使用温度範囲(℃)5~40電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 3.75A表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横410-500×690×210コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB100%/ DCI-P3 82%解像度2560×1080視野角H:178°/V:178°(上下/左右)スピーカー3W×2動作湿度(%)20~85色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比21:9入出力端子HDMI、DP、USB Type-C、USB Type-B、USB Type-A、オーディオモニターサイズ29型パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)300応答時間(ms)14
32型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷32インチのIPSパネルを採用したフルHD(1920x1080)解像度の液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%の広色域に対応し写真や動画編集などの作業にも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大135mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスは、HDMI 1.4 x1(75Hz)、DisplayPort1.2 x1(75Hz)とUSB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。付属品Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書仕様ACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz適合HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C)質量(kg)約5.8サイズ32出力イヤホン:YES使用温度(℃)0~50表面処理半光沢対応プラグアンドプレイ:YES外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横475-610/縦746-763x幅横715/縦421x奥行198コントラスト比1200:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 77%解像度1920×1080応答速度Typ:8ms/OD:5ms(GtoG)入力端子DP×1/HDMI×1/Type-C×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2W×2モードブルーライト軽減:YES色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~90アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350
液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥42,980税込¥47,2781台翌日出荷34インチIPSパネルを搭載したUWQHD(3440×1440)解像度対応のウルトラワイド湾曲液晶モニターです。UWQHD解像度はフルHDの約2.4倍の表示領域を実現し、水平方向は約80%広いため、複数の資料やウィンドウを同時表示でき、デスクワークの生産性を向上させます。曲率3800Rの34インチ湾曲ディスプレイと21:9のウルトラワイド画面により、高い没入感と快適な作業環境を実現。IPSパネルの採用により上下左右178°の広視野角を実現し、見る角度による色やコントラストの変化を抑えます。最大輝度300cd/m2、sRGB100%の広色域に対応し、写真や動画も鮮やかに表示。HDR対応により明るい部分から暗い部分までリアルに描写し、映像配信サービスやブルーレイ、ゲームを臨場感豊かな映像で楽しめます。HDMI 2.0×2(100Hz)、DisplayPort 1.2×1(100Hz)を搭載し、さまざまな機器との接続に対応します。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを軽減し、フリッカーフリー(ちらつき軽減)とブルーライト軽減モードも搭載。100×100mm VESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵、2年間のメーカー保証付きです。付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、HDMI ケーブル仕様●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:YES●イヤホン出力:YES幅(mm)スタンド:424質量(kg)約6.3サイズ34使用温度範囲(℃)0~40電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理非光沢使用湿度範囲10%~84%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)515×818×225コントラスト比1500:1表示色10.7億色 / sRGB1.8% / DCI-P3 83%解像度3440×1440保証期間2年間応答速度Typ:14ms/OD:1.8ms(GtoG)入力端子HDMI×2、DP×1視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比21:9パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300HDR対応HDR10
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンド、付属のケーブルや電源アダプターにもホワイトカラーを採用。また、PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。最大輝度350cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応。HDRに対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大135mmの範囲で調整可能です。また、ピボット(回転)機能にも対応。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスは、HDMI、DPとUSB-C を搭載。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載しております。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー/電源アダプタ/電源ケーブル/USB-Cケーブル幅(mm)スタンド:200質量(kg)約3.8出力イヤホン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横置き:342-477/縦置き:545-595×横置き:542/縦置き:320×190使用温度(℃)0~50表面処理非光沢機能HDR10、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ最大応答速度(m/sec)14電源(AC V)100~240、50/60Hzコントラスト比1500:1電源(DC-V)24、4A表示色1677万/sRGB100%解像度1920×1080視野角178°スピーカー2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~60アスペクト比16:9入出力端子HDMI(1.4)、DisplayPort(1.2)、USB-C、オーディオモニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSフリッカーフリー対応輝度(cd/m2)350
27型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥38,980税込¥42,8781台翌日出荷27インチIPSパネル搭載4K(3840×2160)ゲーミングモニター。フルHDの約4倍の作業領域で高精細表示。120Hz高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)高速応答速度で滑らかな映像。3つのゲームモード搭載。MPRT 1msは100Hz以上で有効。PS5との4K:120Hz接続に対応。VRR対応でティアリング・スタッタリングを軽減。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%広色域パネル。HDR400相当で色鮮やかな映像。高さ調整(130mm)、ピボット、スイーベル(左右各30°)対応の多機能スタンド。HDMI 2.1×2 (120Hz)、DisplayPort 1.4×2 (120Hz)を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防止。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mm VESAマウント対応。2W×2スピーカー搭載。2年間メーカー保証。付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、HDMI ケーブル仕様●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES幅(mm)スタンド:200質量(kg)約5サイズ27使用温度範囲(℃)0~50電源ACパワーレンジ:AC 100-240V(50/60Hz) To DC 24V/2A表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横置き:400-530×615×190、縦置き:630-660×363×190コントラスト比1500:1表示色10.7億色/sRGB 8%/DCI-P3 84%解像度3840×2160入力端子HDMI×2、DP×2視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~80RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400応答時間(ms)Typ:14、OD:8(GtoG)、MPRT1HDR対応HDR400相当
ゲーミング液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥18,980~税込¥20,878~1台翌日出荷本製品は、24.5インチのTNパネルを搭載したフルHD(1920x1080)解像度のゲーミングモニターです。180Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度に対応。高精細で滑らかな表現を可能にし、FPSなどの動きの速いゲームで快適なゲームプレイを実現します。※MPRT1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。最大輝度400cd/m2、1000:1の高コントラスト比、sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。AMDFreeSyncに対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレート間のずれによって生じるテアリングを回避し滑らかに表示します。インターフェイスはHDMI2.0(180Hz)x2、DisplayPort1.2(180Hz)x1を装備、ゲーム機やパソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。75x75mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また、2Wx2のスピーカーを内蔵します。付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、VESA用スペーサー、保証書使用温度範囲(℃)0~50出力イヤホン:YES表面処理非光沢接続方式プラグアンドプレイ:YES機能HDR10:YES(DP/HDMI)レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3Aコントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 76%解像度1920×1080視野角H:170/V:160(上下/左右)応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT 1ms入力端子DP×1/HDMI×2スピーカー2W×2色(本体)ブラック画面サイズ24.5型使用環境湿度(%)10~90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式TNブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー有/3年保証
JAPANNEXT¥109,800税込¥120,7801台欠品中65インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応したHDR対応の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。IPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度400cd/m2、 sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出すため、動画や写真を色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。400x400mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。モニターサイズ65型リフレッシュレート(Hz)60応答速度8ms質量(kg)約16.9消費電力(W)最大:185、通常:150、スタンバイ:19表面処理半光沢コントラスト比2000:1解像度3840×2160保証期間3年入力端子HDMI×3、USB×1スピーカー10W×2色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:NOフリッカーフリー軽減モード:NO輝度(cd/m2)400角度調節不可
24.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証
JAPANNEXT¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷24.5インチIPSパネル搭載、フルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。240Hzリフレッシュレート、1ms(GTG:OD時/MPRT)応答速度で滑らかな映像。PS5のフルHD:120Hz接続、VRRに対応し、ティアリングやスタッタリングを軽減。最大輝度350cd/m2、sRGB:100%の広色域対応。HDRで深みのある映像を演出。入力端子はHDMI 2.1×1 (240Hz)、DisplayPort 1.4×1 (240Hz)。AdaptiveSync(FreeSync)対応。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。100×100mm VESAマウント対応。スピーカー非搭載。2年間メーカー保証。付属品マニュアル、保証書、電源アダプタ、HDMI ケーブル仕様【ブルーライト軽減】YES【プラグアンドプレイ】YES質量(kg)3サイズ24.5使用温度範囲(℃)0~35出力【イヤホン】YES表面処理非光沢使用湿度範囲10%~60%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)423×558×194、スタンド幅244出力範囲AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3Aコントラスト比1000:1輝度350cd/m2表示色1677万色 / sRGB1% / DCI-P3 82%解像度1920×1080視野角H:178°V:178°(上下/左右)応答速度Typ:5.9ms/OD:1ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×1、DP×1色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルIPSパネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350HDR対応HDR10:YES
液晶ディスプレイ 16型/2560×1600/ブラック
JAPANNEXT¥34,980税込¥38,4781台翌日出荷16インチWQXGA(2560×1600)IPSパネル搭載のモバイルモニター。広視野角178°、輝度300cd/m2、sRGB100%対応で外出先での作業に最適です。WQXGAはフルHDより縦解像度が約48%高く、より多くのコンテンツを表示できます。最薄部12mmの薄型軽量設計で、ワーケーションやリビングなど、場所を選ばずマルチディスプレイ環境を構築可能。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もリアルに表現します。キックスタンド内蔵で自立し、フェルトケースも付属。USB-C(ハイブリッド対応)2つとminiHDMIを1つ搭載。AdaptiveSync(FreeSync)対応で滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードで目に優しい。75×75mmのVESAマウント対応、1W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付き。表面処理非光沢コントラスト比1200:1解像度2560×1600色(本体)ブラック端子miniHDMI、USB-Cアスペクト比16:10モニターサイズ16型パネル駆動方式IPS
24.5型/1920×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥23,980税込¥26,3781台翌日出荷24.5インチのTNパネルを搭載し、300Hzの高速リフレッシュレートに対応したフルHD(1920x1080)解像度のゲーミングモニターです。300Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度により、高精細で滑らかな映像表現を実現。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:93%の広色域に対応、HDR400相当の性能を持ちます。最大115mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能な昇降式多機能スタンドを搭載。また、水平方向のスイーベル(左右各30度)、上下の角度調整チルト(-5度~+20度)も可能です。インターフェイスはHDMI 2.0 x2 (240Hz)とDisplayPort 1.4 x2を装備。PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。75x75mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源ケーブル、DP ケーブル質量(kg)4使用温度範囲(℃)0~50サイズ(inch)24.5表面処理非光沢機能HDR400相当、イヤホン出力、ブルーライト軽減モードレンジ【ACパワー】AC 100-240V 50/60Hz外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横397-512/縦569-634mmx幅横557/縦327mmx奥行190mm スタンド幅200mmコントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB3% / DCI-P3 93%解像度1920×1080視野角H:170°、V:160°応答速度Typ:5ms/OD:3ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×2、DP×2スピーカー2Wx2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式TN使用湿度範囲(%RH)10~60フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥45,980税込¥50,5781台翌日出荷34インチIPSパネルを搭載したUWQHD(3440×1440)解像度対応のウルトラワイド湾曲液晶モニターです。UWQHD解像度はフルHDの約2.4倍の表示領域を実現し、水平方向は約80%広いため、。複数の資料やウィンドウを同時表示でき、デスクワークの生産性を向上させます。曲率3800Rの34インチ湾曲ディスプレイと21:9のウルトラワイド画面により、高い没入感と快適な作業環境を実現。IPSパネルの採用により上下左右178°の広視野角を実現し、見る角度による色やコントラストの変化を抑えます。最大輝度300cd/m2、sRGB100%の広色域に対応し、写真や動画も鮮やかに表示。HDR対応により明るい部分から暗い部分までリアルに描写し、臨場感豊かな映像で楽しめます。HDMI 2.0×1(100Hz)、DisplayPort 1.2×1(100Hz)、USB-C×1(100Hz/最大65W給電)を搭載し、USB-C対応PCなら映像出力とノートPCへの給電をケーブル1本で行えます。KVM機能に対応し、接続したキーボードやマウスを複数のPCで共有可能。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを軽減し、フリッカーフリー(ちらつき軽減)とブルーライト軽減モードも搭載。100×100mm VESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵、2年間のメーカー保証付き。付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、USB-Cケーブル、USB-A to USB-B ケーブル、HDMI ケーブル仕様●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:YES●イヤホン出力:YES幅(mm)スタンド:424質量(kg)約6.4サイズ34使用温度範囲(℃)0~40電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/5A表面処理非光沢使用湿度範囲10%~84%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)515×818×225コントラスト比1500:1表示色10.7億色 / sRGB1.8% / DCI-P3 83%解像度3440×1440保証期間2年間応答速度Typ:14ms/OD:1.8ms(GtoG)入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比21:9パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300HDR対応HDR10
タッチパネルディスプレイ 10.5型/1920×1280/ブラック
JAPANNEXT¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷10.5インチIPSパネル搭載のモバイルモニター。フルHD+(1920×1280)解像度で、縦の表示領域が広く、ウェブサイト閲覧に最適です。5点マルチタッチ対応で直感的な操作が可能(Windowsのみ)。約280gの軽量・薄型設計で携帯性に優れ、手軽にマルチディスプレイ環境を構築できます。高精細な画面は、写真表示からプレゼン、ゲーム、動画鑑賞まで幅広く対応。広視野角178°のIPSパネルは、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が少ないです。最大輝度420cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応し、HDR400相当の性能で色鮮やかな映像を表現します。ネジ固定式のスマートケースが付属し、ホコリや傷から保護。入力端子はUSB-C(ハイブリッド対応)2つとminiHDMIを1つ装備。フリッカーフリー、ブルーライト軽減機能で目の負担を軽減します。75×75mmのVESAマウントに対応し、モニターアームへの取り付けも可能。1W×2のスピーカー内蔵。仕様●アダプタ:あり「5V/3A」●本体サイズ(H×W×D):高163mm×幅232mm×奥行10mm スタンド幅234mm●本体色:ブラック●液晶パネル方式:IPS●電気用品安全法(本体):適合ピッチ約0.116mm寸法10.5型消費電力(W)最大5/通常4/スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz 5V/3A表面処理グレア本体質量(kg)0.28入力信号デジタル最大消費電力(W)5コントラスト比1500:1輝度420cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 76% AdobeRGB 76%解像度1920×1280視野角H:178° V:178°走査周波数(垂直)60ケーブルUSB-Cケーブル(1.0m)、miniHDMI to HDMI ケーブル(1.0m)、USB-A to USB-Cケーブル(1.2m)応答速度50ms入力端子USB-C×2、miniHDMI×1スピーカーあり「1W×2」色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比3:2モニターサイズ10.5パネル駆動方式IPS(ADS)USBなし
タッチパネル対応液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DP、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷27インチのIPSパネルを搭載し、本体カラーにホワイトを採用したWQHD(2560x1440)解像度の液晶モニターです。最大220mm(横置時)の範囲内で高さ調整ができるだけでなく、水平方向のスイーベル(左右各15度)、角度調整チルト(横置時:-5度~+70度、縦置時:+5度~+70度)も可能です。最大70度までの角度調整と合わせて高さも調整できるので、画面を寝かせた状態でタッチ操作を行うことが可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:98%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはHDMI 2.0端子(75Hz)を1つとDisplayPort 1.2端子(75Hz)を1つ、USB Type-C端子(75Hz/最大65W給電)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。また、2Wx2のスピーカーを搭載します。モニターサイズ27型リフレッシュレート(Hz)75応答速度OD:8ms(GtoG)仕様本体サイズ(H×W×D):横282-502mm/縦628mm×横614mm/縦363mm×300~465mmピッチ約0.233mm消費電力(W)最大:41、通常:25、省エネ:20、スタンバイ:1、給電使用時:最大110電源AC 100-240V 50、60Hz表面処理ノングレア本体質量(kg)約7.1入力信号デジタル角度調整範囲チルト機能:横置:-5°~+70° 縦置:+5°~+70°、スイーベル:R15°~L15°、ピボット:R90°~L90°外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)363×614×64(スタンド無)コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB100% 、 DCI-P3 98%解像度2560×1440保証期間2年視野角H:178oV:178oケーブルHDMIケーブル、Type-Cケーブル、USBB-Aケーブル、電源ケーブル入力端子DP×1、HDMI×1、Type-C×1スピーカー2W×2色(本体)ホワイト高さ調節可高さ調整範囲(mm)220バックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)400角度調節チルトUSBYES
27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥42,980税込¥47,2781台翌日出荷27インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840×2160)解像度のゲーミングモニターです。120Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度により、より滑らかな映像表示を可能にし、ゲームプレイに最適です。3つのゲームモードを搭載しFPSなどゲームに合わせて変更可能です。※MPRT:1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。本体カラー、スタンド、付属のケーブル類にもホワイトカラーを採用。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応、HDR400相当の性能を持ちます。さらに、可変リフレッシュレート(VRR)にも対応し、ティアリングやスタッタリングを軽減します。昇降式多機能スタンドを搭載、最大140mmの範囲で調整可能です。また、ピボット(回転)機能、スイーベル(首振り)機能対応。インターフェイスはHDMI 2.1×2、DP、USB-Cを搭載。USB-C(最大65W給電)は、USB-Cケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能を搭載。モニターに接続したキーボード、マウスを入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。75×75mmのVESAマウント対応。2W×2のステレオスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、USB-Cケーブル、USB-A to USB-B ケーブル、HDMI ケーブル仕様【ブルーライト軽減】YES【プラグアンドプレイ】YES質量(kg)5.5サイズ27使用温度範囲(℃)0~50出力【イヤホン】YES表面処理非光沢使用湿度範囲10%~65%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(横413-553/縦630-680)×(横615/縦363)×210、スタンド幅240出力範囲AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4Aコントラスト比1500:1輝度400cd/m2表示色10.7億色 / sRGB8% / DCI-P3 84%解像度3840×2160視野角H:178°V:178°(上下/左右)応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×2、DP×1、USB-C×1スピーカー2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルIPS(ADS)パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400HDR対応HDR400相当:YES
液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥45,980税込¥50,5781台翌日出荷34インチIPSパネルを搭載したUWQHD(3440×1440)解像度対応のウルトラワイド液晶モニターです。UWQHD解像度はフルHDの約2.4倍の表示領域を実現し、水平方向は約80%広いため、複数の資料やウィンドウを同時表示でき、デスクワークの生産性を向上させます。21:9のウルトラワイド画面により快適な作業環境を実現。IPSパネルの採用により上下左右178°の広視野角を実現し、見る角度による色やコントラストの変化を抑えます。最大輝度300cd/m2、sRGB100%の広色域に対応し、写真や動画も鮮やかに表示。HDR対応により明るい部分から暗い部分までリアルに描写し、映像配信サービスやブルーレイ、ゲームを臨場感豊かな映像で楽しめます。HDMI 2.0×1(75Hz)、DisplayPort 1.2×1(75Hz)、USB-C×1(75Hz/最大65W給電)を搭載し、USB-C対応PCなら映像出力とノートPCへの給電をケーブル1本で行えます。さらにKVM機能に対応し、接続したキーボードやマウスを複数のPCで共有可能です。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを軽減し、フリッカーフリー(ちらつき軽減)とブルーライト軽減モードも搭載。100×100mm VESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵、2年間のメーカー保証付きです。付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、USB-Cケーブル、USB-A to USB-B ケーブル、HDMI ケーブル幅(mm)スタンド:423質量(kg)約7使用温度範囲(℃)0~40出力イヤホン出力:YES表面処理非光沢レンジACパワーレンジ:AC 100-240V(50/60Hz) To DC24V/5A使用湿度範囲10%~56%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)515×818×225コントラスト比1000:1表示色1677万色/sRGB3.5%/DCI-P3 76%解像度3440×1440応答速度Typ:14ms/OD:3.5ms(GtoG)入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1視野角(左右:上下)178°:178°プラグ、プレイ規格YESスピーカー2W×2モードブルーライト軽減モード:YES色(本体)ブラックインチ表示34RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比21:9モニターサイズ34型パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300HDR対応HDR10:YES
23.8型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷23.8インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した大型モバイルモニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載。最大輝度250cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、。DCI-P3:91%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。USB-C(最大65W)給電に対応。付属の120W電源アダプターを使用することで、モニターを経由してノートPCなどの外部デバイスへ最大65Wの電力供給が可能です。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-C x2 (100Hz/最大65W給電)とHDMI 1.4 x1 (100Hz) を装備します。100x100mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。1.5Wx2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル、保証書、フェルトケース、電源アダプタ、USB-Cケーブル、HDMIケーブル、USB-Cケーブル(給電専用)仕様HDR10:YES、イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約2.4電源(V)AC:100-240(50/60Hz)、DC:9/3A表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×542×16(スタンド526)コントラスト比1000:1表示色1677万色/sRGB:5%/DCI-P3:91%解像度1920×1080保証期間2年間のメーカー保証応答速度Typ:14ms/OD:5ms(GtoG)入力端子HDMI×1、USB-C×2、イヤホンジャック視野角(左右:上下)V:178°/H:178°スピーカー1.5W×2動作湿度(%)20~16色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
ゲーミングディスプレイ 27型/3840×2160/ブラック
JAPANNEXT¥42,980税込¥47,2781台翌日出荷27インチIPSパネル搭載の4K(3840×2160)ゲーミングモニター。フルHDの約4倍の作業領域で高精細な表示を実現。120Hzリフレッシュレート、1ms(MPRT)応答速度で滑らかな映像。3つのゲームモード搭載。PS5との4K:120Hz接続、VRR対応でティアリングやスタッタリングを軽減。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%の広色域でHDR400相当の性能。高さ調整、ピボット、スイーベル対応の多機能スタンド。HDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×2を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mm VESAマウント対応。2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付き。仕様●HDR方式:HDR400相当 (HDMI/DisplayPort)●アダプタ:あり「24V/2A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-10°+18°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「30°」●応答速度(G to G):14ms●本体サイズ(H×W×D):高 横370-490/縦620-630mm×幅 横615/縦363mm×奥行210mm スタンド幅200mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:あり「120mm」ピッチ約0.156mm寸法27型消費電力(W)最大38通常21省エネ18スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/2A表面処理ノングレア本体質量(kg)5入力信号デジタル最大消費電力(W)38コントラスト比1500:1輝度400cd/m2表示色10.7億色 sRGB 100% DCI-P3 84% AdobeRGB 78%解像度3840×2160視野角H:178° V:178°ケーブル電源ケーブル(1.5m)、HDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式IPS(ADS)USBなし
ゲーミングディスプレイ 24.5型/1920×1080/ブラック
JAPANNEXT¥22,980税込¥25,2781台翌日出荷24.5インチIPSパネル搭載、フルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。240Hzリフレッシュレート、1ms(GTG:OD時/MPRT)応答速度で滑らかな映像を実現。PS5のフルHD:120Hz接続、VRRに対応し、ティアリングやスタッタリングを軽減します。最大輝度350cd/m2、sRGB:100%の広色域でコンテンツを色鮮やかに表示。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、深みのある映像を演出します。入力端子はHDMI 2.1×1 (240Hz)とDisplayPort 1.4×1 (240Hz)を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、滑らかで美しい映像を実現します。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載。100×100mmのVESAマウントに対応。スピーカーは非搭載。2年間のメーカー保証付き。仕様●HDR方式:HDR10 (HDMI/DisplayPort)●アダプタ:あり「12V/3A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:240Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):5.9ms●本体サイズ(H×W×D):高419mm×幅558mm×奥行210mm スタンド幅216mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.282mm寸法24.5型消費電力(W)最大34通常14省エネ9スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A表面処理ノングレア本体質量(kg)3入力信号デジタル最大消費電力(W)34コントラスト比1000:1輝度350cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 82% AdobeRGB 77%解像度1920×1080視野角H:178°V:178°ケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×1、DP×1スピーカーなし色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ24.5パネル駆動方式IPS(AHVA)USBなし
タッチパネル対応液晶ディスプレイ 15.6型/3840×2160/miniHDMI×1、USB Type-C×2/ブラック/スピーカー:有
JAPANNEXT¥42,980税込¥47,2781台翌日出荷HDRに対応した15.6インチ 4K(3840x2160)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。4K(3840x2160)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB100% DCI-P3 90%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。付属品マニュアル、保証書、Type-Cケーブル×2、miniHDMI to HDMI、Type-C to Aケーブル、電源アダプター、スマートケース仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz 5V3A質量(kg)1サイズ15.6型使用温度範囲(℃)0~40表面処理光沢対応HDR301、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×367×11(スマートケース幅365)コントラスト比1200:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 90%解像度3840×2160応答速度30ms入力端子miniHDMIx1、Type-Cx2視野角(左右:上下)H:170°/V:170°スピーカー1.5Wx2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)20~80RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)パネルフリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)300
43型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT1台取扱停止中43インチIPSパネルを搭載した4K(3840×2160)解像度対応の大型液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)の約4倍の作業領域を実現し、大会議室、デジタルサイネージ、映画鑑賞など幅広い用途に対応します。上下左右178°の広視野角IPSパネルを採用し、色やコントラストが変化しにくく、動画や写真を鮮やかに表示します。最大輝度250cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応し、写真や動画編集にも最適です。HDR対応で明暗をくっきり表現し、ブルーレイや映像配信、ゲームなどを美しく表示します。HDCP2.2対応で4K配信動画も楽しめます。HDMI 2.0×3に加え、ビデオ/音声入力端子×1、コンポーネント入力端子×1、オプティカル音声出力端子×1を搭載し、様々な機器と接続可能です。USBポートを使用した簡易デジタルサイネージ機能(屋内使用のみ)に対応し、USBメモリ内の画像や動画をPCなしで表示できます。電源ONからの自動再生には対応しておらず、起動後にリモコン操作が必要です。200×200mmのVESAマウントに対応し、壁掛け金具やスタンドに取り付け可能です。8W×2スピーカー内蔵。USBメモリ再生、メニュー操作、音量調整、入力切替が可能なリモコンを同梱し、2年間のメーカー保証付きです。
29型/2560×1080/HDMI、DP
JAPANNEXT¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷29インチIPSパネル搭載、ワイドフルHD(2560×1080)解像度のウルトラワイド液晶モニターです。フルHDより水平解像度が約1.3倍広く、ゲームやデスクワークの生産性を高めます。上下左右178度の広視野角IPSパネルは、画面端まで均一で色鮮やかな映像を再現。21:9のアスペクト比は、FPSやMMOなどのゲームに最適です。200Hz高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)高速応答速度で滑らかな映像を実現。PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応します。最大輝度300cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:93%、Adobe RGB:90%の広色域対応パネルは、写真・動画編集にも最適です。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、深みのある映像を演出します。高さ調整(110mm)、スイーベル(左右各5°)対応の多機能スタンドを搭載。インターフェイスはHDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×2 (いずれも200Hz)を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防ぎ、滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載します。75×75mmのVESAマウントに対応。2W×2のスピーカーを搭載しています。2年間のメーカー保証が付きます。仕様●HDR方式:HDR10 (DisplayPort/HDMI)●アダプタ:あり「12V/4A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:200Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「5°」●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):高幅395-505mm×幅横690mm×奥行220mm スタンド幅258mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:あり「110mm」ピッチ約0.2628mm寸法29型消費電力(W)最大48通常21省エネ16スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理ノングレア本体質量(kg)4.7入力信号デジタル最大消費電力(W)48コントラスト比1000:1輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 93% AdobeRGB 90%解像度2560×1080視野角H:178° V:178°ケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比21:9モニターサイズ29パネル駆動方式IPS(ADS)USBなし
液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラック
JAPANNEXT¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷31.5インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。昇降式多機能スタンドを搭載。最大115mmの範囲で高さ調節が可能です。また、右90度まで回転して縦画面でも使用できるピボット機能も装備します。インターフェイスはHDMI1.4端子 x1(75Hz)、VGA端子 x1(75Hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体(色):ブラック●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R45°/L45°」●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●パネル方式:IPS●本体サイズ(H×W×D):高横500-615/縦740-760mm×横718mm×奥行229mm●高さ調整:あり「115mm」●標準消費電力:最大≦45W 通常≦21W 省エネ≦12W スタンバイ≦0.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5+20°」●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):8msサイズ31.5型ピッチ約0.363mm電源AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A表面処理グレア本体質量(kg)約6.2入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)45コントラスト比1200:1表示色1677万色 sRGB 100/ DCI-P3 84解像度1920×1080視野角H:178oV:178oケーブル電源アダプター(一体型)/HDMIケーブル入力端子HDMI×1/VGA×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBNO
ゲーミングディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック
JAPANNEXT¥33,980税込¥37,3781台翌日出荷27インチIPS BLACKパネル搭載WQHD(2560×1440)ゲーミングモニター。WQHDはフルHDの約1.8倍の表示領域。IPS BLACKパネルは広視野角178°、コントラスト比2000:1で深い黒を表現し、プロフェッショナルワークにも最適。260Hzリフレッシュレート、1ms(MPRT)応答速度で滑らかな映像。3つのゲームモード搭載。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域でHDR400相当の性能。PS5とのWQHD:120Hz接続対応。入力端子はHDMI 2.0×2 (144Hz)、DisplayPort 1.4×2 (DSC:260Hz)。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防止。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mm VESAマウント対応。2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証が付きます。仕様●HDR方式:HDR400相当 (DisplayPort/HDMI)●アダプタ:あり「24V/2A」●パネル方式:IPS BLACK●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:260Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):6ms●本体サイズ(H×W×D):高463mm×幅615mm×奥行200mm スタンド幅230mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.233mm寸法27型消費電力(W)最大36通常23省エネ19スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/2A表面処理ノングレア本体質量(kg)4.4入力信号デジタル最大消費電力(W)36コントラスト比2000:1輝度400cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 95% AdobeRGB 85%解像度2560×1440視野角H:178° V:178°ケーブルDP ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式IPSUSBなし
ゲーミングディスプレイ 27型/3840×2160/ブラック
JAPANNEXT¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷27インチIPSパネル搭載の4K(3840×2160)ゲーミングモニター。フルHDの約4倍の作業領域で高精細な表示を実現し、ゲームやデスクワークの生産性を向上させます。120Hzリフレッシュレートと1ms(MPRT)応答速度で滑らかな映像を実現し、ゲームに最適。3つのゲームモードを搭載。MPRT 1msは100Hz以上で有効。PS5との4K:120Hz接続に対応し、VRRでティアリングやスタッタリングを軽減します。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応し、HDR400相当の性能で色鮮やかな映像を表現します。HDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×2を装備し、様々な機器と接続可能。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防ぎ、滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードで目に優しい設計です。75×75mmのVESAマウントに対応。2W×2スピーカー搭載。2年間のメーカー保証付き。仕様●HDR方式:HDR400相当 (HDMI/DisplayPort)●アダプタ:あり「24V/2A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):14ms●本体サイズ(H×W×D):高465mm×幅615mm×奥行200mm スタンド幅230mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.156mm寸法27型消費電力(W)最大38通常21省エネ18スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/2A表面処理ノングレア本体質量(kg)4.5入力信号デジタル最大消費電力(W)38コントラスト比1500:1輝度400cd/m2表示色10.7億色 sRGB 100% DCI-P3 84% AdobeRGB 78%解像度3840×2160視野角H:178° V:178°ケーブル電源ケーブル(1.5m)、HDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式IPS(ADS)USBなし
ゲーミングディスプレイ 31.5型/2560×1440/ブラック
JAPANNEXT¥41,980税込¥46,1781台翌々日出荷31.5インチIPSパネル搭載、WQHD(2560×1440)解像度のゲーミングモニターです。フルHDの約1.8倍広い作業領域で、ゲームもデスクワークも高生産性。200Hzリフレッシュレート、1ms(MPRT)応答速度で滑らかな映像を実現し、ゲームに最適です。3つのゲームモードを搭載。※MPRT 1msは100Hz以上で有効。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%の広色域対応液晶パネルはHDR400相当の性能で、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDRは明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防ぎ、滑らかな映像を実現します。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載。インターフェイスはHDMI 2.0×2 (144Hz)、DisplayPort 1.4×2 (200Hz)を搭載し、様々な機器と接続可能。75×75mmのVESAマウントに対応。2W×2のスピーカーを搭載。2年間のメーカー保証付き。表面処理非光沢コントラスト比1200:1解像度2560×1440色(本体)ブラック端子DisplayPort-1、DisplayPort-2、HDMI-1、HDMI-2アスペクト比16:9モニターサイズ31.5型パネル駆動方式IPS(ADS)
液晶ディスプレイ 28型/3840×2160/DP、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥33,980税込¥37,3781台翌日出荷28インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0 x2 (60Hz)とDisplayPort1.2 x2 (75Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。仕様●最大消費電力(W):45●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●応答速度(G to G):2ms●標準消費電力:最大8W 通常5W スタンバイ0.5W●パネル方式:IPS(AAS)●本体サイズ(H×W×D):高485mm×幅638mm×奥行195mm●リフレッシュレート:75Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●縦回転(ピボット)機能:なし●本体(色):ブラックサイズ28型ピッチ約0.163mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3.5A表面処理ノングレア本体質量(kg)約4.8入力信号デジタルコントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 90%解像度3840×2160視野角H:178oV:178oケーブルHDMIケーブル、電源ケーブル入力端子DP×2/HDMI×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックバックライトLCDモニターサイズ28パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBNO
29型/2560×1080/HDMI、DP
JAPANNEXT¥29,980税込¥32,9781台欠品中29インチIPSパネル搭載、ワイドフルHD(2560×1080)解像度のウルトラワイドゲーミングモニターです。フルHDより水平解像度が約1.3倍広く、ゲームやデスクワークの生産性を向上させます。上下左右178度の広視野角IPSパネルは、画面端まで均一に見やすく、色鮮やかな映像を再現。21:9のアスペクト比は、FPSやMMOなどのゲームに最適です。200Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の高速応答速度で、滑らかな映像表示を実現。PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応し、VRRでティアリングやスタッタリングを軽減します。最大輝度300cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:93%、Adobe RGB:90%の広色域対応パネルは、写真・動画編集にも最適です。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出します。インターフェイスはHDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×2を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現します。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載。75×75mmのVESAマウントに対応し、2W×2のスピーカーを搭載。2年間のメーカー保証付きです。仕様●HDR方式:HDR10 (DisplayPort/HDMI)●アダプタ:あり「12V/4A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:200Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):高441mm×幅690mm×奥行220mm スタンド幅258mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.2628mm寸法29型消費電力(W)最大48通常21省エネ16スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理ノングレア本体質量(kg)4.4入力信号デジタル最大消費電力(W)48コントラスト比1000:1輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 93% AdobeRGB 90%解像度2560×1080視野角H:178° V:178°ケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比21:9モニターサイズ29パネル駆動方式IPS(ADS)USBなし
ゲーミングディスプレイ 27型/3840×2160/ブラック
JAPANNEXT¥44,980税込¥49,4781台翌日出荷27インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のゲーミングモニターです。120Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度より滑らかな映像表示を可能にします。※MPRT1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。また、可変リフレッシュレート(VRR)にも対応し、ティアリングやスタッタリングを軽減。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルは、HDR400相当の性能を持ちます。入力端子はHDMI 2.1 x2 とDP、さらにUSB-C(最大65W給電)を装備。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。接続したキーボード、マウスを入力を切り替えた際にもそのまま使用可能。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎます。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。仕様●HDR方式:HDR400相当(HDMI/DisplayPort/USB-C)●アダプタ:あり「24V/4A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):14ms●本体サイズ(H×W×D):高460mm×幅615mm×奥行195mm スタンド幅340mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.156mm寸法27型消費電力(W)最大38通常22省エネ18スタンバイ0.5 給電使用時 最大96電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A表面処理ノングレア本体質量(kg)4.4入力信号デジタル最大消費電力(W)96コントラスト比1500:1輝度400cd/m2表示色10.7億色 sRGB 100% DCI-P3 84% AdobeRGB 78%解像度3840×2160視野角H:178°V:178°ケーブル電源ケーブル(1.5m)、USB-Cケーブル(1m)、USB-A to USB-B ケーブル(1.5m)、HDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×1、USB-C×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS(ADS)USBあり
液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DP、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証
JAPANNEXT¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷31.5インチのIPSパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の液晶モニターです最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、 DCI-P3:94%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.3対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。最大135mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能な便利な昇降式スタンドを搭載。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI 2.0 x1 (60Hz)、 DisplayPort 1.4 x1 (60Hz)、 USB Type-C x1(60Hz/最大90W給電)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大90W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらにKVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応(同梱のVESAマウント延長スペーサーを使用)しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。。付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESA用スペーサー質量(kg)約8サイズ31.5型使用温度範囲(℃)5~40出力イヤホン:YES表面処理非光沢機能HDR10:YESプラグプラグアンドプレイ:YES外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横480~615、縦735~758×幅713×奥行230コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 94%解像度3840×2160応答速度OD:7ms(GtoG)入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1スピーカーNOモードブルーライト軽減:YES色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応適用領域ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 6A測定視野角(°)【上下/左右】H:178、V:178アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)湿度範囲(%)使用:20 ~ 85フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)300