カテゴリ
- パソコン/周辺機器(43)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- JAPANNEXT
- RS PRO(32)
- エレコム(23)
- サンワサプライ(13)
- アドテック(11)
- BOURNS(11)
- 積水樹脂(10)
- サンワダイレクト(10)
- CIO(10)
- bitstrong(ビットストロング)(10)
- A&D(エー・アンド・デイ)(7)
- 多摩電子(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(5)
- カシムラ(5)
- TRUMETER(5)
- AUKEY(オーキー)(5)
- Anker(アンカー)(5)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(32)
「pc-65」の検索結果

液晶ディスプレイ 29型/2560×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥32,980税込¥36,2781台8日以内出荷29インチのIPSパネルを採用し、ワイドフルHD(2560x1080)解像度に対応したウルトラワイド液晶モニターです。ワイドフルHD(2560x1080)解像度はフルHD(1920x1080)解像度よりも水平解像度が約1.3倍広く、表計算ソフトをより広く快適に作業することや、複数ウィンドウを同時に表示するなどより生産性を高めた作業が可能です。最大輝度300cd/m2、sRGB100%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出し、写真編集や動画編集などにも最適です。入力端子はHDMI 1.4 x1 (75Hz)、DisplayPort1.2 x1 (75Hz)、さらにUSB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大90mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用、お好みの高さにモニターを固定できます。75x75mmのVESAマウントに対応します。付属品HDMIケーブル、電源アダプター、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー仕様●HDR10:NO●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約4.8使用温度範囲(℃)5~40電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 3.75A表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横410-500×690×210コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB100%/ DCI-P3 82%解像度2560×1080視野角H:178°/V:178°(上下/左右)スピーカー3W×2動作湿度(%)20~85色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比21:9入出力端子HDMI、DP、USB Type-C、USB Type-B、USB Type-A、オーディオモニターサイズ29型パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)300応答時間(ms)14
テレビ天吊り金具 32~65インチ液晶PCモニター TV対応
JAPANNEXT¥4,498税込¥4,9481台翌日出荷テレビ天吊り金具。32-75インチ液晶、PCモニター、TV対応。天井からの距離を776~1004mmに調節。首振り360°。チルト-3/+10°。耐荷重(kg)最大45適合モニターサイズ32~75インチ対応VESA規格100×100~400×400
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥20,980税込¥23,0781台翌日出荷27インチのIPSパネルを採用、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジに対応。インターフェイスはHDMI 2.0x1 (60Hz)、DisplayPort 1.2 x1 (60Hz)、USB Type-C x1 (60Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大130mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを搭載し、お好みの高さにモニターを固定できます。さらに、ピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応します。付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源アダプター、電源ケーブル、マニュアル、保証書仕様●HDR10:NO●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約3.5使用温度範囲(℃)0~50電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4Aサイズ(inch)27表面処理非光沢使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×614×194コントラスト比4000:1表示色1677万色 sRGB87% / DCI-P3 71%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度16ms入力端子HDMI×1/Type-C×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式VAブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥37,980税込¥41,7781台翌日出荷27インチのIPSパネルを採用、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI 2.0x1 (60Hz)、DisplayPort 1.2 x1 (60Hz)、USB Type-C x1 (60Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大130mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを搭載し、お好みの高さにモニターを固定できます。さらに、ピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応します。モニターサイズ27型リフレッシュレート(Hz)60応答速度OD:8ms(GtoG)付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書仕様●HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C)●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約5.0サイズ27使用温度範囲(℃)0~50消費電力(W)最大38、通常32、省エネ19、スタンバイ1、65、給電使用時最大110電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz表面処理非光沢角度調整範囲チルト機能:-5°+20°、スイーベル:R30°/L30°、ピボット:R90°使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横398-528/縦627-660×614×190コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 95%解像度3840×2160視野角H:178°/V:178°(上下/左右)入力端子DP×1/HDMI×1/Type-C×1スピーカー2W×2色(本体)ブラック高さ調節可高さ調整範囲(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)350角度調節可
32型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷32インチのIPSパネルを採用したフルHD(1920x1080)解像度の液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%の広色域に対応し写真や動画編集などの作業にも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大135mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスは、HDMI 1.4 x1(75Hz)、DisplayPort1.2 x1(75Hz)とUSB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。付属品Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書仕様ACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz適合HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C)質量(kg)約5.8サイズ32出力イヤホン:YES使用温度(℃)0~50表面処理半光沢対応プラグアンドプレイ:YES外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横475-610/縦746-763x幅横715/縦421x奥行198コントラスト比1200:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 77%解像度1920×1080応答速度Typ:8ms/OD:5ms(GtoG)入力端子DP×1/HDMI×1/Type-C×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2W×2モードブルーライト軽減:YES色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~90アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥22,980税込¥25,2781台翌日出荷27インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1(75Hz)、USB Type-C端子x1(75Hz/最大65W給電)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。サイズ27型リフレッシュレート(Hz)75応答速度14ms仕様●本体サイズ(H×W×D):高433mmx横614mx奥行157mm●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●左右角度調整(スイベル)機能:なし●最大消費電力:90W●標準消費電力:最大11W 通常6Wスタンバイ0.5W●応答速度(G to G):14ms●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●縦回転(ピボット)機能:なし●リフレッシュレート:75Hz●パネル方式:IPS(AHVA)●高さ調整:なしピッチ約0.311mm電源(V)AC100~240(50/60Hz) To DC24/4A消費電力(W)標準:11表面処理ノングレア消費電力最大:90W本体質量(kg)約3.5入力信号デジタルコントラスト比1000:1表示色1670万色 sRGB91% / DCI-P3 72%解像度1920×1080保証期間2年視野角H:178/V:178ケーブルType-Cケーブル、電源ケーブル入力端子HDMI×1、typec×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラック高さ調節なしバックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応フリッカーフリー対応輝度(cd/m2)250角度調節ありUSBNO
液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/DP、HDMI、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷31.5インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、 DCI-P3:96%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスは、HDMI 2.0 x1 (75Hz)、 DisplayPort 1.4 x1 (75Hz)、 USB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にそのまま使用可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。2Wx2のスピーカーを内蔵します。表面処理非光沢コントラスト比1000:1解像度2560×1440入力端子HDMI、USB-A 、DP、USB-B色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ31.5型パネル駆動方式IPS
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラック
JAPANNEXT¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷21.5インチのIPSパネルを搭載し、フルHD(1920×1080)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。インターフェイスはHDMI 2.0×1 (75Hz)とUSB-C×1 (75Hz/最大65W給電)を搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75×75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W×2のスピーカーを内蔵します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。仕様●アダプタ:あり「24V/3.5A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:75Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):14ms●本体サイズ(H×W×D):高370mm×幅493mm×奥行170mm スタンド幅335mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.249mm寸法21.5型消費電力(W)最大20通常13省エネ9スタンバイ0.5 給電使用時 最大90電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/3.5A表面処理ノングレア本体質量(kg)2入力信号デジタル最大消費電力(W)90コントラスト比1000:1輝度250cd/m2表示色1677万色 sRGB 95% DCI-P3 77% AdobeRGB 74%解像度1920×1080視野角H:178° V:178°ケーブル電源ケーブル(1.0m)、USB-Cケーブル(1.0m)入力端子HDMI×1、USB-C×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ21.5パネル駆動方式IPS(AHVA)USBなし
23.8型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷23.8インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した大型モバイルモニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載。最大輝度250cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、。DCI-P3:91%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。USB-C(最大65W)給電に対応。付属の120W電源アダプターを使用することで、モニターを経由してノートPCなどの外部デバイスへ最大65Wの電力供給が可能です。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-C x2 (100Hz/最大65W給電)とHDMI 1.4 x1 (100Hz) を装備します。100x100mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。1.5Wx2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル、保証書、フェルトケース、電源アダプタ、USB-Cケーブル、HDMIケーブル、USB-Cケーブル(給電専用)仕様HDR10:YES、イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約2.4電源(V)AC:100-240(50/60Hz)、DC:9/3A表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×542×16(スタンド526)コントラスト比1000:1表示色1677万色/sRGB:5%/DCI-P3:91%解像度1920×1080保証期間2年間のメーカー保証応答速度Typ:14ms/OD:5ms(GtoG)入力端子HDMI×1、USB-C×2、イヤホンジャック視野角(左右:上下)V:178°/H:178°スピーカー1.5W×2動作湿度(%)20~16色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷27インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。HDMI接続時のHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。便利な昇降式スタンドを搭載。最大110mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能です。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1(100Hz)、DisplayPort1.2端子x1(100Hz)とUSB Type-C(最大65W給電)端子x1(75Hz)を搭載しています。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。モニターサイズ27リフレッシュレート(Hz)100応答速度OD:8ms(GtoG)付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESA用スペーサー、ドライバー仕様プラグアンドプレイ:YES、HDR334:YES質量(kg)4.9使用温度範囲(℃)0~50消費電力(W)最大42/通常21/省エネ14/ スタンバイ0.5/65/給電使用時最大110出力イヤホン出力YES表面処理非光沢電源(AC)AC 100-240V 50/60Hz外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横395~505縦628~638×614×190コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB90%/DCI-P3 72%解像度1920×1080入力端子HDMI×1/DP×1/Type-C×1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラック高さ調節可高さ調整範囲(mm)110使用環境湿度(%)10~90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:NO輝度(cd/m2)300角度調節チルト機能:-5+20°、スイーベル:R30°/L30°、ピボット:R90°
液晶ディスプレイ 23.8型/3840×2160/HDMI、DP、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷23.8インチのコンパクトサイズと4K(3840x2160)の高解像度を両立した省スペースながらも快適なデスク環境を実現した液晶モニターです。4K(3840x2160)解像度に対応。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI 2.0 x1、DisplayPort 1.4 x1、USB Type-C(最大65W給電)x1を装備し様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大125mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。サイズ23.8リフレッシュレート(Hz)60応答速度OD:8ms(GtoG)付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB B-Aケーブル、電源ケーブル、VESA用スペーサー、マニュアル、保証書仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10あり●イヤホン出力あり●プラグアンドプレイあり質量(kg)約4.4使用温度範囲(℃)0-50消費電力(W)最大35、通常25、省エネ19、 スタンバイ0.5、65、給電使用時最大100表面処理非光沢角度調整範囲チルト機能:-5+15°、スイーベル:R30°/L30°、ピボット:R90°外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横380-505/縦555-630×幅横542/縦321×奥行191コントラスト比1300:1輝度350表示色10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 95%解像度3840×2160保証期間2年入力端子HDMI×1/DP×1/Type-C×1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2色(本体)ホワイト高さ調節125mm使用環境湿度(%)10-90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)300角度調節可
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥19,980税込¥21,9781台欠品中23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンド、付属のケーブルや電源アダプターにもホワイトカラーを採用。また、PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。最大輝度350cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応。HDRに対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大135mmの範囲で調整可能です。また、ピボット(回転)機能にも対応。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスは、HDMI、DPとUSB-C を搭載。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載しております。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー/電源アダプタ/電源ケーブル/USB-Cケーブル幅(mm)スタンド:200質量(kg)約3.8出力イヤホン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横置き:342-477/縦置き:545-595×横置き:542/縦置き:320×190使用温度(℃)0~50表面処理非光沢機能HDR10、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ最大応答速度(m/sec)14電源(AC V)100~240、50/60Hzコントラスト比1500:1電源(DC-V)24、4A表示色1677万/sRGB100%解像度1920×1080視野角178°スピーカー2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~60アスペクト比16:9入出力端子HDMI(1.4)、DisplayPort(1.2)、USB-C、オーディオモニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSフリッカーフリー対応輝度(cd/m2)350
23.8型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷23.8インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型モバイルモニターです。4K(3840x2160)解像度に対応。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載。最大輝度250cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、DCI-P3:99%、Adobe RGB:92%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。USB-C(最大65W)給電に対応。付属の120W電源アダプターを使用することで、モニターを経由してノートPCなどの外部デバイスへ最大65Wの電力供給が可能です。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守ります。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cx2 (60Hz/最大65W給電)とHDMI 2.0(60Hz) を装備します。100x100mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。2Wx2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル、保証書、フェルトケース、電源アダプタ、USB-Cケーブル、HDMIケーブル、USB-Cケーブル(給電専用)仕様HDR10:YES、イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約2.5電源(V)AC:100-240(50/60Hz)、DC:9/3A表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×542×16(スタンド526)コントラスト比1300:1表示色10.7億色/sRGB:5%/DCI-P3:99%解像度3840×2160保証期間2年間のメーカー保証応答速度Typ:14ms/OD:5ms(GtoG)入力端子HDMI×1、USB-C×2視野角(左右:上下)V:178°/H:178°スピーカー2W×2動作湿度(%)20~16色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
31.5型/3840×2160/HDMI、DP、USB-C
JAPANNEXT¥42,980税込¥47,2781台翌日出荷31.5インチVAパネル搭載4K(3840×2160)液晶モニター。フルHDの4倍の解像度で高生産性を実現。3500:1の高コントラスト比VAパネルは、黒をくっきり表現し、写真や動画を色鮮やかに映し出す。最大輝度300cd/m2、sRGB:98%の広色域対応。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルで深みのある映像を演出。インターフェイスはHDMI 2.0×1、DisplayPort 1.2×1、USB-C×1 (60Hz/最大65W給電)。USB-Cはケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能を搭載し、モニター接続のキーボード・マウスを複数のPCで共有可能。PIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応し、複数の入力映像を同時表示。フリッカー軽減、ブルーライト軽減機能で目の負担を軽減。100×100mmのVESAマウント対応。2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付き。仕様●HDR方式:HDR10 (DisplayPort/HDMI/USB-C)●アダプタ:あり「24V/4A」●パネル方式:VA●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):10ms●本体サイズ(H×W×D):高500mm×幅715mm×奥行185mm スタンド幅496mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.182mm寸法31.5型消費電力(W)最大46通常33省エネ24スタンバイ1 給電使用時 最大115電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A表面処理ハーフグレア本体質量(kg)4.5入力信号デジタル最大消費電力(W)115コントラスト比3500:1輝度300cd/m2表示色10.7億色 sRGB 98% DCI-P3 76% AdobeRGB 75%解像度3840×2160視野角H:178° V:178°ケーブル電源ケーブル(1.5m)、USB-CケーブルUSB-A to USB-B ケーブル(1.5m)、HDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ31.5パネル駆動方式VAUSBあり
タッチパネル対応液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DP、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥49,980税込¥54,9781台欠品中27インチのIPSパネルを搭載し、本体カラーにホワイトを採用したWQHD(2560x1440)解像度の液晶モニターです。最大220mm(横置時)の範囲内で高さ調整ができるだけでなく、水平方向のスイーベル(左右各15度)、角度調整チルト(横置時:-5度~+70度、縦置時:+5度~+70度)も可能です。最大70度までの角度調整と合わせて高さも調整できるので、画面を寝かせた状態でタッチ操作を行うことが可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:98%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはHDMI 2.0端子(75Hz)を1つとDisplayPort 1.2端子(75Hz)を1つ、USB Type-C端子(75Hz/最大65W給電)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。また、2Wx2のスピーカーを搭載します。モニターサイズ27型リフレッシュレート(Hz)75応答速度OD:8ms(GtoG)仕様本体サイズ(H×W×D):横282-502mm/縦628mm×横614mm/縦363mm×300~465mmピッチ約0.233mm消費電力(W)最大:41、通常:25、省エネ:20、スタンバイ:1、給電使用時:最大110電源AC 100-240V 50、60Hz表面処理ノングレア本体質量(kg)約7.1入力信号デジタル角度調整範囲チルト機能:横置:-5°~+70° 縦置:+5°~+70°、スイーベル:R15°~L15°、ピボット:R90°~L90°外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)363×614×64(スタンド無)コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB100% 、 DCI-P3 98%解像度2560×1440保証期間2年視野角H:178oV:178oケーブルHDMIケーブル、Type-Cケーブル、USBB-Aケーブル、電源ケーブル入力端子DP×1、HDMI×1、Type-C×1スピーカー2W×2色(本体)ホワイト高さ調節可高さ調整範囲(mm)220バックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)400角度調節チルトUSBYES
31.5型ディスプレイ/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証
JAPANNEXT¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷31.5インチのVAパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920×1080)解像度に対応した液晶モニターです。高画質VAパネルを搭載。4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:98%の広色域に対応し、写真や動画編集などの作業にも最適です。インターフェイスは、HDMI 1.4×1 (75Hz)、DisplayPort 1.2×1 (75Hz)、USB-C×1 (75Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。AdaptiveSync(FreeSync)テクノロジーはゲームプレイにおいて重要なフレームを安定させて、どんなフレームレートでもなめらかなアーチファクトフリー性能を実現します。 ※AdaptiveSync(FreeSync)からG-Syncへの互換性があります。 (一部の機種を除きます。 )。インテリアに馴染やすい狭額フレームを採用、設置する場所に困らない省スペース設計となっています。限界まで薄い高品質な液晶モニターはとてもスタイリッシュ。設置からセッティングまで、とても簡単に使用できます。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100×100mmのVESAマウントに対応しているので、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。消費電力は標準で21W。省エネモードでは電力消費を14Wまで抑えます。スピーカーは搭載しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。用途モニタ、ディスプレイ、液晶付属品マニュアル 保証書 電源アダプタ USB-Cケーブル HDMI ケーブルその他【ACパワーレンジ】AC 100-240V 50 / 60Hz To DC 24V / 3.75A【HDCP】1.4 (HDMI / DisplayPort / USB-C)幅(mm)【スタンド】498質量(kg)4.6使用温度範囲(℃)0~50消費電力(W)最大48 / 通常21 / 省エネ14 / スタンバイ0.5 / USB-C給電使用時最大120電源【オン】青【スリープ】赤【オフ】消灯サイズ(inch)31.5表面処理半光沢機能AdaptiveSync(FreeSync) / イヤホン出力 / ケンジントン / コントラスト(DCR) / フリッカーフリー / ブルーライト軽減モード / プラグアンドプレイ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×715×187コントラスト比4000:1画素ピッチ約0.363mm表示色1677万色 / sRGB 98% / DCI-P3 75%解像度1920×1080応答速度Typ:最大8ms入力端子HDMI、DisplayPort、USB-C視野角(左右:上下)178:178VESAマウント(mm)100×100(M4×10)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LED使用湿度(%RH)10~90アスペクト比16:9パネル駆動方式VAリフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)300角度調節【チルト】-5+15
液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥45,980税込¥50,5781台翌日出荷34インチIPSパネルを搭載したUWQHD(3440×1440)解像度対応のウルトラワイド湾曲液晶モニターです。UWQHD解像度はフルHDの約2.4倍の表示領域を実現し、水平方向は約80%広いため、。複数の資料やウィンドウを同時表示でき、デスクワークの生産性を向上させます。曲率3800Rの34インチ湾曲ディスプレイと21:9のウルトラワイド画面により、高い没入感と快適な作業環境を実現。IPSパネルの採用により上下左右178°の広視野角を実現し、見る角度による色やコントラストの変化を抑えます。最大輝度300cd/m2、sRGB100%の広色域に対応し、写真や動画も鮮やかに表示。HDR対応により明るい部分から暗い部分までリアルに描写し、臨場感豊かな映像で楽しめます。HDMI 2.0×1(100Hz)、DisplayPort 1.2×1(100Hz)、USB-C×1(100Hz/最大65W給電)を搭載し、USB-C対応PCなら映像出力とノートPCへの給電をケーブル1本で行えます。KVM機能に対応し、接続したキーボードやマウスを複数のPCで共有可能。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを軽減し、フリッカーフリー(ちらつき軽減)とブルーライト軽減モードも搭載。100×100mm VESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵、2年間のメーカー保証付き。付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、USB-Cケーブル、USB-A to USB-B ケーブル、HDMI ケーブル仕様●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:YES●イヤホン出力:YES幅(mm)スタンド:424質量(kg)約6.4サイズ34使用温度範囲(℃)0~40電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/5A表面処理非光沢使用湿度範囲10%~84%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)515×818×225コントラスト比1500:1表示色10.7億色 / sRGB1.8% / DCI-P3 83%解像度3440×1440保証期間2年間応答速度Typ:14ms/OD:1.8ms(GtoG)入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比21:9パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300HDR対応HDR10
液晶ディスプレイ 28型/3840×2160/ブラック
JAPANNEXT¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷28インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0 x1 (60Hz)、DisplayPort1.2 x1 (75Hz)とUSB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。2年間のメーカー保証が付きます。付属品HDMIケーブル、USB-A to B ケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、 VESAマウント延長スペーサー、保証書ピッチ(mm)約0.16使用温度範囲(℃)0~50電源(V)AC100~240(50/60Hz)表面処理非光沢角度調整範囲上下(チルト):+15°コントラスト比1000:1解像度3840×2160保証期間2年(保守)視野角178°(垂直)/178°(水平)ケーブルHDMIケーブル、Type-Cケーブル、USBA to Bケーブル、電源ケーブル応答速度OD:2ms(GtoG)入力端子DP×1/HDMI×1/Type-C×1VESAマウント(mm)100×100(M4×8mm)スピーカー2W×2色(本体)ブラック高さ調節なしアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300モニターサイズ28パネル駆動方式IPS使用湿度範囲(%RH)10~90最大表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 90%フリッカーフリーYESリフレッシュレート(Hz)75角度調節あり
液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥45,980税込¥50,5781台翌日出荷31.5インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。本製品のIPSパネルは、より深い黒の表現を可能にすることで、色彩の豊かさと正確性を一段と高めています。従来のIPSパネルと比べて非常に高いコントラスト比「2000:1」を実現。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%(DCI-P3:96%、Adobe RGB:90%)の広色域に対応。HDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはHDMI2.0、DP1.4とUSB-Cを装備。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー/電源ケーブル/USB-Cケーブル/USB-A to USB-Bケーブル/HDMI ケーブル仕様【ブルーライト軽減モード】YES質量(kg)約5.8使用温度範囲(℃)0~50出力【オーディオ】YESサイズ(inch)31.5表面処理非光沢レンジ【ACパワー】AC100-240V(50/60Hz)使用湿度範囲10%~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド付:518×715(スタンド:415)×197/スタンドなし:425×715×68コントラスト比2000:1表示色10.7億色/sRGB:100%/DCI-P3:96%解像度3840×2160視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1、USB-A×2、USB-B×1スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400HDR対応HDR400相当:YES
液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥45,980税込¥50,5781台翌日出荷34インチIPSパネルを搭載したUWQHD(3440×1440)解像度対応のウルトラワイド液晶モニターです。UWQHD解像度はフルHDの約2.4倍の表示領域を実現し、水平方向は約80%広いため、複数の資料やウィンドウを同時表示でき、デスクワークの生産性を向上させます。21:9のウルトラワイド画面により快適な作業環境を実現。IPSパネルの採用により上下左右178°の広視野角を実現し、見る角度による色やコントラストの変化を抑えます。最大輝度300cd/m2、sRGB100%の広色域に対応し、写真や動画も鮮やかに表示。HDR対応により明るい部分から暗い部分までリアルに描写し、映像配信サービスやブルーレイ、ゲームを臨場感豊かな映像で楽しめます。HDMI 2.0×1(75Hz)、DisplayPort 1.2×1(75Hz)、USB-C×1(75Hz/最大65W給電)を搭載し、USB-C対応PCなら映像出力とノートPCへの給電をケーブル1本で行えます。さらにKVM機能に対応し、接続したキーボードやマウスを複数のPCで共有可能です。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを軽減し、フリッカーフリー(ちらつき軽減)とブルーライト軽減モードも搭載。100×100mm VESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵、2年間のメーカー保証付きです。付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、USB-Cケーブル、USB-A to USB-B ケーブル、HDMI ケーブル幅(mm)スタンド:423質量(kg)約7使用温度範囲(℃)0~40出力イヤホン出力:YES表面処理非光沢レンジACパワーレンジ:AC 100-240V(50/60Hz) To DC24V/5A使用湿度範囲10%~56%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)515×818×225コントラスト比1000:1表示色1677万色/sRGB3.5%/DCI-P3 76%解像度3440×1440応答速度Typ:14ms/OD:3.5ms(GtoG)入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1視野角(左右:上下)178°:178°プラグ、プレイ規格YESスピーカー2W×2モードブルーライト軽減モード:YES色(本体)ブラックインチ表示34RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比21:9モニターサイズ34型パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300HDR対応HDR10:YES
ディスプレイ27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥37,980税込¥41,7781台翌日出荷27インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、デバイスを白で統一したい場合に最適です。さらに、付属の電源アダプター、ケーブル類にもホワイトカラーを採用。全体が白基調に統一された部屋や医療機関などでの使用にも最適です。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大140mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また、縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI2.0 x1 (60Hz)、DisplayPort1.2 x1 (60Hz)とUSB-C x1 (60Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル / 保証書 / VESAマウント延長スペーサー / 電源アダプタ / 電源ケーブル / USB-Cケーブル / USB-A to USB-B ケーブル / HDMI ケーブル幅(mm)【スタンド】230質量(kg)約5.8外形寸法(mm)高横400-540使用温度(℃)0~50表面処理非光沢横幅(mm)614外形寸法(縦×奥行D)(mm)363×220機能HDR400相当、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイレンジAC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A縦(mm)635-665コントラスト比1500:1表示色10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 84%解像度3840×2160視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:14ms入力端子HDMI、DP、USB-C、USB-A、USB-Bスピーカー2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~50アスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥47,980税込¥52,7781台翌日出荷34インチのIPSパネルを搭載した、UWQHD(3440×1440)解像度のウルトラワイド湾曲液晶モニターです。UWQHD(3440×1440)解像度はフルHDの約2.4倍の高解像度を実現。水平解像度はフルHDより80%広く、デスクワークにおいて高い生産性を実現します。34インチの大画面湾曲ディスプレイ(曲率:R3800)を採用。画面全体が均一に見やすく、鮮やかな色彩と美しい映像を再現します。どの角度から見ても高い画質を実現し、臨場感あふれるコンテンツ体験をお楽しみいただけます。21:9のアスペクト比は、広い画面で複数の資料やウィンドウを同時に表示でき、快適な作業環境をサポートします。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大120mmの範囲で最適な高さに画面を調整可能です。また、スイーベル(首振り)機能は、左右各45°の範囲で動かせます。インターフェイスは、HDMI 2.0×1 (100Hz)とDisplayPort 1.2×1 (100Hz)、さらにUSB-C×1 (100Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。さらに、KVM機能に対応し、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100×100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。付属品マニュアル,保証書,VESAマウント延長スペーサー,電源アダプタ,USB-Cケーブル,USB-A to USB-B ケーブル,HDMI ケーブル仕様●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約6.7サイズ34使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)高幅450-570×幅横818×奥行265、スタンド幅424電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/5A表面処理非光沢使用湿度範囲10%~84%コントラスト比1500:1表示色10.7億色 / sRGB1.8% / DCI-P3 83%解像度3440×1440保証期間2年間視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度Typ:14ms/OD:1.8ms(GtoG)入力端子HDMI x 1、DP x 1、USB-C x 1VESAマウント(mm)100×100スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比21:9パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300HDR対応HDR10:YES
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/USB Type-C×1、DP×1、HDMI×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥21,980税込¥24,1781台欠品中23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。。HDMI接続時のHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。便利な昇降式スタンドを搭載。最大115mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能です。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1、Display Port1.2端子x1とUSB Type-C(最大65W給電)端子x1を搭載しています。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。モニターサイズ23.8型リフレッシュレート(Hz)75最大応答速度OD:5ms(GtoG)付属品HDMIケーブル/Type-Cケーブル/電源ケーブル/マニュアル/保証書/VESA取付用スペーサー仕様コントラスト(DCR):YES●FreeSync:YES●HDCP:YES1.4●HDR10:YES●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[DP]1.21920×1080@75Hz・[HDMI]1.41920×1080@75Hz・[Type-C(USB-C)]3.11920×1080@75Hz65W給電●ケンジントン:YES●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz●[電源ライト]オン:青、スタンバイ:赤幅(mm)542(スタンド無し)・横置き542/縦置き321(スタンド付)、スタンド幅:200質量(kg)約3.9高さ(mm)321(スタンド無し)・横置き375-490/縦置き550-600(スタンド付)奥行(mm)55(スタンド無し)・192(スタンド付)消費電力(W)最大30/通常17/省エネ12/スタンバイ0.5/65/給電使用時最大96使用温度(℃)0~50表面処理非光沢消費電力最大30W、通常17W、省エネ12W、スタンバイ0.5W、65W給電使用時最大96W角度調整範囲チルト機能:-5+20°、スイーベル:R30°/L30°、ピボット:R90°コントラスト比1200:1画素ピッチ約0.274mm表示色1677万色/sRGB97%解像度1920×1080保証期間2年視野角H:178° V:178°VESAマウント(mm)75×75(M4×7)スピーカー2W×2動作湿度(%)10~90色(本体)ブラック出入力端子HDMI、DP、USB-C、オーディオ出力高さ調節可高さ調整範囲(mm)115バックライトE-LEDアスペクト比16:9オーディオ出力YESパネル駆動方式IPS(HIS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)300角度調節可
液晶ディスプレイ 23.8型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷23.8インチと4K(3840x2160)を両立した液晶モニターです。本体、ベゼル、スタンド、電源アダプター、ケーブル類にホワイトカラーを採用。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%(DCI-P3:99%、Adobe RGB:92%)の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDCP2.2対応。高さ調整、ピボット(回転)、スイーベル(首振り)が可能なスタンドを搭載。インターフェイスは、HDMI2.1、DP1.4 とUSB-C (最大65W給電)を装備。USB-Cは、対応のPCであればケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。接続したキーボード、マウスを入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。「PBP(Picture by Picture)」に対応、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応。2Wx2のスピーカーを搭載しております。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル/保証書/VESAネジ/VESAマウント延長スペーサー/電源アダプタ/電源ケーブル/USB-Cケーブル/USB-A to USB-B ケーブル/HDMI ケーブル仕様【ブルーライト軽減モード】YES質量(kg)約4.1使用温度範囲(℃)0~40出力【イヤホン】YESサイズ(inch)23.8表面処理非光沢レンジ【ACパワー】AC100-240V(50/60Hz) To DC24V/5A使用湿度範囲20%~85%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド付:[横]383-500×541(スタンド:268)×190、[縦]560-620×541(スタンド:268)×190/スタンドなし:321×541×45コントラスト比1000:1表示色10.7億色/sRGB:100%/DCI-P3:99%解像度3840×2160視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1、USB-A×2、USB-B×1スピーカー2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300HDR対応HDR10:YES
21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷21.5インチVAパネル搭載、フルHD(1920×1080)液晶モニター。4000:1の高コントラスト比で黒が引き締まり、メリハリのある映像を実現。最大輝度300cd/m2、sRGB:99%の広色域で動画や写真も色鮮やかに表示。120Hzの高速リフレッシュレートで動きのある映像もスムーズ。HDR対応で深みのある映像を演出。インターフェイスはHDMI 1.4×1、DisplayPort 1.2×1、USB-C×1 (最大65W給電)を搭載。USB-Cはケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防ぎ、滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載で眼に優しい。75×75mmのVESAマウント対応。2W×2ステレオスピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付き。付属品マニュアル、保証書、電源ケーブル、USB-Cケーブル仕様【ブルーライト軽減】YES【プラグアンドプレイ】YES質量(kg)2.5サイズ21.5使用温度範囲(℃)0~40出力【イヤホン】YES表面処理非光沢使用湿度範囲10%~42%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)387×495×180、スタンド幅236出力範囲AC 100-240V 50/60Hzコントラスト比4000:1輝度300cd/m2表示色1677万色 / sRGB3% / DCI-P3 80%解像度1920×1080視野角H:178°V:178°(上下/左右)応答速度Typ:6.5ms/OD:3ms(GtoG)/MPRT2ms入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルVAパネル駆動方式VAフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300HDR対応HDR10:YES
ゲーミングディスプレイ 27型/3840×2160/ブラック
JAPANNEXT¥44,980税込¥49,4781台翌日出荷27インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のゲーミングモニターです。120Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度より滑らかな映像表示を可能にします。※MPRT1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。また、可変リフレッシュレート(VRR)にも対応し、ティアリングやスタッタリングを軽減。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルは、HDR400相当の性能を持ちます。入力端子はHDMI 2.1 x2 とDP、さらにUSB-C(最大65W給電)を装備。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。接続したキーボード、マウスを入力を切り替えた際にもそのまま使用可能。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎます。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。仕様●HDR方式:HDR400相当(HDMI/DisplayPort/USB-C)●アダプタ:あり「24V/4A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):14ms●本体サイズ(H×W×D):高460mm×幅615mm×奥行195mm スタンド幅340mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.156mm寸法27型消費電力(W)最大38通常22省エネ18スタンバイ0.5 給電使用時 最大96電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A表面処理ノングレア本体質量(kg)4.4入力信号デジタル最大消費電力(W)96コントラスト比1500:1輝度400cd/m2表示色10.7億色 sRGB 100% DCI-P3 84% AdobeRGB 78%解像度3840×2160視野角H:178°V:178°ケーブル電源ケーブル(1.5m)、USB-Cケーブル(1m)、USB-A to USB-B ケーブル(1.5m)、HDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×1、USB-C×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS(ADS)USBあり
27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷27インチのIPSパネルを搭載した4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。広視野角上下左右178°を実現。最大115mmの範囲内で高さ調整だけでなく、スイーベル(左右各15度)、チルト(横置時:-5度~+70度)も可能。最大70度までの角度調整と合わせて高さも調整できるので、画面を寝かせた状態でタッチ操作を行うことが可能。また、縦画面として使用出来るピボット機能にも対応。10点マルチタッチに対応、Windows PCと接続して直感的なタッチ操作が可能です。最大輝度350cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDCP2.2対応で4K配信動画に対応。インターフェイスはHDMI、DPとUSB-Cを装備。USB-C(最大65W給電)は、ケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。キーボード、マウスを入力を切り替えた際にも使用可能。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のティアリングを防ぎます。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応。4辺フレームレスデザイン。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、USB-Cケーブル、USB-A to USB-B ケーブル、HDMI ケーブル質量(kg)7.3使用温度範囲(℃)0~50サイズ(inch)27表面処理非光沢機能HDR10、イヤホン出力、ブルーライト軽減モードレンジ【ACパワー】AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横375-490/縦623mmx幅横613/縦363mmx奥行269mm スタンド幅254mmコントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB8% / DCI-P3 95%解像度3840×2160視野角H:178°、V:178°応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1スピーカー2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)使用湿度範囲(%RH)10~63フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350
27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥42,980税込¥47,2781台翌日出荷27インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840×2160)解像度のゲーミングモニターです。120Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度により、より滑らかな映像表示を可能にし、ゲームプレイに最適です。3つのゲームモードを搭載しFPSなどゲームに合わせて変更可能です。※MPRT:1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。本体カラー、スタンド、付属のケーブル類にもホワイトカラーを採用。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応、HDR400相当の性能を持ちます。さらに、可変リフレッシュレート(VRR)にも対応し、ティアリングやスタッタリングを軽減します。昇降式多機能スタンドを搭載、最大140mmの範囲で調整可能です。また、ピボット(回転)機能、スイーベル(首振り)機能対応。インターフェイスはHDMI 2.1×2、DP、USB-Cを搭載。USB-C(最大65W給電)は、USB-Cケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能を搭載。モニターに接続したキーボード、マウスを入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。75×75mmのVESAマウント対応。2W×2のステレオスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、USB-Cケーブル、USB-A to USB-B ケーブル、HDMI ケーブル仕様【ブルーライト軽減】YES【プラグアンドプレイ】YES質量(kg)5.5サイズ27使用温度範囲(℃)0~50出力【イヤホン】YES表面処理非光沢使用湿度範囲10%~65%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(横413-553/縦630-680)×(横615/縦363)×210、スタンド幅240出力範囲AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4Aコントラスト比1500:1輝度400cd/m2表示色10.7億色 / sRGB8% / DCI-P3 84%解像度3840×2160視野角H:178°V:178°(上下/左右)応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×2、DP×1、USB-C×1スピーカー2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルIPS(ADS)パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400HDR対応HDR400相当:YES
液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/ブラック
JAPANNEXT¥48,980税込¥53,8781台翌日出荷31.5インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。本製品のIPSパネルは、従来のIPSパネルと比べて非常に高いコントラスト比「2000:1」を実現。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:96%、Adobe RGB:90%の広色域に対応。HDR400相当の性能を持ち明るい部分も暗い部分もくっきり表現。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。インターフェイスは、HDMI 2.0、DisplayPort 1.4とUSB-Cを装備。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライトを軽減し、目の負担を軽くします。75x75mmのVESAマウントに対応。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。サイズ31.5表面処理非光沢コントラスト比2000:1解像度3840×2160色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP、USB Type-C、HDMI×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷27インチのIPS BLACKパネルを搭載、最大120Hzの高速リフレッシュレートに対応したWQHD (2560x1440)解像度のゲーム環境に最適なゲーミングモニターです。120Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度に対応。IPS BLACKパネルを搭載、IPS BLACKテクノロジーにより、従来のIPSパネルよりも高いコントラスト比(2000:1)を実現、より深い黒を表現します。インターフェイスはHDMI 2.0端子(120Hz)を1つとDisplayPort 1.2端子(120Hz)を1つ、さらにUSB Type-C(120Hz/最大65W給電)を1つ装備。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にそのまま使用可能です。PS5とのWQHD:120Hz接続に対応。高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載。最大145mm(横置時)の範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。同梱のVESAマウント延長スペーサーを使用することで100x100mmのVESAマウントに対応。2Wx2のスピーカーを内蔵します。表面処理非光沢コントラスト比2000:1解像度2560×1440入力端子DP、USB Type-C、HDMI×1色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS BLACK(AHVA
27型/2560×1440/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証
JAPANNEXT¥75,980税込¥83,5781台翌日出荷27インチ有機EL(OLED)パネル搭載、WQHD(2560×1440)解像度対応のゲーミングモニター。フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域で高精細表示と広い表示領域を両立し、ゲームや作業の生産性を高めます。有機ELならではの自然な色彩(sRGB152%、DCI-P3 112% Adobe RGB113%)と1500000:1の高コントラストにより、深い黒と鮮やかな映像を表現。広視野角・高速応答に加え、バックライト不要の薄型設計で最薄部約5mmを実現します。280Hz高速リフレッシュレートと0.03ms(GTG:OD時)高速応答、3種類のゲームモードを搭載。PS5とのWQHD(2560×1440)/120Hz接続やVRRに対応し、ティアリング等を抑えた滑らかな表示が可能です。最大輝度350cd/m2、広色域対応で動画・写真編集にも適し、HDR対応で映像配信やブルーレイ、ゲームを奥行きある映像で楽しめます。AdaptiveSync(FreeSync)、フリッカーフリー(ちらつき軽減)も搭載。最大130mm昇降、ピボット、左右各20°スイーベル対応スタンドを装備。HDMI 2.1×2(280Hz)、DP 1.4×1(DSC:280Hz)、USB-C×1(280Hz/最大65W給電)を搭載し、対応PCなら映像出力と給電を1本で行えます。KVM機能、100×100mm VESAマウント対応、スピーカー非搭載、2年間メーカー保証付き。付属品マニュアル、保証書、VESAネジ、電源アダプタ、電源ケーブル、USB-Cケーブル、DP ケーブル幅(mm)【スタンド】465寸法(mm)高横430-560/縦630-650×幅横605/縦352×奥行228質量(kg)5.2サイズ27備考ブルーライト軽減モードなし使用温度範囲(℃)0~40表面処理非光沢機能HDR10、イヤホン出力、プラグアンドプレイレンジ【ACパワーレンジ】AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/7Aコントラスト比1500000:1表示色10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 112%解像度2560×1440視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:0.03ms入力端子HDMI×2、DP×1、USB-C×1色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式OLED使用湿度範囲(%RH)20~50フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350
23.8型/2560×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥27,980税込¥30,7781台翌日出荷23.8インチIPSパネルを搭載したWQHD(2560×1440)解像度対応の液晶モニター。フルHD(1920×1080)比で約78%高精細なWQHD解像度により、複数ウィンドウの表示や資料作成などデスクワークの生産性を向上。本体、ベゼル、スタンドに加え、付属ケーブルや電源アダプターまでホワイトカラーで統一。IPSパネルの採用により上下左右178°の広視野角を実現し、見る角度による色やコントラストの変化を抑制。最大輝度250cd/m2、sRGB99%の広色域に対応。HDR対応により明暗差をリアルに描写し、臨場感豊かな映像で楽しめます。最大120mmの高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載し、ピボット機能や左右各45°のスイーベル機能にも対応。HDMI 2.0×1(75Hz)、DisplayPort 1.4×1(75Hz)、USB-C×1(75Hz/最大65W給電)を装備し、USB-C対応PCであればケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。AdaptiveSync(FreeSync)対応によりティアリングを軽減し、滑らかな映像表示を実現。さらにフリッカーフリー(ちらつき軽減)とブルーライト軽減モードを搭載し、長時間の作業時も目への負担を軽減します。100×100mm VESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵、2年間のメーカー保証付き。付属品マニュアル、保証書、電源アダプタ、電源ケーブル、USB-Cケーブル幅(mm)【スタンド】200寸法(mm)高横360-480/縦556-604×幅横540/縦322×奥行190質量(kg)4サイズ23.8使用温度範囲(℃)0~40表面処理非光沢機能イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ、HDR10レンジ【ACパワーレンジ】AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4Aコントラスト比1300:1表示色1677万色 / sRGB7% / DCI-P3 75%解像度2560×1440視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:14ms/OD:7ms(GtoG)入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1スピーカー2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(FFS)使用湿度範囲(%RH)10~48フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
液晶ディスプレイ 23.8型/3840×2160/ブラック
JAPANNEXT¥40,980税込¥45,0781台翌日出荷23.8インチのコンパクトサイズと4K(3840x2160)の高解像度を両立した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:99%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI、DisplayPort、USB-C装備。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載しております。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。仕様●標準消費電力:最大≦37W 通常≦25W 省エネ≦18W スタンバイ≦1W 給電使用時 最大≦90W●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(G to G):14ms●パネル方式:IPS●本体重量(kg):約3.88●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体サイズ(H×W×D):高440mm×幅541mm×奥行210mm●本体(色):ブラック●HDR方式:「HDR10」●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●上下角度調整(チルト)機能:あり 「5o+15o」サイズ23.8型ピッチ約0.137mm電源AC 100-240V 50/60Hz 24V/4A表面処理ノングレア入力信号デジタル最大消費電力(W)90コントラスト比1000:1表示色10.7億色解像度3840×2160視野角H:178oV:178oケーブル電源ケーブル/USB-C/USB-A to USB-B/HDMI入力端子HDMI×1/DP×1/USB-C×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)輝度(cd/m2)300USBあり
ゲーミング液晶ディスプレイ 24型/1920×1080/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷24.5インチ IPSパネル搭載 500Hzの超高速リフレッシュレートに対応したフラッグシップゲーミングモニターです。500Hzの超高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度を実現。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。PS5との120Hz接続に対応し、大画面で高精細なゲームを存分に楽しめます。また、最大輝度500cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応した液晶はゲームプレイだけでなく写真編集や動画視聴などにも最適です。映像入力端子は、HDMI2.1 x2(255Hz対応)、 DisplayPort1.4 x1(500Hz対応)、 USB Type-C x1(500Hz対応、 最大65W給電)を搭載し、PCやコンソールゲーム機など様々な機器と接続が可能です。※HDMI接続時は255Hzがリフレッシュレートの上限となります。さらにKVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。 最大140mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。100x100mmのVESAマウントに対応、モニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵します。付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USBケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESA取付用スペーサー、保証書質量(kg)4.6サイズ24.5使用温度範囲(℃)0~50出力イヤホン:YES表面処理非光沢機能HDR376:YES(HDMI/DP/Type-C)レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横:355-495、縦:567-615×557×190コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 86%解像度1920×1080応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT 1ms入力端子DP×1/HDMI×2/Type-C×1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YESスピーカー2Wx2色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YES湿度範囲(%)使用条件:10~ 90フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)500
ディスプレイ27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ツートン(ブラック/シルバー)/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥41,980税込¥46,1781台翌日出荷27インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。広視野角上下左右178°を実現します。本製品のIPSパネルは、従来のIPSパネルと比べて深い黒の表現を可能、高いコントラスト比「2000:1」を実現。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:98%の広色域に対応、HDR400相当の性能を持ちます。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。多機能スタンドを搭載、最大140mmの範囲(横置時)で高さを調整可能。ピボット(回転)機能、スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI、DPとUSB-C。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。2つの入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源ケーブル、USB-Cケーブル、USB-A to USB-B ケーブル、HDMI ケーブル仕様●ACパワーレンジ(V):AC 100-240 50/60Hz●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)5.9使用温度範囲(℃)0~50表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横400-540/縦626-648×横615/縦355×208 スタンド266コントラスト比2000:1表示色10.7億色 / sRGB8% / DCI-P3 98%解像度3840×2160応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2W×2動作湿度(%)10~58色(本体)ツートン(ブラック/シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応ブルーライトカット率YESアスペクト比16:9入出力端子HDMI、USB-C、USB-A、USB-B、イヤホン、DisplayPortモニターサイズ27型パネル駆動方式IPS(AHVA)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400HDR対応YES(HDR400相当)
27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥73,980税込¥81,3781台翌日出荷27インチのIPSパネルを搭載、Mini LEDバックライトを採用し、Dual Frame Rate(4K:160Hz/フルHD:320Hz)に対応したゲーミングモニターです。Mini LEDバックライトとローカルディミングにより明暗をきめ細かく制御。黒つぶれや白浮きを抑えたリアルな映像を実現します。SDR表示では450cd/m2、HDR表示ではピーク輝度1000cd/m2に対応し、APL15%でも最大1500cd/m2を実現する液晶パネルは、HDR1000相当の性能を備えています。また、sRGB:100%、DCI-P3:96%、Adobe RGB:98%の広色域に対応。用途やコンテンツに応じて、解像度/リフレッシュレートを切り替え可能です。また、可変リフレッシュレート(VRR)にも対応。スタンドは高さ調整(最大120mm)、ピボット(回転)機能、スイーベル(首振り)が可能です。入力端子はHDMI 2.1×2 、DP 1.4、USB-Cを装備。USB-C(最大65W給電)は、USB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。複数の入力映像を同時に表示するPIPではもう一つの入力画面を子画面で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示可能。また、KVM機能に対応。100×100mmのVESAマウントに対応。3W×2のスピーカー内蔵、2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、USB-Cケーブル、DP ケーブル、HDMI ケーブル仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 19.5V/9.23A●HDR1000:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:NO●ブルーライト軽減モード:YES質量(kg)6.2サイズ27表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横395-515/縦626-640×幅横614/縦364×奥行216 スタンド幅232コントラスト比1000:1表示色10.7億色 / sRGB1% / DCI-P3 96%解像度3840×2160応答速度Typ:5ms/OD:1ms(GtoG)入力端子HDMI x 2、DP x 1、USB-C x 1視野角(左右:上下)H:178°・V:178°スピーカー3Wx2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~67RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)450
ゲーミングディスプレイ 27型/3840×2160/ホワイト
JAPANNEXT¥46,980税込¥51,6781台翌日出荷27インチIPSパネル採用、4K(3840×2160)解像度対応のゲーミングモニター。フルHD(1920×1080)の約4倍となる作業領域により、高精細で見やすい表示を実現し、ゲームプレイはもちろん、テレワークやオフィスワークなど幅広い用途で高い生産性を発揮。120Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の高速応答速度に対応し、残像感を抑えた滑らかな映像表示を実現。3種類のゲームモードを搭載し、プレイするゲームジャンルに応じて最適な表示設定を選択可能。本体、スタンド、電源アダプター、ケーブル類までホワイトカラーで統一。最大輝度400cd/m2、sRGB100%の広色域とHDR400相当の性能により、HDR対応コンテンツやゲームを鮮やかで奥行きのある映像。PS5の4K/120Hz接続やVRRに対応し、ティアリングやスタッタリングを軽減。最大140mm昇降、ピボット、左右各30°スイーベル対応の多機能スタンドを装備。HDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×1、USB-C×1(最大65W給電)を搭載し、USB-Cケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能により複数PC間でキーボード・マウスを共有可能。75×75mm VESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵、2年間メーカー保証付き。仕様●HDR方式:HDR400相当 (HDMI/DisplayPort/USB-C)●アダプタ:あり「24V/4A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「30°」●応答速度(G to G):14ms●本体サイズ(H×W×D):高 横413-553/縦630-680mm×幅 横615/縦363mm×奥行210mm スタンド幅240mm●本体色:ホワイト●縦回転(ピボット)機能:あり「LR90°」●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.156mm寸法27型消費電力(W)最大38通常22省エネ18スタンバイ0.5 給電使用時 最大110電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A表面処理ノングレア本体質量(kg)5.5入力信号デジタル最大消費電力(W)110コントラスト比1500:1輝度400cd/m2表示色10.7億色 sRGB 100% DCI-P3 84% AdobeRGB 78%解像度3840×2160視野角H:178° V:178°ケーブル電源ケーブル(1.5m)、USB-Cケーブル(1.0m)、USB-A to USB-B ケーブル(1.5m)、HDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×1、USB-C×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)ホワイト端子HDMI-2:2.1、HDMI-1:2.1、DisplayPort:1.4、USB-C、USB-B、USB-A1・2、オーディオ出力RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS(ADS)USBあり
ゲーミングディスプレイ 27型/3840×2160/ブラック
JAPANNEXT¥46,980税込¥51,6781台翌日出荷27インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のゲーミングモニターです。120Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度により滑らかな映像表示を可能にします。可変リフレッシュレート(VRR)にも対応。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%の色域対応。HDR400相当の性能を持ちます。高さ調整、ピボット(回転)、スイーベル(首振り)が可能なスタンドを搭載。入力端子はHDMI 2.1 x2 とDP、USB-C(最大65W給電)を装備。USB-Cは、ケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。また、フリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。仕様●HDR方式:HDR400相当(HDMI/DisplayPort/USB-C)●アダプタ:あり「24V/4A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「30°」●応答速度(G to G):14ms●本体サイズ(H×W×D):高 横400-550/縦630-680mm×幅 横615/縦363mm×奥行210mm スタンド幅240mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:あり「LR90°」●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:あり「150mm」ピッチ約0.156mm寸法27型消費電力(W)最大38通常22省エネ18スタンバイ0.5 給電使用時 最大96電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A表面処理ノングレア本体質量(kg)5.4入力信号デジタル最大消費電力(W)96コントラスト比1500:1輝度400cd/m2表示色10.7億色 sRGB 100% DCI-P3 84% AdobeRGB 78%解像度3840×2160視野角H:178°V:178°ケーブル電源ケーブル(1.5m)、USB-Cケーブル(1m)、USB-A to USB-B ケーブル(1.5m)、HDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×1、USB-C×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS(ADS)USBあり
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/ツートン
JAPANNEXT¥42,980税込¥47,2781台翌々日出荷27インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。広視野角上下左右178°を実現します。本製品のIPSパネルは、従来のIPSパネルと比べて深い黒の表現を可能、高いコントラスト比「2000:1」を実現。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:98%の広色域に対応、HDR400相当の性能を持ちます。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。多機能スタンドを搭載、最大140mmの範囲(横置時)で高さを調整可能。ピボット(回転)機能、スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI、DPとUSB-C。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。2つの入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。仕様●サイズ:27型●パネル方式:IPS●表示色:10.7億色 sRGB:100% DCI-P3:98%●ピッチ:約0.155mm●解像度:3840×2160●輝度:400cd/m2●コントラスト比:83.3340277777778●視野角:H:178oV:178o●入力信号:デジタル●入力端子:HDMI×1、DP×1、USB-C×1●ケーブル:電源ケーブル、USB-Cケーブル、USB-A to USB-B ケーブル、HDMI ケーブル●アダプタ:なし●USB:あり●スピーカー:あり 「2W×2」●本体サイズ(H×W×D):高 横置き400-540/縦置き626-648mm×幅 横置き615/縦置き355mm×奥行208mm●本体重量:5.9kg●電源:AC 100-240V 50/60Hz●本体カラー:ツートン(ブラック/シルバー)●RoHS指令:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●最大消費電力:103W●標準消費電力:最大38W 通常31W 省エネ18W スタンバイ0.5W 給電使用時 最大103W●モニタ形状:平面●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(G to G):14ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 「-5o+15o」●左右角度調整(スイベル)機能:あり 「30o」●高さ調整:あり 「140mm」●縦回転(ピボット)機能:あり 「R90o」●バックライト:E-LED●HDR方式:HDR400相当(DisplayPort/HDMI/USB-C)●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認表面処理非光沢コントラスト比2000:1解像度3840×2160アスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS(AHVA)
液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/ブラック
JAPANNEXT¥54,980税込¥60,4781台翌々日出荷34インチIPSパネル搭載、UWQHD(3440×1440)解像度のウルトラワイド湾曲液晶モニター。フルHDの約2.4倍の高解像度で、デスクワークの生産性を向上。34インチ湾曲ディスプレイ(R3800)は、画面全体が見やすく、鮮やかな色彩を再現。21:9のアスペクト比で、複数の資料やウィンドウを同時に表示可能。広視野角上下左右178°のIPSパネルは、色やコントラストの変化が少ない。最大輝度300cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真も美しく表示。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現。高さ調整可能な昇降式多機能スタンド搭載。インターフェイスはHDMI 2.0×1、DisplayPort 1.2×1、USB-C×1(100Hz/最大65W給電)。USB-Cはケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能対応で、キーボード・マウスを複数PCで共有。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。100×100mmのVESAマウント対応。2W×2スピーカー搭載。2年間のメーカー保証付き。表面処理非光沢コントラスト比1500:1解像度3440×1440色(本体)ブラック端子HDMI、USB-C、DisplayPort、イヤホン、USB-A、USB-A、USB-Bアスペクト比21:9モニターサイズ34型パネル駆動方式IPS