カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(157)
絞り込み
ブランド
  • JAPANNEXT
  • モノタロウ(25)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(153)
  • Anker(アンカー)(158)
  • ASUS(エイスース)(141)
  • ATEN(254)
  • BUFFALO(バッファロー)(421)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(191)
  • MICROCHIP(302)
  • OWLTECH(オウルテック)(172)
  • RS PRO(457)
  • StarTech.com(639)
  • エレコム(1,003)
  • オーム電機(341)
  • カシムラ(310)
  • サンワサプライ(712)
  • サンワダイレクト(342)
  • ナカバヤシ(174)
  • メディアカバーマーケット(363)
  • 多摩電子(205)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(125)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb a a」の検索結果

157件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、USB-C×1/ブラック/スピーカー JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、USB-C×1/ブラック/スピーカー

    JAPANNEXT(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    23.8インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920×1080)に対応した液晶モニターです。 インターフェイスはHDMI1.4端子を2つとUSB Type-Cの端子を1つ搭載しています。 USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能なのでスマートホンなどの充電にも使用可能です。 上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。 コンテンツを色鮮やかに映し出します。 HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。 明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。 HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。 23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。 長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。 100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。 また2W×2のステレオスピーカーを搭載します。
    画面サイズ23.8インチ応答速度5ms(OD)付属品HDMIケーブル(1.5m)、Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル質量(kg)約2.7サイズ23.8使用温度範囲(℃)0~50規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大≦36/通常≦17/省エネ≦12/スタンバイ≦0.5電源ACパワーレンジ:AC100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A表面処理ノングレア機能ブルーライト軽減モード:○使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×538×45(スタンド無し)、395×538×173(スタンド付)コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB86%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°(上下/左右)スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応音声イヤホン出力:○アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)350入力ポートHDMI 1、HDMI 2、Type-C(USB-C)1
  • 11.6型/2560×1440/miniHDMI、USB-C JAPANNEXT

    11.6型/2560×1440/miniHDMI、USB-C

    JAPANNEXT
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    翌日出荷
    11.6インチVAパネル搭載、WQHD(2560×1440)解像度のモバイルモニターです。フルHD比+78%高精細で、デスクワークや写真・動画視聴に最適です。約450gの軽量設計と最薄部12mmの薄型本体で、優れた携帯性を実現。ワーケーションや外出先、リビングなど、場所を選ばずマルチディスプレイ環境を構築できます。最大輝度350cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応し、外出先での作業にも最適です。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、深みのある映像を演出します。ブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。モニター背面にキックスタンドを搭載し、自立して使用できます。携帯に便利なフェルトケースも同梱。入力端子は、ハイブリッド対応USB-Cを2つとminiHDMIを1つ装備。※miniHDMI使用時はUSB-Cからの電源供給が必要です。ブルーライト軽減モード搭載で、目の負担を軽減します。75×75mmのVESAマウントに対応し、モニターアームなどに取り付け可能です。1W×2のスピーカーを内蔵しています。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●HDR方式:HDR10 (miniHDMI/USB-C)●アダプタ:なし●パネル方式:VA●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):25ms●本体サイズ(H×W×D):高177mm×幅277mm×奥行12mm スタンド幅28mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.1005mm寸法11.6型消費電力(W)最大8通常5スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A表面処理ノングレア本体質量(kg)0.45入力信号デジタル最大消費電力(W)8コントラスト比1000:1輝度350cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 74% AdobeRGB 74%解像度2560×1440視野角H:160° V:160°ケーブルUSB-Cケーブル(1.0m)、miniHDMI to HDMI ケーブル(1.0m)、USB-A to USB-Cケーブル(1.0m)入力端子USB-C×2、miniHDMI×1スピーカーあり「1W×2」色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトD-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ11.6パネル駆動方式VAUSBなし
  • 31.5型/3840×2160/HDMI、DP、USB-C JAPANNEXT

    31.5型/3840×2160/HDMI、DP、USB-C

    JAPANNEXT
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    翌日出荷
    31.5インチVAパネル搭載4K(3840×2160)液晶モニター。フルHDの4倍の解像度で高生産性を実現。3500:1の高コントラスト比VAパネルは、黒をくっきり表現し、写真や動画を色鮮やかに映し出す。最大輝度300cd/m2、sRGB:98%の広色域対応。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルで深みのある映像を演出。インターフェイスはHDMI 2.0×1、DisplayPort 1.2×1、USB-C×1 (60Hz/最大65W給電)。USB-Cはケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能を搭載し、モニター接続のキーボード・マウスを複数のPCで共有可能。PIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応し、複数の入力映像を同時表示。フリッカー軽減、ブルーライト軽減機能で目の負担を軽減。100×100mmのVESAマウント対応。2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付き。
    仕様●HDR方式:HDR10 (DisplayPort/HDMI/USB-C)●アダプタ:あり「24V/4A」●パネル方式:VA●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):10ms●本体サイズ(H×W×D):高500mm×幅715mm×奥行185mm スタンド幅496mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.182mm寸法31.5型消費電力(W)最大46通常33省エネ24スタンバイ1 給電使用時 最大115電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A表面処理ハーフグレア本体質量(kg)4.5入力信号デジタル最大消費電力(W)115コントラスト比3500:1輝度300cd/m2表示色10.7億色 sRGB 98% DCI-P3 76% AdobeRGB 75%解像度3840×2160視野角H:178° V:178°ケーブル電源ケーブル(1.5m)、USB-CケーブルUSB-A to USB-B ケーブル(1.5m)、HDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ31.5パネル駆動方式VAUSBあり
  • 液晶ディスプレイ 10.5型/1920×1280/USB-C×2、HDMI×1/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 10.5型/1920×1280/USB-C×2、HDMI×1/ブラック/スピーカー:有

    JAPANNEXT
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    翌日出荷
    HDRに対応した10.5インチ フルHD+(1920x1280)解像度のモバイルモニターです。約360gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD+(1920x1280)解像度は、従来のフルHD(1920x1080)解像度より縦の解像度が18%大きいので、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。アスペクト比3:2に対応。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度420cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。また、HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1、さらにMicroUSB x1を搭載。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。付属のUSB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1.5W x2のスピーカーを内蔵しています。
    モニターサイズ10.5型リフレッシュレート(Hz)60応答速度50ms(GtG)付属品miniHDMItoHDMI、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、保証書、USBOTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)、USBA-Cケーブル、スマートケース幅(mm)スタンド:232質量(kg)約0.36サイズ10.5使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)最大7/通常3/待機0.5表面処理光沢対応HDR282 (HDMI/Type-C)、イヤホン出力、プラグアンドプレイレンジACパワー:100-240V AC To DC 5V 2A使用湿度範囲20%~80%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×234×10.3コントラスト比1500:1表示色1677万色 sRGB100%/DCI-P3 76%解像度1920×1280入力端子miniHDMI/TYPE-C視野角(左右:上下)H:170°/V:170°スピーカー1.5W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比3:2パネルIPS(ADS)パネルパネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)420
  • 液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2、USB×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2、USB×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    翌日出荷
    40インチのVAパネルを採用し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した大型液晶モニターです。350cd/m2の高輝度、広視野角のVAパネルを採用し、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能。写真や動画も色鮮やかに映し出します。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。インターフェイスはHDMI1.4端子を2つ装備、さらに再生可能なUSBポートを2つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。USBメモリに保存した音楽を流しながら写真やスライドなどを閲覧できるバックグラウンド音楽再生機能を搭載。また、付属のリモコンを使用して写真やスライドを表示中に回転することが出来ます。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
    モニターサイズ40型リフレッシュレート(Hz)60最大応答速度9.5ms(GtoG)付属品マニュアル/保証書/リモコン/HDMIケーブル/電源ケーブル仕様●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):NO●FreeSync:NO●フリッカー軽減:YES●ブルーライト軽減モード:NO●HDCP:YES1.4●HDR10:NO●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●チルト機能:NO●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:NO●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz●[電源ライト]オン:消灯、オフ:赤幅(mm)892(スタンド無し・スタンド付)、スタンド幅:835質量(kg)約5.3高さ(mm)509(スタンド無し)・554(スタンド付)奥行(mm)85(スタンド無し)・237(スタンド付)消費電力(W)最大≦90/通常≦37/スタンバイ≦0.5使用温度(℃)5~40表面処理半光沢消費電力最大≦90W、通常≦37W、スタンバイ≦0.5W外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)554×892×237(スタンド幅835)※スタンド付、509×892×85※スタンド無コントラスト比5000:1画素ピッチ約0.455mm表示色1677万色/sRGB:89%解像度1920×1080保証期間2年視野角H:178° V:178°VESAマウント(mm)200×200スピーカー8W×2動作湿度(%)20~85色(本体)ブラック高さ調節なしバックライトD-LEDアスペクト比16:9オーディオ出力Yes入出力端子HDMI-1:1.4 (1920x1080)@60Hz (ARC)、HDMI-2:1.4 (1920x1080)@60Hz、USB-A(2.0)、コアキシャル出力、ビデオ、音声入力、オーディオ出力パネル駆動方式VAブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:NO輝度(cd/m2)350角度調節なし
  • 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    翌日出荷
    27インチのIPSパネルを採用、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジに対応。インターフェイスはHDMI 2.0x1 (60Hz)、DisplayPort 1.2 x1 (60Hz)、USB Type-C x1 (60Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大130mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを搭載し、お好みの高さにモニターを固定できます。さらに、ピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応します。
    付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源アダプター、電源ケーブル、マニュアル、保証書仕様●HDR10:NO●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約3.5使用温度範囲(℃)0~50電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4Aサイズ(inch)27表面処理非光沢使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×614×194コントラスト比4000:1表示色1677万色 sRGB87% / DCI-P3 71%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度16ms入力端子HDMI×1/Type-C×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式VAブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
  • 15.6型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ツートン(ブラック/シルバー)/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    15.6型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ツートン(ブラック/シルバー)/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    翌日出荷
    15.6インチIPSタッチパネル搭載モバイルモニター。フルHD(1920×1080)解像度、広視野角178°。10点マルチタッチ対応(Windowsのみ)。最薄部12mmの薄型軽量設計で、ワーケーションや外出先でのマルチディスプレイ環境構築に最適。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出。キックスタンド内蔵で自立可能。携帯に便利なフェルトケース同梱。入力端子はUSB-C(ハイブリッド対応)×2、miniHDMI×1。75×75mm VESAマウント対応。フリッカーフリー、ブルーライト軽減機能搭載。1W×2スピーカー内蔵。2年間メーカー保証付き。
    付属品マニュアル、保証書、フェルトケース、電源アダプタ、USB-Cケーブル、miniHDMI to HDMI ケーブル、USB-A to USB-Cケーブル仕様●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)0.8サイズ15.6使用温度範囲(℃)0~45電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A表面処理半光沢使用湿度範囲10%~12%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)223×359×12、スタンド幅28表示色26.2万色 / sRGB% / DCI-P3 49%解像度1920×1080視野角H:178°V:178°応答速度Typ:25ms入力端子USB-C×2、miniHDMI×1スピーカー1W×2コントラスト1000:1RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AAS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250HDR対応HDR10
  • 15.6型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    15.6型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌日出荷
    15.6インチのIPSパネルを搭載し、フルHD(1920×1080)解像度に対応したモバイルモニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。約700gの軽量設計と最薄部14mmの薄型本体は、優れた携帯性を備えています。さまざまな環境でも、手軽にマルチディスプレイ環境を構築可能です。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディスプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを1つとminiHDMIを1つ装備します。※miniHDMI使用時にはUSB-C端子からの電源供給が必要になります。75×75mmのVESAマウントに対応し、モニターアームなどに取り付けて使用することも可能です。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減、目の負担を軽くします。2W×2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル/保証書/フェルトケース/USB-Cケーブル/miniHDMI to HDMI ケーブル/USB-A to USB-Cケーブル幅(mm)【スタンド】115質量(kg)0.7サイズ15.6使用温度範囲(℃)0~50表面処理非光沢機能イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイレンジAC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)228×362×14コントラスト比1000:1表示色1677万色/sRGB:65%/DCI-P3:47%解像度1920×1080視野角H:178°V:178°応答速度20ms入力端子USB-C×2、miniHDMI×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~14アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
  • 液晶ディスプレイ/21.5型/1920×1080/HDMI×1、USB Type-C×1/シルバー/スピーカー:有 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ/21.5型/1920×1080/HDMI×1、USB Type-C×1/シルバー/スピーカー:有

    JAPANNEXT
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    翌日出荷
    21.5インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとUSB Type-C(65W給電対応)の端子を1つ搭載しています。最大65W給電が可能なUSB Type-Cを搭載、対応のPCであれば液晶モニター側からノートPCへ給電が可能です。ケーブル1本で映像表示とノートPCへの給電が可能になりますのでデスク上もすっきりと使用が可能、またテレワークや出社の際にACアダプターを持ち運ぶ必要がありません。上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。コンテンツを色鮮やかに映し出します。21.5インチの画面は省スペースなセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。また2W x2のステレオスピーカーを搭載します。
    サイズ(inch)21.5モニターサイズ21.5インチリフレッシュレート(Hz)75応答速度14ms(Typ)付属品Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書質量(kg)2.4使用温度範囲(℃)5~40規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大≦25/通常≦16/省エネ≦12/スタンバイ≦0.5電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V/4A角度(°)-5~15°表面処理非光沢外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)492×152×378(スタンド付)、492×36×293(スタンド無)機能ブルーライト軽減モード:○、プラグアンドプレイ:○、HDR155:×使用湿度範囲20%~85%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)378×492×152コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB95%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°(上下/左右)入力端子HDMI×1、USB Type-C×1スピーカー2W×2色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LED音声イヤホン出力:○アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)250入力ポートHDMI×1/Type-C×1
  • 21.5型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    21.5型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌日出荷
    21.5インチのVAパネルを搭載し、フルHD(1920×1080)解像度に対応した大型モバイルモニターです。3000:1の高コントラスト比を実現した高画質VAパネルは、より黒をくっきりと表現することが可能。21.5インチの大画面ながら、約2kgの本体重量と最薄部11mmの薄さで、収納しやすく持ち運びも現実的に。また、映像出力と給電を1本のUSB-Cケーブルで実現できます。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディスプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なキャリングケースを同梱しております。前ポケットには最大16インチまでのノートPCを収納でき、移動時の持ち運びにも便利です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを2つとminiHDMIを1つ装備します。※miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。75mmのVESA規格(2穴)に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。1W×2のスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル、保証書、キャリングケース、電源アダプタ、USB-Cケーブル、miniHDMI to HDMI ケーブル質量(kg)2サイズ21.5使用温度範囲(℃)0~50電源(V)AC 100-240(50/60Hz) To DC 20/1.5A表面処理非光沢機能ブルーライト軽減モード:○、プラグアンドプレイ:○外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)287×495×21、スタンド幅270コントラスト比3000:1表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 73%解像度1920×1080応答速度Typ:6.5ms入力端子USB-C×2、miniHDMI×1視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー1W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応音声イヤホン出力:○アスペクト比16:9パネル駆動方式VA使用湿度範囲(%RH)10~21フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300HDR対応HDR10:○
  • モバイルモニター13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    モバイルモニター13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    翌日出荷
    付属品マニュアル、保証書、フェルトケース、電源アダプタ、USB-Cケーブル、miniHDMI to HDMI ケーブル、USB-A to USB-Cケーブル仕様プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約0.6出力イヤホン:YES表面処理非光沢電源(AC)AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/3A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)202×296×17/スタンド幅270コントラスト比800:1表示色1677万色解像度1920×1200保証期間2年使用環境温度(℃)0~50応答速度Typ:30ms視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー1W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~17RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:10入出力端子miniHDMI、USB-Cモニターサイズ13.3型パネル駆動方式IPS(ADS)10点式タッチスクリーンブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250HDR対応HDR10
  • 15.6型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    15.6型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌日出荷
    15.6インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920×1080)解像度に対応したモバイルモニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。本体カラー、付属のケーブル類にホワイトカラーを採用。約700gの軽量設計と最薄部9mmの薄型本体は、優れた携帯性を備えています。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができます。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを1つと電源供給用のUSB-Cを1つ、さらにminiHDMIを1つ装備します。※miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。75mmのVESA規格(2穴)に対応、モニターアームなどに取り付けて使用することも可能です。2W×2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。 本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル、保証書、フェルトケース、USB-Cケーブル、miniHDMI to HDMI ケーブル、USB-A to USB-Cケーブル仕様【ブルーライト軽減】YES【プラグアンドプレイ】YES質量(kg)0.7サイズ15.6使用温度範囲(℃)0~50出力【イヤホン】YES表面処理非光沢使用湿度範囲10%~14%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)228×362×14、スタンド幅115出力範囲AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2Aコントラスト比1000:1輝度250cd/m2表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 47%解像度1920×1080視野角H:178°V:178°(上下/左右)応答速度Typ:20ms入力端子USB-C×2、miniHDMI×1スピーカー2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルIPS(FFS)パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250HDR対応HDR400相当:NO
  • 23.8型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    23.8型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌日出荷
    23.8インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した大型モバイルモニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載。最大輝度250cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、。DCI-P3:91%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。USB-C(最大65W)給電に対応。付属の120W電源アダプターを使用することで、モニターを経由してノートPCなどの外部デバイスへ最大65Wの電力供給が可能です。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-C x2 (100Hz/最大65W給電)とHDMI 1.4 x1 (100Hz) を装備します。100x100mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。1.5Wx2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル、保証書、フェルトケース、電源アダプタ、USB-Cケーブル、HDMIケーブル、USB-Cケーブル(給電専用)仕様HDR10:YES、イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約2.4電源(V)AC:100-240(50/60Hz)、DC:9/3A表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×542×16(スタンド526)コントラスト比1000:1表示色1677万色/sRGB:5%/DCI-P3:91%解像度1920×1080保証期間2年間のメーカー保証応答速度Typ:14ms/OD:5ms(GtoG)入力端子HDMI×1、USB-C×2、イヤホンジャック視野角(左右:上下)V:178°/H:178°スピーカー1.5W×2動作湿度(%)20~16色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
  • 18.5型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    18.5型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    翌日出荷
    18.5インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応したモバイルモニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディスプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。インターフェイスはminiHDMI 2.0 x1 (60Hz)とUSB-C x2 (60Hz)を搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。※miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。75x75mmのVESAマウントに対応しており、モニターアームなどに取り付けて使用することも可能です。1Wx2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル/保証書/フェルトケース/電源アダプタ/USB-Cケーブル/miniHDMI to HDMI ケーブル幅(mm)【スタンド】221質量(kg)1.2サイズ18.5使用温度範囲(℃)0~45表面処理非光沢機能イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイレンジAC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/3.5A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×425×18コントラスト比1000:1表示色1677万色/sRGB:89%/DCI-P3:69%解像度1920×1080視野角H:178°V:178°応答速度14ms入力端子USB-C×2、miniHDMI×1スピーカー1W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~18アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)280HDR対応YES
  • 液晶ディスプレイ 24型/1920×1200/USB Type-C×1、HDMI×2、VGA×1/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 24型/1920×1200/USB Type-C×1、HDMI×2、VGA×1/ブラック/スピーカー:有

    JAPANNEXT
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    翌日出荷
    24インチのIPSパネルを採用し、WUXGA(1920x1200)解像度、HDRに対応した液晶モニターです。300cd/m2の高輝度、広視野角のIPSパネルを採用し画像をくっきりと鮮やかに映し出します。sRGB99%の広色域に対応、動画や写真編集などにも最適です。WUXGA(1920x1200)解像度に対応。16:10のアスペクト比は従来の16:9のアスペクト比を持つモニターに比べ、縦の解像度が大きい分、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB99%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとUSB Type-Cの端子を1つ、さらにVGA端子を1つ搭載しています。USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能、USB Type-Cの端子を搭載したスマートフォンの充電に対応しております。また一部の対応スマートフォンの場合には、画面を表示することも可能です。ご使用のスマートフォンがUSB-Cからの映像出力に対応しているかご確認ください。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また2W x2のスピーカーを内蔵します。
    モニターサイズ24リフレッシュレート(Hz)75応答速度14ms付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、VESA用スペーサー、マニュアル、保証書質量(kg)4.2使用温度範囲(℃)0-50消費電力(W)最大20/通常15/省エネ12/スタンバイ0.5/USB-C給電使用時最大40表面処理非光沢対応HDR273(HDMI)、イヤホン出力、プラグアンドプレイレンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A角度調整範囲チルト機能:-5°+15°使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 351×535×52、(スタンド付)457×535×185コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB 99%/DCI-P3 84%解像度1920×1200入力端子Type-C×1/HDMI×1/VGA×1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)300角度調節可
  • 15.6型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/シルバー/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    15.6型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/シルバー/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    翌日出荷
    付属品マニュアル、保証書、ソフトケース、USB-Cケーブル、HDMIケーブル、USB-AtoUSB-Cケーブル仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/3A●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES質量(kg)0.83使用温度範囲(℃)0~45表面処理非光沢使用湿度範囲10%~12%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×357×12、スタンド54コントラスト比1000:1液晶パネル15.6インチ表示色1677万色/sRGB%/DCI-P349%解像度1920×1080視野角(上下/左右)H:178°、V:178°応答速度Typ:20ms入力端子HDMI×1、USB-C×2プラグ、プレイ規格YESスピーカー1W×2コントラスト1000:1RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルIPS(FFS)パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250HDR対応HDR10
  • 液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:無 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:無

    JAPANNEXT
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    翌日出荷
    27インチのIPSパネルを搭載、4K(3840 x 2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920 x 1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB100%,DCI-P3 95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはHDMI 2.0端子(60Hz)x1、 DisplayPort 1.4端子(60Hz)x1とUSB-C(最大65W給電/60Hz)x1を装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。さらにKVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
    サイズ27型リフレッシュレート(Hz)60応答速度OD時:3ms(GtoG)付属品マニュアル、保証書 電源アダプター、電源ケーブル、HDMIケーブル、スタンド用ネジ×2、VESAマウント延長スペーサー×4仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 5A質量(kg)4.1使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)最大≦48/通常≦22/省エネ≦16/ スタンバイ≦0.5/USB-C 給電使用時最大118表面処理非光沢対応HDR309、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)469×615×185コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB 100%/DCI-P3 95%解像度3840×2160入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカーNO色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~85RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)400
  • 有機ELディスプレイ 13.3型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    有機ELディスプレイ 13.3型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    翌日出荷
    13.3インチ 有機EL(OLED)パネル搭載 フルHD(1920x1080)解像度のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(sRGB:100%、 DCI-P3:100%)や100000:1の高いコントラストを実現し、深い黒色表現が可能です。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現。バックライトが不要なため、約10.8mmの薄さと約600gの薄型軽量を実現します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI1.4 x1、 microUSB x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
    画面サイズ13.3リフレッシュレート(Hz)60応答速度1ms付属品miniHDMItoHDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-CtoUSB-Aケーブル×2、USB OTGケーブル、電源アダプター、VESAネジ×4、マニュアル、保証書、スマートケース使用温度範囲(℃)0-40消費電力(W)最大15、通常5、スタンバイ0.1出力イヤホン:YES表面処理光沢機能HDR10:YESレンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×307×下部10.8/上部6.5コントラスト比100000:1表示色10.7億色 DCI-P3: 100% sRGB100%、Adobe RGB 96%解像度1920×1080入力端子miniHDMI×1/TYPE-C×2視野角(左右:上下)H:170°/V:170°スピーカー1.5W×2色(本体)ブラック高さ調節NORoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式OLEDブルーライトカット軽減モード:YES湿度範囲(%)使用条件:20~80フリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)350角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
  • 23.8型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    23.8型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    翌日出荷
    23.8インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型モバイルモニターです。4K(3840x2160)解像度に対応。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載。最大輝度250cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、DCI-P3:99%、Adobe RGB:92%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。USB-C(最大65W)給電に対応。付属の120W電源アダプターを使用することで、モニターを経由してノートPCなどの外部デバイスへ最大65Wの電力供給が可能です。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守ります。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cx2 (60Hz/最大65W給電)とHDMI 2.0(60Hz) を装備します。100x100mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。2Wx2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル、保証書、フェルトケース、電源アダプタ、USB-Cケーブル、HDMIケーブル、USB-Cケーブル(給電専用)仕様HDR10:YES、イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約2.5電源(V)AC:100-240(50/60Hz)、DC:9/3A表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×542×16(スタンド526)コントラスト比1300:1表示色10.7億色/sRGB:5%/DCI-P3:99%解像度3840×2160保証期間2年間のメーカー保証応答速度Typ:14ms/OD:5ms(GtoG)入力端子HDMI×1、USB-C×2視野角(左右:上下)V:178°/H:178°スピーカー2W×2動作湿度(%)20~16色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
  • 液晶ディスプレイ 15.6型/3840×2160/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 15.6型/3840×2160/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    翌日出荷
    15.6インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルディスプレイです。ワーケーション中や外出先、ご自宅のリビングなど、大きなディスプレイを設置できないさまざまな環境においても、手軽にマルチディスプレイ環境を実現いただけます。高精細な画面により、写真や資料の表示はもちろん、プレゼンテーション時にお客様へ画面をお見せしたり、外出先でゲームや動画コンテンツをお楽しみいただくなど、幅広い用途に対応可能です。4K(3840x2160)解像度に対応。フルHD(1920x1080)解像度の4倍の高解像度は圧倒的な高生産性を実現します。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度420cd/m2、1500:1の高コントラスト比、sRGB:99%、DCI-P3:90%の広色域に対応した液晶パネルは、HDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを2つとminiHDMIを1つ、さらにUSB OTG対応のmicroUSBを1つ装備します。USB-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。※miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。USB OTG対応のUSB-A to microUSBケーブル(別売り)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
  • 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    翌日出荷
    27インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1(75Hz)、USB Type-C端子x1(75Hz/最大65W給電)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
    サイズ27型リフレッシュレート(Hz)75応答速度14ms仕様●本体サイズ(H×W×D):高433mmx横614mx奥行157mm●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●左右角度調整(スイベル)機能:なし●最大消費電力:90W●標準消費電力:最大11W 通常6Wスタンバイ0.5W●応答速度(G to G):14ms●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●縦回転(ピボット)機能:なし●リフレッシュレート:75Hz●パネル方式:IPS(AHVA)●高さ調整:なしピッチ約0.311mm電源(V)AC100~240(50/60Hz) To DC24/4A消費電力(W)標準:11表面処理ノングレア消費電力最大:90W本体質量(kg)約3.5入力信号デジタルコントラスト比1000:1表示色1670万色 sRGB91% / DCI-P3 72%解像度1920×1080保証期間2年視野角H:178/V:178ケーブルType-Cケーブル、電源ケーブル入力端子HDMI×1、typec×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラック高さ調節なしバックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応フリッカーフリー対応輝度(cd/m2)250角度調節ありUSBNO
  • 液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/DP、HDMI、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/DP、HDMI、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌日出荷
    31.5インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、 DCI-P3:96%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスは、HDMI 2.0 x1 (75Hz)、 DisplayPort 1.4 x1 (75Hz)、 USB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にそのまま使用可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。2Wx2のスピーカーを内蔵します。
    表面処理非光沢コントラスト比1000:1解像度2560×1440入力端子HDMI、USB-A 、DP、USB-B色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ31.5型パネル駆動方式IPS
  • 液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2、USB×2/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2、USB×2/ブラック/スピーカー有/3年保証

    JAPANNEXT
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    翌日出荷
    40インチのVAパネルを採用し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した大型液晶モニターです。350cd/m2の高輝度、広視野角のVAパネルを採用大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。インターフェイスはHDMI1.4端子を2つ装備、さらに再生可能なUSBポートを2つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子を搭載し、コアキシャル出力端子も搭載しております。USBメモリに保存した音楽を流しながら写真やスライドなどを閲覧できるバックグラウンド音楽再生機能を搭載。また、付属のリモコンを使用して写真やスライドを表示中に回転することが出来ます。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。3年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル/保証書/リモコン/HDMIケーブル/電源ケーブル仕様●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):NO●FreeSync:NO●フリッカー軽減:YES●ブルーライト軽減モード:NO●HDCP:YES1.4●HDR10:NO●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[HDMI-1]1.4(1920×1080)@60Hz(ARC)・[HDMI-2]1.4(1920×1080)@60Hz・[USB-A1]YES2.0・[USB-A2]YES2.0●その他端子:コアキシャル出力端子/ビデオ/音声入力端子●チルト機能:NO●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:NO●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz●[電源ライト]オン:消灯、オフ:赤幅(mm)892(スタンド無し・スタンド付)、スタンド幅:835質量(kg)約5.3サイズ40型高さ(mm)509(スタンド無し)・554(スタンド付)奥行(mm)85(スタンド無し)・237(スタンド付)使用温度(℃)5~40表面処理半光沢定格消費電力(W)最大≦90、通常≦37、スタンバイ≦0.5最大応答速度9.5ms(GtoG)使用湿度範囲20%~85%コントラスト比5000:1画素ピッチ約0.455mm表示色1677万色/sRGB:89%解像度1920×1080視野角H:178° V:178°入力端子HDMI×2、USB×2VESAマウント(mm)200×200スピーカー8W×2色(本体)ブラックバックライトD-LEDアスペクト比16:9オーディオ出力YESパネル駆動方式VAフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350
  • ディスプレイ14型/1920×1200/miniHDMI×2、USB-C×3/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    ディスプレイ14型/1920×1200/miniHDMI×2、USB-C×3/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌日出荷
    付属品マニュアル / 保証書 / 電源アダプタ / 電源ケーブル / USB-Cケーブル / miniHDMI to HDMI ケーブル質量(kg)約1.4使用温度(℃)0~50表面処理非光沢機能HDR10、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイレンジ【ACパワー】AC 100-240V (50/60Hz) To DC 20V3.25A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)430×313×18コントラスト比1000:1表示色1620万色 / sRGB% / DCI-P3 48%解像度1920×1200視野角H:170° / V:170°応答速度Typ:25msスピーカー1W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~18アスペクト比16:10入出力端子USB-C×3、miniHDMI×2モニターサイズ14型(×2画面)パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
  • 有機ELディスプレイ 13.3型/3840×2160/HDMI、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    有機ELディスプレイ 13.3型/3840×2160/HDMI、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌日出荷
    13.3インチ 有機EL(OLED)パネル搭載 4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(sRGB:100%、 DCI-P3:100%)や100000:1の高いコントラストを実現し、深い黒色表現が可能です。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現し、動きのある映像も滑らかに表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI 2.0 x1、 microUSB x1を装備。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
    付属品miniHDMItoHDMI、Type-Cケーブル×2、Type-CtoUSB-A、USB OTGケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ4本、保証書、スマートケース質量(kg)【本体】0.6【スマートケース】0.3使用温度範囲(℃)0~40出力イヤホン:YESサイズ(inch)13.3表面処理光沢機能HDR10:YESプラグプラグアンドプレイ:YES外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高-mmx幅-mmx奥行-mmコントラスト比100000:1表示色10.7億色 DCI-P3: 100% sRGB100%解像度3840×2160応答速度1ms入力端子HDMI×1/TYPE-C×2スピーカー1.5W×2モードブルーライト軽減:YES色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応適用領域ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz 1.0A To DC 5V3A測定視野角(°)【上下/左右】H:170°V:170°アスペクト比16:9パネル駆動方式有機EL湿度範囲(%)使用:20~80 Non-condensingフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)340
  • 27.6型/2560x2880/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/2年保証 JAPANNEXT

    27.6型/2560x2880/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    翌日出荷
    付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書、USB-A to USB-Bケーブル仕様●保守:2年●WEBカメラ:・CMS機能:カメラ、マイク、スピーカー内蔵 ・500万画素、30fps、最大解像度:1080p ・Windows Hello:非対応ピッチ(mm)約0.182mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/5A使用温度(℃)0-50℃表面処理非光沢角度調整範囲上下(チルト):-5~+15/左右(スイベル):R・L45°/縦回転(ピボット):R90°コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 97%解像度2560×2880視野角H:178°/V:178°ケーブルHDMIケーブル Type-Cケーブル USB-A to USB-Bケーブル 電源ケーブル応答速度11ms/OD6ms入力端子HDMI×1/DP×1/USB-C×1スピーカー5Wx2色(本体)ホワイト高さ調節100mmRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10%-90%アスペクト比16:18最大輝度(cd/m2)300cd/m2モニターサイズ27.6パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES対応VESA規格75x75mm(M4x6mm)リフレッシュレート(Hz)60角度調節あり
  • 10.1型/1540×720/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    10.1型/1540×720/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    翌日出荷
    10.1インチのIPSタッチパネルを搭載した、ワイドHD(1540×720)解像度のモバイルモニターです。コンパクトな10.1インチサイズで設置しやすく、サブ画面として使いやすい解像度を採用しています。10点マルチタッチ対応のタッチパネルを搭載し、スクロールやピンチズームなど直感的な操作が可能です。本製品をサブ画面として活用することで、操作用UIとしても機能し、タッチによるスムーズなコントロールを実現します。また、小型ディスプレイの特長を活かし、店舗などでの電子POP用途や、受付・案内端末としてもご活用いただけます。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディスプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを1つと電源供給用のUSB-Cを1つ、さらにminiHDMIを1つ装備します。miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。75×75mmのVESAマウントに対応しており、モニターアームなどに取り付けて使用することも可能です。1.5W×2のスピーカーを内蔵します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、フェルトケース、USB-Cケーブル、miniHDMI to HDMI ケーブル、USB-A to USB-Cケーブル仕様●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)0.46サイズ10.1使用温度範囲(℃)0~40電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/3A表面処理光沢使用湿度範囲10%~16%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)129×248×16、スタンド幅47表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 78%解像度1540×720視野角H:170°V:170°応答速度Typ:30ms入力端子USB-C×1、miniHDMI×1スピーカー1.5W×2コントラスト1000:1RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)500HDR対応NO
  • 液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2、USB×2/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2、USB×2/ブラック/スピーカー有/5年保証

    JAPANNEXT
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌日出荷
    40インチのVAパネルを採用し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した大型液晶モニターです。350cd/m2の高輝度、広視野角のVAパネルを採用大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。インターフェイスはHDMI1.4端子を2つ装備、さらに再生可能なUSBポートを2つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子を搭載し、コアキシャル出力端子も搭載しております。USBメモリに保存した音楽を流しながら写真やスライドなどを閲覧できるバックグラウンド音楽再生機能を搭載。また、付属のリモコンを使用して写真やスライドを表示中に回転することが出来ます。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。5年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル/保証書/リモコン/HDMIケーブル/電源ケーブル仕様●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):NO●FreeSync:NO●フリッカー軽減:YES●ブルーライト軽減モード:NO●HDCP:YES1.4●HDR10:NO●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[HDMI-1]1.4(1920×1080)@60Hz(ARC)・[HDMI-2]1.4(1920×1080)@60Hz・[USB-A1]YES2.0・[USB-A2]YES2.0●その他端子:コアキシャル出力端子/ビデオ/音声入力端子●チルト機能:NO●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:NO●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz●[電源ライト]オン:消灯、オフ:赤幅(mm)892(スタンド無し・スタンド付)、スタンド幅:835質量(kg)約5.3サイズ40型高さ(mm)509(スタンド無し)・554(スタンド付)奥行(mm)85(スタンド無し)・237(スタンド付)使用温度(℃)5~40表面処理半光沢定格消費電力(W)最大≦90、通常≦37、スタンバイ≦0.5最大応答速度9.5ms(GtoG)使用湿度範囲20%~85%コントラスト比5000:1画素ピッチ約0.455mm表示色1677万色/sRGB:89%解像度1920×1080視野角H:178° V:178°入力端子HDMI×2、USB×2VESAマウント(mm)200×200スピーカー8W×2色(本体)ブラックバックライトD-LEDアスペクト比16:9オーディオ出力YESパネル駆動方式VAフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350
  • 液晶ディスプレイ 16型/2560×1600/USB Type-C×2、HDMI×1/シルバー/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 16型/2560×1600/USB Type-C×2、HDMI×1/シルバー/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    翌日出荷
    本製品は、16インチでIPSパネル搭載を搭載し、WQXGA(2560x1600)解像度に対応したモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。WQXGA(2560x1600)解像度に対応し、上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度400cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。別売りのmicroUSB-USB-A変換ケーブル経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、2Wx2のスピーカーを内蔵しています。
    付属品miniHDMItoHDMI、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、UserManual、保証書、スマートケース仕様(ACパワーレンジ)AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A質量(kg)0.7サイズ16使用温度範囲(℃)0~50表面処理非光沢寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×183×218対応HDR287(miniHDMI/Type-C)、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイコントラスト比1200:1表示色1677万色 sRGB100%/DCI-P3 75%解像度2560×1600応答速度Typ:25ms入力端子Type-C×2/miniHDMI×1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2色(本体)シルバー使用環境湿度(%)10-80RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
  • 液晶ディスプレイ 14.1型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 14.1型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    翌日出荷
    HDRに対応した14.1インチ、フルHD(1920x1080)解像度対応のモバイルモニターです。約590gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI 1.4 x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
    付属品miniHDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-CtoUSB-A、マニュアル、保証書仕様ブルーライト軽減モード:NO、プラグアンドプレイ:YES、HDR313:YES(HDMI、Type-C1)質量(kg)0.59使用温度範囲(℃)0~50出力イヤホン出力YES表面処理非光沢電源(AC)100-240V 50/60Hz To DC 12V 2A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×322×110コントラスト比800:1表示色1677万色 sRGB63% / DCI-P3 48%解像度1920×1080応答速度16ms(GtoG)入力端子miniHDMI×1/Type-C×2視野角(左右:上下)H:170°/V:170°スピーカー1W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ14.1パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
  • タッチパネル対応液晶ディスプレイ 14型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    タッチパネル対応液晶ディスプレイ 14型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    翌日出荷
    HDRに対応した14インチ フルHD(1920x1080)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。約600gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD(1920x1080)解像度に対応。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶は、コンテンツを色鮮やかに映し出します。また、HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。タッチパネルに対応し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
    サイズ14リフレッシュレート(Hz)60応答速度25ms付属品マニュアル、保証書 、Type-Cケーブル、miniHDMI to HDMI 、Type-C to USB-A×2 、電源アダプター、VESA用ネジ、スマートケース質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)最大8、通常7、スタンバイ0.1出力イヤホン:YES表面処理非光沢機能HDR393:YES(HDMI/Type-C)レンジACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz TO DC 5V 3A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×323×下部12.6、上部7コントラスト比700:1表示色1620万色 SRGB:62%解像度1920×1080保証期間2年入力端子HDMI×1/TYPE-C×2視野角(左右:上下)H:170°/V:170°プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YESスピーカー1W×2色(本体)ブラック高さ調節NOアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)ブルーライトカット軽減モード:YES湿度範囲(%)使用条件:20~80フリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)300角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
  • 10.5型/1920×1280/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    10.5型/1920×1280/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    翌日出荷
    10.5インチIPSパネルを搭載し、フルHD+(1920×1280)解像度に対応したモバイルモニターです。アスペクト比3:2で、従来のフルHD(1920×1080)より縦の解像度が18%大きく、ウェブサイトなどを一度により多く表示できます。約300gの軽量設計と最薄部10mmの薄型本体により携帯性に優れ、外出先やワーケーションなどで手軽にマルチディスプレイ環境を構築できます。上下左右170°の広視野角IPSパネルを採用し、最大輝度400cd/m2、sRGB100%の広色域とHDR400相当の性能に対応。写真や動画、ゲームなどを色鮮やかに表示します。付属の折りたたみスマートケースはマグネット着脱式で、スタンドとして使用可能です。インターフェイスは、ハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-C×2(うち1つは給電用としての使用を推奨)とminiHDMI×1を装備。※miniHDMI使用時はUSB-C端子から電源供給が必要です。AdaptiveSync(FreeSync)に対応し、ティアリングを防いで滑らかな映像を実現。フリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードも搭載します。75×75mmのVESAマウントに対応し、モニターアームなどに取り付け可能です。1W×2スピーカー内蔵、2年間のメーカー保証付きです。
    付属品マニュアル、保証書、スマートケース、USB-Cケーブル、miniHDMI to HDMI ケーブル、USB-A to USB-Cケーブルその他HDR400相当質量(kg)0.3サイズ10.5外形寸法(mm)163×234×10 / スタンド:235使用温度(℃)0~40表面処理光沢機能プラグアンドプレイ、ブルーライト軽減モード、イヤホン出力コントラスト比1500:1表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 76%解像度1920×1280視野角H:170°V:170°応答速度50ms入力端子USB-C×1、miniHDMI×1スピーカー1W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応入力レンジAC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A使用湿度(%RH)10~10アスペクト比3:2パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
  • 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    翌日出荷
    付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、USB-Cケーブル、USB-AtoUSB-Bケーブル、HDMIケーブル仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/5A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES寸法(mm)高幅450~570×幅横818×奥行264スタンド幅437質量(kg)約7.5表面処理非光沢使用湿度範囲10%~56%コントラスト比1000:1表示色1677万色、sRGB3.5%、DCI-P376%解像度3440×1440使用環境温度(℃)0~40応答速度Typ:14ms/OD:3.5ms(GtoG)入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比21:9モニターサイズ34型パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
  • 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    翌日出荷
    27インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840×2160)解像度のゲーミングモニターです。120Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度により、より滑らかな映像表示を可能にし、ゲームプレイに最適です。3つのゲームモードを搭載しFPSなどゲームに合わせて変更可能です。※MPRT:1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。本体カラー、スタンド、付属のケーブル類にもホワイトカラーを採用。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応、HDR400相当の性能を持ちます。さらに、可変リフレッシュレート(VRR)にも対応し、ティアリングやスタッタリングを軽減します。昇降式多機能スタンドを搭載、最大140mmの範囲で調整可能です。また、ピボット(回転)機能、スイーベル(首振り)機能対応。インターフェイスはHDMI 2.1×2、DP、USB-Cを搭載。USB-C(最大65W給電)は、USB-Cケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能を搭載。モニターに接続したキーボード、マウスを入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。75×75mmのVESAマウント対応。2W×2のステレオスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、USB-Cケーブル、USB-A to USB-B ケーブル、HDMI ケーブル仕様【ブルーライト軽減】YES【プラグアンドプレイ】YES質量(kg)5.5サイズ27使用温度範囲(℃)0~50出力【イヤホン】YES表面処理非光沢使用湿度範囲10%~65%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(横413-553/縦630-680)×(横615/縦363)×210、スタンド幅240出力範囲AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4Aコントラスト比1500:1輝度400cd/m2表示色10.7億色 / sRGB8% / DCI-P3 84%解像度3840×2160視野角H:178°V:178°(上下/左右)応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×2、DP×1、USB-C×1スピーカー2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルIPS(ADS)パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400HDR対応HDR400相当:YES
  • 27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    翌日出荷
    27インチのIPSパネルを搭載した4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。広視野角上下左右178°を実現。最大115mmの範囲内で高さ調整だけでなく、スイーベル(左右各15度)、チルト(横置時:-5度~+70度)も可能。最大70度までの角度調整と合わせて高さも調整できるので、画面を寝かせた状態でタッチ操作を行うことが可能。また、縦画面として使用出来るピボット機能にも対応。10点マルチタッチに対応、Windows PCと接続して直感的なタッチ操作が可能です。最大輝度350cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDCP2.2対応で4K配信動画に対応。インターフェイスはHDMI、DPとUSB-Cを装備。USB-C(最大65W給電)は、ケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。キーボード、マウスを入力を切り替えた際にも使用可能。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のティアリングを防ぎます。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応。4辺フレームレスデザイン。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、USB-Cケーブル、USB-A to USB-B ケーブル、HDMI ケーブル質量(kg)7.3使用温度範囲(℃)0~50サイズ(inch)27表面処理非光沢機能HDR10、イヤホン出力、ブルーライト軽減モードレンジ【ACパワー】AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横375-490/縦623mmx幅横613/縦363mmx奥行269mm スタンド幅254mmコントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB8% / DCI-P3 95%解像度3840×2160視野角H:178°、V:178°応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1スピーカー2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)使用湿度範囲(%RH)10~63フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350
  • 23.8型/2560×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    23.8型/2560×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    翌日出荷
    23.8インチIPSパネルを搭載したWQHD(2560×1440)解像度対応の液晶モニター。フルHD(1920×1080)比で約78%高精細なWQHD解像度により、複数ウィンドウの表示や資料作成などデスクワークの生産性を向上。本体、ベゼル、スタンドに加え、付属ケーブルや電源アダプターまでホワイトカラーで統一。IPSパネルの採用により上下左右178°の広視野角を実現し、見る角度による色やコントラストの変化を抑制。最大輝度250cd/m2、sRGB99%の広色域に対応。HDR対応により明暗差をリアルに描写し、臨場感豊かな映像で楽しめます。最大120mmの高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載し、ピボット機能や左右各45°のスイーベル機能にも対応。HDMI 2.0×1(75Hz)、DisplayPort 1.4×1(75Hz)、USB-C×1(75Hz/最大65W給電)を装備し、USB-C対応PCであればケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。AdaptiveSync(FreeSync)対応によりティアリングを軽減し、滑らかな映像表示を実現。さらにフリッカーフリー(ちらつき軽減)とブルーライト軽減モードを搭載し、長時間の作業時も目への負担を軽減します。100×100mm VESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵、2年間のメーカー保証付き。
    付属品マニュアル、保証書、電源アダプタ、電源ケーブル、USB-Cケーブル幅(mm)【スタンド】200寸法(mm)高横360-480/縦556-604×幅横540/縦322×奥行190質量(kg)4サイズ23.8使用温度範囲(℃)0~40表面処理非光沢機能イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ、HDR10レンジ【ACパワーレンジ】AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4Aコントラスト比1300:1表示色1677万色 / sRGB7% / DCI-P3 75%解像度2560×1440視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:14ms/OD:7ms(GtoG)入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1スピーカー2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(FFS)使用湿度範囲(%RH)10~48フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
  • 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    翌日出荷
    27インチのIPSパネルを搭載し、4K:180Hzのリフレッシュレートと0.5ms(MPRT)の応答速度に対応したゲーミングモニターです。本体カラー、ベゼル、電源アダプター、ケーブル類にホワイトカラーを採用。DFR(Dual Frame Rate)対応。解像度/リフレッシュレートをボタンひとつでり替え可能。輝度400cd/m2、sRGB:99%、DCI-P3:95%、HDR400相当の性能を持ちます。高さ調整、ピボット(回転)機能、スイーベル(首振り)可能。HDMI 2.1、DisplayPort 1.4とUSB-Cを装備。USB-C(最大65W給電)は、ケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。KVMに対応。キーボード、マウスをPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。複数の入力を同時に表示するPicture by Picture対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示するPIP(Picture in Picture)も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー/電源アダプタ/電源ケーブル/USB-Cケーブル/USB-AtoUSB-Bケーブル/HDMIケーブル幅(mm)スタンド:240質量(kg)約5出力イヤホン:YES表面処理非光沢対応HDR400相当:YES、プラグアンドプレイ:YES電源(AC V)100~240、50/60Hz外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横置き:375-515/縦置き:625-645×横置き:615/縦置き:365×190コントラスト比1000:1電源(DC-V)19/6A表示色10.7億/sRGB:99%/DCI-P3:95%解像度3840×2160/1920×1080使用環境温度(℃)0~50視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度Typ:5ms/OD:3ms(GtoG)/MPRT0.5msスピーカー2W×2モードブルーライト軽減:YES色(本体)ホワイト使用環境湿度(%)10~55RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子DisplayPort(DSC)、HDMI(2.1)、USB-C(3.1)、USB-A、USB-Bモニターサイズ27型パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
  • 31.5型/6016×3384/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    31.5型/6016×3384/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    翌日出荷
    31.5インチのIPSパネルを搭載した、6K(6016×3384)解像度の液晶モニターです。5Kや4Kを超える広大な作業領域を提供し、4K動画を表示しながら編集ツールやタイムラインを同一画面内に配置できます。高精細なピクセル密度により文字や細部の輪郭がより滑らかに表示されます。最大輝度500cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:96%の広色域、HDR400相当の性能を持ちます。本体カラーにホワイト、スタンドにはシルバーカラーを採用。高さ調整が可能なスタンドを搭載、回転、スイーベル機能にも対応。インターフェイスは?HDMI 2.1×2、DP、USB-Cを搭載。USB-C(最大90W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。75×75mm?の?VESA?マウントに対応。?2W×?2のスピーカーを搭載。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル、保証書、VESAネジ、電源ケーブル、USB-Cケーブル、USB-A to USB-B ケーブル、DP ケーブル、HDMI ケーブル寸法(mm)高横473-607/縦735-747×幅横715/縦424×奥行232、スタンド幅521質量(kg)6.5サイズ31.5使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC 100-240(50/60Hz)表面処理非光沢機能ブルーライト軽減モード:○コントラスト比1500:1表示色10.7億 sRGB:100% DCI-P3:98% Adobe RGB:98%解像度6016×3384応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)入力端子HDMI×2、DP×1、USB-C×1視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応音声イヤホン出力:○アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)使用湿度範囲(%RH)10~70フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)500HDR対応HDR400相当:○
  • 23.8型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/デュアル JAPANNEXT

    23.8型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/デュアル

    JAPANNEXT
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    翌日出荷
    付属品マニュアル、オーディオケーブル、保証書、VESA ネジ、VESA用スペーサー、リモートコントロール、電源アダプタ、Power ケーブル1.5m、Type-C ケーブル1.5m、USB-A ケーブルDP ケーブルVGA ケーブルDVI ケーブルminiHDMItoHDMI ケーブルmicroHDMItoHDMI ケーブルHDMI-DVI ケーブルHDMI-HDMI ケーブル仕様ACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz質量(kg)約5サイズ23.8出力イヤホン:YES使用温度(℃)0~40表面処理非光沢対応HDR10:YES、プラグアンドプレイ:YESコントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 87%解像度1920×1080応答速度Typ:14ms入力端子HDMI×1、USB-C×2視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2W×2モードブルーライト軽減:YES色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)20~27アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
  • 14型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ツートン(ブラック/シルバー)/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    14型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ツートン(ブラック/シルバー)/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    翌日出荷
    14インチのIPSパネルを搭載し、WUXGA(1920×1200)解像度に対応したモバイルディスプレイです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右170°を実現します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載しております。約700gの軽量設計と最薄部12mmの薄型本体は、優れた携帯性を備えています。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応コンテンツの表示が可能。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディスプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なソフトケースを同梱。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを2つとminiHDMIを1つ装備します。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。75×75mmのVESAマウントに対応。1W×2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル、保証書、ソフトケース、USB-Cケーブル、miniHDMI to HDMI ケーブル、USB-A to USB-Cケーブル仕様【ブルーライト軽減】YES【プラグアンドプレイ】YES質量(kg)0.7サイズ14使用温度範囲(℃)0~50出力【イヤホン】YES表面処理非光沢使用湿度範囲20%~12%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×313×12、スタンド幅28出力範囲AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/3Aコントラスト比800:1輝度250cd/m2表示色26.2万色 / sRGB% / DCI-P3 50%解像度1920×1200視野角H:170°V:170°(上下/左右)応答速度Typ:20ms入力端子USB-C×2、miniHDMI×1スピーカー1W×2色(本体)ブラック/シルバーRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:10パネルIPS(HADS)パネル駆動方式IPS(HADS)フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)250HDR対応HDR10:YES