カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(41)
絞り込み
ブランド
  • JAPANNEXT
  • Anker(アンカー)(13)
  • ASUS(エイスース)(27)
  • BELKIN(ベルキン)(27)
  • CIO(16)
  • JTT(13)
  • LINDY(13)
  • OWLTECH(オウルテック)(17)
  • Philips(20)
  • RS PRO(20)
  • StarTech.com(147)
  • YouZipper(17)
  • エレコム(173)
  • オーム電機(30)
  • サンエス(59)
  • サンワサプライ(33)
  • サンワダイレクト(14)
  • シャープ(15)
  • メディアカバーマーケット(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb c-c 3m」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
41件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶ディスプレイ 10.5型/1920×1280/USB-C×2、HDMI×1/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 10.5型/1920×1280/USB-C×2、HDMI×1/ブラック/スピーカー:有

    JAPANNEXT
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    翌日出荷
    HDRに対応した10.5インチ フルHD+(1920x1280)解像度のモバイルモニターです。約360gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD+(1920x1280)解像度は、従来のフルHD(1920x1080)解像度より縦の解像度が18%大きいので、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。アスペクト比3:2に対応。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度420cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。また、HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1、さらにMicroUSB x1を搭載。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。付属のUSB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1.5W x2のスピーカーを内蔵しています。
    モニターサイズ10.5型リフレッシュレート(Hz)60応答速度50ms(GtG)付属品miniHDMItoHDMI、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、保証書、USBOTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)、USBA-Cケーブル、スマートケース幅(mm)スタンド:232質量(kg)約0.36サイズ10.5使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)最大7/通常3/待機0.5表面処理光沢対応HDR282 (HDMI/Type-C)、イヤホン出力、プラグアンドプレイレンジACパワー:100-240V AC To DC 5V 2A使用湿度範囲20%~80%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×234×10.3コントラスト比1500:1表示色1677万色 sRGB100%/DCI-P3 76%解像度1920×1280入力端子miniHDMI/TYPE-C視野角(左右:上下)H:170°/V:170°スピーカー1.5W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比3:2パネルIPS(ADS)パネルパネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)420
  • 13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    翌日出荷
    13.3インチIPSパネル搭載のモバイルディスプレイ。WUXGA(1920×1200)解像度、広視野角178°、最大輝度350cd/m2、sRGB:100%対応。WUXGAはフルHDより縦の解像度が11%大きく、表示コンテンツ量が増加。約500gの軽量設計、最薄部13mmで優れた携帯性。ワーケーションや外出先など、様々な環境でマルチディスプレイ環境を構築可能。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出。モニター背面にキックスタンドを搭載し、自立可能。入力端子はハイブリッド対応USB-C、電源用USB-C、miniHDMIを装備。フリッカー軽減、ブルーライト軽減機能で目の負担を軽減。75×75mmのVESAマウント対応。2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付き。
    付属品マニュアル、保証書、フェルトケース、電源アダプタ、USB-Cケーブル、miniHDMI to HDMI ケーブル、USB-A to USB-Cケーブル仕様【ブルーライト軽減】YES【プラグアンドプレイ】YES質量(kg)0.5サイズ13.3使用温度範囲(℃)0~50出力【イヤホン】YES表面処理非光沢使用湿度範囲10%~13%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×299×13、スタンド幅28出力範囲AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2Aコントラスト比1000:1輝度350cd/m2表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 74%解像度1920×1200視野角H:178°V:178°(上下/左右)応答速度Typ:25ms入力端子USB-C×1、miniHDMI×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:10パネルIPS(ADS)パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350HDR対応HDR10:YES
  • 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    翌日出荷
    27インチのIPSパネルを採用、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジに対応。インターフェイスはHDMI 2.0x1 (60Hz)、DisplayPort 1.2 x1 (60Hz)、USB Type-C x1 (60Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大130mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを搭載し、お好みの高さにモニターを固定できます。さらに、ピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応します。
    付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源アダプター、電源ケーブル、マニュアル、保証書仕様●HDR10:NO●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約3.5使用温度範囲(℃)0~50電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4Aサイズ(inch)27表面処理非光沢使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×614×194コントラスト比4000:1表示色1677万色 sRGB87% / DCI-P3 71%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度16ms入力端子HDMI×1/Type-C×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式VAブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
  • 23.8型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    23.8型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌日出荷
    23.8インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した大型モバイルモニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載。最大輝度250cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、。DCI-P3:91%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。USB-C(最大65W)給電に対応。付属の120W電源アダプターを使用することで、モニターを経由してノートPCなどの外部デバイスへ最大65Wの電力供給が可能です。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-C x2 (100Hz/最大65W給電)とHDMI 1.4 x1 (100Hz) を装備します。100x100mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。1.5Wx2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル、保証書、フェルトケース、電源アダプタ、USB-Cケーブル、HDMIケーブル、USB-Cケーブル(給電専用)仕様HDR10:YES、イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約2.4電源(V)AC:100-240(50/60Hz)、DC:9/3A表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×542×16(スタンド526)コントラスト比1000:1表示色1677万色/sRGB:5%/DCI-P3:91%解像度1920×1080保証期間2年間のメーカー保証応答速度Typ:14ms/OD:5ms(GtoG)入力端子HDMI×1、USB-C×2、イヤホンジャック視野角(左右:上下)V:178°/H:178°スピーカー1.5W×2動作湿度(%)20~16色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
  • 液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:無 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:無

    JAPANNEXT
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    翌日出荷
    27インチのIPSパネルを搭載、4K(3840 x 2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920 x 1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB100%,DCI-P3 95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはHDMI 2.0端子(60Hz)x1、 DisplayPort 1.4端子(60Hz)x1とUSB-C(最大65W給電/60Hz)x1を装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。さらにKVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
    サイズ27型リフレッシュレート(Hz)60応答速度OD時:3ms(GtoG)付属品マニュアル、保証書 電源アダプター、電源ケーブル、HDMIケーブル、スタンド用ネジ×2、VESAマウント延長スペーサー×4仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 5A質量(kg)4.1使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)最大≦48/通常≦22/省エネ≦16/ スタンバイ≦0.5/USB-C 給電使用時最大118表面処理非光沢対応HDR309、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)469×615×185コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB 100%/DCI-P3 95%解像度3840×2160入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカーNO色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~85RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)400
  • 液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/DP、HDMI、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/DP、HDMI、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌日出荷
    31.5インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、 DCI-P3:96%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスは、HDMI 2.0 x1 (75Hz)、 DisplayPort 1.4 x1 (75Hz)、 USB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にそのまま使用可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。2Wx2のスピーカーを内蔵します。
    表面処理非光沢コントラスト比1000:1解像度2560×1440入力端子HDMI、USB-A 、DP、USB-B色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ31.5型パネル駆動方式IPS
  • 23.8型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    23.8型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    翌日出荷
    23.8インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型モバイルモニターです。4K(3840x2160)解像度に対応。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載。最大輝度250cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、DCI-P3:99%、Adobe RGB:92%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。USB-C(最大65W)給電に対応。付属の120W電源アダプターを使用することで、モニターを経由してノートPCなどの外部デバイスへ最大65Wの電力供給が可能です。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守ります。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cx2 (60Hz/最大65W給電)とHDMI 2.0(60Hz) を装備します。100x100mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。2Wx2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル、保証書、フェルトケース、電源アダプタ、USB-Cケーブル、HDMIケーブル、USB-Cケーブル(給電専用)仕様HDR10:YES、イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約2.5電源(V)AC:100-240(50/60Hz)、DC:9/3A表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×542×16(スタンド526)コントラスト比1300:1表示色10.7億色/sRGB:5%/DCI-P3:99%解像度3840×2160保証期間2年間のメーカー保証応答速度Typ:14ms/OD:5ms(GtoG)入力端子HDMI×1、USB-C×2視野角(左右:上下)V:178°/H:178°スピーカー2W×2動作湿度(%)20~16色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
  • 27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    翌日出荷
    27インチのIPSパネルを搭載した4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。広視野角上下左右178°を実現。最大115mmの範囲内で高さ調整だけでなく、スイーベル(左右各15度)、チルト(横置時:-5度~+70度)も可能。最大70度までの角度調整と合わせて高さも調整できるので、画面を寝かせた状態でタッチ操作を行うことが可能。また、縦画面として使用出来るピボット機能にも対応。10点マルチタッチに対応、Windows PCと接続して直感的なタッチ操作が可能です。最大輝度350cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDCP2.2対応で4K配信動画に対応。インターフェイスはHDMI、DPとUSB-Cを装備。USB-C(最大65W給電)は、ケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。キーボード、マウスを入力を切り替えた際にも使用可能。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のティアリングを防ぎます。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応。4辺フレームレスデザイン。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、USB-Cケーブル、USB-A to USB-B ケーブル、HDMI ケーブル質量(kg)7.3使用温度範囲(℃)0~50サイズ(inch)27表面処理非光沢機能HDR10、イヤホン出力、ブルーライト軽減モードレンジ【ACパワー】AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横375-490/縦623mmx幅横613/縦363mmx奥行269mm スタンド幅254mmコントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB8% / DCI-P3 95%解像度3840×2160視野角H:178°、V:178°応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1スピーカー2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)使用湿度範囲(%RH)10~63フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350
  • 31.5型/6016×3384/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    31.5型/6016×3384/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    翌日出荷
    31.5インチのIPSパネルを搭載した、6K(6016×3384)解像度の液晶モニターです。5Kや4Kを超える広大な作業領域を提供し、4K動画を表示しながら編集ツールやタイムラインを同一画面内に配置できます。高精細なピクセル密度により文字や細部の輪郭がより滑らかに表示されます。最大輝度500cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:96%の広色域、HDR400相当の性能を持ちます。本体カラーにホワイト、スタンドにはシルバーカラーを採用。高さ調整が可能なスタンドを搭載、回転、スイーベル機能にも対応。インターフェイスは?HDMI 2.1×2、DP、USB-Cを搭載。USB-C(最大90W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。75×75mm?の?VESA?マウントに対応。?2W×?2のスピーカーを搭載。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル、保証書、VESAネジ、電源ケーブル、USB-Cケーブル、USB-A to USB-B ケーブル、DP ケーブル、HDMI ケーブル寸法(mm)高横473-607/縦735-747×幅横715/縦424×奥行232、スタンド幅521質量(kg)6.5サイズ31.5使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC 100-240(50/60Hz)表面処理非光沢機能ブルーライト軽減モード:○コントラスト比1500:1表示色10.7億 sRGB:100% DCI-P3:98% Adobe RGB:98%解像度6016×3384応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)入力端子HDMI×2、DP×1、USB-C×1視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応音声イヤホン出力:○アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)使用湿度範囲(%RH)10~70フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)500HDR対応HDR400相当:○
  • 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    翌日出荷
    27インチのIPSパネルを搭載し、4K:180Hzのリフレッシュレートと0.5ms(MPRT)の応答速度に対応したゲーミングモニターです。本体カラー、ベゼル、電源アダプター、ケーブル類にホワイトカラーを採用。DFR(Dual Frame Rate)対応。解像度/リフレッシュレートをボタンひとつでり替え可能。輝度400cd/m2、sRGB:99%、DCI-P3:95%、HDR400相当の性能を持ちます。高さ調整、ピボット(回転)機能、スイーベル(首振り)可能。HDMI 2.1、DisplayPort 1.4とUSB-Cを装備。USB-C(最大65W給電)は、ケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。KVMに対応。キーボード、マウスをPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。複数の入力を同時に表示するPicture by Picture対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示するPIP(Picture in Picture)も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー/電源アダプタ/電源ケーブル/USB-Cケーブル/USB-AtoUSB-Bケーブル/HDMIケーブル幅(mm)スタンド:240質量(kg)約5出力イヤホン:YES表面処理非光沢対応HDR400相当:YES、プラグアンドプレイ:YES電源(AC V)100~240、50/60Hz外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横置き:375-515/縦置き:625-645×横置き:615/縦置き:365×190コントラスト比1000:1電源(DC-V)19/6A表示色10.7億/sRGB:99%/DCI-P3:95%解像度3840×2160/1920×1080使用環境温度(℃)0~50視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度Typ:5ms/OD:3ms(GtoG)/MPRT0.5msスピーカー2W×2モードブルーライト軽減:YES色(本体)ホワイト使用環境湿度(%)10~55RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子DisplayPort(DSC)、HDMI(2.1)、USB-C(3.1)、USB-A、USB-Bモニターサイズ27型パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
  • 液晶ディスプレイ 15.6型/3840×2160/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 15.6型/3840×2160/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    翌日出荷
    15.6インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルディスプレイです。ワーケーション中や外出先、ご自宅のリビングなど、大きなディスプレイを設置できないさまざまな環境においても、手軽にマルチディスプレイ環境を実現いただけます。高精細な画面により、写真や資料の表示はもちろん、プレゼンテーション時にお客様へ画面をお見せしたり、外出先でゲームや動画コンテンツをお楽しみいただくなど、幅広い用途に対応可能です。4K(3840x2160)解像度に対応。フルHD(1920x1080)解像度の4倍の高解像度は圧倒的な高生産性を実現します。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度420cd/m2、1500:1の高コントラスト比、sRGB:99%、DCI-P3:90%の広色域に対応した液晶パネルは、HDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを2つとminiHDMIを1つ、さらにUSB OTG対応のmicroUSBを1つ装備します。USB-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。※miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。USB OTG対応のUSB-A to microUSBケーブル(別売り)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
  • 液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    翌日出荷
    27インチのIPSパネルを採用、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI 2.0x1 (60Hz)、DisplayPort 1.2 x1 (60Hz)、USB Type-C x1 (60Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大130mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを搭載し、お好みの高さにモニターを固定できます。さらに、ピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応します。
    モニターサイズ27型リフレッシュレート(Hz)60応答速度OD:8ms(GtoG)付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書仕様●HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C)●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約5.0サイズ27使用温度範囲(℃)0~50消費電力(W)最大38、通常32、省エネ19、スタンバイ1、65、給電使用時最大110電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz表面処理非光沢角度調整範囲チルト機能:-5°+20°、スイーベル:R30°/L30°、ピボット:R90°使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横398-528/縦627-660×614×190コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 95%解像度3840×2160視野角H:178°/V:178°(上下/左右)入力端子DP×1/HDMI×1/Type-C×1スピーカー2W×2色(本体)ブラック高さ調節可高さ調整範囲(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)350角度調節可
  • 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    翌日出荷
    27インチのIPSパネルを搭載、Mini LEDバックライトを採用し、Dual Frame Rate(4K:160Hz/フルHD:320Hz)に対応したゲーミングモニターです。Mini LEDバックライトとローカルディミングにより明暗をきめ細かく制御。黒つぶれや白浮きを抑えたリアルな映像を実現します。SDR表示では450cd/m2、HDR表示ではピーク輝度1000cd/m2に対応し、APL15%でも最大1500cd/m2を実現する液晶パネルは、HDR1000相当の性能を備えています。また、sRGB:100%、DCI-P3:96%、Adobe RGB:98%の広色域に対応。用途やコンテンツに応じて、解像度/リフレッシュレートを切り替え可能です。また、可変リフレッシュレート(VRR)にも対応。スタンドは高さ調整(最大120mm)、ピボット(回転)機能、スイーベル(首振り)が可能です。入力端子はHDMI 2.1×2 、DP 1.4、USB-Cを装備。USB-C(最大65W給電)は、USB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。複数の入力映像を同時に表示するPIPではもう一つの入力画面を子画面で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示可能。また、KVM機能に対応。100×100mmのVESAマウントに対応。3W×2のスピーカー内蔵、2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、USB-Cケーブル、DP ケーブル、HDMI ケーブル仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 19.5V/9.23A●HDR1000:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:NO●ブルーライト軽減モード:YES質量(kg)6.2サイズ27表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横395-515/縦626-640×幅横614/縦364×奥行216 スタンド幅232コントラスト比1000:1表示色10.7億色 / sRGB1% / DCI-P3 96%解像度3840×2160応答速度Typ:5ms/OD:1ms(GtoG)入力端子HDMI x 2、DP x 1、USB-C x 1視野角(左右:上下)H:178°・V:178°スピーカー3Wx2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~67RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)450
  • 液晶ディスプレイ 14型/3840×2160/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 14型/3840×2160/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    翌日出荷
    HDRに対応した14インチ IPSパネル搭載 4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。4K(3840x2160)解像度に対応。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度500cd/m2、1500:1の高コントラスト比、sRGB:100%、 DCI-P3:100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
    使用温度範囲(℃)0-40出力イヤホン:YES機能HDR10:YESレンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×325×12.3コントラスト比1500:1表示色10.6億色 sRGB:100% DCI-P3:100%解像度3840×2160応答速度25ms入力端子miniHDMI×1/TYPE-C×2視野角(左右:上下)H:178°/V:178°プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YESスピーカー1W×2色(本体)ブラック画面サイズ14RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)パネルブルーライトカット軽減モード:YES湿度範囲(%)使用条件:20~80フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)500
  • 液晶ディスプレイ 14型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 14型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    翌日出荷
    14インチのIPSパネルを搭載し、WUXGA(1920×1200)解像度に対応したモバイルディスプレイです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。WUXGA(1920×1200)解像度(アスペクト比16:10)は、従来のフルHD(1920×1080)解像度(アスペクト比16:9)より縦の解像度が11%大きいので、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。約610gの軽量設計と最薄部13mmの薄型本体は、優れた携帯性を備えています。ワーケーション中や外出先、ご自宅のリビングなど、大きなディスプレイを設置できないさまざまな環境でも、手軽にマルチディスプレイ環境を構築可能です。高精細な画面により、写真や資料の表示はもちろん、プレゼンテーション時にお客様へ画面をお見せしたり、外出先でゲームや動画コンテンツを楽しむなど、幅広い用途に対応します。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディスプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを2つとminiHDMIを1つ装備します。miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。75×75mmのVESAマウントに対応しており、モニターアームなどに取り付けて使用することも可能です。1W×2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル、保証書、フェルトケース、USB-Cケーブル、miniHDMItoHDMIケーブル、USB-AtoUSB-Cケーブル仕様【HDCP】1.4(miniHDMI/USB-C)【PIP/PBP】NO【プラグアンドプレイ】YES質量(kg)0.61サイズ14使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)最大10、通常4、スタンバイ1出力【イヤホン】YES電源【ライト】オン:青、スリープ:赤、オフ:消灯表面処理非光沢機能チルト機能:NO、高さ調整:NO、スイーベル:NO、ピボット:NO、ケンジントン:NO使用湿度範囲10%~13%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×315×13、スタンド幅28出力範囲【AC】AC 100-240V 50/60 Hz to DC 5V/3Aコントラスト比1000:1液晶パネル【サイズ】14インチ【バックライト】E-LED画素ピッチ約0.157mm輝度300cd/m2表示色26.2万色/sRGB%/DCI-P349%解像度1920×1200応答速度Typ:20ms入力端子USB-Cx2、miniHDMIx1視野角(左右:上下)H:178°V:178°VESAマウント(mm)75×75(M4×4)スピーカー1Wx2モード【ブルーライト軽減モード】YESインターフェイスminiHDMI:1.4(1920×1200)@60Hz、USB-C1:3.1(1920×1200)@60Hz、USB-C2:3.1(1920×1200)@60Hzコントラスト1000:1RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:10パネルIPS(HADS)パネル駆動方式IPS(HADS)フリッカーフリーYESHDR対応【HDR10】NO
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/3840×2160/HDMI、DP、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 23.8型/3840×2160/HDMI、DP、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌日出荷
    23.8インチのコンパクトサイズと4K(3840x2160)の高解像度を両立した省スペースながらも快適なデスク環境を実現した液晶モニターです。4K(3840x2160)解像度に対応。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI 2.0 x1、DisplayPort 1.4 x1、USB Type-C(最大65W給電)x1を装備し様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大125mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
    サイズ23.8リフレッシュレート(Hz)60応答速度OD:8ms(GtoG)付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB B-Aケーブル、電源ケーブル、VESA用スペーサー、マニュアル、保証書仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10あり●イヤホン出力あり●プラグアンドプレイあり質量(kg)約4.4使用温度範囲(℃)0-50消費電力(W)最大35、通常25、省エネ19、 スタンバイ0.5、65、給電使用時最大100表面処理非光沢角度調整範囲チルト機能:-5+15°、スイーベル:R30°/L30°、ピボット:R90°外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横380-505/縦555-630×幅横542/縦321×奥行191コントラスト比1300:1輝度350表示色10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 95%解像度3840×2160保証期間2年入力端子HDMI×1/DP×1/Type-C×1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2色(本体)ホワイト高さ調節125mm使用環境湿度(%)10-90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)300角度調節可
  • 液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DP、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DP、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    翌日出荷
    31.5インチのIPSパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の液晶モニターです最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、 DCI-P3:94%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.3対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。最大135mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能な便利な昇降式スタンドを搭載。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI 2.0 x1 (60Hz)、 DisplayPort 1.4 x1 (60Hz)、 USB Type-C x1(60Hz/最大90W給電)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大90W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらにKVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応(同梱のVESAマウント延長スペーサーを使用)しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。。
    付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESA用スペーサー質量(kg)約8サイズ31.5型使用温度範囲(℃)5~40出力イヤホン:YES表面処理非光沢機能HDR10:YESプラグプラグアンドプレイ:YES外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横480~615、縦735~758×幅713×奥行230コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 94%解像度3840×2160応答速度OD:7ms(GtoG)入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1スピーカーNOモードブルーライト軽減:YES色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応適用領域ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 6A測定視野角(°)【上下/左右】H:178、V:178アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)湿度範囲(%)使用:20 ~ 85フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)300
  • タッチパネル対応液晶ディスプレイ 15.6型/3840×2160/miniHDMI×1、USB Type-C×2/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT

    タッチパネル対応液晶ディスプレイ 15.6型/3840×2160/miniHDMI×1、USB Type-C×2/ブラック/スピーカー:有

    JAPANNEXT
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    翌日出荷
    HDRに対応した15.6インチ 4K(3840x2160)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。4K(3840x2160)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB100% DCI-P3 90%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
    付属品マニュアル、保証書、Type-Cケーブル×2、miniHDMI to HDMI、Type-C to Aケーブル、電源アダプター、スマートケース仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz 5V3A質量(kg)1サイズ15.6型使用温度範囲(℃)0~40表面処理光沢対応HDR301、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×367×11(スマートケース幅365)コントラスト比1200:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 90%解像度3840×2160応答速度30ms入力端子miniHDMIx1、Type-Cx2視野角(左右:上下)H:170°/V:170°スピーカー1.5Wx2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)20~80RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)パネルフリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)300
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/3840×2160/DP、HDMI、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 23.8型/3840×2160/DP、HDMI、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    翌日出荷
    23.8インチのコンパクトサイズと4K(3840x2160)の高解像度を両立した省スペースながらも快適なデスク環境を実現した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。インターフェイスはHDMI 2.0 x1、DisplayPort 1.4 x1、USB Type-C (最大65W給電) x1を装備し様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。さらにKVM機能に対応。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●本体サイズ(H×W×D):高426mm×幅542mm×奥行173mm●本体(色):ブラック●最大消費電力:100W●応答速度(G to G):8ms●左右角度調整(スイベル)機能:なし●リフレッシュレート:60Hz●縦回転(ピボット)機能:なし●高さ調整:なし●パネル方式:IPS(ADS)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●標準消費電力:最大35W 通常25W 省エネ19W スタンバイ0.5W 給電使用時 最大100Wサイズ23.8型ピッチ約0.137mm電源AC 100-240V 50/60Hz表面処理ノングレア本体質量(kg)約3.4入力信号デジタルコントラスト比1300:1表示色10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 95%解像度3840×2160視野角H:178oV:178oケーブルHDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB A-Bケーブル、電源ケーブル入力端子HDMI×1、DP×1、Type-C×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)輝度(cd/m2)300USBKVM専用
  • 液晶ディスプレイ 17.3型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 17.3型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    翌日出荷
    HDRに対応した17.3インチ 4K(3840x2160)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。4K(3840x2160)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度400cd/m2の高輝度液晶はsRGB100% DCI-P3 88%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
    付属品マニュアル/保証書/Type-Cケーブル×2/miniHDMItoHDMI/Type-CtoUSB-A/電源アダプター/VESA用ネジ/スマートケース仕様●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:YES●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES2.2●HDR10:YES(HDMI/Type-C)●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[miniHDMI]2.03840×2160@60Hz・[Type-C(USB-C)1]3.13840×2160@60Hz・[Type-C(USB-C)2]3.13840×2160@60Hz●チルト機能:NO●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:NO●ACパワーレンジ:AC100-240V~50/60Hz5V/3A●[電源ライト]オン:緑、スタンバイ:赤幅(mm)397質量(kg)約1.3高さ(mm)244奥行(mm)13使用温度(℃)0~40サイズ(inch)17.3表面処理光沢定格消費電力(W)最大≦16、通常≦10、スタンバイ≦0.5最大応答速度27ms使用湿度範囲20%~80%コントラスト比1200:1画素ピッチ約0.099mm表示色1677万色/sRGB100%/DCI-P3 88%解像度3840×2160視野角H:170° V:170°入力端子HDMI×1、USB-C×2VESAマウント(mm)75×75(M3×5mm)スピーカー1W×2色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比16:9オーディオ出力YESパネル駆動方式IPS(AHVA)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
  • 有機ELディスプレイ 15.6型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    有機ELディスプレイ 15.6型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    翌日出荷
    15.6インチ 有機EL(OLED)パネルを搭載した4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(DCI-P3:100%、 AdobeRGB:94%)や100000:1と圧倒的なコントラスト比を実現し、深い黒色表現が可能です。約11mmの薄さと約700gの薄型軽量ディスプレイを実現します。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現し、動きのある映像も滑らかに表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
    付属品miniHDMItoHDMI/Type-Cケーブル×2/Type-CtoUSB-A/電源アダプター/マニュアル/保証書/VESAネジ/スマートケース/USBOTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル仕様●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:NO●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES2.2●HDR10:YES●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[miniHDMI]2.0(3840×2160)@60Hz・[Type-C(USB-C)1](3840×2160)@60Hz・[Type-C(USB-C)1](3840×2160)@60Hz・[microUSB]USB2.0(USBOTG)●チルト機能:NO●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:NO●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz1.0AToDC20V1.5A●[電源ライト]オン:青、スタンバイ:赤幅(mm)364(ボタン込367)質量(kg)約0.7高さ(mm)225奥行(mm)11使用温度(℃)0~40サイズ(inch)15.6表面処理光沢定格消費電力(W)最大15、通常11、スタンバイ0.5最大応答速度1ms使用湿度範囲20%~80%コントラスト比100000:1画素ピッチ約0.09mm表示色10.7億色/adobeRGB:94%/DCI-P3:100%解像度3840×2160視野角H:170° V:170°入力端子HDMI×1、USB-C×2VESAマウント(mm)75×75(M3×5mm)スピーカー1.5W×2色(本体)ブラックアスペクト比16:9オーディオ出力YESパネル駆動方式有機EL(OLED)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350
  • タッチパネル対応液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DP、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    タッチパネル対応液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DP、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    翌日出荷
    27インチのIPSパネルを搭載し、本体カラーにホワイトを採用したWQHD(2560x1440)解像度の液晶モニターです。最大220mm(横置時)の範囲内で高さ調整ができるだけでなく、水平方向のスイーベル(左右各15度)、角度調整チルト(横置時:-5度~+70度、縦置時:+5度~+70度)も可能です。最大70度までの角度調整と合わせて高さも調整できるので、画面を寝かせた状態でタッチ操作を行うことが可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:98%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはHDMI 2.0端子(75Hz)を1つとDisplayPort 1.2端子(75Hz)を1つ、USB Type-C端子(75Hz/最大65W給電)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。また、2Wx2のスピーカーを搭載します。
    モニターサイズ27型リフレッシュレート(Hz)75応答速度OD:8ms(GtoG)仕様本体サイズ(H×W×D):横282-502mm/縦628mm×横614mm/縦363mm×300~465mmピッチ約0.233mm消費電力(W)最大:41、通常:25、省エネ:20、スタンバイ:1、給電使用時:最大110電源AC 100-240V 50、60Hz表面処理ノングレア本体質量(kg)約7.1入力信号デジタル角度調整範囲チルト機能:横置:-5°~+70° 縦置:+5°~+70°、スイーベル:R15°~L15°、ピボット:R90°~L90°外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)363×614×64(スタンド無)コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB100% 、 DCI-P3 98%解像度2560×1440保証期間2年視野角H:178oV:178oケーブルHDMIケーブル、Type-Cケーブル、USBB-Aケーブル、電源ケーブル入力端子DP×1、HDMI×1、Type-C×1スピーカー2W×2色(本体)ホワイト高さ調節可高さ調整範囲(mm)220バックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)400角度調節チルトUSBYES
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 23.8型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌日出荷
    23.8インチと4K(3840x2160)を両立した液晶モニターです。本体、ベゼル、スタンド、電源アダプター、ケーブル類にホワイトカラーを採用。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%(DCI-P3:99%、Adobe RGB:92%)の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDCP2.2対応。高さ調整、ピボット(回転)、スイーベル(首振り)が可能なスタンドを搭載。インターフェイスは、HDMI2.1、DP1.4 とUSB-C (最大65W給電)を装備。USB-Cは、対応のPCであればケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。接続したキーボード、マウスを入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。「PBP(Picture by Picture)」に対応、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応。2Wx2のスピーカーを搭載しております。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル/保証書/VESAネジ/VESAマウント延長スペーサー/電源アダプタ/電源ケーブル/USB-Cケーブル/USB-A to USB-B ケーブル/HDMI ケーブル仕様【ブルーライト軽減モード】YES質量(kg)約4.1使用温度範囲(℃)0~40出力【イヤホン】YESサイズ(inch)23.8表面処理非光沢レンジ【ACパワー】AC100-240V(50/60Hz) To DC24V/5A使用湿度範囲20%~85%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド付:[横]383-500×541(スタンド:268)×190、[縦]560-620×541(スタンド:268)×190/スタンドなし:321×541×45コントラスト比1000:1表示色10.7億色/sRGB:100%/DCI-P3:99%解像度3840×2160視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1、USB-A×2、USB-B×1スピーカー2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300HDR対応HDR10:YES
  • 液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    翌日出荷
    31.5インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。本製品のIPSパネルは、より深い黒の表現を可能にすることで、色彩の豊かさと正確性を一段と高めています。従来のIPSパネルと比べて非常に高いコントラスト比「2000:1」を実現。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%(DCI-P3:96%、Adobe RGB:90%)の広色域に対応。HDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはHDMI2.0、DP1.4とUSB-Cを装備。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー/電源ケーブル/USB-Cケーブル/USB-A to USB-Bケーブル/HDMI ケーブル仕様【ブルーライト軽減モード】YES質量(kg)約5.8使用温度範囲(℃)0~50出力【オーディオ】YESサイズ(inch)31.5表面処理非光沢レンジ【ACパワー】AC100-240V(50/60Hz)使用湿度範囲10%~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド付:518×715(スタンド:415)×197/スタンドなし:425×715×68コントラスト比2000:1表示色10.7億色/sRGB:100%/DCI-P3:96%解像度3840×2160視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1、USB-A×2、USB-B×1スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400HDR対応HDR400相当:YES
  • ゲーミング液晶ディスプレイ 14型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    ゲーミング液晶ディスプレイ 14型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌日出荷
    HDRに対応した14インチ、IPSパネル搭載、144Hzの高速リフレッシュレートに対応したフルHD(1920x1080)解像度のモバイルゲーミングモニターです。約600gの軽量と13mmの薄型本体で携帯性に優れ、外出先でゲームを大画面で楽しむ際や、複数人でゲームをプレイする際に快適に使用することが可能です。また、ゲームのみならず高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せるなど様々な使い方が可能です。フルHD(1920x1080)解像度に対応し。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっております。インターフェイスはUSB Type-C x2(144Hz)とminiHDMI x1(144Hz)を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESA規格に対応。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
    付属品miniHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C-USB-Aケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、保証書、スマートケース質量(kg)0.6使用温度(℃)0~50サイズ(inch)14表面処理非光沢対応HDR395(HDMI/Type-C)、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイレンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/3A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)204×324×13、スマートケース装着時の厚み 16.1コントラスト比1500:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 74%解像度1920×1080応答速度Typ:30ms/MPRT 3ms入力端子miniHDMIx1/TYPE-Cx2視野角(左右:上下)H:170°/V:170°スピーカー1Wx2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~90アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSフリッカーフリーNO輝度(cd/m2)300
  • ディスプレイ27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ツートン(ブラック/シルバー)/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    ディスプレイ27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ツートン(ブラック/シルバー)/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    翌日出荷
    27インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。広視野角上下左右178°を実現します。本製品のIPSパネルは、従来のIPSパネルと比べて深い黒の表現を可能、高いコントラスト比「2000:1」を実現。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:98%の広色域に対応、HDR400相当の性能を持ちます。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。多機能スタンドを搭載、最大140mmの範囲(横置時)で高さを調整可能。ピボット(回転)機能、スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI、DPとUSB-C。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。2つの入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源ケーブル、USB-Cケーブル、USB-A to USB-B ケーブル、HDMI ケーブル仕様●ACパワーレンジ(V):AC 100-240 50/60Hz●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)5.9使用温度範囲(℃)0~50表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横400-540/縦626-648×横615/縦355×208 スタンド266コントラスト比2000:1表示色10.7億色 / sRGB8% / DCI-P3 98%解像度3840×2160応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2W×2動作湿度(%)10~58色(本体)ツートン(ブラック/シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応ブルーライトカット率YESアスペクト比16:9入出力端子HDMI、USB-C、USB-A、USB-B、イヤホン、DisplayPortモニターサイズ27型パネル駆動方式IPS(AHVA)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400HDR対応YES(HDR400相当)
  • ゲーミング液晶ディスプレイ 49型/5120×1440/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    ゲーミング液晶ディスプレイ 49型/5120×1440/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    翌日出荷
    49インチVAパネルを搭載したDWQHD(5120×1440)解像度対応の湾曲ウルトラワイドゲーミングモニターです。DWQHDはフルHD(1920×1080)の約3.5倍の高解像度で、WQHDを横に2画面並べたような広大な表示領域を実現します。3000:1の高コントラスト比を持つVAパネルと曲率R1500の49インチ湾曲ディスプレイ、32:9のアスペクト比により臨場感ある映像を楽しめます。最大輝度320cd/m2、sRGB:99%、DCI-P3:94%の広色域に対応。165Hzの高速リフレッシュレートと1ms(GTG:OD時/MPRT)の高速応答速度に対応し、PS5とのWQHD:120Hz接続も可能です。HDR対応で明暗をくっきり表現します。最大100mmの高さ調整と左右各30°のスイーベルに対応。HDMI 2.0×2 (DSC:165Hz)とDisplayPort 1.4×1 (DSC:165Hz)、USB-C×1 (165Hz/最大90W給電)を搭載し、USB-C対応PCなら映像出力と給電をケーブル1本で行えます。KVM、PBP/PIP、LANポートを搭載し、USB-C接続時は有線LAN、映像出力、給電を同時に利用可能です。AdaptiveSync(FreeSync)、フリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードに対応。100×100mm VESAマウント対応、3W×2スピーカー搭載、2年間のメーカー保証付きです。
  • タッチパネル対応液晶ディスプレイ 15.6型/3840×2160/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    タッチパネル対応液晶ディスプレイ 15.6型/3840×2160/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    翌日出荷
    15.6インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。最薄部6mmの薄型本体は携帯性に優れており、ワーケーションや外出先、自宅のリビングなど、大きなディスプレイを置けない場所でもマルチディスプレイ環境を実現します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど、直感的に画面の操作を行うことが可能です。最大輝度420cd/m2、sRGB:99%、DCI-P3:90%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI2.0 x1、microUSB x1を装備。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。付属の折りたたみスマートケースはマグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しております。
    仕様●標準消費電力:18●最大消費電力:18W●本体サイズ(H×W×D):高220mm×幅355mm×奥行6mm●液晶パネル方式:IPS(FFS)●本体(色):ブラック●スリープ時消費電力:14ピッチ約0.179mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/4A本体質量(kg)本体約0.9/スマートケース約0.3入力信号デジタルコントラスト比1500:1表示色1670万色 sRGB99% / DCI-P3 90%解像度3840×2160視野角H:178oV:178o走査周波数(垂直)60ケーブルminiHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-A-Cケーブル応答速度25ms入力端子mini HDMIx1/Type-cx2スピーカー1W×2色(本体)ブラックタッチパネル方式静電容量アスペクト比16:9モニターサイズ15.6型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)420USBYES(microUSB)
  • 液晶ディスプレイ 17.3型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 17.3型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    8日以内出荷
    17.3インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度350cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:100%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出し、写真編集や動画視聴などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。*miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、2Wx2のスピーカーを内蔵しています。
    付属品miniHDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、スマートケース質量(g)約955 スマートケース0.4ピッチ(mm)画素:約0.099使用温度範囲(℃)0~50(条件)消費電力(W)最大12、通常7、スタンバイ0.5表面処理非光沢出力電圧(V)【ACパワーレンジ】AC100~240(50/60Hz)5V/4A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×11×243機能ブルーライト軽減モード/HDCP 1.4/HDR10(HDMI/Type-C)/プラグアンドプレイコントラスト比1500:1表示色1677万色 sRGB 100% / DCI-P3 100%解像度3840×2160視野角H:170°/V:170°(上下/左右)入力端子miniHDMI×1:miniHDMI 2.0 3840×2160@60Hz/Type-C×2:USB-C 3.1 3840×2160@60Hz、USB-C 3.1 3840×2160@60Hz/microUSB×1電源表示灯オン:青、スタンバイ:赤色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~80コントラストDCRRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LED音声イヤホン出力/スピーカー 2W×2アスペクト比16:9モニターサイズ17.3型パネル駆動方式IPS(ADS)リフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)350応答時間(ms)Typ:30
  • 液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    欠品中
    31.5インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。広視野角上下左右178°を実現。パネルは、より深い黒の表現を可能にすることで、色彩の豊かさと正確性を一段と高めています。非常に高いコントラスト比「2000:1」を実現。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%(DCI-P3:96%、Adobe RGB:90%)の広色域に対応。HDR400相当の性能を持ち。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。スタンドは最大130mmの範囲(横置時)で高さ調整可能、縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各15°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI2.0、DP1.4とUSB-Cを装備。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。75x75mmのVESAマウントに対応。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー/電源ケーブル/USB-Cケーブル/USB-A to USB-B ケーブル/HDMI ケーブル仕様【ブルーライト軽減モード】YES質量(kg)約6.1使用温度範囲(℃)0~50出力【オーディオ】YESサイズ(inch)31.5表面処理非光沢レンジ【ACパワー】AC 100-240V(50/60Hz)使用湿度範囲10%~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド付:[横置き]483-613×715(スタンド:430)×206、[縦置き]735-751×425(スタンド:430)×206/スタンドなし:425×715×68コントラスト比2000:1表示色10.7億色/sRGB:100%/DCI-P3:96%解像度3840×2160視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1、USB-A×2、USB-B×1スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400HDR対応HDR400相当:YES
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/3840×2160/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 23.8型/3840×2160/ブラック

    JAPANNEXT
    ¥40,980税込¥45,078
    1台
    翌日出荷
    23.8インチのコンパクトサイズと4K(3840x2160)の高解像度を両立した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:99%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI、DisplayPort、USB-C装備。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載しております。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●標準消費電力:最大≦37W 通常≦25W 省エネ≦18W スタンバイ≦1W 給電使用時 最大≦90W●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(G to G):14ms●パネル方式:IPS●本体重量(kg):約3.88●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体サイズ(H×W×D):高440mm×幅541mm×奥行210mm●本体(色):ブラック●HDR方式:「HDR10」●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●上下角度調整(チルト)機能:あり 「5o+15o」サイズ23.8型ピッチ約0.137mm電源AC 100-240V 50/60Hz 24V/4A表面処理ノングレア入力信号デジタル最大消費電力(W)90コントラスト比1000:1表示色10.7億色解像度3840×2160視野角H:178oV:178oケーブル電源ケーブル/USB-C/USB-A to USB-B/HDMI入力端子HDMI×1/DP×1/USB-C×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)輝度(cd/m2)300USBあり
  • 液晶ディスプレイ 28型/3840×2160/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 28型/3840×2160/ブラック

    JAPANNEXT
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌日出荷
    28インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0 x1 (60Hz)、DisplayPort1.2 x1 (75Hz)とUSB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品HDMIケーブル、USB-A to B ケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、 VESAマウント延長スペーサー、保証書ピッチ(mm)約0.16使用温度範囲(℃)0~50電源(V)AC100~240(50/60Hz)表面処理非光沢角度調整範囲上下(チルト):+15°コントラスト比1000:1解像度3840×2160保証期間2年(保守)視野角178°(垂直)/178°(水平)ケーブルHDMIケーブル、Type-Cケーブル、USBA to Bケーブル、電源ケーブル応答速度OD:2ms(GtoG)入力端子DP×1/HDMI×1/Type-C×1VESAマウント(mm)100×100(M4×8mm)スピーカー2W×2色(本体)ブラック高さ調節なしアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300モニターサイズ28パネル駆動方式IPS使用湿度範囲(%RH)10~90最大表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 90%フリッカーフリーYESリフレッシュレート(Hz)75角度調節あり
  • 液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/ブラック

    JAPANNEXT
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    翌日出荷
    31.5インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。本製品のIPSパネルは、従来のIPSパネルと比べて非常に高いコントラスト比「2000:1」を実現。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:96%、Adobe RGB:90%の広色域に対応。HDR400相当の性能を持ち明るい部分も暗い部分もくっきり表現。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。インターフェイスは、HDMI 2.0、DisplayPort 1.4とUSB-Cを装備。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライトを軽減し、目の負担を軽くします。75x75mmのVESAマウントに対応。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    サイズ31.5表面処理非光沢コントラスト比2000:1解像度3840×2160色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
  • 液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/ツートン JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/ツートン

    JAPANNEXT
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    翌々日出荷
    27インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。広視野角上下左右178°を実現します。本製品のIPSパネルは、従来のIPSパネルと比べて深い黒の表現を可能、高いコントラスト比「2000:1」を実現。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:98%の広色域に対応、HDR400相当の性能を持ちます。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。多機能スタンドを搭載、最大140mmの範囲(横置時)で高さを調整可能。ピボット(回転)機能、スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI、DPとUSB-C。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。2つの入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●サイズ:27型●パネル方式:IPS●表示色:10.7億色 sRGB:100% DCI-P3:98%●ピッチ:約0.155mm●解像度:3840×2160●輝度:400cd/m2●コントラスト比:83.3340277777778●視野角:H:178oV:178o●入力信号:デジタル●入力端子:HDMI×1、DP×1、USB-C×1●ケーブル:電源ケーブル、USB-Cケーブル、USB-A to USB-B ケーブル、HDMI ケーブル●アダプタ:なし●USB:あり●スピーカー:あり 「2W×2」●本体サイズ(H×W×D):高 横置き400-540/縦置き626-648mm×幅 横置き615/縦置き355mm×奥行208mm●本体重量:5.9kg●電源:AC 100-240V 50/60Hz●本体カラー:ツートン(ブラック/シルバー)●RoHS指令:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●最大消費電力:103W●標準消費電力:最大38W 通常31W 省エネ18W スタンバイ0.5W 給電使用時 最大103W●モニタ形状:平面●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(G to G):14ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 「-5o+15o」●左右角度調整(スイベル)機能:あり 「30o」●高さ調整:あり 「140mm」●縦回転(ピボット)機能:あり 「R90o」●バックライト:E-LED●HDR方式:HDR400相当(DisplayPort/HDMI/USB-C)●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認表面処理非光沢コントラスト比2000:1解像度3840×2160アスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS(AHVA)
  • 液晶ディスプレイ 17.3型/3840×2160/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 17.3型/3840×2160/ブラック

    JAPANNEXT
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    翌日出荷
    17.3インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルディスプレイです。手軽にマルチディスプレイ環境を実現いただけます。フルHD(1920x1080)解像度の4倍の高解像度は圧倒的な高生産性を実現します。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度400cd/m2、1200:1の高コントラスト比、sRGB:100%、DCI-P3:88%の広色域に対応した液晶パネルは、HDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを2つとminiHDMIを1つ装備します。USB-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。※miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●縦回転(ピボット)機能:なし●応答速度(G to G):27ms●本体サイズ(H×W×D):高244mm×幅397mm×奥行13mm●パネル方式:IPS●リフレッシュレート:60Hz●本体(色):ブラック●HDR方式:HDR400相当(miniHDMI/USB-C)●高さ調整:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●モニタ形状:平面サイズ17.3型ピッチ約0.099mm消費電力(W)最大16W 通常10W スタンバイ0.5W電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/3A表面処理ノングレア本体質量(kg)0.89kg入力信号デジタル最大消費電力(W)16Wコントラスト比1200:1輝度400cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 88%解像度3840×2160視野角H:170oV:170oケーブルUSB-Cケーブル(1.2m)、miniHDMI to HDMI ケーブル(1.5m)、USB-A to USB-Cケーブル(1.2m)入力端子USB-C×2、miniHDMI×1スピーカーあり 「1W×2」RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDUSBなし
  • ゲーミングディスプレイ 31.5型/3840×2160/ツートン JAPANNEXT

    ゲーミングディスプレイ 31.5型/3840×2160/ツートン

    JAPANNEXT
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    翌日出荷
    31.5インチの量子ドット有機ELパネル(QD-OLED)を搭載し、240Hzの高速リフレッシュレートと0.03ms(GTG:OD時)の応答速度に対応する4K (3840x2160)解像度の湾曲ゲーミングモニターです。量子ドット技術により色域が大幅に広がります。コントラスト比1500000:1を実現。sRGB:100%、DCI-P3:99%、Adobe RGB:95%の広色域に対応。HDR400相当の性能。最大120mmの範囲で高さ調整可能。また、スイーベル(左右各20度)、上下の角度調整チルト(-5~+20度)可能。インターフェイスはHDMI 2.1 x2、DP、USB-Cを装備。対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。「PBP(Picture by Picture)」に対応、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。USB-C接続により、スマートフォンの画面表示にも対応。KVM機能対応、キーボードやマウスを入力を切り替えた際にそのまま使用可能です。焼け付き防止機能搭載。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。眼に優しいフリッカーフリー、ブルーライト軽減モードを搭載。75x75mmのVESAマウントに対応。5Wx2のスピーカー内蔵。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●サイズ:31.5型●パネル方式:QD-OLED●表示色:10.7億色 sRGB 100% DCI-P3 99% adobeRGB 95%●ピッチ:約0.181mm●解像度:3840×2160●輝度:450cd/m2●コントラスト比:1500000:1●視野角:H:178oV:178o●入力信号:デジタル●入力端子:HDMI×2、DP×1、USB-C×1●ケーブル:電源ケーブル、USB-Cケーブル(1.5m)、DP ケーブル(1.5m)●アダプタ:あり「24V/10A」●USB:あり●スピーカー:あり 「5W×2」●本体サイズ(H×W×D):高510-630mm×幅714mm×奥行303mm●本体重量:6.7kg●電源:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/10A●本体カラー:ツートン(ブラック/シルバー)●RoHS指令:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●最大消費電力:130W●標準消費電力:最大240W 通常60W スタンバイ0.5W 給電使用時 最大130W●モニタ形状:湾曲●表面処理:グレア●リフレッシュレート:240Hz●応答速度(G to G):0.1ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 「-5o+20o」●左右角度調整(スイベル)機能:あり 「20o」●高さ調整:あり 「120mm」●縦回転(ピボット)機能:なし●バックライト:なし●HDR方式:HDR400相当(HDMI/DisplayPort/USB-C)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認表面処理光沢コントラスト比1500000:1解像度3840×2160アスペクト比16:9モニターサイズ31.5型パネル駆動方式QD-OLED(量子ドット有機ELパネル)
  • タッチパネルディスプレイ 15.6型/1920×1080/シルバー JAPANNEXT

    タッチパネルディスプレイ 15.6型/1920×1080/シルバー

    JAPANNEXT
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    翌日出荷
    15.6インチIPSタッチパネル搭載のモバイルモニター。フルHD(1920×1080)解像度、広視野角178°。10点マルチタッチ対応(Windowsのみ)。最薄部6.3mmの薄型軽量設計で、ワーケーションや外出先でのマルチディスプレイ環境構築に最適。HDR対応で、明るい部分も暗い部分も鮮明に表示。キックスタンド内蔵で自立可能。ソフトケース同梱。入力端子はUSB-C(ハイブリッド対応)×2、HDMI×1。フリッカーフリー、ブルーライト軽減機能搭載。1W×2スピーカー内蔵。2年間メーカー保証。
    表面処理非光沢コントラスト比1000:1解像度1920×1080色(本体)シルバー端子HDMI、USB-C 1、USB-C 2アスペクト比16:9モニターサイズ15.6型パネル駆動方式IPS(FFS)
  • 液晶ディスプレイ 14型/1920×1200/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 14型/1920×1200/ブラック

    JAPANNEXT
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    翌日出荷
    14インチIPSパネル搭載、WUXGA(1920×1200)解像度のモバイルディスプレイです。広視野角178°のIPSパネルにより、あらゆる角度から色やコントラストの変化が少ない表示を実現します。WUXGA(1920×1200)解像度(16:10)は、フルHD(1920×1080)(16:9)より縦の解像度が11%大きく、ウェブサイトなどの表示コンテンツ量が増えます。約610gの軽量設計と最薄部13mmの薄型本体で、優れた携帯性を備えています。ワーケーションや外出先、自宅リビングなど、場所を選ばず手軽にマルチディスプレイ環境を構築できます。モニター背面のキックスタンドで自立し、どこでもデュアルディスプレイ環境を構築可能です。携帯に便利なフェルトケースも同梱。入力端子は、ハイブリッド対応のUSB-Cを2つとminiHDMIを1つ装備。※miniHDMI使用時はUSB-Cからの電源供給が必要です。フリッカー軽減とブルーライト軽減機能で、目の負担を軽減します。75×75mmのVESAマウントに対応し、モニターアームにも取り付け可能です。1W×2のスピーカー内蔵で、動画やゲームも楽しめます。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。
    表面処理非光沢コントラスト比1000:1解像度1920×1200色(本体)ブラック端子miniHDMI、USB-C 1、USB-C 2アスペクト比16:10モニターサイズ14型パネル駆動方式IPS(HADS)
  • 有機ELモバイルディスプレイ 13.3型/1920×1080 JAPANNEXT

    有機ELモバイルディスプレイ 13.3型/1920×1080

    JAPANNEXT
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    翌日出荷
    13.3インチの有機ELパネルを搭載した、フルHD(1920x1080)解像度のモバイルモニターです。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(sRGB:100%、DCI-P3:100%)や100000:1の高コントラストを実現し、深い黒色表現が可能です。約11mmの薄さと約700gの薄型軽量を実現します。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:100%の広色域に対応したOLEDパネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB Type-Cを2つとminiHDMI 1.4を1つ装備します。*miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみケースは、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、2Wx2のスピーカーを内蔵しております。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●HDR方式:「HDR10」●上下角度調整(チルト)機能:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(G to G):1msピッチ約0.153mm電源AC 100-240V To DC 5V/3A表面処理グレア本体質量(kg)0.7入力信号デジタル最大消費電力(W)8(通常6 省エネ5 スタンバイ0.5)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×11×200コントラスト比100000:1表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 100%解像度1920×1080視野角H:170oV:170oケーブルminiHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-A-Type-Cケーブル入力端子Type-C×2/mini HDMI×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトOLEDアスペクト比16:9モニターサイズ13.3型パネル駆動方式OLED輝度(cd/m2)400USBなし
  • ゲーミングディスプレイ 27型/3840×2160/ホワイト JAPANNEXT

    ゲーミングディスプレイ 27型/3840×2160/ホワイト

    JAPANNEXT
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    翌日出荷
    27インチIPSパネル採用、4K(3840×2160)解像度対応のゲーミングモニター。フルHD(1920×1080)の約4倍となる作業領域により、高精細で見やすい表示を実現し、ゲームプレイはもちろん、テレワークやオフィスワークなど幅広い用途で高い生産性を発揮。120Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の高速応答速度に対応し、残像感を抑えた滑らかな映像表示を実現。3種類のゲームモードを搭載し、プレイするゲームジャンルに応じて最適な表示設定を選択可能。本体、スタンド、電源アダプター、ケーブル類までホワイトカラーで統一。最大輝度400cd/m2、sRGB100%の広色域とHDR400相当の性能により、HDR対応コンテンツやゲームを鮮やかで奥行きのある映像。PS5の4K/120Hz接続やVRRに対応し、ティアリングやスタッタリングを軽減。最大140mm昇降、ピボット、左右各30°スイーベル対応の多機能スタンドを装備。HDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×1、USB-C×1(最大65W給電)を搭載し、USB-Cケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能により複数PC間でキーボード・マウスを共有可能。75×75mm VESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵、2年間メーカー保証付き。
    仕様●HDR方式:HDR400相当 (HDMI/DisplayPort/USB-C)●アダプタ:あり「24V/4A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「30°」●応答速度(G to G):14ms●本体サイズ(H×W×D):高 横413-553/縦630-680mm×幅 横615/縦363mm×奥行210mm スタンド幅240mm●本体色:ホワイト●縦回転(ピボット)機能:あり「LR90°」●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.156mm寸法27型消費電力(W)最大38通常22省エネ18スタンバイ0.5 給電使用時 最大110電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A表面処理ノングレア本体質量(kg)5.5入力信号デジタル最大消費電力(W)110コントラスト比1500:1輝度400cd/m2表示色10.7億色 sRGB 100% DCI-P3 84% AdobeRGB 78%解像度3840×2160視野角H:178° V:178°ケーブル電源ケーブル(1.5m)、USB-Cケーブル(1.0m)、USB-A to USB-B ケーブル(1.5m)、HDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×1、USB-C×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)ホワイト端子HDMI-2:2.1、HDMI-1:2.1、DisplayPort:1.4、USB-C、USB-B、USB-A1・2、オーディオ出力RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS(ADS)USBあり