カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SSPOWER
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,476)
- MAZDA(マツダ)(216,714)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,310)
- トヨタ(140,198)
- ミツビシ(138,129)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,592)
- スズキ(68,610)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,835)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,850)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,788)
- Panasonic(パナソニック)(32,588)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: SSPOWERのすべての商品

エアハンマ用ポイントチゼル
SSPOWER¥899税込¥9891個3日以内出荷コンクリートやモルタルのハツリに便利です。リベットピンの着脱にも便利です。用途エアハンマ用チゼル(コンクリートやモルタルのハツリ)として適合機種AH-10.2PA材質本体/機械構造用炭素鋼全長(mm)125本体質量(g)92寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×125×20先端幅(mm)3.5
快速ハンドドリル
SSPOWER¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷ラチェット機構付でコーナー、狭い場所での作業も簡単。グリップ部にベアリングを使用しており、スムーズな作業が可能。用途ベニアなど薄板の穴あけ等に。寸法(mm)250チャック能力(mm)6.5まで
クロスレンチミニ
SSPOWER¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷持ち運びやすいコンパクトタイプのクロスレンチです。4つのサイズに対応しているので便利です。用途ボルト、ナットの締め付け、ゆるめに。RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ 角
SSPOWER¥9,898税込¥10,8881本翌々日出荷任意のトルク値でボルトの締め付けが可能です。ボルトのトルク管理に便利です。用途ボルト・ナットの適正トルク値での締め付けに。精度(%)±4機能時計回り(締付方向)ギア数24
ラチェットハンドル PCケース付 角
SSPOWER¥2,798~税込¥3,078~1本翌々日出荷ボルト・ナットを素早く、締める・ゆるめることができるラチェット式のハンドルです。ソケットの着脱が簡単なクイックリリース機構です。用途ボルト、ナットの締め付け、緩めに。ギア数45
折込み式六角棒レンチ
SSPOWER¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷携帯に便利な折込式の六角棒レンチ7本セット品です。用途六角穴付ねじの締め付け、ゆるめに。先端形状六角サイズ(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0セット内容六角棒レンチ:1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0mm組数7本RoHS指令(10物質対応)対応
ロッキングプライヤ
SSPOWER¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷板金やリベットに便利なG型タイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。最大口開き(mm)50口幅(mm)70全長(mm)230種別G型RoHS指令(10物質対応)対応
ロングノーズプライヤ
SSPOWER¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷狭い場所、奥まった場所に適しているロングノーズタイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。全長(mm)225先端形状ロングノーズ口深(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
ロッキングプライヤ
SSPOWER¥839~税込¥923~1個翌々日出荷スタンダードなカーブあごタイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットセット
SSPOWER¥4,498税込¥4,9481セット翌々日出荷使用頻度の高いソケットサイズをセットしています。脱着が簡単な収納ホルダ付です。角の潰れたナットやボルトも回せるパワーフィットです。用途ボルト、ナットの締め付け、ゆるめに。
インパクトレンチ用エクステンションバー
SSPOWER¥2,298~税込¥2,528~1本翌々日出荷深さのある場所に便利なエクステンションバーです。ピン・リング付きなのでピン穴付きのインパクトレンチに使用でき、抜け防止になります。用途薄口インパクトレンチソケット用のオプションとして。差込角(mm)12.7(1/2")トルク(N・m)耐:665
イングレーバ
SSPOWER¥2,698税込¥2,9681台翌々日出荷電池式だから、すぐ使えます。いろいろなものに手軽に彫ってマーキングできます。5種類の先端パーツが付属されています。用途金属・銅・真鍮・アルミ・ガラス・木材・陶器などの彫刻に。セット内容ビット:球1.0mm、球2.0mm、円錐1.5mm、半丸3.0mm、円筒3.0mm先端形状球×2、円錐、半丸、円筒回転速度(min-1[r.p.m])16000~20000サイズ(mm)1、2、1.5、3、3シャンク径(mm)2.35
PC柄ワイヤブラシ
SSPOWER¥219税込¥2411本翌々日出荷手になじみやすい波型グリップです。用途サビ落とし、ペンキ剥がしなどの下地調整に。全長(mm)220ブラシ長(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットクリーナ Φ80
SSPOWER¥3,798税込¥4,1781本翌々日出荷狭い場所での使用に便利なコンパクトタイプです。用途散乱したねじやボルトなど金属片の清掃に。吸着力(N)49全長(mm)660-1080吸着面寸法(Φmm)80
マグネットピックアップツール
SSPOWER¥1,598税込¥1,7581本当日出荷手の届かない狭い場所でもフレキシブルアンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。先端には白色LED付で、暗所に便利です。握りやすいグリップ付です。用途手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。鉄・非鉄の識別に。吸着力(N)19.6セット内容LR44電池×3全長(mm)580電源LR44×3(テスト用付属)吸着面寸法(Φmm)17
ツールキャビネット 7段
SSPOWER¥149,800税込¥164,7801個翌日出荷大容量引き出し7タイプ(キーロック付)です。ハンドル&大型キャスタ付で移動がラクラクです。軽い力でスムーズに引き出せるボールベアリングスライダです。用途工具やパーツの収納、整理に。本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)750×1000×460
フレアカッタセット
SSPOWER¥8,998税込¥9,8981セット4日以内出荷このセット一つでパイプ類の切断、フレア加工が可能です。用途銅、鉛、鉄、アルミ、塩ビ管などの切断、フレアリング加工に。タイプインチ角度(°)フレア加工:45切断能力(mm)Φ4.0-Φ28.0寸法(inch)フレア加工パイプ径:5/8、3/8、3/16、1/4、5/16、7/16、1/2
フレアリングツール
SSPOWER¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷フレアリングバーとクランプの取り外しができ、作業しやすく、収納に便利です。用途空調、油圧機器などの配管作業時のフレア加工に。タイプインチパイプ径(Φmm)フレア加工:4.8、6.4、7.9、9.5、11.1、12.7、14.2寸法(inch)フレア加工パイプ径:3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8使用可能材質銅、真鍮、アルミ
リベットチゼル
SSPOWER¥979税込¥1,0771本翌々日出荷リベットや小ボルト、ねじなどの切断に便利です。用途エアハンマ用チゼルとして。リベットや小ボルト、ねじなどの切断に。適合機種AH-10.2PA全長(mm)125先端幅(mm)20
トルクプロテクトアダプタ
SSPOWER(6件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌々日出荷ボルト・ナット等過度の締め付けを防止する道具です。 お持ちのソケットを差し込んで使えます。 過剰締め付け防止機能は、右回し専用の機能です。材質クロームモリブデン鋼質量(g)約380