カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SSPOWER
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(548,158)
- MAZDA(マツダ)(216,700)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,193)
- ミツビシ(138,120)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,799)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,345)
- スズキ(68,617)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,828)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,858)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,793)
- Panasonic(パナソニック)(32,595)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: SSPOWERのすべての商品

セフティコード
SSPOWER¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から翌々日出荷高所作業での工具落下を防止するステンレスワイヤー入セフティロープです。用途工具などの落下防止に。安全荷重(kg)3自然長(mm)350ワイヤー径(Φmm)2コード径(Φmm)5最大長(mm)850
サンドブラスタ用研磨材 GC #120 グリーンカーボランダム
SSPOWER(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本欠品中サンドブラスタSB-07用の研磨剤です。用途ステンレスの加工やメッキはがし、ガラス彫刻に。粒度#120容量(kg)2
SB-07用予備通気口エアフィルタ
SSPOWER¥799税込¥8791個当日出荷サンドブラスタSB-07用の交換予備通気口エアフィルタです。用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
ガラスカッタ
SSPOWER¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷超硬ローラーチップ仕様で初心者でも簡単に使用可能です。柄にオイル注入可能で手間いらずの快削性です。用途ガラスの切断に全長(mm)180本体質量(g)45材質(刃)超硬合金切断可能肉厚(mm)2025/01/08本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×179×16
ハンドドリル
SSPOWER¥2,798税込¥3,0781個当日出荷先端にドリルをつければ手回しで穴あけが可能です。ガラスなど低回転速度を必要とする穴あけに便利です。ハンドル部にはドリルが収納可能です。用途手回しでの穴あけ作業に。チャック能力(mm)6までRoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント
SSPOWER¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷先端可動式なので、角度のある場所に便利です。ピン・リング付きなのでピン穴付きのインパクトレンチに使用でき、抜け防止になります。用途薄口インパクトレンチソケット用のオプションとして。全長(mm)68差込角(mm)12.7(1/2")トルク(N・m)耐:369
薄口インパクトレンチソケット セミロング
SSPOWER¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から翌々日出荷狭くても安心な薄口タイプのセミロングソケットです。ナットを傷めない角丸形状です。ピン・リング付きなのでピン穴付きのインパクトレンチに使用でき、抜け防止になります。用途ナット、ボルトの締め付けに。差込角(mm)12.7(1/2")全長(mm)52
薄口インパクトレンチソケット ショート
SSPOWER¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷狭くても安心な薄口タイプのショートソケットです。ナットを傷めない角丸形状です。ピン・リング付きなのでピン穴付きのインパクトレンチに使用でき、抜け防止になります。用途ナット、ボルトの締め付けに。差込角(mm)12.7(1/2")
マグネットピックアップツール
SSPOWER¥1,998税込¥2,1981本当日出荷手の届かない狭い場所でも伸縮式アンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。先端には白色LED付で、暗所に便利です。握りやすいグリップ付です。用途手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。鉄・非鉄の識別に。吸着力(N)19.6セット内容LR44電池×3全長(mm)190-665電源LR44×3(テスト用付属)吸着面寸法(Φmm)17
マグネットピックアップツール
SSPOWER¥1,198税込¥1,3181本当日出荷手の届かない狭い場所でも伸縮式アンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。握りやすいグリップ付です。用途手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。鉄・非鉄の識別に。吸着力(N)4.4全長(mm)160-540吸着面寸法(Φmm)6
サンドブラスタ用研磨材 A #100 アランダム
SSPOWER¥4,398税込¥4,8381本当日出荷サンドブラスタSB-07用の研磨剤です。用途さび、塗装のはがし、カーボン除去に。粒度#100容量(kg)2
トルクプロテクトソケット
SSPOWER(4件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷過度の締め付けを防ぐソケット。 過剰締め付け防止機能は、右回し専用の機能です。差込角(mm)12.7材質クロームモリブデン鋼
ドリルプレスバイス
SSPOWER¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷丸物も確実に固定するV溝付口金です。底面機械加工仕上です。用途ボール盤などに取り付けての穴あけ作業に材質鋳鉄本体質量(g)1470寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×52×155口幅(mm)56口深(mm)21最大口開(mm)52
サンドブラスタSB-07用フタ
SSPOWER¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷サンドブラスタSB-07用の交換フタです。用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして付属品ノブ、パッキン、ナット適合機種SB-07材質枠/カーボンスチール、フタ/アクリル本体質量(g)1700寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×15×530
マルチアングルバイス
SSPOWER¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷360°回転&45°まで傾斜可能で、バイスの角度自由自在です。アタッチメントの交換で電気ドリルスタンドになります。加工物をキズから守るゴムパッド付です。作業台への取付を可能にするクランプ付です。用途ホビー・クラフトなどの軽作業に材質(本体)アルミ本体質量(g)953口幅(mm)74(パッド有:79)取付可能厚(mm)(作業台)最大:53ネック径(Φmm)(対応電気ドリル)38-43口深(mm)30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×255×150最大口開(mm)62(パッド有:55)
MGフック付ノンスリップコンベ
SSPOWER¥759税込¥8351個翌々日出荷スチール製品にピタリと付くマグネットフックです。 握りやすいラバー付ボディです。 ショックアブソーバー付で、引き戻したときの爪を保護します。用途寸法測定にテープ長さ(m)5.5目盛種別片面テープ幅(mm)19寸法(mm×m)テープ:19×5.5ピッチ(mm)目盛:上下段1コーティングテープ保護:樹脂コーティングピッチ455ピッチ:有マグネット有色(本体)オレンジ材質本体:ABS、テープ:SK5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×75×37本体質量(g)225仕様爪カシメ数:3点目盛仕様センチメートルJIS規格規格外爪部マグネット爪
ワイヤーロープカッタ
SSPOWER¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷片手で簡単にワイヤー切断できます。保管時に刃を閉じておけるロック機構付です。切断したワイヤーがばらけにくい抜群の切れ味です。用途ワイヤーの切断作業に。呼び寸法(mm)150切断能力(mm)Φ4バネ有
スターヘックスネジ用レンチ
SSPOWER¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷携帯に便利なホルダ付+ショートタイプです。用途スターヘックスねじの締め付け、ゆるめに。規格T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40セット内容スターヘックスレンチ:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40組数7本
折込み式六角棒レンチセット
SSPOWER¥1,398税込¥1,5381個当日出荷携帯に便利な折込式の六角棒レンチ8本セット品です。用途六角穴付ねじの締め付け、ゆるめに。先端形状六角サイズ(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0セット内容六角棒レンチ:1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0mm組数8本
薄口ソケット用取付ピンセット
SSPOWER¥289~税込¥318~1セット翌々日出荷薄口インパクトレンチソケット用の取付ピンのセットです。ピン穴付きのインパクトレンチに使用すると抜け防止になります。用途薄口インパクトレンチソケット用の交換部品として。
デジタルロードカウンタ
SSPOWER¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷手元で操作できるグリップ部デジタル表示です。測定距離が5個まで記憶できるメモリー機能付です。持ち運びに便利な収納バッグ付です。用途運動会や競技コートの作成、敷地の計測や地図作成に。最大測定距離(m)9999.9セット内容収納バッグ電源単4形乾電池x2(テスト用付属)最小表示0.1m直径(Φcm)ホイール:約15.9測定誤差±1.0%以内ハンドル寸法(mm)二段伸縮式(約710-1100)カウンタデジタル
ワイヤブラシセット5pcs
SSPOWER¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷電気ドリルに取り付けて使用できる5種類ワイヤブラシセットです。用途ペンキはがし、金属類のサビ落としや表面の研磨仕上げ、変形木・木の根などの表面仕上に。セット内容ホイルブラシ75mm・ホイルブラシ50mm・カップブラシ70mm・カップブラシ50mm・筒型ブラシ25mm先端形状ホイル、カップ、筒回転速度(min-1[r.p.m])適正:4500シャンク形状丸シャンク径(mm)6
PC柄ステンワイヤブラシ
SSPOWER¥229税込¥2521本当日出荷手になじみやすい波型グリップです。用途サビ落とし、ペンキ剥がしなどの下地調整に。全長(mm)220ブラシ長(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
サンドブラスタ用研磨材 G #100 ガラスビーズ
SSPOWER(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷サンドブラスタSB-07用の研磨剤です。用途金属面のクリーニング、鏡面磨きに。粒度#100容量(kg)2
サンドブラスタ用研磨材 WA #100 ホワイトアランダム
SSPOWER¥4,398税込¥4,8381本当日出荷サンドブラスタSB-07用の研磨剤です。用途さび、塗装のはがし、下地調整に。粒度#100容量(kg)2
エアハンマ用シートメタルチゼル
SSPOWER¥899税込¥9891個3日以内出荷薄鋼板(0.6mm)の切断に便利です。切粉は下へ排出します。用途エアハンマ用チゼル(シートメタルやボディパネルの切断)として適合機種AH-10.2PA材質本体/機械構造用炭素鋼全長(mm)125本体質量(g)97寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×125×18先端幅(mm)20
エアハンマ用シートメタルチゼル
SSPOWER¥899税込¥9891個3日以内出荷薄鋼板(0.6mm)の切断に便利です。切粉は上へ排出します。用途エアハンマ用チゼル(シートメタルやボディパネルの切断)として適合機種AH-10.2PA材質本体/機械構造用炭素鋼全長(mm)125本体質量(g)99寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×125×25先端幅(mm)20
エアハンマ用フラットチゼル
SSPOWER¥899税込¥9891個3日以内出荷タイルや塗装はがし、モルタルなどのハツリに便利です。溶接個所の剥離にも便利です。用途エアハンマ用チゼル(タイルや塗装はがし、モルタルなどのハツリ)として適合機種AH-10.2PA材質本体/機械構造用炭素鋼全長(mm)125本体質量(g)99寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×125×20先端幅(mm)20