SSPOWER
エアハンマ用ポイントチゼル
コンクリートやモルタルのハツリに便利です。
リベットピンの着脱にも便利です。
用途
エアハンマ用チゼル(コンクリートやモルタルのハツリ)として
適合機種
AH-10.2PA
材質
本体/機械構造用炭素鋼
全長(mm)
125
本体質量(g)
92
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
20×125×20
先端幅(mm)
3.5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76191425
T-PT
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください