3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅広いラインナップ。同一サイズで幅広いアプリケーションに対応できる柔軟性を備えています。 環境に配慮した生分解性オイルの使用。廃棄の際に環境汚染を低減します。 欧州RoHSに準拠しております。 ジャムナット標準装備。すぐに取り付けが可能です。 タンパープルーフ設計。特別な調整なしに繰返し同じ特性が得られます。 ねじで熱の放出。表面積を大きくすることで衝撃吸収時の熱を素早く放出します。 高信頼性と長寿命を実現。長時間安心してご利用できます。 ISO品質基準適合。世界共通モデルを提供します。
材質(本体)アルミニウム合金 構造固定式
1個
5,298 税込5,828
欠品中
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

幅広いラインナップ。同一サイズで幅広いアプリケーションに対応できる柔軟性を備えています。 環境に配慮した生分解性オイルの使用。廃棄の際に環境汚染を低減します。 欧州RoHSに準拠しております。 ジャムナット標準装備。すぐに取り付けが可能です。 タンパープルーフ設計。特別な調整なしに繰返し同じ特性が得られます。 ねじで熱の放出。表面積を大きくすることで衝撃吸収時の熱を素早く放出します。 高信頼性と長寿命を実現。長時間安心してご利用できます。 ISO品質基準適合。世界共通モデルを提供します。
ストローク(mm)12.7 材質(本体)アルミニウム合金 構造固定式 RoHS指令(10物質対応)対応 オリフィス方式多孔オリフィス式
1個
5,298 税込5,828
欠品中
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RoHS指令対応品 調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)
仕様ボタン無し 構造調整式
1個ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

関連カテゴリ