商品豆知識
ワンタッチ3段開閉機構です。軽くプッシュするだけで、風量が3段階順番に調整できます。フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。また、樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
材質ABS
色クールホワイト
ワンタッチ3段階開閉機構で、軽くプッシュするだけで、風量を3段階に調整できます。
フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。
樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
種類角型レジスター
材質ABS
色クールホワイト
KRP150フィルターセット(5枚入)です。
フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策)
水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
※フィルターの汚れは地域によって異なります。
対象換気口はKRP-Aタイプ(KRP-AFH・KRP-ANFH・KRP-ACFH)とKRP-BWタイプ(KRP-BWFH・KRP-BWNFH・KRP-BWCFH)です。
材質不織布
寸法(mm)(換気口)203
ダクト径(Φmm)150
フィルターサイズ(mm)Φ144
捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
F-A-PRG用不織布フィルター(粗塵・花粉対策)5枚セット。
水洗い可能です。
水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
フィルターの汚れは地域によって異なります。
材質不織布
寸法(mm)(換気口)190
ダクト径(Φmm)150
フィルターサイズ(mm)169
捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高密度不織布フィルターにより、外気に含まれている塵やホコリなどの室内への侵入を防ぎます。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質(フィルター部)ポリエステル、(フィルター枠)ポリプロピレン
タイプKRP用
TF-A-KRPはKRPシリーズBWタイプ専用のエアフィルターです。
花粉をはじめ、PM2.5、DEP(ディーゼル排気微粒子)の室内への侵入を防ぎます。
(社)新都市ハウジング協会推奨品です。
材質PP 樹脂
捕集効率(%)約95(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約50%(計数法/試験粉塵0.5μm)]
屋外用排気口スリーブキャップ。
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
室内用換気口角型スリーブキャップ。
フェイス部(PC100BWのみ)と中蓋はマイナスドライバー等で取り外すことができます。
PC-BW は配管カバーに対応しています。
材質ASA樹脂/差込部:PS 樹脂(Φ75)
色クールホワイト
適合パイプ内径(Φmm)75
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
換気口用交換パイプです。
材質SPCC
長さ(mm)250
厚さ(mm)1.6
内径(Φmm)100
表面処理めっき仕上
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
換気口用交換パイプです。
材質SPCC
長さ(mm)200
厚さ(mm)1.6
内径(Φmm)75
表面処理めっき仕上
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
室内用差圧式給気口、壁取付け用になります。
給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。
不織布フィルターにより、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。
水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質ASA樹脂/差圧ダンパー部:SUS 304 0.3t
色クールホワイト
捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)
適合パイプ内径(Φmm)150
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
換気口用交換パイプです。
材質SPCC
長さ(mm)200
厚さ(mm)1.6
内径(Φmm)100
表面処理めっき仕上
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
TF-A-PRPはPRPシリーズAWタイプ専用のエアフィルターです。
フィルターのみの単体販売のため、同タイプと組み合わせてご注文ください。
花粉をはじめ、PM2.5、DEP(ディーゼル排気微粒子)の室内への侵入を防ぎます。
トレフィンは6ヵ月ごとに交換してください。
材質PP 樹脂
捕集効率(%)約95(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約50%(計数法/試験粉塵0.5μm)]
室内用レジスター。
フェイス部中央をプッシュすると段階的に風量調整が行えます。
給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。また、結露水をレジスター内に溜められます。
不織布フィルターにより、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。
水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質ASA樹脂/機構部:ABS樹脂
色クールホワイト
捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)
種類角型レジスター
PRP100フィルターセット(5枚入)です。
フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策)
水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
※フィルターの汚れは地域によって異なります。
対象換気口はPRPシリーズ(PRP-AWFH・PRP-AWSFH・PRP-AWSSFH・PRP-AWLFH)です。
材質不織布
寸法(mm)(換気口)147
ダクト径(Φmm)100
フィルターサイズ(mm)Φ91
捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
換気口用交換パイプです。
材質SPCC
長さ(mm)200
厚さ(mm)1.6
内径(Φmm)152
表面処理めっき仕上
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
PRP150フィルターセット(5枚入)です。
フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策)
水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
※フィルターの汚れは地域によって異なります。
対象換気口はPRPシリーズ(PRP-AWFH・PRP-AWSFH・PRP-AWSSFH・PRP-AWLFH)です。
材質不織布
寸法(mm)(換気口)207
ダクト径(Φmm)150
フィルターサイズ(mm)Φ140
捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
1セット
¥2,888
税込¥3,177
当日出荷
ユニックス製換気口用交換フィルターです。フィルターは地域環境や既設によっても汚れ方が異なります。快適な室内環境の維持にはフィルターのメンテナンスが必要です。清掃については、水洗いが可能です。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
仕様補集効率(質量法/JIS 15種):0.6
材質不織布
寸法(mm)換気口:AWシリーズフラットカバー□ 132 ダクト径:Φ75・Φ100)・AWシリーズガラリカバー□ 141(ダクト径:Φ75/Φ100)・BWシリーズフラットカバー□ 143(ダクト径:Φ100)・BWシリーズガラリカバー□ 141(ダクト径:Φ100)
入数(枚)5
フィルター不織布フィルター(粗塵・花粉対策)
フィルターサイズ(mm)128
互換性フィルターの互換性について(次の物に使用できます。):PRG100BW・PRF100BW・PCG100AW/BW・PCF100AW/BW・PKG100AW/BW・PKF100AW/BW
関連資料※フィルターの説明です(2.07MB)
1箱(5枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
TF-A-PG/PFはPRF-AWタイプ、PRG-AWタイプを除くフラットカバー製品(PDF/PRF/PKF/PCF)、ガラリカバー製品(PDG/PRG/PKG/PCG)に取り付けられます。
トレフィンは6 ヵ月ごとに交換してください。
材質PP 樹脂
捕集効率(%)約90(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約40%(計数法/試験粉塵0.5μm)]
室内用換気口丸型レジスター。防虫網付き。
フェイス中央のツマミを回すとレジスターが開閉できます。
材質SUS304
種類丸型レジスター
表面処理電解研磨
メッシュ(防虫網)16メッシュ
脱着式SUS網10メッシュ(2.5mm□)。
用途屋外用ステンレス換気扇用フード
材質SUS304
表面処理研磨仕上
室内用換気口レジスター。
遮音シート付きです。
フェイス部中央をプッシュすると段階的に風量調整が行えます。
遮音シートによってレジスタ―閉時に遮音性能を発揮します。
防音フードを併用していただくと、より効果的に遮音性能を発揮します。
材質ASA樹脂
色クールホワイト
種類角型レジスター
外気に含まれている塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。
材質ABS樹脂(帯電防止剤配合)
付属品断熱シート、製品固定プレート
色クールホワイト
捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)
適合パイプ内径(Φmm)150
1台
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
UKD-B専用フィルターセット(5枚入)です。
フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策)
水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
※フィルターの汚れは地域によって異なります。
材質不織布
寸法(mm)(換気口)275.5×215
ダクト径(Φmm)150/175
フィルターサイズ(mm)598×48
捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
脱着式SUS網10メッシュ(2.5mm□)。防火ダンパー付き(72℃)。
用途屋外用ステンレス換気扇用フード
材質SUS304 1.5t
表面処理研磨仕上
室内側の開口部に塩ビパイプが挿入できる構造のため、長さ調整が容易となり施工性が向上します。
材質ABS
色グレー
室内用換気口丸型レジスター。
防虫網、防火ダンパー付き。
フェイス中央のツマミを回すとレジスターが開閉できます。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t
種類丸型レジスター
温度(℃)72
表面処理電解研磨
室内天井取付け用換気口グリルです。
エアコンなどに用いられるメッシュフィルターにより、虫や粗塵などの室内への侵入を防ぎます。
水洗いができるので、定期的な清掃で継続的にご使用いただけます。
材質ASA樹脂/ベース部:PS 樹脂
色クールホワイト(フェイス部)
種類角型ガラリ
屋外用換気口丸型パイプフード。
防虫網、防火ダンパー(後面ヒューズ)付です。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
メッシュ(防虫網)10メッシュ
温度(℃)72
防火ダンパー付き換気口用品。
ダクト挿入用です。
防火ダンパーの材質がSPCC材から、耐食性の高いSUS材に仕様変更しました。
材質SUS304 1.5t
屋外用換気口角型パイプフード。
材質SUS304
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
屋外用換気口パイプフード。防虫網付き。
材質SUS304
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
メッシュ10メッシュ
換気口用交換パイプです。
材質SPCC
長さ(mm)300
厚さ(mm)1.6
内径(Φmm)75
表面処理めっき仕上
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
屋外用換気口丸型パイプフード。防虫網付き。
材質SUS304
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
メッシュ(防虫網)10メッシュ
屋外用換気口パイプフード。
防虫網、防火ダンパー付き。
材質SUS304
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
メッシュ10メッシュ
温度(℃)72
メッシュ付き給気専用防音フード。
・防音性能
Φ150はサッシ遮音性能T-1等級、Φ100はT-2等級に相当します。
材質SUS304/吸音材:繊維素材
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
メッシュ10メッシュ
圧損係数(給気)38.78
適合パイプ内径(Φmm)100
相当隙間面積αA(cm2)12.8
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
換気口用交換パイプです。
材質SPCC
長さ(mm)250
厚さ(mm)1.6
内径(Φmm)152
表面処理めっき仕上
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
防火ダンパー付き角型防音カバー。
ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材
温度(℃)72
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
関連キーワード
1
2
3
次へ