絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
108件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーストリッパーIV 8.0・14 ミノル工業ワイヤーストリッパーIV 8.0・14ミノル工業
5,898税込6,488
1個
翌日出荷
切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ本体に100%新塊材料を使用刃物用特殊鋼を採用適正な焼入処理が施されています丈夫で長持切れ味抜群
仕様IV用(エコ電線対応)適合0適合機種0性能適合サイズ(mm2)寸法(mm)0全長(mm)180質量(g)360穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
ワイヤーストリッパー VA 3心用 ミノル工業ワイヤーストリッパー VA 3心用ミノル工業
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ本体に100%新塊材料を使用刃物用特殊鋼を採用適正な焼入処理が施されています丈夫で長持切れ味抜群
仕様VA3心用適合0適合機種0寸法(mm)0全長(mm)180質量(g)360穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ1.6mm×3心・2.0mm×3心(VA線用)穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
ワイヤーストリッパー 同軸 ミノル工業ワイヤーストリッパー 同軸ミノル工業
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ本体に100%新塊材料を使用刃物用特殊鋼を採用適正な焼入処理が施されています丈夫で長持切れ味抜群
仕様同軸用適合3C2V・5C2V S5C-FB(同軸用)適合機種0寸法(mm)0全長(mm)180質量(g)360穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
軽天工具 (Mバーパンチャー)22 ミノル工業軽天工具 (Mバーパンチャー)22ミノル工業
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
既設のMバー(CW-19)にΦ22の穴あけに(特許取得)ブッシングのはめ込みがOK
全長(mm)580質量(g)2500穴あけ能力Φ22穴あけ可能板厚(mm)0.8
軽天工具 (レースウェイパンチャー) ミノル工業軽天工具 (レースウェイパンチャー)ミノル工業
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
作業効率を大幅にUP!!既設のレースウェイ(DP1DP2)・Mバー(CW-19)にΦ10.5の穴あけが可能(特許取得)
全長(mm)580質量(g)2500穴あけ能力Φ10.5穴あけ可能板厚(mm)1.6
軽天工具 (全ネジカッター&パンチャー) ミノル工業軽天工具 (全ネジカッター&パンチャー)ミノル工業
51,980税込57,178
1台
6日以内出荷
レースウェイ、サスウエイ、ダクトの穴あけとW3/8全ネジ(軟鋼)の切断が一台2役!!
適合機種0全長(mm)605質量(g)7600適合サイズ0替刃仕様0
軽天工具 (角スタッド・ランナー切断機) ミノル工業軽天工具 (角スタッド・ランナー切断機)ミノル工業
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
角スタッド・ランナーを一刀両断病院などの改装改築現場で騒音が出せない所におすすめ(特許取得)
寸法(mm)【角スタッド】100×45・65×45【ランナー】102×35・67×35全長(mm)645質量(g)8300
軽天工具 (Mバー&Cカッター) ミノル工業軽天工具 (Mバー&Cカッター)ミノル工業
36,980税込40,678
1台
6日以内出荷
一台2役据え置き型で切りやすい。病院などの改装改築現場で騒音が出せない所におすすめ。
全長(mm)600質量(g)6300切断寸法(mm)CS-19・CW-19 CC-19(C-38) 板厚1.2以下
絶縁ケーブルカッター(銅線)150 ミノル工業絶縁ケーブルカッター(銅線)150ミノル工業
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
耐電50000VG-FRP樹脂ハンドルで軽く、衝撃にも強い【感電事故防止】刃・ボルト(刃とハンドルの固定)以外に金属を使用していないためピンホール、キズなどによる感電事故の心配がありません【抜群の絶縁性】ガラス繊維入り特殊プラスチック樹脂FRPをハンドルに使用(耐電圧50000V)
用途銅線専用適合0適合機種0性能IV150mm2、VVR22mm2×3心、CV100mm2、CVT22mm2寸法(mm)0全長(mm)460質量(g)980穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
ケーブルカッター(銅線)150 ミノル工業ケーブルカッター(銅線)150ミノル工業
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
三角切断法の改良で素晴らしい切れ味
用途銅線専用適合0適合機種0性能IV150mm2、VVR22mm2×3心、CV100mm2、CVT22mm2寸法(mm)0全長(mm)455質量(g)1100穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
ワイヤー&ケーブルカッター 14 ミノル工業ワイヤー&ケーブルカッター 14ミノル工業
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
電線・ワイヤーロープ・鉄筋・軟鋼線も切断できる!!
性能IV150mm2、鉄筋Φ9mm、ワイヤーロープΦ14mm全長(mm)600質量(g)1800
ケーブルカッター(銅線)38 ミノル工業ケーブルカッター(銅線)38ミノル工業
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
人間工学を駆使驚異の切れ味ハンドル荷重をメーカー比40%軽減(特許取得)軽く、片手で作業ができ、ケーブルの切断面を変形させず、きれいに切れます刃物炭素工具鋼を精密鍛造。最適硬度に熱処理が施されており、すばらしい切れ味が持続します
用途銅線専用適合0適合機種0性能IV・CV38mm2、VVF2.0mm×3心寸法(mm)0全長(mm)160質量(g)155穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
絶縁ケーブルカッター(銅線)250 ミノル工業絶縁ケーブルカッター(銅線)250ミノル工業
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
耐電50000VG-FRP樹脂ハンドルで軽く、衝撃にも強い【感電事故防止】刃・ボルト(刃とハンドルの固定)以外に金属を使用していないためピンホール、キズなどによる感電事故の心配がありません【抜群の絶縁性】ガラス繊維入り特殊プラスチック樹脂FRPをハンドルに使用(耐電圧50000V)
用途銅線専用適合0適合機種0性能IV250mm2、VVR60mm2×3心、CV200mm2、CVT60mm2寸法(mm)0全長(mm)615質量(g)1500穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
ケーブルカッター(銅線)500 ミノル工業ケーブルカッター(銅線)500ミノル工業
26,980税込29,678
1個
翌日出荷
三角切断法の改良で素晴らしい切れ味
用途銅線専用適合0適合機種0性能IV500mm2、VVR100mm2×3心、CV400mm2、CVT100mm2寸法(mm)0全長(mm)800質量(g)2930穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
ワイヤー&ケーブルカッター 10 ミノル工業ワイヤー&ケーブルカッター 10ミノル工業
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
電線・ワイヤーロープ・鉄筋・軟鋼線も切断できる!!
性能IV100mm2、鉄筋Φ7mm、ワイヤーロープΦ10mm全長(mm)445質量(g)1100
ケーブルカッター(銅線)325 ミノル工業ケーブルカッター(銅線)325ミノル工業
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
テコ→倍力→テコのオートギアシフト機構によりハンドル荷重が約2分の1に!!
用途銅線専用適合0適合機種0性能IV400mm2、VVR60mm2×3心、CV400mm2、CVT60mm2全長(mm):605寸法(mm)0全長(mm)605質量(g)2230穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
ワイヤーロープカッター 6 ミノル工業ワイヤーロープカッター 6ミノル工業
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
ステンレスワイヤーOK!!倍力機構でラクラク切断(特許取得)
性能ワイヤーロープΦ6mm、ステンレスワイヤーロープΦ6mm。軟鋼棒Φ5mm全長(mm)233質量(g)370
ワイヤーロープカッター 16 ミノル工業ワイヤーロープカッター 16ミノル工業
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
ピアノ線・メッセンジャーワイヤー2種から電線まで幅広い切断能力カッターの羽部はハイカーボンスチールを母材にし、刃先にハイスピード鋼9種(SKH55)を複合させHRC65の硬度に熱処理加工
性能ピアノ線Φ4.5mm、亜鉛めっき鋼より線Φ8mm、鉄筋Φ11mm、ワイヤーロープΦ16mm、IV150mm2全長(mm)585質量(g)2250
鋼線カッター(ハードクリッパ)10 ミノル工業鋼線カッター(ハードクリッパ)10ミノル工業
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
鋼線もOK !!スパッと切断スベリ止めギザ刃付Xシリーズツインカム・オート偏心機構を採用(特許取得)
性能軟鋼線HRB80以下Φ10mm、軟鋼線HRC40以下Φ8mm全長(mm)460質量(g)1770
鋼線カッター(ハードカッター)5 ミノル工業鋼線カッター(ハードカッター)5ミノル工業
8,298税込9,128
1個
6日以内出荷
鋼線の切断OK!!Xシリーズツインカム・オート偏心機構を採用(特許取得)スベリ止めギザ刃付
適合0適合機種0性能軟鋼線HRB80以下Φ5mm、硬鋼線HRC48以下Φ3.2mm寸法(mm)0全長(mm)240質量(g)400穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
鋼線カッター(ハードクリッパ)11 ミノル工業鋼線カッター(ハードクリッパ)11ミノル工業
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
鋼線もOK !!スパッと切断スベリ止めギザ刃付Xシリーズツインカム・オート偏心機構を採用(特許取得)
性能軟鋼線HRB80以下Φ11mm、軟鋼線HRC40以下Φ9mm全長(mm)630質量(g)2600
ワイヤーロープカッター 12 ミノル工業ワイヤーロープカッター 12ミノル工業
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
ステンレスワイヤーOK!!Xシリーズツインカム・オート偏心機構(特許取得)
性能ワイヤーロープΦ12mm、ステンレスワイヤーロープΦ10mm、軟鋼線Φ8mm全長(mm)614質量(g)2460
軽天工具 (ダウンライトMバーカッター) ミノル工業軽天工具 (ダウンライトMバーカッター)ミノル工業
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
Φ50Φ100用難局打開小径のダウンライトもΦ20のすき間でOKヘッドが360°回転
全長(mm)500質量(g)1100切断寸法(mm)CS-19 CW-19 厚さ0.5
軽天工具 (ダウンライトMバーカッター) ミノル工業軽天工具 (ダウンライトMバーカッター)ミノル工業
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
面倒な施工の手間を解消作業時間を大幅に短縮Φ125Φ150用作業時間を大幅に短縮送り切りすればΦ180Φ200も可能
全長(mm)650質量(g)2545切断寸法(mm)CW-19 厚さ0.5
軽天工具 (Cチャンカッター) ミノル工業軽天工具 (Cチャンカッター)ミノル工業
21,980税込24,178
1個
翌日出荷
切れ味抜群!!ツインカム・オート偏心機構採用 一発切断軽量・小型(特許取得)
全長(mm)500質量(g)1690切断寸法(mm)【Cチャン】CC-19(C-38) 板厚1.2以下
VAペンチSuper(銅線)38 ミノル工業VAペンチSuper(銅線)38ミノル工業
4,498税込4,948
1個
翌日出荷
楽々片手で切断支点軸のオート可動により、切断ハンドル荷重が激減炭素鋼を精密鍛造、最適硬度に熱処理が施されています
用途銅線専用適合0適合機種0性能IV:38mm2、VVF、2.6mm×3心寸法(mm)0全長(mm)212質量(g)315穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
全ネジカッター&パンチャー替刃 10.5 ミノル工業全ネジカッター&パンチャー替刃 10.5ミノル工業
6,798税込7,478
1個
6日以内出荷
MCP-3810用Φ10.5SUSパンチセット
適合機種MCP-3810替刃仕様Φ10.5SUS(ステンレス用)
全ネジカッター&パンチャー替刃 13 ミノル工業全ネジカッター&パンチャー替刃 13ミノル工業
6,798税込7,478
1個
6日以内出荷
MCP-3810用Φ13SUSパンチセット
適合機種MCP-3810替刃仕様Φ13SUS(ステンレス用)
レースウェイパンチャー替刃 10.5 ミノル工業レースウェイパンチャー替刃 10.5ミノル工業
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
MPC-610用Φ10.5パンチセット
適合機種MPC-610、MPC-622、MCP-3810替刃仕様Φ10.5
Mバーパンチャー替刃 22 ミノル工業Mバーパンチャー替刃 22ミノル工業
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
MPC-622用Φ22パンチセット
適合機種MPC-610、MPC-622、MCP-3810替刃仕様Φ22
全ネジカッター&パンチャー替刃 ミノル工業全ネジカッター&パンチャー替刃ミノル工業
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
MCP-3810用W3/8全ネジカッター
仕様W3/8(軟鋼用)適合0適合機種MCP-3810寸法(mm)0穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
全ネジレンチ 3・4分兼用 ミノル工業全ネジレンチ 3・4分兼用ミノル工業
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
軽天・ケーブルラック・配線など全ネジ吊りボルトの締め付け作業に抜群の威力を発揮!!着脱がワンタッチ
仕様全ネジボルトW3/8・W1/2兼用全長(mm)148質量(g)235
小型ロープリール用専用替リール ミノル工業小型ロープリール用専用替リールミノル工業
21,900税込24,090
1台
6日以内出荷
リール側面がファイバーレーザー加工で丈夫なリール
寸法(mm)【リール】Φ465×240質量(kg)4
ハンガーけん引ロープ ミノル工業ハンガーけん引ロープミノル工業
47,980税込52,778
1巻
6日以内出荷
低摩擦ポリエチレン被覆で摩擦が少なく、ケーブルを電柱間のらせんハンガー内に延線作業をするためのけん引ロープです低摩擦樹脂で被覆することで通線や牽引を行う際、滑りがよくなり作業性も大幅に改善
仕様両端アイ加工
スーパーけん引ロープ ミノル工業スーパーけん引ロープミノル工業
159,800税込175,780
1巻
5日以内出荷
アラミド繊維ロープの中でも特に優れた耐久性と強度を有し、さらに摩耗、引張り疲労に強く、光ケーブルなどケーブルの布設用けん引ロープとして安全かつ、効率よく作業ができますワイヤーロープと同様で、ナイロンロープの約2.5倍ワイヤーロープの約1/4の軽さ、しかもブレード構造でロープの回転はありません引張り疲労に強い耐候性、耐食性が強い電気絶縁性がよい耐薬品性がよい
仕様両端アイ加工
超高分子量ポリエチレンロープ ミノル工業超高分子量ポリエチレンロープミノル工業
69,980税込76,978
1巻
6日以内出荷
引張強度はワイヤーロープ(6×24G/O)の約1.2倍高強度の為、ナイロン・テトロン・テトロンクロスロープに比べ大幅な小径化、軽量化、省スペースが可能ワイヤーロープ(6×24G/O)の約1/4以下の軽さ、しかも左右対称の組構造の為、非自転性を有します繰返しの緊張・弛緩運動や曲げ疲労に優れた耐性摩擦に極めて強く、自己潤滑性に優れている為ロープの送り出しや回収がスムーズ耐候性・耐薬品性が良好ブレード構造(二重)ではない為、ロープ本体の状態を直接確認できます超高分子量ポリエチレン繊維中心部分には形状保持(崩れ防止)の為のロープ入り
仕様両端アイ加工
絶縁ケーブルグリップ中間(筒) ミノル工業絶縁ケーブルグリップ中間(筒)ミノル工業
22,980税込25,278
1本
11日以内出荷
絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用中間引タイプ(筒抜けタイプ)軽量でしかも強くケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。活線付近での配線作業の安全確保が図れます。先端が解放されているのでケーブルの先端部より挿入し途中(中間)の適当な場所に装着できます。
材質(ワイヤー部)アラミド繊維(ケブラー)
ケーブルグリップ(入替) ミノル工業ケーブルグリップ(入替)ミノル工業
18,980税込20,878
1本
11日以内出荷
スッポ抜けない安全グリップ!電線をしっかりつかんで安全グリップ入替用グリップ(二重編)連結用グリップで筒状に編んであります。古いケーブルと新しいケーブルの入替に使うと便利です。
用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:銅
絶縁ケーブルグリップ ミノル工業絶縁ケーブルグリップミノル工業
22,980税込25,278
1本
11日以内出荷
絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用スタンダードタイプ軽量でしかも強くケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。活線付近での配線作業の安全確保が図れます。
材質(ワイヤー部)アラミド繊維(ケブラー)
絶縁ケーブルグリップ中間(編込) ミノル工業絶縁ケーブルグリップ中間(編込)ミノル工業
22,980税込25,278
1本
11日以内出荷
絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用中間引タイプ(編み込みタイプ)軽量でしかも強くケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。活線付近での配線作業の安全確保が図れます。長尺ケーブルの途中で装着することができます。
材質(ワイヤー部)アラミド繊維(ケブラー)