絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

MARVEL R&D(ミノル工業)

MARVEL R&D(ミノル工業)のページです。MARVEL R&D(ミノル工業)は、物流/保管/梱包用品/テープ、作業工具/電動・空圧工具、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在87件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リードヘッドコネクター(補修用) MARVEL R&D(ミノル工業)

    リードヘッドコネクター(補修用)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スーパーイエロー補修用リードヘッドコネクター
  • 圧着工具(裸端子) MARVEL R&D(ミノル工業)

    圧着工具(裸端子)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    裸圧着端子・スリーブ用圧着工具。量・コンパクト、さらに圧着荷重も軽減。圧着作業が楽々簡単。ハンドルの開放時の開き幅が約20%(メーカー比)狭く、握りやすい。新JIS規格。圧着マーク。軽量。ミニ。端子仮押え。
    全長(mm)167質量(g)235適合端子1.25・2(mm2)
  • ミラクルテープ(自己融着テープ) MARVEL R&D(ミノル工業)

    ミラクルテープ(自己融着テープ)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    自己融着テープ電気・水道工事・応急補修に。(耐候・耐水・耐圧・耐油・耐火・耐薬品・絶縁・高気密)。世界で最も過酷な米軍規格に合格。耐水性があるだけでなく、耐油性もあります。塩水に対しても耐性があり水中でも使用可能です。仕上げの塩ビテープを巻く必要がありません。柔軟性・伸縮性にすぐれ、様々な異形にも密着。粘着材を使用していないためベトつきません。食品衛生規格も取得済みなので水道管の補修にも使用可能
    用途電気の絶縁用・電線の結束などに。水漏れ・エア漏れなどの応急処置に。ケーブルの末端部や接続部、コネクターの絶縁に。ビニールテープ・熱収縮チューブの代わりに。車のメンテナンスに。つり・スポーツ用具のグリップに厚さ(mm)0.5長さ(m)10使用温度範囲(℃)-54~260使用率(%)非誘電:0.295強さ絶縁破壊:38(kV/mm)耐電圧(kV)8
  • ケーブルグリップ MARVEL R&D(ミノル工業)

    ケーブルグリップ

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    4,398税込4,838
    1本
    翌日出荷から11日以内出荷
    スッポ抜けない安全グリップ!。ケーブル等の先端に装着してけん引、吊り止めに使用します。
    用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:アルミ
  • ワイヤーヘッド MARVEL R&D(ミノル工業)

    ワイヤーヘッド

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷
    ジョイントラインの先端に取り付けて電線を引き込む。
    サイズスルーラインジョイントねじ径M4P0.7
  • 補修スリーブ MARVEL R&D(ミノル工業)

    補修スリーブ

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スーパーイエロー補修用スリーブ(ロッド中間用)
  • スーパーイエロー(ロッド) E-4106 MARVEL R&D(ミノル工業)

    スーパーイエロー(ロッド) E-4106

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷
    スーパーイエロー E-4106R ロッドのみ。
    長さ(m)30線径(mm)2.5×4.0
  • 通線用ワイヤー(ツイスト単線 緑橙) MARVEL R&D(ミノル工業)

    通線用ワイヤー(ツイスト単線 緑橙)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    5,998税込6,598
    1本
    6日以内出荷
    究極のよび線。狭い隙間、追加配線に威力を発揮
    形状三角形状単線(樹脂製)
  • 圧着工具(裸端子) MARVEL R&D(ミノル工業)

    圧着工具(裸端子)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    6,498税込7,148
    1個
    翌日出荷
    小型軽量で簡単圧着 裸圧着端子・スリーブ用。_x000D_。ミニスリム。_x000D_。軽量。_x000D_。端子仮押え。
    全長(mm)173質量(g)240適合サイズ(mm2)0.3/0.5/1.25/2
  • スーパーイエロー(ロッド) E-4107 MARVEL R&D(ミノル工業)

    スーパーイエロー(ロッド) E-4107

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷
    スーパーイエロー E-4107R ロッドのみ。
    長さ(m)50線径(mm)2.5×4.0
  • ケーブルグリップSUS中間(編込) MARVEL R&D(ミノル工業)

    ケーブルグリップSUS中間(編込)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷
    スッポ抜けない!電線をしっかりつかんで安全グリップ 中間引き編込みステンレスタイプ。
  • ロープ用フック(より戻し付き) MARVEL R&D(ミノル工業)

    ロープ用フック(より戻し付き)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    スーパーイエロー部品。_x000D_。ロープのねじれ防止に。_x000D_。Φ12mmロープまで対応。
    ねじ径M10寸法A(mm)35寸法D(Φmm)12寸法B(mm)30寸法C(Φmm)18開口部(mm)12(最大)
  • よりもどし(電設用スイベル) MARVEL R&D(ミノル工業)

    よりもどし(電設用スイベル)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    5,898税込6,488
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    各種電線ケーブルのネジレ防止に
  • ケーブルグリップ中間(編込) MARVEL R&D(ミノル工業)

    ケーブルグリップ中間(編込)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    6,598税込7,258
    1本
    翌日出荷から11日以内出荷
    スッポ抜けない安全グリップ!。長尺ケーブルの途中で装着することができます。使用する時は縫い合わせ、ワイヤーで割れている部分を綴じるよう縫い合わせます。
    用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:アルミ
  • 先端誘導金具 MARVEL R&D(ミノル工業)

    先端誘導金具

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スーパーイエロー用先端誘導金具
  • 連結迎え金具 MARVEL R&D(ミノル工業)

    連結迎え金具

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スーパーイエロー用連結迎え金具
  • リードヘッド(補修用) MARVEL R&D(ミノル工業)

    リードヘッド(補修用)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    369税込406
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    スーパーイエロー補修用リードヘッド
  • ガイドローラー MARVEL R&D(ミノル工業)

    ガイドローラー

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スーパーイエロー用ガイド口ローラー
  • 台車ドラムコロ MARVEL R&D(ミノル工業)

    台車ドラムコロ

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    台車とドラムローラーの兼用タイプ。裏返せば台車に早変わり。台車フレームがスライドして大きな荷物にも対応!
    付属品ロープ(Φ8mm×1m)軸径(Φmm)34寸法(mm)[台車]最小:450×450×135、最大:635×450×135質量(kg)12.6ローラーサイズ(mm)450×450×280(中心棒を立てた状態)車軸径(mm)Φ75ドラム径(mm)Φ600~Φ900破断荷重(kN[kgf])ドラムローラー:1.9[200]、台車:2.9[300]
  • 通線用ワイヤー(3本撚り線 青) MARVEL R&D(ミノル工業)

    通線用ワイヤー(3本撚り線 青)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    7,998税込8,798
    1本
    6日以内出荷
    スリムヘッドで狭いスキ間も滑らか通線。カーブやコーナーの多い配線作業でスピードアップ。細いラインと太いラインを撚り合わせる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3。ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク。摩擦抵抗1/3で配線作業をスピードUP!!
    形状3本より線(Φ2.6mm×1本、Φ2.4mm×2本)使用安全耐荷重(kN)ガイドワイヤー付リードヘッド:784(80kgf)、リードヘッド:980(100kgf)線径(mm)Φ5.4
  • ローププーラー MARVEL R&D(ミノル工業)

    ローププーラー

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    通線・引張作業・植木の枝曲げに大活躍。
    用途通線作業に。張線作業に。家屋の建起しに
  • マルチペンチ(VAストリッパー) MARVEL R&D(ミノル工業)

    マルチペンチ(VAストリッパー)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    7,798税込8,578
    1個
    翌日出荷
    3つの作業がこれ1丁でOK!
    全長(mm)220質量(g)245
  • SHランナー(ロッド) E-4195 MARVEL R&D(ミノル工業)

    SHランナー(ロッド) E-4195

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    63,980税込70,378
    1本
    5日以内出荷
    SHランナー E-4195R ロッドのみ。
    長さ(m)70線径(mm)5.0×8.0
  • バケットランナー(ロッド) E-4197 MARVEL R&D(ミノル工業)

    バケットランナー(ロッド) E-4197

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    50,980税込56,078
    1本
    5日以内出荷
    スーパーイエロー E-4197R ロッドのみ。
    長さ(m)60線径(Φmm)6.5
  • スーパーイエロー(ロッド) E-4133 MARVEL R&D(ミノル工業)

    スーパーイエロー(ロッド) E-4133

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    329,800税込362,780
    1本
    5日以内出荷
    スーパーイエロー E-4133R ロッドのみ。
    長さ(m)300線径(Φmm)9
  • スーパーイエロー(ロッド) E-4141 MARVEL R&D(ミノル工業)

    スーパーイエロー(ロッド) E-4141

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    129,800税込142,780
    1本
    5日以内出荷
    スーパーイエロー E-4141R ロッドのみ。
    長さ(m)100線径(Φmm)11
  • スーパーイエロー(ロッド) E-4102 MARVEL R&D(ミノル工業)

    スーパーイエロー(ロッド) E-4102

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷
    スーパーイエロー E-4102R ロッドのみ。
    長さ(m)50線径(Φmm)4.5
  • スーパーイエロー(ロッド) E-4132 MARVEL R&D(ミノル工業)

    スーパーイエロー(ロッド) E-4132

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    219,800税込241,780
    1本
    5日以内出荷
    スーパーイエロー E-4132R ロッドのみ。
    長さ(m)200線径(Φmm)9
  • スーパーイエロー(ロッド) E-4123 MARVEL R&D(ミノル工業)

    スーパーイエロー(ロッド) E-4123

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    99,980税込109,978
    1本
    5日以内出荷
    スーパーイエロー E-4123R ロッドのみ。
    長さ(m)150線径(Φmm)6.5
  • スーパーイエロー(ロッド) E-4126 MARVEL R&D(ミノル工業)

    スーパーイエロー(ロッド) E-4126

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    13,980税込15,378
    1本
    5日以内出荷
    スーパーイエロー E-4126R ロッドのみ。
    長さ(m)30線径(mm)3.6×7.5
  • スーパーイエロー(ロッド) E-4122 MARVEL R&D(ミノル工業)

    スーパーイエロー(ロッド) E-4122

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    72,980税込80,278
    1本
    5日以内出荷
    スーパーイエロー E-4122R ロッドのみ。
    長さ(m)100線径(Φmm)6.5
  • スーパーイエロー(ロッド) E-4142 MARVEL R&D(ミノル工業)

    スーパーイエロー(ロッド) E-4142

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    249,800税込274,780
    1本
    5日以内出荷
    スーパーイエロー E-4142R ロッドのみ。
    長さ(m)200線径(Φmm)11
  • スーパーイエロー(ロッド) E-4121 MARVEL R&D(ミノル工業)

    スーパーイエロー(ロッド) E-4121

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    40,980税込45,078
    1本
    5日以内出荷
    スーパーイエロー E-4121R ロッドのみ。
    長さ(m)50線径(Φmm)6.5
  • ケーブルグリップ中間(編込)8-13 MARVEL R&D(ミノル工業)

    ケーブルグリップ中間(編込)8-13

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    9,898税込10,888
    1本
    5日以内出荷
    スッポ抜けない!電線をしっかりつかんで安全グリップ 中間引き編込みタイプ。
    仕様使用安全荷重(kgf):153適合径(Φmm)8~13
  • ケーブルグリップ中間(編込)13-18 MARVEL R&D(ミノル工業)

    ケーブルグリップ中間(編込)13-18

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    9,898税込10,888
    1本
    5日以内出荷
    スッポ抜けない!電線をしっかりつかんで安全グリップ 中間引き編込みタイプ。
    仕様使用安全荷重(kgf):235適合径(Φmm)13~18
  • ケーブルグリップ中間(筒)13-18 MARVEL R&D(ミノル工業)

    ケーブルグリップ中間(筒)13-18

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    9,898税込10,888
    1本
    5日以内出荷
    スッポ抜けない!電線をしっかりつかんで安全グリップ 中間引き筒抜けタイプ。
    仕様使用安全荷重(kgf):235適合径(Φmm)13~18
  • ケーブルグリップSUS中間(筒) MARVEL R&D(ミノル工業)

    ケーブルグリップSUS中間(筒)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷
    スッポ抜けない!電線をしっかりつかんで安全グリップ 中間引き筒抜けステンレスタイプ。
  • ケーブルグリップ中間(筒)8-13 MARVEL R&D(ミノル工業)

    ケーブルグリップ中間(筒)8-13

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    9,898税込10,888
    1本
    5日以内出荷
    スッポ抜けない!電線をしっかりつかんで安全グリップ 中間引き筒抜けタイプ。
    仕様使用安全荷重(kgf):153適合径(Φmm)8~13
  • スーパーイエロー(ロッド) E-4143 MARVEL R&D(ミノル工業)

    スーパーイエロー(ロッド) E-4143

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    359,800税込395,780
    1本
    5日以内出荷
    スーパーイエロー E-4143R ロッドのみ。
    長さ(m)300線径(Φmm)11
  • スーパーイエロー(ロッド) E-4101 MARVEL R&D(ミノル工業)

    スーパーイエロー(ロッド) E-4101

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷
    スーパーイエロー E-4101R ロッドのみ。
    長さ(m)30線径(Φmm)4.5