59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入線・通線用ワイヤー栄光色採用、明るい気分で作業も楽々!!
形状三角形状単線(樹脂製)
1本
5,198 税込5,718
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

究極のよび線。狭い隙間、追加配線に威力を発揮
形状三角形状単線(樹脂製)
1本
5,698 税込6,268
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

短絡防止に!!。【安全性】絶縁体リードヘッドにより短絡(ショート)する心配がない。黄色をより合わせているので暗い所でもよく識別できる。【便利】作業現場によりリードヘッドの使い分けが可能。【作業性】摩擦抵抗は1/3、通線作業をスピードアップ
形状3本より線(Φ3mm×1本、Φ2.6mm×2本) 使用安全耐荷重(kN)絶縁体部:1.4(142kgf)、ワイヤー部:3.4(346kgf) 線径(mm)Φ6.2
1本
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムヘッドで狭いスキ間も滑らか通線。カーブやコーナーの多い配線作業でスピードアップ。細いラインと太いラインを撚り合わせる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3。ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク。摩擦抵抗1/3で配線作業をスピードUP!!
形状3本より線(Φ2.6mm×1本、Φ2.4mm×2本) 使用安全耐荷重(kN)ガイドワイヤー付リードヘッド:784(80kgf)、リードヘッド:980(100kgf) 線径(mm)Φ5.4
1本
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腰が強く、通線作業の定番品!。細いラインと太いラインを撚り合わせる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3。ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク。摩擦抵抗1/3で配線作業をスピードUP!!
形状3本より線(Φ3mm×1本、Φ2.6mm×2本) 使用安全耐荷重(kN)3.4(346kgf) 線径(mm)Φ6.2
1本
7,698 税込8,468
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

摩擦抵抗をさらに低減。三角形の頂点ですべるように通線
形状3本より線(三角3mm×1本、Φ2.4mm×2本) 長さ(m)30 使用安全耐荷重(kN)ガイドワイヤー付リードヘッド:3.1(316kgf)、リードヘッド:3.4(346kgf) 線径(mm)Φ5.9
1本
7,998 税込8,798
6日以内出荷

直進やカーブも難なくクリア。樹脂製で安全性が高く、スチール、ワイヤーロープに比べ非常に軽く取り扱いが容易です。ガイドワイヤー付きリードヘッドにより曲がりも軽々通過します
形状3本より線(Φ2.6mm×3本) 使用安全耐荷重(kN)2.9(295kgf) 線径(mm)Φ5.7
1本
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

入線作業の能率がさらにUP?。メーター相当目盛付きなので一度の通線でケーブルの長さも分かります。入線作業時間が大幅に節約されます
形状3本より線(Φ2.6mm×3本) 長さ(m)30 線径(Φmm)5.7(Φ2.6mm×3本) 使用安全耐荷重(kN)2.9(295kgf)
1本
8,398 税込9,238
6日以内出荷

入線・通線用ワイヤー細くて腰が強くFRPロットで直進性抜群。
材質グラスファイバー製・被覆PE樹脂製 ねじ径M5P0.8 組数3本 直径(mm)安全曲げ:330 線径(mm)Φ4.0
1式
9,598 税込10,558
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スッポ抜けない安全グリップ!。電線をしっかりつかんで安全グリップ入替用グリップ(二重編)。連結用グリップで筒状に編んであります。古いケーブルと新しいケーブルの入替に使うと便利です。
用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに 材質ロック部:銅
1本
18,980 税込20,878
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用スタンダードタイプ。軽量でしかも強くケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。活線付近での配線作業の安全確保が図れます。
材質(ワイヤー部)アラミド繊維(ケブラー)
1本
23,980 税込26,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スッポ抜けない安全グリップ!。ケーブル等の先端に装着してけん引、吊り止めに使用します。
用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに 材質ロック部:アルミ
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

入線・通線用ワイヤー様々な作業現場に柔軟対応腰は強い。
材質グラスファイバー製・被覆AAS樹脂製 ねじ径M7 P1.0 組数5本 直径(mm)安全曲げ:500 線径(mm)Φ6.5
1式
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入線・通線用ワイヤー少し太めで腰が強くFRPロットで直進性抜群。
材質グラスファイバー製・被覆PE樹脂製 ねじ径M5P0.8 組数5本 直径(mm)安全曲げ:450 線径(mm)Φ5.5
1式
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミノル工業大型CD管リール
フレームが延びて、長尺も大型CD(FEP)管もきれいに納まる。シンプル設計で強度抜群。あらゆるCD管サイズをセット可能。CD管サイズに合わせて、フレームをスライドさせ、内径を調整できます。収納時は支柱をはずして、コンパクトに収まり、場所を取りません。
質量(kg)27.3 全高(mm)200(支柱なし) 収納寸法(m)Φ30×300、Φ50×200、Φ80×100 収納時寸法(mm)1180×1180 最大外径(mm)Φ2000
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷

ミノル工業ワイヤーヘッド
ジョイントラインの先端に取り付けて電線を引き込む。
サイズスルーラインジョイント ねじ径M4P0.7
1本
1,298 税込1,428
7日以内出荷

入線・通線用ワイヤー極細リードヘッド(Φ4.5mm)。現場には必要な長さだけ持っていくことができ、手軽で便利です。巻いて収納していないので巻き癖がついていません。ちょっとした隙間があれば収納できます。【作業性】摩擦抵抗を最小限におさえた三角断面形状剛性が強く、よりスムーズな通線を実現。【安全性】蛍光色なので暗い所でもよく識別でき、安心して作業ができる。【強い】キズ、衝撃に強く折損や破断しにくい
用途中空壁、天井裏、OAフロアーなどの配線作業に! 長さ(m)1.5 ねじ径M4P0.7 組数5本 引張荷重(N)リードヘッド部:686 線径(mm)Φ4.5
1式
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ミノル工業SHランナー
電力・通信ケーブルのらせんハンガー通信に威力を発揮。フラット面採用で直進性抜群
材質グラスファイバー製・被覆AAS樹脂製 質量(kg)9 長さ(m)70 ねじ径M10 P1.5 線径(mm)5×8 リール径(Φmm)680
1台
74,980 税込82,478
7日以内出荷

1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用中間引タイプ(編み込みタイプ)。軽量でしかも強くケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。活線付近での配線作業の安全確保が図れます。長尺ケーブルの途中で装着することができます。
材質(ワイヤー部)アラミド繊維(ケブラー)
1本
24,980 税込27,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

入線・通線用ワイヤー様々な作業現場に柔軟対応腰は中ぐらい。
材質グラスファイバー製・被覆AAS樹脂製 ねじ径M5 P0.8 組数5本 直径(mm)安全曲げ:300 線径(mm)Φ4.5
1式
12,980 税込14,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊製法により製造したFRPロッドは、FRPと可塑性被覆樹脂が一体成型されているため、FRP層の界面と被覆樹脂が強力に密着しています。このため加工時にはシース樹脂とFRPとの高い密着性を確保できます。抜群の弾力性。優れた耐久性。高い電気絶縁性。薬品に侵されにくい。コンパクトで持ち運びが簡単。
用途電力・通信ケーブルの地中化工事に 材質グラスファイバー製・被覆AAS樹脂製 長さ(m)100 ねじ径M12 P1.75 線径(mm)Φ14 リール径(Φmm)1400
1台
359,800 税込395,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スッポ抜けない安全グリップ!。電線をしっかりつかんで安全グリップデラックスタイプ(二重編)CVT、OC、OE線に最適。
用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに 材質ロック部:アルミ
1本
9,998 税込10,998
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スーパーイエローのロッドを2mの継ぎ足しタイプにして必要なだけ持ち運びができ便利。1箇所接続が5秒でOK!。接続部のみを回すだけで接続が完了。ロッドを回転させる必要はありません。
材質グラスファイバー製・被覆AAS樹脂製リードヘッド 長さ(m)2
1式
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Φ4.5mmとΦ6.5mmをセット先端はΦ4.5で曲がりになめらか柔軟ネジ径M5P0.8とM7P1.0
材質グラスファイバー製・被覆AAS樹脂製 長さ(m)1.5
1式
19,980 税込21,978
7日以内出荷

継ぎ足しタイプのフラット面のロッドを採用より直進性に優れている。1か所接続が5秒でOK。ロッド全体を回す必要はありません。
用途OAフロアーの通信、電気、コンピューターなどの配線に 材質グラスファイバー製・被覆AAS樹脂製 長さ(m)2 ねじ径M7 P1.0 組数5本 直径(mm)安全曲げ:460 線径(mm)5×8
1式
28,980 税込31,878
7日以内出荷

速度調整ボルトで回転スピードを自由に調節でスムーズに繰り出せる。3段まで積み重ね可能。くいこまない、ネジレない、もつれない
質量(kg)4.1 適合電線VVF(1.6・2.0・2.6mm×100m)×(2心 ・3心) IV(5.5mm2×300m) フレーム(mm)300×560×220 リール内径(Φmm)220×150 リール径(Φmm)480
1台
23,980 税込26,378
7日以内出荷

管路の清掃作業に人手が1/2に作業時間が1/2にコストが1/4に。Φ150mm、Φ200mm、50mの管の洗浄が2人で25分でOK。管口に取付け、地上で楽に作業可能。
適合Φ200用 全長(mm)406
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

管路の清掃作業に人手が1/2に作業時間が1/2にコストが1/4に。
適合Φ150用 全長(mm)406
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
369 税込406
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミノル工業補修スリーブ
スーパーイエロー補修用スリーブ(ロッド中間用)
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種電線ケーブルのネジレ防止に。JETラインシリーズのリードヘッド(直径Φ9)に取付可能
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管路の清掃作業に人手が1/2に作業時間が1/2にコストが1/4に。Φ150mm、Φ200mm、50mの管の洗浄が2人で25分でOK。管口に取付け、地上で楽に作業可能。予備スポンジ3枚付き。
全長(mm)305
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

管路の清掃作業に人手が1/2に作業時間が1/2にコストが1/4に。Φ150mm、Φ200mm、50mの管の洗浄が2人で25分でOK。管口に取付け、地上で楽に作業可能。
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーイエローの先端に取り付け通線作業を行なう。誘導金具が子桁につまずくことなく、ケーブルラック上をスムーズに進みます。
長さ(mm)450 ねじ径M12 P1.75
1本
8,298 税込9,128
7日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)