絞り込み
ブランド
- MARVEL R&D(ミノル工業)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(396)
- PGA(6)
- HJC(エッチジェイシー)(6)
- スケーター(4)
- リヒトラブ(3)
- StarTech.com(2)
- MarvelEX(マーヴェレックス)(2)
- TKG(1)
- MARVELLOUS(1)
- MARWI(1)
「marvel」の検索結果

圧着工具(裸端子)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷裸圧着端子・スリーブ用圧着工具。量・コンパクト、さらに圧着荷重も軽減。圧着作業が楽々簡単。ハンドルの開放時の開き幅が約20%(メーカー比)狭く、握りやすい。新JIS規格。圧着マーク。軽量。ミニ。端子仮押え。全長(mm)167質量(g)235適合端子1.25・2(mm2)
ケーブルグリップ
MARVEL R&D(ミノル工業)¥4,398~税込¥4,838~1本翌日出荷から11日以内出荷スッポ抜けない安全グリップ!。ケーブル等の先端に装着してけん引、吊り止めに使用します。用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:アルミ
フレキシブルジョイント
MARVEL R&D(ミノル工業)¥6,498税込¥7,1481個翌日出荷スーパーイエローやグリーン通線ワイヤー用 オプション部品 M10。ねじ径M10→M10寸法A(mm)58寸法D(Φmm)11寸法B(mm)60寸法C(mm)27寸法E(Φmm)12
ケーブルグリップ中間(編込)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥6,598~税込¥7,258~1本翌日出荷から11日以内出荷スッポ抜けない安全グリップ!。長尺ケーブルの途中で装着することができます。使用する時は縫い合わせ、ワイヤーで割れている部分を綴じるよう縫い合わせます。用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:アルミ
よりもどし(電設用スイベル)9.8kN
MARVEL R&D(ミノル工業)¥7,998税込¥8,7981個翌日出荷各種電線ケーブルのネジレ予防に全長(mm)85質量(g)180寸法A(mm)85寸法B(mm)26寸法C(mm)Φ13使用安全耐荷重(kN)9.8
下水管洗浄用 スポンジ
MARVEL R&D(ミノル工業)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から6日以内出荷管路の清掃作業に人手が1/2に作業時間が1/2にコストが1/4に。Φ150mm、Φ200mm、50mの管の洗浄が2人で25分でOK。管口に取付け、地上で楽に作業可能。予備スポンジ3枚付き。全長(mm)305
圧着工具(裸端子)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷小型軽量で簡単圧着 裸圧着端子・スリーブ用。_x000D_。ミニスリム。_x000D_。軽量。_x000D_。端子仮押え。全長(mm)173質量(g)240適合サイズ(mm2)0.3/0.5/1.25/2
スーパーイエロー(ロッド) E-4106
MARVEL R&D(ミノル工業)¥11,980税込¥13,1781本5日以内出荷スーパーイエロー E-4106R ロッドのみ。長さ(m)30線径(mm)2.5×4.0
SHランナー
MARVEL R&D(ミノル工業)¥74,980税込¥82,4781台3日以内出荷電力・通信ケーブルのらせんハンガー通信に威力を発揮。フラット面採用で直進性抜群材質グラスファイバー製・被覆AAS樹脂製質量(kg)9長さ(m)70ねじ径M10 P1.5線径(mm)5×8リール径(Φmm)680
スーパーイエロー(ロッド) E-4132
MARVEL R&D(ミノル工業)¥219,800税込¥241,7801本5日以内出荷スーパーイエロー E-4132R ロッドのみ。長さ(m)200線径(Φmm)9
スーパーイエロー(ロッド) E-4121
MARVEL R&D(ミノル工業)¥40,980税込¥45,0781本5日以内出荷スーパーイエロー E-4121R ロッドのみ。長さ(m)50線径(Φmm)6.5
ケーブルグリップ中間(編込)13-18
MARVEL R&D(ミノル工業)¥9,898税込¥10,8881本5日以内出荷スッポ抜けない!電線をしっかりつかんで安全グリップ 中間引き編込みタイプ。仕様使用安全荷重(kgf):235適合径(Φmm)13~18
ケーブルグリップ中間(筒)13-18
MARVEL R&D(ミノル工業)¥9,898税込¥10,8881本5日以内出荷スッポ抜けない!電線をしっかりつかんで安全グリップ 中間引き筒抜けタイプ。仕様使用安全荷重(kgf):235適合径(Φmm)13~18
スーパーイエロー(ロッド) E-4143
MARVEL R&D(ミノル工業)¥359,800税込¥395,7801本5日以内出荷スーパーイエロー E-4143R ロッドのみ。長さ(m)300線径(Φmm)11
スーパーイエロー(ロッド) E-4131
MARVEL R&D(ミノル工業)¥119,800税込¥131,7801本5日以内出荷スーパーイエロー E-4131R ロッドのみ。長さ(m)100線径(Φmm)9
よりもどし付リードヘッド
MARVEL R&D(ミノル工業)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷E-41055Rのオプション部品 リードヘッドによりもどし機能付き。ねじ径M10寸法A(mm)35寸法D(mm)15寸法B(mm)40寸法C(Φmm)22
バケットランナー(ロッド) E-4197
MARVEL R&D(ミノル工業)¥50,980税込¥56,0781本5日以内出荷スーパーイエロー E-4197R ロッドのみ。長さ(m)60線径(Φmm)6.5
スーパーイエロー(ロッド) E-4141
MARVEL R&D(ミノル工業)¥129,800税込¥142,7801本5日以内出荷スーパーイエロー E-4141R ロッドのみ。長さ(m)100線径(Φmm)11
スーパーイエロー(ロッド) E-4102
MARVEL R&D(ミノル工業)¥18,980税込¥20,8781本5日以内出荷スーパーイエロー E-4102R ロッドのみ。長さ(m)50線径(Φmm)4.5
スーパーイエロー(ロッド) E-4123
MARVEL R&D(ミノル工業)¥99,980税込¥109,9781本5日以内出荷スーパーイエロー E-4123R ロッドのみ。長さ(m)150線径(Φmm)6.5
スーパーイエロー(ロッド) E-4122
MARVEL R&D(ミノル工業)¥72,980税込¥80,2781本5日以内出荷スーパーイエロー E-4122R ロッドのみ。長さ(m)100線径(Φmm)6.5
よりもどし(電設用スイベル)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥3,898~税込¥4,288~1個6日以内出荷から10日以内出荷各種電線ケーブルのネジレ防止に。JETラインシリーズのリードヘッド(直径Φ9)に取付可能
下水管洗浄用 下水管ローラ
MARVEL R&D(ミノル工業)¥24,980~税込¥27,478~1個6日以内出荷管路の清掃作業に人手が1/2に作業時間が1/2にコストが1/4に。Φ150mm、Φ200mm、50mの管の洗浄が2人で25分でOK。管口に取付け、地上で楽に作業可能。
スーパーイエロー
MARVEL R&D(ミノル工業)¥359,800~税込¥395,780~1台6日以内出荷特殊製法により製造したFRPロッドは、FRPと可塑性被覆樹脂が一体成型されているため、FRP層の界面と被覆樹脂が強力に密着しています。このため加工時にはシース樹脂とFRPとの高い密着性を確保できます。抜群の弾力性。優れた耐久性。高い電気絶縁性。薬品に侵されにくい。コンパクトで持ち運びが簡単。用途電力・通信ケーブルの地中化工事に材質グラスファイバー製・被覆AAS樹脂製長さ(m)100ねじ径M12 P1.75線径(mm)Φ14リール径(Φmm)1400
テトロンロープ(12本打ち)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥159,800~税込¥175,780~1巻6日以内出荷一般的な非自転構造のロープ構造でストランド数によって8本撚り、12本撚りがあります。三ツ打ちロープの弱点であるキンクが発生しにくく柔軟で扱いやすい。ナイロンと比べて強力で、伸びが少ない。ぬれても強度の低下がない。復元性がよく、ショックにも強い。スレに非常に強い。耐候性が合成繊維中最も優れている。耐薬品性が優れている。仕様両端アイ加工
ラック用誘導金具
MARVEL R&D(ミノル工業)¥8,298税込¥9,1281本6日以内出荷スーパーイエローの先端に取り付け通線作業を行なう。誘導金具が子桁につまずくことなく、ケーブルラック上をスムーズに進みます。長さ(mm)450ねじ径M12 P1.75