キレートカルシウムを10%(CaO)配合しています。
メリット(メーカーの葉面散布肥料)と希釈混用して使用できます。
用途作物のカルシウム補給にご使用ください。作物の葉など特定の部位に吸収されたカルシウムは、再移動しない特性があります。また、根の先端が傷んでいると、作物はカルシウムを吸収できません。そのような場合に、カルシウムが欠乏しやすい生長点や果実へ直接散布することで、カルシウムを効果的に補給することができます。
登録保証第H22-8号
性状液体
使用方法通常300~1000倍程度にうすめて散布します。樹勢の弱い園または作物では、1000倍にうすめて散布してください。
生育に合わせて処方を使い分けられます。
特殊リン酸(ポリリン酸)が高い肥効を示します。
pHが中性で安心して使用できます。
用途生育促進、葉色改善、風水害対策、樹勢強化
登録保証生第68819号
成分(チッソN-リン酸P-カリK)7-5-3
性状液体
pH中性
使用方法通常300~400倍で3~5日おきに3回以上散布します。樹勢の弱い園では600倍程度にうすめて散布してください。コマツナ、ハクサイ、チンゲンサイなどの軟弱野菜は800倍で散布してください。
関連キーワード