2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
微量要素の欠乏対策専用肥料です。生理障害の予防と作物の品質向上に効果があります。撒きやすいペレット状で、通常の肥料といっしょに施用できます。土壌の微量要素バランスの乱れに合わせて選べる、7タイプの総合微量要素肥料です。使い方。土壌分析に基づき適正量を施用してください。微量要素が、かなり欠乏している場合:10アールあたり30~40kg程度。微量要素が、中程度欠乏している場合:10アールあたり20~30kg程度。微量要素が、軽度に欠乏している場合:10アールあたり10~20kg程度。野菜・水稲。元肥とともに施用し、よく耕うんした後で播種または定植してください。水稲の場合は、定植後の施用は避けてください。果樹・茶。春肥(元肥)または秋肥(礼肥)等とともに施用し、軽く中耕してください。
用途野菜・果樹・水稲の微量要素欠乏対策と生理障害の予防に有効です。微量要素欠乏土壌の微量要素補給にお使いください。 成分窒素:1.2、りん酸:1、マンガン:3、ほう素:0.5、鉄:2.76、銅:0.3、亜鉛:2.7、モリブデン:0.012 容量(kg)10 関連資料(1.11MB)
1個(10kg)
6,898 税込7,588
5日以内出荷

手軽に施用できる液体微量要素肥料です。 吸収されやすいミネラルがバランスよく配合されています。
用途生育中の微量要素補給にお使いください。生育が思わしくない、葉色がよくない、生理障害が出やすい時に有効です。品質向上(健全な作物づくり)に特に有効です。 成分マンガン2.00ほう素0.30苦土1鉄2.00銅0.30亜鉛2.40モリブデン0.102(%) 性状液体 登録保証生第76291号
1本(1kg)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)