キレートカルシウムを10%(CaO)配合しています。
メリット(メーカーの葉面散布肥料)と希釈混用して使用できます。
用途作物のカルシウム補給にご使用ください。作物の葉など特定の部位に吸収されたカルシウムは、再移動しない特性があります。また、根の先端が傷んでいると、作物はカルシウムを吸収できません。そのような場合に、カルシウムが欠乏しやすい生長点や果実へ直接散布することで、カルシウムを効果的に補給することができます。
登録保証第H22-8号
性状液体
使用方法通常300~1000倍程度にうすめて散布します。樹勢の弱い園または作物では、1000倍にうすめて散布してください。
ミネラル、微量ミネラル、超微量ミネラルの補給にお使いください。土壌分析、施肥設計に基づく土づくり資材や葉面散布剤メリットなどと組み合わせて使用すると一層その効果を発揮します。海の超微量ミネラルを含んだ液体微量要素複合肥料です。作物の体内代謝が活発になり、光合成能力が高められます。作物が丈夫になり、糖度やうまみなど品質が向上します。苦土の補給による樹勢回復が期待できます。使い方。(単用)。葉面散布は800~1000倍にうすめて、5~7日おきに使用してください。収穫期には3~7日おきに葉面散布してください。灌水施用の場合は1500~2000倍にうすめて、10日おきに使用してください。(混用)。葉菜類はメリット青・黄と混用するとさらに効果的です。結球期および果樹の玉肥大期には、メリット赤と混用してください。果菜類の果実肥大期は、メリット黄と混用してください。
用途ミネラル、微量ミネラル、超微量ミネラルの補給にお使いください。土壌分析、施肥設計に基づく土づくり資材や葉面散布剤メリットなどと組み合わせて使用すると一層その効果を発揮します。
成分苦土:8、マンガン:0.2、ほう素:0.1
関連資料(0.29MB)
果実の糖度向上に効果的です。光合成を盛んにします。葉から実への糖の転流を促進します。果実の糖度のバラツキを抑え、平均糖度をアップさせます。使い方。300~500倍で3~7日おきに3回以上葉面散布してください。作物別の散布時期。作物 散布時期。メロン: 収穫1ヶ月前~。スイカ:開花後20日~。ミニトマト・トマト:果実肥大期~。モモ:収穫2週間前~。ミカン:収穫1ヶ月前(蛍尻期)~。ナシ・リンゴ・ブドウ:収穫1ヶ月前~
用途果実肥大期における葉面散布は、果実の糖度をアップさせるのに効果的です。
成分窒素:2.1、りん酸:2、加里:4、苦土:4、マンガン:0.1、ほう素:0.5、鉄:0.13、銅:0.13
関連資料(0.31MB) (0.51MB)
花芽分化を助け、花房を充実させ花つきをよくします。花粉を充実させ着果を促し、果実の肥大を促進させます。天候不良時などに不足しがちな花芽への栄養を補給します。使い方。花芽形成期より300~500倍で5~7日おきに3回以上葉面散布してください。
用途花芽形成期からの葉面散布で、花つき、着果、果実の肥大など果実の各形成ステージにおいて効果を発揮します。
成分窒素:1、りん酸:6、加里:6、マンガン:0.1、ほう素:0.2、鉄:0.05、銅:0.05、亜鉛:0.05、モリブデン:0.05
関連資料(1.01MB)
地下部の肥大促進に効果が認められているコリンを含有しています。根茎菜類(その他玉ねぎ)の収量増加に効果的です。塊根への光合成産物蓄積を促進する作用があります。根菜類の肥大に効果的。根菜類の階級をアップさせることで、収量増加につなげることができます。効果が確認されている作物。肥大効果が確認されている作物は、ダイコン、タマネギ、バレイショ、ニンジン、ゴボウ、カブ、アスパラガス(貯蔵根の重量増加)、ビート、コンニャクイモ、ラッキョウ、ニンニクなどです。根菜類での根っこりんの効果・使用事例の動画はこちら。イチゴ苗にも効果的。根量が増加し、充実したイチゴ苗を作ることができます。▼得られる効果。[育苗初期] 親株のランナー発生を促し、苗数の確保。[育苗中期] 根量を増加させ、子苗の充実。[育苗後期] 高温期の根傷み回復、本圃での活着促進。使い方。250倍にうすめて葉面散布してください。肥大初期(目安:収穫の約1ヶ月~1ヶ月半前)から肥大期間中に、7~10日おきをめどに2回葉面散布してください。※ 肥大効果の面から、収穫2週間前を最終散布日の目安としてください。アスパラガスについては、黄化期間(刈り取り前の約1ヶ月~1ヶ月半)にご使用ください。イチゴは、育苗期に250倍で5~7日おきに2~3回葉面散布してください。
用途根茎菜類(その他玉ねぎ)の地下部の肥大促進・収量増加にお使いください。アスパラガスは貯蔵根の重量増加にお使いください。
成分窒素:1.5、りん酸:5、加里:3
容量(kg)20
関連資料(1.26MB) (0.64MB)
1個(20kg)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
関連キーワード