絞り込み
ブランド
- SHINKO(新興製作所)
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,799)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,813)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: SHINKO(新興製作所)のすべての商品
特価

チェーンソー替刃
SHINKO(新興製作所)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷DCHC-1415電動チェーンソー用替えソーチェーン。用途DCHC-1415電動チェーンソー用替えソーチェーン。適合機種DCHC-1415長さ(mm)ソーチェーン:100
SCS-165A用カーボンブラシ
SHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷電気丸のこKCS・SCS-165共通のカーボンブラシセットです。用途新興製作所の対応モデルのカーボンブラシになります。質量(g)10モデル適応:SCS-165・SCS-165A・SCS-165B・SCS-147・SCS-147A・KCS-147
電気丸ノコ
SHINKO(新興製作所)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、ブレーキ付きです。用途木材の切断やDIYにも付属品チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ質量(kg)2.7周波数(Hz)50/60電流(A)8.9電圧(V)単相100消費電力(W)850コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4700ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)57(0°)、37(45°)絶縁種別回二重絶縁ノコ刃サイズ(mm)外径165×内径20 (刃数52P)定格時間(分)30(木材切断の場合)傾斜角度(°)0~45
変速ジグソー
SHINKO(新興製作所)¥5,398税込¥5,9381台4日以内出荷角度切り、曲線切りも自由自在なジグソー。ワンタッチブレード交換。切断材に合わせて変更できる6段変速機能。ブレード2種(木工用・軟鉄工用)付き。用途木材、プラスチック、金属板(ステンレス・アルミ等)の切断。付属品木工用ブレード(銀色)・鉄工用ブレード(赤色)・六角レンチ質量(kg)1.6周波数(Hz)50/60電流(A)4.7電圧(V)100消費電力(W)450コード長さ(m)2切断能力(mm)木材55絶縁種別回二重絶縁ブレード【取付可能】ジグソー用Bタイプブレード(刃厚1.5mmまで)切断能力(mm)アルミニウム5定格時間20分傾斜角度(°)0~45ストローク数(min-1)800~2800ストローク幅(mm)18切断能力(mm)軟銅板3
コンパクト灰掃除機キャスター
SHINKO(新興製作所)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷暖炉や薪ストーブ、ペレットストーブ等の灰や煤の掃除に特化したコンパクト灰掃除機(ACAC-600)にキャスターの要望があり商品開発に至った商品 。本体に取り付けることにより移動がスムーズになります。用途コンパクト灰掃除機(ACAC-600)に取り付けるキャスターとして。色ブラック適合品番ACAC-600キャスター数4個ロック機能無
サンダー
SHINKO(新興製作所)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷気軽に研磨作業が始められる入門サンダー。サンディングペーパー3種付属。両手でしっかり保持できるスライドスイッチ方式。クランプ固定式なので市販ペーパーも取付け可能。用途木材、金属等の表面研磨、仕上げ、塗装はがし、錆落としなど。付属品サンディングペーパー荒目(#60)×3、中目(#100)×3、細目(#240)×3質量(kg)1.25周波数(Hz)50/60電流(A)1.8電源(V)AC100消費電力(W)150回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2電源コード(m)2ペーパー寸法(mm)幅90×220絶縁種別回二重絶縁パット寸法(mm)幅90×182定格時間20分
バキュームクリーナー用フィルター 集じん部用
SHINKO(新興製作所)¥1,698税込¥1,8681個9日以内出荷用途新興製作所バキュームクリーナー用交換部品。適合機種KVC-920B・VAC-950K寸法(mm)260×30×360質量(g)160タイプバキュームクリーナー用アタッチメント
ACアダプター充電器
SHINKO(新興製作所)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷14.4Vバッテリーパック用充電器です。用途14.4Vバッテリーパック用充電器です。質量(g)74種類充電器電圧(V)14.4充電時間(分)90
コーナーサンダー
SHINKO(新興製作所)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷片手で扱える小型のサンダーでマジックテープ式ペーパー3種付属、集じん機接続パイプで集じん機接続可能です。用途マジックタイプのペーパー交換で市販ペーパーも取り付け可能。角部に入り込みやすく、細かいところまで研磨ができます。付属品サンディングペーパー#60、#120、#240各1枚、集塵機接続パイプ周波数(Hz)50/60電流(A)1.4電圧(V)100消費電力(W)130回転数(min-1[r.p.m])13000コード長さ(m)2定格時間(分)20パッドサイズ(mm)140×97
バキュームクリーナー用ウエットノズル
SHINKO(新興製作所)¥2,198税込¥2,4181個9日以内出荷新興製作所バキュームクリーナー用交換部品です。用途床にこぼれた水等に適した湿式ゴム式ノズルです。適合機種VAC-950K、VAC-1050H、VAC-1050L、GTVC-980、GTPC-1080、KVC-920A、KVC-920S質量(g)1000
コードレスクリーナー
SHINKO(新興製作所)¥13,980税込¥15,3781セット4日以内出荷紙パック不要で経済的。重量1.25kg(バッテリー込み)と軽いので、車内の掃除や棚の上の掃除に最適。標準/強の2段階に運転切替。約90分の充電時間で連続最長約24分(標準時)使える。バッテリーは電池残量がひと目で分かる残容量表示ランプ付き。隙間ノズルで細かい場所まで掃除できる。本体にはストラップ付でひっかけて収納可能。ダストボックスは丸洗い可能。用途溜まったゴミをすぐ捨てられるカプセル式のコードレス掃除機。仕様水洗い対応:可(モーター部以外)付属品バッテリーパック・充電器・外フィルター・内フィルター・T型ノズル・スキマノズル・延長パイプ材質ABS・スチール寸法(mm)485×160×115質量(g)1250(バッテリー込み)電源リチウムイオン充電池(DC14.4V 1.5Ah)連続使用時間(分)標準:約24/強:約12保証期間6ヵ月充電時間(分)90運転モード標準/強吸引力(W)標準:10/強:20集塵容量(mL)600
充電式電気ノコギリ
SHINKO(新興製作所)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷充電式電気ノコギリDCES-1015の後継品。充電器がACアダプターに変更し、工具レスで簡単にブレード取り付け可能。握りやすい細グリップを採用し、ハウジングの色はグリーン/ブラックのツートンへ変更。用途粗大ごみなども細かく切断できる電気ノコギリ。付属品バッテリー・充電器・木工ブレード(木材・剪定・合成樹脂)・鉄工ブレード(アルミ・銅・軟鉄鋼)ストローク(mm)13質量(g)1090(バッテリー含む)切断能力(mm)【軟鋼材(厚さ)】2切断能力(mm)パイプ【塩ビ】45切断能力(mm)木材50バッテリー【品番】LBP-1015【電池】リチウムイオン【電圧】DC10.8V【容量】1.5Ah【質量】230gバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)DC10.8充電器機能【品番】LBC-1015B【電圧】AC100V【周波数】50/60Hz【定格入力】30VA【定格出力】DC13.5V 1500mA【充電時間】約60【質量】50gストローク数(min-1)0~2200
充電式ブロワ
SHINKO(新興製作所)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷軽量で風量の強い、使いやすいコードレスのブロワです。ダストバッグを付ければ集じんも可能で、3段階の風量調節で微風から強風まで使えます。残量表示付きバッテリーで電池残量がすぐ分かる。用途微風は火起こしに、強風は掃除や洗車後の水飛ばしなどにも効果を発揮するコードレスブロア。ダストバッグを付けて掃除機代わりにも。付属品バッテリー・充電器・ノズル・ダストバッグ寸法(mm)510×150×180電源(V)14.4回転数(min-1[r.p.m])【弱】6000【中】8000【強】14000本体質量(g)1210(バッテリー含む)風量(m3/min)【弱】1.29【中】2.1【強】2.7連続使用時間(分)【弱】30【中】20【強】10バッテリー容量(Ah)1.5充電器機能【入力電源】単相100V【充電時間】約90分風圧(kPa)【弱】1.35【中】1.8【強】3.6
コンパクトバキュームACVC-600用 フロアノズル
SHINKO(新興製作所)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷用途コンパクトバキュームACVC-600の標準付属品。モデル(適合)ACVC-600
コンパクトバキュームACVC-600用 穴径変換アダプター
SHINKO(新興製作所)¥499税込¥5491個4日以内出荷用途コンパクトバキュームACVC-600の標準付属品。モデル(適合)ACVC-600
コンパクトバキュームACVC-600用 微粒子フィルター
SHINKO(新興製作所)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷用途コンパクトバキュームACVC-600の標準付属品。モデル(適合)ACVC-600
スリムグリップグラインダー
SHINKO(新興製作所)¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷パワフル800W。 握り直径Φ52mmスリムグリップ採用。 市販のディスクグラインダー用砥石が仕様可能。用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。付属品砥石、サイドハンドル、砥石カバー、スパナ、予備カーボンブラシ寸法(mm)275×115×100質量(g)1750周波数(Hz)50/60電流(A)8.3電源(V)100消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])10000コード長さ(m)2砥石寸法(mm)100×15×6定格時間(分)30握り径(Φmm)52
バキュームクリーナー用延長管セット
SHINKO(新興製作所)¥1,498税込¥1,6481袋(2本)4日以内出荷新興製作所バキュームクリーナー用交換部品です用途長さ約480mmの延長管です。2本セットです適合機種VAC-950K、VAC-1050H、VAC-1050L、VAC-1050M、GTVC-980、GTPC-1080、KVC-920A、KVC-920S、VAC-920
SJS-400用替刃鉄工用5本組
SHINKO(新興製作所)¥899税込¥9891袋(5本)当日出荷新興製作所の変速ジグソーSJS-400 SJS-350 SJS-350A用・替刃・鉄工用です。用途鉄工の切断にご使用ください。適合機種SJS-350・350A・400全長(mm)85有効長(mm)67刃厚(mm)1.05
VAC用カーボンブラシ 2個入り
SHINKO(新興製作所)¥359税込¥3951袋(2個)当日出荷新興製作所クリーナー、VAC-950K、VAC-1050H、VAC-1050L、GTVC-980、GTPC-1080、KVC-920S用のカーボンブラシです。用途適合機種はVAC-950K、VAC-1050H、VAC-1050L、GTVC-980、GTPC-1080、KVC-920S適合機種VAC-950K、VAC-1050H、VAC-1050L、GTVC-980、GTPC-1080、KVC-920S
SDS・KDS用カーボンブラシ
SHINKO(新興製作所)¥269税込¥2961個4日以内出荷新興製作所サンダー、SDS-200B.SDS-200C.KDS-200用カーボンブラシです。用途適合機種はSDS-200B.SDS-200C.KDS-200適合機種SDS-200B.SDS-200C.KDS-200
リチウムイオン電池パック(バッテリーパック)
SHINKO(新興製作所)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷用途充電丸ノコLCS-144-30A用のバッテリーパック使用可能機種充電丸ノコ LCS-144-30A充電時間(分)約50寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)95×75×65
カーボンブラシAMS165用
SHINKO(新興製作所)(2件のレビュー)¥239税込¥2631セット(2個)当日出荷用途AMS165用のカーボンブラシ適合電気丸ノコSCS-165D寸法(mm)10×6.3×16
カーボンブラシ2PC
SHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)¥229税込¥2521セット当日出荷ハンドルーターSHR-300用カーボンブラシ。適合機種ハンドルーター SHR-300質量(g)4.54入数2本
7.2Vバッテリー DCPI-7220用
SHINKO(新興製作所)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷充電式インパクトドライバー(DCPI-7220)用のバッテリーパック。用途充電式インパクトドライバー(DCPI-7220)用のバッテリーパック。色ブラック電圧(V)DC7.2対応機種充電式インパクトドライバーDCPI-7220電池リチウムイオン公称容量(Ah)2
コンパクトバキュームACVC-600用 蛇腹ホース
SHINKO(新興製作所)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷用途コンパクトバキュームACVC-600の標準付属品。モデル(適合)ACVC-600
コンパクトバキュームACVC-600用 液体用フィルター
SHINKO(新興製作所)¥499税込¥5491個4日以内出荷用途コンパクトバキュームACVC-600の標準付属品。モデル(適合)ACVC-600
スポンジパット VRS-125用
SHINKO(新興製作所)¥499税込¥5491袋当日出荷変速ランダムサンダー用スポンジパット。用途家具、床などのバフがけなどに。適合機種変速ランダムサンダーVRS125、VRS125A寸法(mm)125×25×125質量(g)16入数1枚
バッテリーパック
SHINKO(新興製作所)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷用途10.8V充電工具用バッテリーパック。適合機種DCID-1015・DCDD-1015・DCES-1015質量(g)232電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5
バキュームクリーナー用 毛付すき間ノズル
SHINKO(新興製作所)¥1,998税込¥2,1981個9日以内出荷用途新興製作所バキュームクリーナー用交換部品。角や狭いところ、天井敷居等に便利な毛付すき間ノズル。適合機種VAC-950K、VAC-1050H、VAC-1050L、GTVC-980、GTPC-1080、KVC-920S寸法(mm)160×20×300質量(g)60タイプバキュームクリーナー用アタッチメント
バキュームクリーナー用ドライノズル
SHINKO(新興製作所)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷用途新興製作所バキュームクリーナー用交換部品。適合機種VAC-950K・VAC-1050H・VAC-1050L・VAC-1050M・GTVC-980・GTPC-1080・KVC-920A・KVC-920S・VAC-920寸法(mm)306×209×85質量(g)272タイプバキュームクリーナー用アタッチメント(ドライノズル)
SHB・KHB用カーボンブラシ
SHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)¥439税込¥4831個4日以内出荷新興製作所ハンドブロワ、SHB-370・SHB370A・KHB-370・KHB-370A用カーボンブラシです。用途適合機種はSHB-370・SHB370A・KHB-370・KHB-370Aです。適合機種SHB-370・SHB370A・KHB-370・KHB-370A