特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
105件中 81105
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンディングペーパー125用 SHINKO(新興製作所)

    サンディングペーパー125用

    SHINKO(新興製作所)
    479税込527
    1袋
    4日以内出荷
    変速ランダムサンダー用サンディングペーパー。
    用途木製品・金属品・プラスチック製品などの研磨作業に。適合機種変速ランダムサンダーVRS125、VRS125A寸法(mm)125×1×125入数5枚
  • SHB・KHB用カーボンブラシ SHINKO(新興製作所)

    SHB・KHB用カーボンブラシ

    SHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    4日以内出荷
    新興製作所ハンドブロワ、SHB-370・SHB370A・KHB-370・KHB-370A用カーボンブラシです。
    用途適合機種はSHB-370・SHB370A・KHB-370・KHB-370Aです。適合機種SHB-370・SHB370A・KHB-370・KHB-370A
  • SJS用カーボンブラシ SHINKO(新興製作所)

    SJS用カーボンブラシ

    SHINKO(新興製作所)
    269税込296
    1個
    4日以内出荷
    新興製作所ジグソーSJS-350用カーボンブラシです。
    用途適合機種はSJS-350、KJS-350になります。適合機種SJS-350、KJS-350
  • 充電ノコギリ SHINKO(新興製作所)

    充電ノコギリ

    SHINKO(新興製作所)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトで軽量です。リチウムイオン電池14.4V、1.5Ah搭載です。
    用途DIY作業や木材・プラスチック・軟鋼・非鉄の切断の際にストローク(mm)11切断能力直径60mm(植木の剪定)、60mm(木材の厚寸)、80mm(塩ビパイプの外形)、2mm(軟鋼材の厚さ)モーター直流モーターバッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4モーター電圧(V)14.4アズワン品番64-3670-66ストローク数(min-1)0~2200
  • ダブルグラインダー砥石 SHINKO(新興製作所)

    ダブルグラインダー砥石

    SHINKO(新興製作所)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    外径(Φmm)150内径(Φmm)32
  • 刃物研ぎ機 SHINKO(新興製作所)

    刃物研ぎ機

    SHINKO(新興製作所)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    大型刃物の研磨も可能な国産205mm砥石の刃物研ぎ機。各種包丁、カンナ、ノミ、彫刻刀、鋏などの研磨が可能。粒度の違う3種類の別売砥石に付け替える事で荒研ぎから仕上げまで可能。
    用途包丁、鉋(カンナ)、鑿(ノミ)、彫刻刀、大型鋏の研磨に。付属品中砥石 #1000(日本製)・水タンク・排水ホース・刃物ガイド・砥石取付けスパナ質量(g)6700タイプ家庭用電流(A)1.95・1.85電圧(V)単相100消費電力(W)175・160回転数(min-1[r.p.m])380・440コード長さ(m)1.5本体寸法(mm)380×280×350砥石寸法(mm)外径205×内径80×厚さ25周波数50/60Hz定格時間20分
  • 充電式ジグソー SHINKO(新興製作所)

    充電式ジグソー

    SHINKO(新興製作所)
    7,498税込8,248
    1個
    9日以内出荷
    10.8V充電式ジグソークラス最小最軽量。安全に配慮した2段階スイッチ採用。工具レスで簡単にブレード取付け可能。木工用ブレードは直線用ブレードと曲線・円切用ブレード2種付属。
    用途木材・軟鋼板・アルミなどの曲線切断用工具。 。ミシンのようにノコ刃を上下させ、木材・プラスチック・金属(素材の違いは刃を変えることで対応)を切断することができる。 。直線と曲線のカットに加え、クリ抜きも可能。付属品バッテリーパック・充電器・木工直線用ブレード・木工曲線用ブレード・取扱説明書・保証書材質ABS・スチールストローク(mm)16質量(g)1040(バッテリー込)タイプブレード:Bタイプ電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5保証期間6ヵ月充電時間(分)約60最大切断能力(mm)木材:50●軟鋼材:3サイズ(mm)200×125×65ストローク数(min-1)500~2200適合バッテリーLBP-1015A使用充電器対応:LBC-1015B
  • コンパクトバキュームACVC-600用 隙間ノズル SHINKO(新興製作所)

    コンパクトバキュームACVC-600用 隙間ノズル

    SHINKO(新興製作所)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    用途コンパクトバキュームACVC-600の標準付属品。モデル(適合)ACVC-600
  • コンパクトバキュームACVC-600用 ウェットノズル SHINKO(新興製作所)

    コンパクトバキュームACVC-600用 ウェットノズル

    SHINKO(新興製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    用途コンパクトバキュームACVC-600の標準付属品。モデル(適合)ACVC-600
  • コンパクトバキュームACVC-600用 ストレートパイプ バラ1本 SHINKO(新興製作所)

    コンパクトバキュームACVC-600用 ストレートパイプ バラ1本

    SHINKO(新興製作所)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    用途コンパクトバキュームACVC-600の標準付属品。モデル(適合)ACVC-600
  • 毛バフ VRS-125用 SHINKO(新興製作所)

    毛バフ VRS-125用

    SHINKO(新興製作所)
    329税込362
    1袋
    4日以内出荷
    変速ランダムサンダー用毛バフ。
    用途家具、床などのバフがけなどに。適合機種変速ランダムサンダーVRS125、VRS125A寸法(mm)125×8×125質量(g)22入数1枚
  • 充電クリーナー用ACアダプター SHINKO(新興製作所)

    充電クリーナー用ACアダプター

    SHINKO(新興製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    用途充電式クリーナーDCCL-1015用充電器。適合機種充電式クリーナーDCCL-1015タイプACアダプター
  • 充電器 SHINKO(新興製作所)

    充電器

    SHINKO(新興製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    用途10.8Vバッテリーパック用充電器。適合機種充電式インパクトドライバー DCID-1015、充電式ドライバードリル DCDD-1015、充電式電気ノコギリDCES-1015寸法(mm)97×27×100質量(g)276電圧(V)10.8充電時間(分)30
  • 充電クリーナー用内蔵バッテリー SHINKO(新興製作所)

    充電クリーナー用内蔵バッテリー

    SHINKO(新興製作所)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    用途充電式クリーナーDCCL-1015用バッテリーパック。適合機種充電式クリーナーDCCL-1015質量(g)172電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5
  • 充電ドライバードリル SHINKO(新興製作所)

    充電ドライバードリル

    SHINKO(新興製作所)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    設計から見直しして女性や手の小さい人も握りやすい細いグリップを採用しています。充電時間は約45分となります。
    用途握りやすいグリップでDIYに最適です。付属品バッテリー、充電器、ドライバービット1本、ドリルビット2mm、3mm穴あけ能力(mm) 鉄工6穴あけ能力(mm) 木工18バッテリーリチウムイオン
  • 充電丸のこ SHINKO(新興製作所)

    充電丸のこ

    SHINKO(新興製作所)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    歪みの少ないアルミベース採用の使いやすい丸ノコ、市販125mmチップソー装着可能、集じん機に接続可能、過負荷制御機能付き、充電時間約30分です。
    用途木材の切断、DIYに便利です。付属品チップソー、バッテリー、充電器、平行定規、六角レンチ質量(kg)2.2電圧(V)14.4切断能力(2×4材)40本無負荷回転数(min-1[r.p.m])430刃数(p)24最大切込深さ(mm)43バッテリーリチウムイオン鋸刃(mm)外径125×内径20バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約30
  • 充電ドライバー SHINKO(新興製作所)

    充電ドライバー

    SHINKO(新興製作所)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    高速・低速切替え機能付きで無段変速です。LEDライト付き。
    付属品バッテリー、充電器、ドライバービットNo1、No2、ドリルビット2mm、3mm、収納ケース質量(kg)1.12(バッテリー含む)穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21使用充電器入力電源単相100V、受電時間30分
  • コードレスクリーナー SHINKO(新興製作所)

    コードレスクリーナー

    SHINKO(新興製作所)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    狭い場所にも届きやすい長いスキマノズル。高い場所の掃除もおまかせの軽量タイプ 。
    付属品内蔵型バッテリー、ACアダプター、T型ノズル、隙間ノズル、ストレートパイプ質量(kg)1.1電圧(V)10.8吸込仕事率(W)ターボ:20/標準:10連続使用時間(分)ターボ:約12/標準:約24バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(時間)約3適合バッテリーLBP-1015商品タイプ本体+バッテリー
  • 卓上糸鋸盤用替刃広目 SHINKO(新興製作所)

    卓上糸鋸盤用替刃広目

    SHINKO(新興製作所)
    739税込813
    1本
    4日以内出荷
    卓上糸鋸盤用の替刃です。
    用途木工用仕様広目幅(mm)2.7全長(mm)133質量(g)13ピッチ(mm)127(ピンピッチ)
  • 卓上糸鋸盤用替刃細目 SHINKO(新興製作所)

    卓上糸鋸盤用替刃細目

    SHINKO(新興製作所)
    739税込813
    1本
    9日以内出荷
    卓上糸鋸盤用の替刃です。
    用途木工用仕様細目幅(mm)1.7全長(mm)133質量(g)3ピッチ(mm)127(ピンピッチ)
  • コードレスインパクトドライバー SHINKO(新興製作所)

    コードレスインパクトドライバー

    SHINKO(新興製作所)
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    用途ビス(十字ネジ)の緩め、締付作業等に付属品バッテリーパックLBP-1415×2個、充電器LBC-1415、ビット1×65mm、ビット2×65mm、ブローケース定格時間(分)約30アズワン品番64-3674-74
  • チェーンソー SHINKO(新興製作所)

    チェーンソー

    SHINKO(新興製作所)
    10,980税込12,078
    1台
    9日以内出荷
    自動給油式。スイッチはダブル式で安全。切れ味の良いオレゴンソーチェーン採用。手にやさしいラバーグリップ採用。
    用途丸太(薪)切り・枝打ち・彫刻の荒削等に。電源(V)単相100消費電力(W)1050電流(A)11コード長さ(m)1.85切断有効長さ(mm)300周波数(Hz)50/60チェーン形式オレゴン91VG-46チェーンスピード(m/min)330オイルタンク容量(mL)80
  • VRS-125B用布バフ SHINKO(新興製作所)

    VRS-125B用布バフ

    SHINKO(新興製作所)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    適合強力ランダムサンダ VRS-125B
  • 水滴防止クッション SHINKO(新興製作所)

    水滴防止クッション

    SHINKO(新興製作所)
    559税込615
    1個
    5日以内出荷
  • ACインパクトレンチ用ソケット SHINKO(新興製作所)

    ACインパクトレンチ用ソケット

    SHINKO(新興製作所)
    589税込648
    1個
    4日以内出荷
    差込角(mm)12.7長さ(mm)78