電動、水研磨式刃物研磨機です。正逆回転スイッチ、水飛散防止クッションカバー、簡易刃物ガイド付き.
用途ノミ、カンナ、彫刻刀、各種工場、作業場の小型刃物などの刃物研ぎに。
砥石寸法(Φmm)外径180
砥石寸法(mm)厚さ20
砥石寸法(Φmm)穴径70
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])400/470
電源(V)100
消費電流(A)1.3
消費電力(W)125
コード長さ(m)1.85
付属品砥石(外径180×厚さ20×内径70mm 粒度1000)、砥石取り外し金具、中砥石1000、刃物ガイド、ホース、水槽タンク
質量(kg)5
周波数(Hz)50/60
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ブラシレスモーター採用でパワフルな締付けで、3段階のトルク調整で用途に応じたトルクで締付け可能。正回転オートストップで締めすぎ防止、逆回転オートストップでナット落下紛失防止。3種類のソケット付属ですぐ使え、ブローケース入りで保管も安心。
用途ボルト締め、タイヤ交換など。
付属品バッテリー・充電器・セミロング薄肉ソケット(17mm/19mm/21mm)・ブローケース
最大トルク(N・m)弱:120、中:210、強:350
無負荷回転数(min-1[r.p.m])弱:0~850、中:0~1850、強:0~2550
本体寸法(mm)235×75×135
本体質量(g)1500(バッテリー込み)
締付能力(普通ボルト)M10~M20
締付能力(高力ボルト)M10~M16
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)18
ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ)
充電時間(分)約80
無負荷打撃数(min-1)弱:0~1000、中:0~2550、強:0~3100
入力電源(V)AC100
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
関連キーワード