1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHINKO(新興製作所)充電式電気ノコギリ
充電式電気ノコギリDCES-1015の後継品。充電器がACアダプターに変更し、工具レスで簡単にブレード取り付け可能。握りやすい細グリップを採用し、ハウジングの色はグリーン/ブラックのツートンへ変更。
用途粗大ごみなども細かく切断できる電気ノコギリ。 付属品バッテリー・充電器・木工ブレード(木材・剪定・合成樹脂)・鉄工ブレード(アルミ・銅・軟鉄鋼) ストローク(mm)13 質量(g)1090(バッテリー含む) 切断能力(mm)【軟鋼材(厚さ)】2 切断能力(mm)パイプ【塩ビ】45 切断能力(mm)木材50 バッテリー【品番】LBP-1015【電池】リチウムイオン【電圧】DC10.8V【容量】1.5Ah【質量】230g バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)DC10.8 充電器機能【品番】LBC-1015B【電圧】AC100V【周波数】50/60Hz【定格入力】30VA【定格出力】DC13.5V 1500mA【充電時間】約60【質量】50g ストローク数(min-1)0~2200
1台
9,698 税込10,668
5日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ