4サイクルオイル カワサキS4 SG10W-40Kawasaki(12件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
酸化安定性に優れ、酸化劣化による粘度変化を少なくし、安定した出力特性を約束。高い洗浄分散性によりエンジン内部はクリーン。一般走行からスポーツ走行まで幅広い用途に適した粘度「10W-40」
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
フォークオイル 00M01Kawasaki(2件のレビュー)予約販売
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用サイズ1L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
ブレーキフルード DOT-4Kawasaki(22件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~
1本(0.5L)ほか
当日出荷
安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
規格DOT4液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
カワサキエルフ Vent Vert 冴強 SM 10W-50Kawasaki(62件のレビュー)当日出荷から30日以内出荷
レースシーンはもちろん、大小さまざまな排気量のエンジン、公道におけるストップ&ゴーの連続運転、高速走行の続くロングツーリングなど、あらゆる走行条件に対応し、エンジンの持つ性能を発揮できる高性能4サイクルエンジンオイルです
用途4サイクルエンジン用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
補充用ビーズセルタン6日以内出荷
自社開発&製造のノズル付き補充用ビーズ。容器はフタ付きで少し残っても安心して残りをとっておくことが出来ます。はじめての方でも安心して補充作業を行って頂けるように取扱説明書を同梱しています。
リアショックオイル K2CKawasaki(7件のレビュー)予約販売
KX用リヤクッションオイル
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L純正品番J5002-0008、J45024-0002SAE5W相当危険物の性状非水溶性
低反発 チェアパッドセルタン(1件のレビュー)4日以内出荷
厚みはチェアパッドでは驚愕の約6.5cmとボリューム満点!
用途正しい使用方法でおくつろぎ下さい。材質中身:ウレタン、生地:ポリエステル100%形状ラウンド(丸)質量(kg)0.56タイプカバーが洗えるタイプ直径(Φcm)38.5高さ(cm)6.5
低反発 チェアパッドセルタン4日以内出荷
厚みはチェアパッドでは驚愕の約6.5cmとボリューム満点!
用途正しい使用方法でおくつろぎ下さい。材質中身:ウレタン、生地:ポリエステル100%形状スクエア(四角)質量(kg)0.7タイプカバーが洗えるタイプ幅(cm)38.5高さ(cm)6.5奥行き(cm)38.5
4サイクルオイル カワサキR4 SJ10W-40Kawasaki(43件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
高回転のエンジンでも優れたせん断安定性を誇り、熱安定性、酸化安定性を特に重視したベースオイル。また高温、高回転下で長時間油膜を保持する他、高温洗浄性添加剤を配合しエンジン内部をクリーンに保つ最高級のSJ級オイルです。
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
ロングライフクーラントKawasaki(6件のレビュー)8日以内出荷
冬は不凍液、夏は冷却液として四季を通してご使用いただき冷却系統のアルミ・鉄・銅をはじめ、全ての金属に対して優れた防錆、防触効果があります。
色緑危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
カワサキエルフ Vent Vert 冴速 SL 10W-40Kawasaki(17件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
Kawasaki用に専用開発した最新スペックのエンジンオイルVent Vert(ヴァン・ヴェール)10W-40。エンジン、ギアの各パーツのプロテクション効果を重視し、低温から高温まで最適な油膜特性を保持。尚且つ、オイルの粘性抵抗を減らし、エンジン各パーツのフリクションロスを低減。あらゆる条件下でエンジンパフォーマンスを最大限に発揮できるように設計。
用途4サイクルエンジン用種類全化学合成油JASO規格MA
デポジットクリーナー(ガソリン添加剤)Kawasaki(9件のレビュー)9日以内出荷
エンジンの燃焼室、燃料系統の洗浄(4ストロークガソリン車専用)
成分ポリエーテルアミン(EPA)、石油系溶剤使用方法ガソリンタンク容量10L毎に本品を1本注入してください。(目安として、排気量250cc以上400cc未満は本品1本、400cc以上の場合は2本を注入する)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
3WAYフロアクッションセルタン4日以内出荷
用途に合わせて暮らしに寄り添う
用途正しい使用方法でおくつろぎ下さい。質量(kg)1.45タイプ3WAY幅(cm)40~80高さ(cm)8~16.5奥行き(cm)40.5
フォークオイル 00M01Kawasaki13日以内出荷
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用サイズ4L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
和楽オットマンセルタン4日以内出荷から6日以内出荷
一人掛け用のオットマン。座面はポケットコイル仕様。
低反発クッション ミニセルタン4日以内出荷
座面の厚みが16cmの極厚低反発クッション。
用途正しい使用方法でおくつろぎ下さい。材質中身:ウレタン、生地:ポリエステル100%形状ラウンド(丸)質量(kg)約1.05サイズミニ直径(Φcm)38高さ(cm)16
パン座椅子セルタン4日以内出荷
かわいいデザインの座椅子。座面は低反発仕様。
人をダメにするソファ QUBEセルタン4日以内出荷から6日以内出荷
カバーは外して洗濯できます。伸びる生地と伸びない生地の座る箇所で座り心地が変わります。
丸型スツールセルタン6日以内出荷
沈み込み過ぎない、硬めでちょうどいい座り心地でしっかり身体を支えます。サイドテーブルやオットマンとしてもお使いいただけます。
材質【構造部材】スチールパイプ【クッション材】ウレタンフォーム【生地】ポリエステル100%質量(kg)5.7幅(cm)40高さ(cm)40奥行き(cm)40脚高(cm)3
極厚クッション Sweets カバーリングセルタン5日以内出荷
低反発仕様のカバーリングタイプクッションカバーの取り外しも簡単。17cmと厚みがあるので、長い時間座っていても足がしびれにくい。低反発とチップウレタンの二層構造でゆったりと沈み体にフィット。
材質【中材】ウレタン【生地】ポリエステル100%質量(kg)2形四角幅(cm)48包装梱包:140サイズ厚さ(cm)17特性カバーリング奥行き(cm)48
低反発クッション ミニセルタン4日以内出荷
座面の厚みが16cmの極厚低反発クッション。
用途正しい使用方法でおくつろぎ下さい。材質中身:ウレタン、生地:ポリエステル100%形状スクエア(四角)質量(kg)約1.35サイズミニ幅(cm)38高さ(cm)16奥行き(cm)38