2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食性、耐薬品性に優れています。耐寒性、耐熱性に優れています。錆や濁り水の心配がなく衛生的です。
用途給水配管および給湯配管に使用します。 適合規格JIS K 6787 、 JIS K 6769 材質ポリエチレン
1巻(30m)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

宅内給水給湯配管に使用可能なパイプです。
材質パイプ:架橋ポリエチレン、保温材:発泡ポリエチレン 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)0~95(循環配管の場合70℃未満) 規格パイプ:架橋ポリエチレン管 (JIS K 6769 PN15 XM種)。 保温材厚(mm)5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)