カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(1,169)
  • 物流/保管/梱包用品/テープ(4,704)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1,056)
  • オフィスサプライ(1,024)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(1,555)
  • 切削工具・研磨材(3,849)
  • 測定・測量用品(1,202)
  • 作業工具/電動・空圧工具(9,843)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(805)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3,602)
  • メカニカル部品/機構部品(2,940)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(896)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(2,210)
  • 空調・電設資材/電気材料(2,024)
  • ねじ・ボルト・釘/素材(4,507)
  • 自動車用品(525)
  • トラック用品(108)
  • バイク用品(44)
  • 自転車用品(10)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(381)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(440)
  • 農業資材・園芸用品(347)
  • 医療・介護用品(41)
  • その他(168)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Meltec(大自工業)
  • モノタロウ(4,592)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,583)
  • BIGM(丸山製作所)(66,154)
  • ホンダ(40,332)
  • メディアカバーマーケット(35,762)
  • 大阪魂(27,123)
  • Panasonic(パナソニック)(20,583)
  • スバル(14,760)
  • TRUSCO(12,328)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,329)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,719)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,541)
  • SHIMANO(シマノ)(5,928)
  • コガネイ(5,681)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,427)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(101)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(75)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(251)
商品レビュー
  • 以上(2,124)
  • 以上(2,464)
  • 以上(2,608)
  • 以上(2,786)
価格
  • 1,500円以下(16,219)
  • 1,500-10,000円(19,520)
  • 10,000-50,000円(6,777)
  • 50,000-100,000円(832)
  • 100,000円以上(308)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
42,883件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニール絶縁電線[KIV] エスコビニール絶縁電線[KIV]エスコ(6件のレビュー)
3,020税込3,322
1個
当日出荷から翌日出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)600
250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)エスコ(9件のレビュー)
690税込759
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250全長(mm)20外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
80税込88
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
平ワッシャー[ステンレス] エスコ平ワッシャー[ステンレス]エスコ(7件のレビュー)
330税込363
1袋(5枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス種類平ワッシャー
ブースタークリップ Meltec(大自工業)ブースタークリップMeltec(大自工業)(54件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
メルテックプラス 大容量ジャンプスターター 24000mAh Meltec(大自工業)メルテックプラス 大容量ジャンプスターター 24000mAhMeltec(大自工業)(6件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷
リチウムイオンバッテリー容量が大容量の24000mAh。 DC24Vバッテリーのトラック、バス、農機建機等のジャンプスターターもできる。 突然起こるバッテリーあがりにすぐ対応できるのが、ジャンプスターターです。 USB(DC5V)2A出力端子付きなので、スマートフォンなどの充電も可能。(電源供給のみ) LEDライト(ホワイト/アンバー)も搭載(点灯・早い点滅・SOS点滅)。 コンパクトで軽量タイプで使用しやすい。
用途ジャンプスターター定格電圧(V)DC12/24充電可能回数(繰り返し充電目安)約300回使用電池リチウムイオンバッテリー付属品DC12V/24V充電アダプター、AC100V充電アダプターレッド質量(g)2540出力DC12V / 400A(最大)DC24V / 600A(最大)2秒以内コード長さ(mm)バッテリー接続クリップコード(約380)、AC100V充電アダプターコード(約950)、DC12V/24V充電アダプターコード(約900)バッテリーリチウムバッテリー保護機能短絡保護、逆接保護、逆流防止、電圧保護、過電流保護機能充電方式AC100V充電アダプター(DC14V 1A)、DC12V/24V充電アダプター本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×240×58
M 6 平ワッシャー(ステンレス製) エスコM 6 平ワッシャー(ステンレス製)エスコ
240税込264
1袋(19枚)
当日出荷
エスコ品番EA949LX-206
単管用保護キャップ(反射シール付/10個) エスコ単管用保護キャップ(反射シール付/10個)エスコ(1件のレビュー)
440税込484
1袋(10個)
当日出荷
材質PE仕様Φ48.6mm単管用エスコ品番EA983FV-48全長(mm)50
みがき鋼板 エスコみがき鋼板エスコ(24件のレビュー)
2,140税込2,354
1枚ほか
当日出荷から翌日出荷
IV電線(撚線) エスコIV電線(撚線)エスコ(7件のレビュー)
3,120税込3,432特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール定格温度(℃)60定格電圧(V)600
平ワッシャー エスコ平ワッシャーエスコ(13件のレビュー)
250税込275
1セット(35個)
当日出荷
エスコ品番EA949WF-10材質鉄(ユニクロメッキ)厚さ(mm)1.6種類平ワッシャー内径(Φmm)10外径(Φmm)22表面処理ユニクロ
ラバーパッドDX Meltec(大自工業)ラバーパッドDXMeltec(大自工業)(17件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
車体を保護する ガレージジャッキ 汎用タイプ
用途ジャッキパッド材質合成ゴムブラック質量(g)240寸法(Φ×高さH)(mm)約125×25
125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)エスコ(13件のレビュー)
440税込484
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125全長(mm)20外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保存湿度(%)35~85保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
コルゲートチューブ Meltec(大自工業)コルゲートチューブMeltec(大自工業)(6件のレビュー)
619税込681
1本(5m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
スリット加工がしてありますので容易に電線の結束・保護ができます。 切断はナイフ等で簡単にできます。 軽量で耐衝撃性に優れ復元力も抜群です。 難燃性で熱に強い素材を使用しています。
用途配線保護・結束チューブ
M6 六角ナット(ステンレス製/20個) エスコM6 六角ナット(ステンレス製/20個)エスコ
460税込506
1袋(20個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-24
巻はんだ エスコ巻はんだエスコ(19件のレビュー)
2,860税込3,146
1個
当日出荷から8日以内出荷
タイプフラックス入り外観金属線保管環境冷暗所に保管
30cm 定 規 エスコ30cm 定 規エスコ(5件のレビュー)
250税込275
1個
当日出荷
フィルムサンド製法により、目盛が消えず、表裏両面使用できます。
寸法(mm)310×25×1.5エスコ品番EA720YG-30材質PVC(ポリ塩化ビニール)タイプ30cmグリーン購入法適合
広口ポリ容器 エスコ広口ポリ容器エスコ(7件のレビュー)
190税込209
1個
当日出荷
フタはねじ式、中ブタなし。 フタの内側にソフトパッキン付
材質(本体)ポリエチレン色(本体)クリア色(フタ)口形状広口耐熱温度(℃)80
M5 六角ナット(ステンレス製/20個) エスコM5 六角ナット(ステンレス製/20個)エスコ(1件のレビュー)
350税込385
1袋(20個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-23
セレクト式自動パルス充電器 25A Meltec(大自工業)セレクト式自動パルス充電器 25AMeltec(大自工業)(21件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。 車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。 バイク~ミニバン・小型船舶・大型トラック・建設建機に対応。 AGM/ISS車用バッテリーに合わせて充電電圧を制御し充電する。 バッテリー接続時火花がでない安全仕様。 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。 セレクト式自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・8A・12A・25Aと4つの充電電流もセレクトにて選べる。 液晶表示にて充電状況が確認できる。 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。 ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心。 小さなバイク用バッテリー充電用のアタッチメントクリップ付き。 DC12V・24Vバッテリー対応。 あがりかけのバッテリーのエンジン始動に不足分を補うセルスタート補助機能付。
用途バッテリー充電器適合バッテリーDC12V/DC24V(4~176Ah)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)機能充電:セレクト式全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断 / セルスタート補助機能付属品バイク用アタッチメントクリップ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)278×150×200定格出力DC12V/25A(充電時最大電流)、DC24V/12A(充電時最大電流)、35A(セルスタート補助機能時)保護機能逆接続、クリップ接続、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡充電器機能自動充電、パルス充電、トリクル充電(維持充電)、AGM/ISS車用充電、セルブースト補助、バッテリー診断アズワン品番65-0502-52
M8 六角ナット(ステンレス製/20個) エスコM8 六角ナット(ステンレス製/20個)エスコ(1件のレビュー)
860税込946
1袋(20個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-25材質ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)1.25規格1種呼び寸法M8六角対辺(mm)13
250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)エスコ(3件のレビュー)
565税込622
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ外径(Φmm)6.4使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下サイズ(mm)Φ6.4×30保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
ケーブルクランプ エスコケーブルクランプエスコ(11件のレビュー)
740税込814
1セット(100個)
当日出荷
材質ナイロン穴径(Φmm)4.6
7×7ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ7×7ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ(6件のレビュー)
5,660税込6,226
1個(100m)
当日出荷
ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
長さ(m)100
洗浄ボトル エスコ洗浄ボトルエスコ(3件のレビュー)
245税込270
1個
当日出荷
側面メモリ付。 ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。
材質(本体)ポリエチレン口内径(Φmm)18
1.5m パイプクリーニングブラシ エスコ1.5m パイプクリーニングブラシエスコ(8件のレビュー)
950税込1,045
1個
当日出荷
エスコ品番EA109CY-150材質毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレングリップ部(mm)20×15×170適合パイプ径(Φmm)51~76ケーブル長(mm)1500関連資料(0.06MB)ケーブル径(Φmm)6ブラシ寸法(mm)約直径40×50
すべり止めマット エスコすべり止めマットエスコ(6件のレビュー)
2,710税込2,981
1個
当日出荷
吸着力が強く、ピタッと滑り止め効果抜群の多目的滑り止めマットです。 ハサミで切るだけで、希望のサイズでお使い頂けます。 水で洗えて、防カビ対応。無臭です。
用途あらゆる工具箱、作業台、棚、車の搭載及び収納品、工具部品の位置ずれ防止に。材質塩ビ系ソフトシート厚さ(mm)約3幅(mm)450長さ(mm)1800ブラックエスコ品番EA997RG-2種別ノンスリップマット
スクレーパー替刃(50枚) エスコスクレーパー替刃(50枚)エスコ(2件のレビュー)
1,140税込1,254
1個
当日出荷
材質(刃)炭素鋼刃幅(mm)40適合EA524AB・AC-1・BA・BB・BC用エスコ品番EA524B-5刃厚(mm)0.2
M4 六角ナット(ステンレス製/20個) エスコM4 六角ナット(ステンレス製/20個)エスコ(1件のレビュー)
330税込363
1袋(20個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-22
200x300mm 除菌アルコールタオル(50枚) エスコ200x300mm 除菌アルコールタオル(50枚)エスコ(4件のレビュー)
250税込275
1個
当日出荷
フマル酸により、ハイレベルな除菌効果が期待できます。 低アルコールで、肌荒れしにくいウェットティッシュです。 防腐剤不使用 やわらかな使い心地です。 手指の洗浄、キッチン
商品タイプ本体成分精製水、エタノール、フマル酸、乳化剤、増粘剤エスコ品番EA922HB-52材質レーヨン、ポリエステルシートサイズ(mm)200×300効果除菌
全自動パルス充電器 Meltec(大自工業)全自動パルス充電器Meltec(大自工業)(42件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。 車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。 バイクから普通乗用車・ミニバン・小型トラック・小型船舶に対応。 AGM/ISS車用バッテリーに合わせて充電電圧を制御し充電する。 バッテリー接続時火花がでない安全仕様。 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。 10℃以下のバッテリー充電に有効なウインター充電モード付。 全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・10A・15Aと3つの充電電流もセレクトにて選べる。 液晶表示にて充電状況が確認できる。 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。 ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心。 小さなバイク用バッテリー充電用のアタッチメントクリップ付き。
用途バッテリー充電器適合バッテリーDC12V(4~140Ah)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)機能充電:全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断付属品バイク用アタッチメントクリップ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×133×178定格出力DC12V/15A(最大電流)保護機能逆接続、クリップ接続、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡充電器機能全自動充電、パルス充電、トリクル充電(維持充電)、AGM/ISS車用充電、WINTERモード、バッテリー診断アズワン品番65-0502-51
M 4 平ワッシャー(ステンレス製/28枚) エスコM 4 平ワッシャー(ステンレス製/28枚)エスコ
240税込264
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LX-204
M 5 平ワッシャー(ユニクロメッキ) エスコM 5 平ワッシャー(ユニクロメッキ)エスコ(1件のレビュー)
265税込292
1パック(97枚)
当日出荷
エスコ品番EA949LX-105厚さ(mm)0.8内径(Φmm)5外径(Φmm)12
120x90x120mm 小物ケース エスコ120x90x120mm 小物ケースエスコ(1件のレビュー)
250税込275
1個
当日出荷
スタッキングしやすい形状になっています。
エスコ品番EA508NA-24材質ポリプロピレン寸法(mm)120×120×90(H)クリア質量(g)66外寸(mm)120×120×90内寸(mm)(上辺)111×111×72/(下辺)98×98
ステンレスワイヤーロープ 30m巻 エスコステンレスワイヤーロープ 30m巻エスコ(23件のレビュー)
2,050税込2,255
1個
当日出荷から翌日出荷
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用長さ(m)30ワイヤー(構成)7×7
洗浄ボトル エスコ洗浄ボトルエスコ(4件のレビュー)
415税込457
1個
当日出荷
ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。 先端ノズルとキャップが一体成型なのでノズル根元からの液漏れがありません。
容量(mL)500エスコ品番EA991PB-6高さ(mm)177材質(本体)ポリエチレン胴径(Φmm)78
ステンレス製ロングアイボルト エスコステンレス製ロングアイボルトエスコ(5件のレビュー)
350税込385
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
M 5 平ワッシャー(ステンレス製) エスコM 5 平ワッシャー(ステンレス製)エスコ(2件のレビュー)
240税込264
1パック(20枚)
当日出荷
エスコ品番EA949LX-205
...