253件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車配線シングルコード(AVコード) Meltec(大自工業)自動車配線シングルコード(AVコード)Meltec(大自工業)
2,298税込2,528
1巻(30m)
当日出荷
主な使用として細物は自動車内の様々な低電圧の配線に使用され、太物はバッテリー用に使用されます。自動車での使用に耐えるよう耐油、耐寒、耐摩耗性に優れています。リール巻を揃えており、使い易さに優れています。
長さ(m)30寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:105×56
ガソリン携行缶 積上げタイプ ブルー Meltec(大自工業)ガソリン携行缶 積上げタイプ ブルーMeltec(大自工業)(8件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
KHK認定マーク (危険物保安技術協会認定)を取得。 安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。 給油まちがいを防止するために、携行缶の色で使い分けでき、暗所でも見分けることができます。 場所を取らない積み重ね仕様となっており、軽くてサビにくいアルミ合金キャップを使用。 安心の鋼鈑の厚み0.8mmで、長く使える亜鉛メッキ鋼鈑を使用。 充実の消耗品・補修部品の幅広いラインナップ。 ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイル等 (第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)運搬・短期保管ができる。 底面取っ手付で注ぎやすい。
用途ガソリン携行缶 草刈機、チェーンソー、小型発電機、自動車・オートバイ (モトクロス等)・船舶 (水上バイク等)・農業機械・発電機等ブルー危険物の類別非危険物
パッキンセット(給油ノズル用-1個・本体口金用-1個・エアー調整ネジ用-1個) Meltec(大自工業)パッキンセット(給油ノズル用-1個・本体口金用-1個・エアー調整ネジ用-1個)Meltec(大自工業)(4件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。FK-10・FK-20・FS-110・FS-120共用、パッキンセット。セット内容 給油ノズル用1個・本体口金用1個・エアー調整ネジ用1個
用途ガソリン携行缶 部材適合FK-10、20A、SK-674、675材質ゴム質量(g)25危険物の類別非危険物
ディープソケット Meltec(大自工業)ディープソケットMeltec(大自工業)(7件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
21mmクロスレンチ・L型レンチ等に対応する、薄口設計のアルミホイール用ソケットです。差込角が12.7mmの工具にも使用できます。
用途保安用品材質クロームバナジウム鋼形状6角差込角(mm)12.7仕上メッキ処理
全自動ウルトラパルスバッテリー充電器 (オートバイ・普通自動車・大型トラック・セルスタート機能搭載) 12V/24V Meltec(大自工業)全自動ウルトラパルスバッテリー充電器 (オートバイ・普通自動車・大型トラック・セルスタート機能搭載) 12V/24VMeltec(大自工業)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
ウルトラパルス振動でバッテリーが復活!自動車用・二輪車用及びDC12V/24V電源バッテリー用の充電器です。セルスタート機能搭載DC12V・24V 開放型・密閉型・AGM・ISS対応AGM充電機能AGM(ドライセル)に合わせて電圧を制御し、充電します。アイドリングストップ(ISS)車充電機能国産アイドリングストップ車のバッテリーに合わせて電圧を制御し、充電します。パルス充電機能劣化しているバッテリーを修復して、バッテリーの寿命を延ばす機能です。パルスボタンを押した時、バッテリー電圧が3~8Vのとき、および充電完了後の維持充電時はパルス充電になります。※バッテリーの状態によっては、パルス充電機能の効果が出ない場合があります。維持充電機能バッテリーを良好な状態で維持する機能です。充電完了後にパルス充電にて自然放電分を補い、バッテリーの寿命を延ばします。セルスタート補助機能あがりかけたバッテリーでのエンジン始動時に、不足分を準電機で補助する機能です。液晶表示充電状況・エラー内容などを表示します。保護機能逆接続/クリップ不良接続/バッテリー不良/電圧確認/高温/タイムオーバー/短絡に対応します。
用途オートバイ、軽自動車、普通自動車、ミニバン、小型農機、小型トラック、大型トラック、大型重機、建設機械、マイクロバス、小型船舶などのバッテリーの充電付属品オートバイ用アタッチメントクリップ材質本体/ABS、電源・充電コード/銅・PE、充電クリップ/スチール・PVC質量(g)2100コード長さ(m)電源コード…約1.7、充電コード…約1.7表示液晶表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×200×150バッテリー容量(Ah)4~176保護機能出力カット(逆接続、クリップ接続不良、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡)充電方式定電流定電圧/オート充電方式定格入力(W)(AC100V 50/60Hz)450適合バッテリーDC12V・24V(開放型・密閉型・AGM・ISS)鉛バッテリー定格出力(A)(STANDARD DC14.5V) 25、(AGM DC14.8V) 25、(ISS DC15.5V) 25、(STANDARD/DC29.0V) 12、(AGM/DC29.6V) 12、(ISS/DC31.0V 充電時最大電流) 12、(ISS/DC31.0V セルスタート補助機能時) 35
ホイールスペーサー Meltec(大自工業)ホイールスペーサーMeltec(大自工業)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(2個)
当日出荷
スタイリッシュな足回りに変身。
用途ホイールスペーサー材質アルミニウム内径(Φmm)約78外径(Φmm)約149
バッテリー固定フレーム Meltec(大自工業)バッテリー固定フレームMeltec(大自工業)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
バッテリーの固定に!
材質ユニクロメート内容ロッドボルト(2本)、締め付け金具(1個)、蝶ナット(2個)、ワッシャー(2個)、ナット(2個)
ステンレスガソリン携行缶 Meltec(大自工業)ステンレスガソリン携行缶Meltec(大自工業)(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
サビずらいステンレス携行缶です。アウトドア・船舶・マリンスポーツに最適
用途ガソリン携行缶材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)(鋼板)0.8シルバー規格KHK、UN危険物の類別非危険物
オイルチェンジャー 手動式 6L Meltec(大自工業)オイルチェンジャー 手動式 6LMeltec(大自工業)(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
どこでもオイル交換 「 手動式オイルチェンジャー 6L」 乗用車、農耕機などのエンジンオイル抜き取りに最適! 手動式なので電源がいりません。 オイルレベルゲージ穴を利用して、エンジンオイルを抜き取ります。 リフトアップが不要なので作業も簡単。 オイルパンにたまったスラッジもスッキリ抜き取れます。 自分でできるので時間と費用が節約できます。
用途オイルチェンジャー材質「タンク」HDPE、「台座・ハンドル排出ノズル・キャップ・吸引ホース」PE、「ポンプ本体一部・ポンプ取付口一部」PVC容量(L)約6(各部品接続時)本体質量(kg)約1.3ホース寸法(全長)(m)約2.1吸引ホース径(mm)約5危険物の類別非危険物本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約234×540×234
給油ノズル(ロング) Meltec(大自工業)給油ノズル(ロング)Meltec(大自工業)(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
用途FX-505・510・520共用、給油ノズル(ロングタイプ)。ノズル長さ 560mm。寸法(内径Φmm×長さLm)49Φ×5.6適合FX-505、510、520、FZ-5、10、20、FZD-5、10、20材質ノズル、締付け部:PE全長(mm)約560質量(g)60危険物の類別非危険物
タイヤゲージ Meltec(大自工業)タイヤゲージMeltec(大自工業)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
タイヤの空気圧の計測・調節に!減圧機能・計測値保持機能
材質本体/スチール、ゲージ/アルミニウム+AS、プロテクトラバー/合成ゴム
アルコールチェッカー Meltec(大自工業)アルコールチェッカーMeltec(大自工業)(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ボタンを押してフーっとひとふき簡単操作
質量(g)約30検知方式半導体式アルコールガスセンサー
輪ゴムバンド Meltec(大自工業)輪ゴムバンドMeltec(大自工業)(4件のレビュー)
749税込824
1セット(5本)ほか
当日出荷
長尺タイプにて多目的用途に使用できます。
用途軽トラックのホロ止めに。
タイヤ溝ゲージ Meltec(大自工業)タイヤ溝ゲージMeltec(大自工業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
タイヤの摩耗をチェックタイヤ溝ゲージ 最大測定値:約25mm測定場所はタイヤの「スリップサイン表示マーク」が目安です。・簡単操作・大きな液晶パネル・数値が読みやすいデジタル表示・0.01mm単位で測定ボタン電池1個使用 SR44/LR44(電池別売)読取精度:0.01mm(測定誤差±0.1)【残り溝目安】二輪車:0.8mm以上乗用車:1.6mm以上小型貨物:2.4mm以上大型貨物:3.2mm以上【使用方法】(1)平らな面で本尺を押し下げ、ZEROボタン(黄色)を押して数値を「0.00mm」にする。(2)スリップサインの入っている溝にバーを合わせ、本尺を押し下げて測定値を読む
材質ABS質量(g)38(電池含まず)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100x20x160
バッテリーターミナル(+)大ポール(D端子) #4D 蝶ネジ径8mm Meltec(大自工業)バッテリーターミナル(+)大ポール(D端子) #4D 蝶ネジ径8mmMeltec(大自工業)
599税込659
1個
当日出荷
バッテリーターミナルが酸等によって腐食している時の交換に。バッテリーターミナルとバッテリー端子との接触面が不導体(導通不良)時の交換に。
材質亜鉛ダイキャスト合金、真鍮メッキ処理寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×35×38適合バッテリー○○D20~○○H52
パッキンセット(給油ノズル「ホース」用-1個・給油ノズル「口金」用-1個・本体口金用-1個・エアー調整ネジ用-1個) Meltec(大自工業)パッキンセット(給油ノズル「ホース」用-1個・給油ノズル「口金」用-1個・本体口金用-1個・エアー調整ネジ用-1個)Meltec(大自工業)(11件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。F-50・F-51・F-52共用、パッキンセット。セット内容 給油ノズル(ホース)用1個・給油ノズル(口金)用1個・本体口金用1個・エアー調整ネジ用1個
用途ガソリン携行缶 部材適合F-50/51/52共用質量(g)20危険物の類別非危険物
三角停止板 Meltec(大自工業)三角停止板Meltec(大自工業)(16件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
道路上でやむなく駐停車する場合、後続車両に示す三角停止表示板。EU規格適合品。
用途保安用品材質(本体)プラスティック、(土台)スティール(ゴム付)質量(g)767寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体使用時)440×438×375、(折りたたみ時)148×440×25、(パッケージ)151×445×31
DCDCコンバーター Meltec(大自工業)DCDCコンバーターMeltec(大自工業)(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
トラックのDC24Vの電源を→DC12Vに変換して12Vカー用品が使えます。 [メモリー電源] カーオーディオ等のメモリー機能を保持します。(本製品の電源スイッチが常にONの状態) [保護回路] 入力側過電圧保護回路 入力側低電圧保護回路 入力側逆接保護回路(ヒューズ) [3系統の出力端子を装備] アクセサリーソケット(保護キャップ付き) カープラグ型専用DC12V出力端子 陸式ターミナルカーオーディオ等の電源用出力端子 USBポート携帯型デジタルプレイヤー等の電源用出力端子 [クーリングファン付(ED-160/320のみ]
定格入力電圧(V)DC24定格出力電圧(V)DC12.8±0.2使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(mm)約1450保護回路入力電流保護回路内蔵(ヒューズ)、過負荷保護回路内蔵、過電圧保護回路内蔵出力端子(3系統)ACCソケット、陸式ターミナル、USBポート入力電圧範囲(V)DC21~30高電圧カット(V)30±1低電圧カット(V)18.5±1待機電流(無負荷時)OFF時/30mA、ON時/150mA
ラバースティックスペア Meltec(大自工業)ラバースティックスペアMeltec(大自工業)(15件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
用途チューブレスタイヤ用、オートバイ~乗用車、4WD車セット内容ラバーセメント(12mL)1個ラバースティック3本
オイルチェンジャー Meltec(大自工業)オイルチェンジャーMeltec(大自工業)(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
自分で出来る簡単オイル交換 自分で出来るから場所も時間も自由自在。しかも経済的。 ホースをオイルレベルゲージに差し込んで、電源はバッテリーにつなぐだけ。 電動ポンプでオイルを抜き取ります(上抜き)。 田植機・軽トラにも使えます。 12Vバッテリー専用です。
用途オイルチェンジャー使用温度範囲(℃)0~40電流(A)6本体質量(g)約870入力電圧(V)DC12吸引ホース径(mm)約Φ5(外径)/1200吐出ホース(mm)約Φ14(外径)×1500ポンプロータリーポンプ吐出量(mL/min)300(オイル温度30℃の場合/粘度によりことなります)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約136×85×134
全自動パルス充電器 バイク用 Meltec(大自工業)全自動パルス充電器 バイク用Meltec(大自工業)(6件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
IP63(IEC規格)防塵・防水対応 丸端子電源コード付きでバイクカバーを毎回外さなくても簡単に充電できる。 バイクのバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電 バイク各種に対応 バッテリー接続時火花がでない安全仕様 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電 全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流す 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心
用途バッテリー充電器適合バッテリーDC12V(2.3~20Ah)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)機能充電:全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断付属品クリップタイプ電源コード・丸端子電源コード(平型ヒューズ5A)質量(g)240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×37×55保護等級本体:IP63(IEC規格)保証期間ご購入日から3年間(ただし、消耗品を除く)保護機能逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡アズワン品番65-0502-49定格出力電圧(DC V)12/0.75A(最大電流)
1t油圧パンタジャッキ Meltec(大自工業)1t油圧パンタジャッキMeltec(大自工業)(9件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
油圧でらくらくジャッキUP 1年間の保証付 ジャッキアタッチメント付き ブローケース付きでラクラク収納 軽自動車~中型乗用車・ミニバンに最適・サイドジャッキアップ専用ジャッキ
用途油圧ジャッキ最大耐荷重(t)1付属品ハンドル/FA-60専用ジャッキアタッチメント/ブローケース種別コンパクトαストローク(mm)約239ブルー質量(g)6800使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約383×54×153地上高さ(mm)最低/最高:約144/383
ホイールセットボルト ホイールボルト車専用 Meltec(大自工業)ホイールセットボルト ホイールボルト車専用Meltec(大自工業)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ホイールボルト車専用 ホイールセットボルト 2本入り輸入車ホイールボルト採用車専用のアイテムです。 ホイール脱着時に大変、便利!ホイールをラクラク脱着!2箇所のホイールベルトを取り外し本製品を取り付けるだけでホイールの交換が簡単に!ホイール取り付け時の位置合わせボルト穴が素早く揃い、ホイールやキャリバーの損傷を防ぐ。ホイールの脱落を防止2点で支えられることでホイールが安定。取り外す際もより早く安全に作業ができるボルトサイズ:M14xP1.5長さ:約150mm
材質(本体)スティ―ル寸法(mm)14x150質量(g)135(1本あたり)
折りたたみクロスレンチ(アルミホイール対応) Meltec(大自工業)折りたたみクロスレンチ(アルミホイール対応)Meltec(大自工業)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ホイールナットの脱着をよりスムーズに作業が出来る、折りたたみクロスレンチです。
用途タイヤ、アルミホイールの交換時に材質特殊鋼タイプ折り畳み式本体寸法(mm)ロック時:約354×355本体質量(kg)約1.25収納時寸法(mm)約355×72支柱径(Φmm)約Φ15.5ソケットサイズ(mm)17・19・21・23(薄型ソケット仕様)
3t油圧ジャッキ スーパーハイリフト Meltec(大自工業)3t油圧ジャッキ スーパーハイリフトMeltec(大自工業)(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
油圧でらくらくジャッキUP 1年間の保証付 軽自動車~SUV・ミニバン・大型SUV車に最適
用途油圧ジャッキ最大耐荷重(t)3付属品ハンドル種別スーパーハイリフトストローク(mm)約382ブルー質量(g)18000使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約705×180×185地上高さ(mm)最低/最高:約148/530
レスキューハンマー Meltec(大自工業)レスキューハンマーMeltec(大自工業)(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
いざという時に頼りになる、緊急ハンマー。わずかな力で、ガラスを割る・シートベルトを切る強化ガラスや安全シートベルトは、万一の事故の場合、大きな障害となります。缶詰状態の事故の時は素早く脱出しなければ、ガソリンに引火の火災や後続車の追突という危険につながります。 レスキューハンマーはガラス面の破砕やシートベルトの切断を素早く行う緊急脱出・救出ツールです。
用途保安用品付属品コンパクト収納ホルダー1個、両面テープ1枚、金属用取付ネジ4本、樹脂用取付ネジ4本、ニードルピン2本材質(ハンマー部)特殊鋼(カッター部)スティール(本体部)樹脂(グリップ部)ラバーコーティング樹脂質量(g)166内容ハンマー。カッター、専用ホルダー付き寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×198×24
のびのびけん引ロープ Meltec(大自工業)のびのびけん引ロープMeltec(大自工業)(16件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
いざという時に頼りになる、けん引ロープ。軽自動車~小型乗用車(1500cc)に
用途保安用品
ゴムバンド Meltec(大自工業)ゴムバンドMeltec(大自工業)(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
軽トラック関連商品。軽トラックのホロ止めに!長尺タイプにて多目的用途に使用できます。
タイヤゲージ エアチャックガン Meltec(大自工業)タイヤゲージ エアチャックガンMeltec(大自工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
タイヤの空気圧の計測・調節に!エアーコンプレッサー用チャックガン減圧機能・加圧機能ロック付きクリップチャック最大計測値/1200kPa
材質本体/スチール、ゲージ/アルミニウム+AS、プロテクトラバー/合成ゴム質量(g)約300ホース長さ(mm)約300本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100x240x30 (ホース部除く)
タイヤカバー Meltec(大自工業)タイヤカバーMeltec(大自工業)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
紫外線や雨・雪・ホコリ等による劣化からタイヤを守ります。 素材に使われているポリエステルは、長時間日光にさらしても強さはほとんど変わりません。また、伸び縮みや形くずれすることはほとんどなく、濡れや摩擦にも強いです。 競技用タイヤの劣化や保管・移送に便利です。 コードロックがついていますので、裾のバタつきを押さえます。 取り外した時のタイヤ位置が確認できるシール付き
用途保安用品仕様紐付き、コードロック付き付属品タイヤ位置確認シール付き材質ポリエステル
ブースターケーブル 軽自動車~大型トラック・農機・建機用 DC12V/24V対応 Meltec(大自工業)ブースターケーブル 軽自動車~大型トラック・農機・建機用 DC12V/24V対応Meltec(大自工業)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
突然のバッテリーあがり時の緊急ケーブル!クリップをタグの番号順につなぐだけ!どなたでも簡単に使えます軽自動車~大型トラック・農機・建機用DC12V/24V対応 200A 5.0m
材質電線/銅、被膜/TPE質量(g)3550長さ(m)5電流(A)200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×90×380
プラスチックタイヤストッパーセット Meltec(大自工業)プラスチックタイヤストッパーセットMeltec(大自工業)
3,500税込3,850
1セット
当日出荷
軽トラから大型トラックまで様々な車種に対応ドラム缶・丸鋼管の転び止めにも
付属品連結ロープ(約3m)、Sフック1本、かしめ金具2個適合一般乗用車全般・トラック全般・農機・建機等ブラック材質(本体)再生プラスチック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×118×260本体質量(kg)約2.3
ガソリン携行缶 積上げタイプ Meltec(大自工業)ガソリン携行缶 積上げタイプMeltec(大自工業)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から翌々日出荷
KHK認定マーク (危険物保安技術協会認定)を取得。 安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。 場所を取らない積み重ね仕様となっており、軽くてサビにくいアルミ合金キャップを使用。 安心の鋼鈑の厚み0.8mmで、長く使える亜鉛メッキ鋼鈑を使用。 充実の消耗品・補修部品の幅広いラインナップ。 ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイル等 (第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)運搬・短期保管ができます。 底面取っ手付で注ぎやすい。
用途ガソリン携行缶 草刈機、チェーンソー、小型発電機、自動車・オートバイ (モトクロス等)・船舶 (水上バイク等)・農業機械・発電機等レッド危険物の類別非危険物
サンシェード用 吸盤 Meltec(大自工業)サンシェード用 吸盤Meltec(大自工業)(13件のレビュー)
299税込329
1セット(2個)
当日出荷
ガラス面にピッタリフィット!吸盤の紛失や破損時の交換に。
用途日除けの吸盤材質PVC寸法(mm)Φ38×27質量(g)18
芳香ビーズ Meltec(大自工業)芳香ビーズMeltec(大自工業)(1件のレビュー)
639税込703
1本(500mL)
当日出荷から3日以内出荷
大容量の500ml いやなタバコ臭を抑えます。
幅(mm)64高さ(mm)190奥行(mm)64成分シリカゲル、水、エタノール、香料、非イオン性界面活性剤取付その他
トラックロープ(20m) Meltec(大自工業)トラックロープ(20m)Meltec(大自工業)
999税込1,099
1個
当日出荷
軽トラック用、トラックロープです。フリーカットで長さ自由自在。
用途軽トラック関連耐熱温度(℃)55以下
タイヤストッパー プラスチックタイプ Meltec(大自工業)タイヤストッパー プラスチックタイプMeltec(大自工業)
1,298税込1,428
1個
欠品中
一般乗用車からトラック全般・建機まで様々な車種に対応 運送車・トラックには必須のタイヤストッパー
用途タイヤストッパー 一般乗用車全般・トラック全般・農機・建機等
ガソリン携行缶 Meltec(大自工業)ガソリン携行缶Meltec(大自工業)(12件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
KHK認定マーク(危険物保安技術協会)を取得。 安全性と使いやすさを求めた3Lガソリン携行缶です。 適量で持ち運びがラクラク。 草刈り機・チェーンソー・発電機等に最適です。
用途ガソリン携行缶容量(L)3材質亜鉛メッキ鋼板レッド規格KHK、UN外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)165×300×128危険物の類別非危険物
ジャッキサポート Meltec(大自工業)ジャッキサポートMeltec(大自工業)(22件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(2本)
当日出荷
ローダウンでジャッキが入らない車に最適65mmの車高アップが可能低車高対応の緩やかなスロープ
材質ポリプロピレン耐荷重(kg)1000(1個あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約700×200×80質量(kg)1.7(1個)
固定ベルト Meltec(大自工業)固定ベルトMeltec(大自工業)(5件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷
荷台の軽い荷物が滑らないよう、固定するのに便利です。 マジックテープになっているので、長さ調整、どこでも自由に固定ができます。
質量(g)約20