特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
254件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パラソルシェード2 Meltec(大自工業)

    パラソルシェード2

    Meltec(大自工業)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    パンチングメタル調デザインでスタイリッシュな外観のパラソルシェード!。折りたたみ傘のように広げ、フロントガラスにカンタン取り付けできるできる車用パラソルシェード。UVカット率・遮光率 約99.9%!。パンチングメタル調デザインでスタイリッシュな外観。傘骨カバーに丈夫でやわらかいTPE素材使用。実用新案取得(製造工場)。収納袋付き
    材質[シャフト]TPE、[骨組み]スティ―ル、[収納袋]PU レザー生地【シェード】ポリエステル+黒プリント(表側)、黒コーティング(裏側)
  • タイヤカバー厚手タイプ Meltec(大自工業)

    タイヤカバー厚手タイプ

    Meltec(大自工業)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    タイヤカバー 厚手タイプ 4本用。タイヤの防護に 厚手生地を使用!耐久性アップ!。UVカット、水や埃よごれに強い。300デニールポリエステル生地を採用。カラー:ライトブラウン
    材質ポリエステル(300D)
  • バッテリーターミナル(D端子) #4D 蝶ネジ式 真鍮メッキ処理 Meltec(大自工業)

    バッテリーターミナル(D端子) #4D 蝶ネジ式 真鍮メッキ処理

    Meltec(大自工業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    交換や増設用に。純正ターミナルの腐食や損傷、導通不良時のための交換や、サブバッテリーの増設用に。蝶ネジ式 真鍮メッキ処理
    材質亜鉛ダイキャスト合金/真鍮メッキ処理質量(g)約84寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約48×35×38
  • 3tジャッキスタンド Meltec(大自工業)

    3tジャッキスタンド

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(2個)
    当日出荷
    作業しやすい高さに調節できる。 10段階調節、ラチェットタイプ
    用途ジャッキスタンド種別ヘビーストローク(mm)約125ブルー質量(g)6300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約195×290×176最大耐荷重(t)3(2台使用時)地上高さ(mm)最低/最高:約290/415調節方式10段
  • 2t油圧ジャッキ Meltec(大自工業)

    2t油圧ジャッキ

    Meltec(大自工業)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 ジャッキアタッチメント付。 純正ローダウン車のジャッキアップに最適。 軽自動車~普通乗用車にも使用できる。 サイドジャッキUPで中型乗用車・ミニバンにも対応
    用途油圧ジャッキ付属品ハンドル/ジャッキアタッチメント/30mmUPサドル種別ローダウンストローク(mm)約250ブルー質量(g)11000使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約530×140×214最大耐荷重(t)2地上高さ(mm)最低/最高:約85/335(サドル使用時:約115/365)
  • ノズル口金用パッキン Meltec(大自工業)

    ノズル口金用パッキン

    Meltec(大自工業)(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。F-50・F-51・F-52共用、ノズル口金用パッキン。
    用途ガソリン携行缶 部材適合F-50/51/52共用材質ゴム質量(g)5危険物の類別非危険物
  • ドロヨケ Meltec(大自工業)

    ドロヨケ

    Meltec(大自工業)(12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(2枚)
    当日出荷
    軽トラック関連商品。ドロハネ・飛び石防止!。表面はザラつきのあるゴム、裏面はツヤのあるゴムになっています。適度な厚みなので、カッターなどで自由にカットできます。取り付け自由、お車の取付け穴に合わせて穴を開けて下さい。
    用途軽トラック関連付属品ネジM5×15mm 4個 / ナット、ワッシャ(大/小) 各4個質量(g)254
  • タイヤカバー Meltec(大自工業)

    タイヤカバー

    Meltec(大自工業)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    紫外線や雨・雪・ホコリ等による劣化からタイヤを守ります。 素材に使われているポリエステルは、長時間日光にさらしても強さはほとんど変わりません。また、伸び縮みや形くずれすることはほとんどなく、濡れや摩擦にも強いです。 競技用タイヤの劣化や保管・移送に便利です。 コードロックがついていますので、裾のバタつきを押さえます。 取り外した時のタイヤ位置が確認できるシール付き
    用途保安用品付属品タイヤ位置確認シール付き仕様紐付き、コードロック付き材質ポリエステル
  • ソーラーチャージャー Meltec(大自工業)

    ソーラーチャージャー

    Meltec(大自工業)(8件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    太陽光エネルギー日和、車のバッテリーを元気にする。コンパクトタイプ。パナソニック製アモルファス太陽電池使用。逆流防止回路内蔵。こんな方にオススメ。お車のご使用が週に1から2回程度の方。盗難防止装置を装着されている方。エアコンを1年中、使用されている方。
    用途バッテリー関連付属品バイザー用ホルダー、両面テープ材質ポリカーボネイト/ABS樹脂質量(g)85定格電圧DC12V専用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×59×11.4機能-液晶パネルシングルタイプ 【アモルファス素子】出力電流(mA)(太陽電池)動作電流18.7(AM-1.5 100mW/cm2 25℃時)出力容量0.3W保護回路逆流防止回路付き ヒューズ1A(ヒューズホルダー)充電器機能赤色LED表示動作電圧DC15.5V適合バッテリーDC12V
  • あおりガード 6m Meltec(大自工業)

    あおりガード 6m

    Meltec(大自工業)(4件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷
    軽トラック用のあおり、とりいのキズから守るあおりガードです。(新規格対応)。付属の両面テープを貼って取り付けるだけ。耐寒・耐熱・耐候性に優れています。すべり止め効果もあり、ショックを軽減します。フリーカットなのであおりの長さに合わせる事ができます。
    用途軽トラック関連付属品両面テープ(幅25mm×長さ6m)長さ(mm)6000幅(mm)(内寸)25質量(kg)1.8長さ(m)6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(パッケージ)300×335×40高さ×幅(mm)(外寸)25×34
  • 軽トラック用(軽トラ用)マグネットカーテン Meltec(大自工業)

    軽トラック用(軽トラ用)マグネットカーテン

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    休憩中のプライバシーを守る!。軽トラ専用マグネットカーテン
    用途フロントガラス材質ポリエステル+PU加工寸法(mm)1370×660質量(g)110
  • DC12V専用ジャンプスターター 6000mA Meltec(大自工業)

    DC12V専用ジャンプスターター 6000mA

    Meltec(大自工業)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    突然のバッテリーあがりに! 備えて安心ジャンプスターター。バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー。バッテリー容量:6000mAh。ジャンプスタート出力:DC12V/200A(MAX350A)。ジャンプスタート使用時間:2 秒以内。ジャンプスタート対象車両:DC12V 3000cc のガソリン車まで。 DC12V 2000cc のディーゼル車まで
    付属品ジャンプスターターケーブル、USB 充電ケーブル、充電ソケット、収納ケース質量(g)320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×38×167保護機能過充電、過放電、過電流、短絡、逆接充電時間(時間)3.5ケーブル長(mm)【USB 充電ケーブル】500、【ジャンプスターターケーブル】赤…約230、黒…約200動作温度(℃)0~40充電方式USB コード(AtoC)USBDC5V/2.4A(2 口合計)
  • ホイールセットボルト M14×P1.25 Meltec(大自工業)

    ホイールセットボルト M14×P1.25

    Meltec(大自工業)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    ホイールボルト車専用。ボルトサイズ:M14xP1.25。長さ約150。2本入り
    材質スティール質量(g)135(1本あたり)製品サイズ(mm)Φ14×150
  • パラソルシェード3 Meltec(大自工業)

    パラソルシェード3

    Meltec(大自工業)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    フロントガラスにカンタン取り付けできるできるパラソルシェード!。折りたたみ傘のように広げ、フロントガラスにカンタン取り付けできるできる車用パラソルシェード。UVカット率・遮光率 約99.9%!。表面はシルバーコーティング。傘骨カバーに丈夫でやわらかいTPE素材使用。実用新案取得(製造工場)。収納袋付き
    材質[シャフト]TPE、[骨組み]スティ―ル、[収納袋]PU レザー生地【シェード】ポリエステル+シルバーコーティング(表側)
  • 軽トラック用シートカバー  フロント 汎用 Meltec(大自工業)

    軽トラック用シートカバー フロント 汎用

    Meltec(大自工業)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    軽トラック用シートカバー 汎用タイプ。汚れやキズからシートを守る!。取付け簡単!防水タイプのシートカバー。フロント2枚分
    材質生地表/ポリエステル、生地裏/PVCコーティング質量(g)約680(セット合計)寸法(幅W×高さH)(mm)【ヘッドレスト】240×365【背面】515×550【座面】560×565
  • 自動車用 救急セット Meltec(大自工業)

    自動車用 救急セット

    Meltec(大自工業)
    4,998税込5,498
    1セット
    4日以内出荷
    いざという時に持っていて安心!。自走ができない時は、「けん引用のびのびロープ」で!。伸長時、約3.8m。バッテリー上がりの時は、「ブースターケーブル 3.5m」で!。バッテリー適合サイズ:B17~D23。セット内容。牽引用ロープ(総重量2tまで)、80A 3.5mブースターケーブル、手袋、白旗セット
    付属品手袋、白旗仕様(ブースターケーブル)DC12V用80A3.5m質量(kg)約1.72長さ(m)(けん引ロープ)収縮時:1.4、伸長時:3.8使用範囲(使用可能車両総質量)2tまで
  • ホイールナット 袋タイプ Meltec(大自工業)

    ホイールナット 袋タイプ

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(4個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    袋式のホイールナットです。
    用途ホイールナット材質炭素鋼(クロームメッキ)タイプねじ径(mm)12角度(°)60
  • クロスレンチ アルミホイール対応 Meltec(大自工業)

    クロスレンチ アルミホイール対応

    Meltec(大自工業)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    タイヤ、アルミホイールの取り外し、取り付け時のナットの締め付けに
    用途タイヤ、アルミホイールの交換時に
  • スタイリッシュカーテン メッシュタイプ Meltec(大自工業)

    スタイリッシュカーテン メッシュタイプ

    Meltec(大自工業)
    2,598税込2,858
    1セット
    3日以内出荷
    UVカット・冷房効果アップ。 工具不要で取付可能。 窓枠上部に沿って曲げられるアルミ製レール採用。(上部のみ)。 プライバシー保護や愛車のドレスアップにも最適。
    用途車用カーテンセット内容刺繍入りベルト付きカーテン生地本体×2枚、アルミ製レール×2、ベルトストッパー×2個、レールストッパー×6個材質本体:ポリエステル他(難燃性素材使用)、カーテンレール:アルミニウム(上)/ABS樹脂(下)幅(mm)120ブラック高さ(mm)530奥行(mm)55
  • 3t油圧ジャッキ Meltec(大自工業)

    3t油圧ジャッキ

    Meltec(大自工業)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 純正ローダウン車のジャッキアップに最適。 軽自動車~SUV・ミニバンにも使用できる
    用途油圧ジャッキ付属品ハンドル種別ガレージローダウンストローク(mm)約375ブルー質量(g)33600使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約645×160×345最大耐荷重(t)3地上高さ(mm)最低/最高:約90/465
  • カーサイドタープ Meltec(大自工業)

    カーサイドタープ

    Meltec(大自工業)(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    簡単設置でレジャー・車中泊等での日よけに
    用途日よけ用タープセット内容タープ、支柱4本1セット×2セット、骨組み×2セット、ペグ4本、支柱固定用ロープ4本(約2.8m×4本)、飛び防止用ロープ2本(約1m×2本)、吸盤2個材質タープ:ポリエステル(190T)耐水1000mm、支柱:スティール、骨組:グラスファイバー、ペグ:スティール、ロープ:PP、吸盤:塩化ビニル樹脂質量(kg)約2.2(収納袋含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約250×260×250
  • タイヤストッパー Meltec(大自工業)

    タイヤストッパー

    Meltec(大自工業)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    坂道駐車・ジャッキアップ時にしっかり止める! 夜間の追突防止用反射テープ4枚入り。 取り外しに便利な紐(約1m)付き。
    用途軽自動車~4tトラックまで材質合成ゴム質量(g)約430寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×99×66適合車種軽自動車~4tトラック
  • あおりガードセット Meltec(大自工業)

    あおりガードセット

    Meltec(大自工業)(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    4日以内出荷
    あおりを傷つけない、弾力性があるあおりガード。耐寒・耐熱・耐候性に優れています。滑り止め・ショック軽減。軽トラック新規格対応。
    セット内容TK-21/1本、TK-20/6本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(TK-21)400×25×33、(TK-20)1000×25×33
  • ガソリン携行缶補修パーツ 給油ノズル Meltec(大自工業)

    ガソリン携行缶補修パーツ 給油ノズル

    Meltec(大自工業)
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    ガソリン携行缶専用補修パーツ。ガソリン携行缶 補修部品パーツ、紛失や消耗品の交換に
    材質【ノズル】PE【締付部】PP質量(g)18本体寸法(mm)Φ13×190適合品番FK-01・02・03・05・06危険物の類別非危険物
  • バッテリーターミナル用絶縁カバー Meltec(大自工業)

    バッテリーターミナル用絶縁カバー

    Meltec(大自工業)
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    オプティマバッテリーの+側端子を保護用。オプティマバッテリー用のターミナル用絶縁カバーです。+側用の片側1個入りで、バッテリーターミナルまわりの絶縁保護に使用できます。補修やオプションパーツとして使いやすく、ターミナル部の保護用品をお探しの際に適した仕様です。
    用途オプティマバッテリー用タイプターミナル用絶縁カバー使用箇所プラス側用
  • 2WAY DC12V専用ジャンプスターター&電動エアーコンプレッサー Meltec(大自工業)

    2WAY DC12V専用ジャンプスターター&電動エアーコンプレッサー

    Meltec(大自工業)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    2WAY ジャンプスターター&電動エアーコンプレッサー。バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー。バッテリー容量:6000mAh。ジャンプスタート出力:DC12V/200A(MAX350A)。ジャンプスタート使用時間:2 秒以内。ジャンプスタート対象車両:DC12V 3000cc のガソリン車まで。 DC12V 2000cc のディーゼル車まで。空気圧指定範囲:PSI…5.0~99.0、BAR…0.35~9.90。 kPa…35~990、kg/平方cm…0.35~9.90
    付属品ジャンプスターターケーブル、エアーホース、USB 充電ケーブル、充電ソケット、収納ケース、アタッチメント( 自転車用( 英式) クリップタイプ、自転車用( 仏式) アダプター、ボール用、レジャー用大/ 小)質量(g)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×56×184保護機能過充電、過放電、過電流、短絡、逆接充電時間(時間)3.5ケーブル長(mm)【USB 充電ケーブル】500、【ジャンプスターターケーブル】赤…約230、黒…約200ホース長さ(mm)【エアーホース】370動作温度(℃)0~40充電方式USB コード(AtoC)USBDC5V/2.4A
  • USB&コンセント(インバーター) DC12V用 Meltec(大自工業)

    USB&コンセント(インバーター) DC12V用

    Meltec(大自工業)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    車内で家電が使える!PD30W対応ポート搭載!。【特徴】。USB PD(最大30W)対応のType-C出力ポートを搭載。冷却ファン:静音タイプ。【従来モデルと比較して】。Type-A出力ポートをQC3.0(最大24W)にスペックUP!。本体サイズを約26%スリム化、重量も約20%軽量化!。【用途】。スマートフォン、タブレット端末、ノートPC、携帯ゲーム機の充電などに最適。USB PD(最大30W)対応により高電力で効率的かつ高速に充電や電力供給が可能。DC12V車専用
    材質アルミ+ABS
  • 充電式インパクトレンチ Meltec(大自工業)

    充電式インパクトレンチ

    Meltec(大自工業)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    コードレスで手軽に作業!。4段階の打撃モードで状況に応じて使い分けができる(約 100 / 180 / 260 / 340 N・m)。最大トルク約340N・m。大容量リチウムイオンバッテリー 18V 4.0Ah。白色LEDライト付。保護スリーブ付き薄型ディープソケット 17/19/21を付属。収納ケース付き
    材質ABS、スティール寸法(mm)角ドライブ:12.7質量(g)1040使用温度範囲(℃)10~40電源リチウムイオン電池(DC18 V、4.0 Ah)無負荷回転数(min-1[r.p.m])2400~3750モーターDCブラシレスモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×70×204最大締付トルク(N・m)約340 (3468 kf・cm)充電時間(時間)約2(専用充電器MP-BC使用)モード打撃:4段階切替(100 N・m、180 N・m、260 N・m、340 N・m)打撃数(min-1)4800~7500
  • ブースターケーブル 軽自動車~大型トラック・農機・建機用 DC12V/24V対応 Meltec(大自工業)

    ブースターケーブル 軽自動車~大型トラック・農機・建機用 DC12V/24V対応

    Meltec(大自工業)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    突然のバッテリーあがり時の緊急ケーブル!。クリップをタグの番号順につなぐだけ!どなたでも簡単に使えます。軽自動車~大型トラック・農機・建機用。DC12V/24V対応 200A 5.0m
    材質電線/銅、被膜/TPE質量(g)3550長さ(m)5電流(A)200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×90×380
  • タイヤキャリー Meltec(大自工業)

    タイヤキャリー

    Meltec(大自工業)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    タイヤを載せたまま移動・保管ができる!。組み立て式タイヤキャリー。4輪キャスター(2輪ストッパー付き)。タイヤを平積みしてコンパクトに収納。
    材質本体/PP+PE、連結ピン/ナイロン、滑り止め/合成ゴム、キャスター金具/スチール、キャスター車輪/TPU、付属品/けん引ロープ(2m)質量(kg)約2.3タイヤサイズ目安:275/50R19まで本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)展開時:約507x105x405最大耐荷重(kg)約130
  • ハンドルロック Meltec(大自工業)

    ハンドルロック

    Meltec(大自工業)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    愛車を盗難から守る!。愛車のハンドルに簡単取り付け。リレーアタック対策に。ピッキングに強いクロス式キー採用。専用キー 3本付き
    材質本体/カーボンスチール+PVC質量(g)約740本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約465x115x45
  • タイヤリフター Meltec(大自工業)

    タイヤリフター

    Meltec(大自工業)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    重いタイヤの脱着に。テコの原理を使ったタイヤ交換の補助工具!。タイヤ交換の便利ツール!。テコの原理でタイヤの脱着が楽々に!
    材質[本体]スチール質量(kg)約2.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×80×125
  • 自動車用芳香剤 プルム Meltec(大自工業)

    自動車用芳香剤 プルム

    Meltec(大自工業)
    499税込549
    1個(45g)
    3日以内出荷
    TOTWの蝶々シリーズ 清楚で上品なイメージ感を醸し出す正統派芳香剤!
    用途芳香剤成分水、溶剤、界面活性剤、香料、ゲル化剤、色素取付置き型形式ゲルタイプ寸法(直径Φ×高さH)(mm)約67×40
  • 自動車用芳香剤 エンジュラスドール Meltec(大自工業)

    自動車用芳香剤 エンジュラスドール

    Meltec(大自工業)
    499税込549
    1個(45g)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    TOTWの蝶々シリーズ エンジュラスを越える小悪魔でゴージャスな芳香剤!
    用途芳香剤成分水、溶剤、界面活性剤、香料、ゲル化剤、色素取付置き型形式ゲルタイプ寸法(直径Φ×高さH)(mm)約67×40
  • バッテリーターミナル 大ポール(D端子) #5D 蝶ネジ径8mm Meltec(大自工業)

    バッテリーターミナル 大ポール(D端子) #5D 蝶ネジ径8mm

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    バッテリーターミナルが酸等によって腐食している時の交換に。バッテリーターミナルとバッテリー端子との接触面が不導体(導通不良)時の交換に。
    材質亜鉛ダイキャスト合金、真鍮メッキ処理寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×34×37適合バッテリー○○D20~○○H52
  • 自動車用芳香剤 クロスディ Meltec(大自工業)

    自動車用芳香剤 クロスディ

    Meltec(大自工業)
    779税込857
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    容量60ml。圧倒的な香りを車内に演出します。
    成分香料、水、エタノール、界面活性剤取付置き型容量(mL)約60質量(g)約230形式液体タイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68×78×40
  • アシストキルトシェード Meltec(大自工業)

    アシストキルトシェード

    Meltec(大自工業)
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    サイドから入る太陽光をカットします。シェードを折ってサイズ調整可能です。
    付属品吸盤6個材質ポリエステル
  • 薄型ディープソケット Meltec(大自工業)

    薄型ディープソケット

    Meltec(大自工業)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    21mmクロスレンチ・L型レンチに対応する薄口設計のアルミホイール用ソケットです。 17mmホイールナットに対応、差込角が12.7mmの工具にも使用できます。
    用途薄口ディープソケット適合M17mmナット用材質クロムバナジウム鋼・メッキ処理形状6角シルバー質量(g)130差込角(mm)12.7外径×長さL(Φ×mm)約24×78
  • メルテックプラス 2t油圧超低床ガレージジャッキ エクストラハイリフト Meltec(大自工業)

    メルテックプラス 2t油圧超低床ガレージジャッキ エクストラハイリフト

    Meltec(大自工業)
    63,980税込70,378
    1個
    4日以内出荷
    超低床タイプ。 ツインピストン(クイック)仕様ですばやくジャッキUPできる。 ラバー付きで車体を保護。 油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付
    用途油圧ジャッキ付属品ハンドル/ラバーストローク(mm)約540ブラック質量(g)46500使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約915×160×327最大耐荷重(t)2地上高さ(mm)最低/最高:約75/615
  • 2t油圧ジャッキ Meltec(大自工業)

    2t油圧ジャッキ

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 ジャッキアタッチメント付。 ブローケース付きでラクラク収納。 純正ローダウン車のジャッキアップに最適。 軽自動車~普通乗用車にも使用できる。 サイドジャッキUPで中型乗用車・ミニバンにも対応
    用途油圧ジャッキ付属品ハンドル/ジャッキアタッチメント/30mmUPサドル/ブローケース種別ローダウンαストローク(mm)約250ブルー質量(g)11000使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約530×140×214最大耐荷重(t)2地上高さ(mm)最低/最高:約85/335(サドル使用時:約115/365)