曜日別特売

ガソリン携行缶補修パーツ 給油ノズル

ガソリン携行缶補修パーツ 給油ノズル - Meltec(大自工業)ガソリン携行缶補修パーツ 給油ノズル - Meltec(大自工業)ガソリン携行缶補修パーツ 給油ノズル - Meltec(大自工業)ガソリン携行缶補修パーツ 給油ノズル - Meltec(大自工業)ガソリン携行缶補修パーツ 給油ノズル - Meltec(大自工業)ガソリン携行缶補修パーツ 給油ノズル - Meltec(大自工業)

ガソリン携行缶専用補修パーツ
ガソリン携行缶 補修部品パーツ、紛失や消耗品の交換に

材質
【ノズル】PE【締付部】PP
質量(g)
18
本体寸法(mm)
Φ13×190
適合品番
FK-01・02・03・05・06
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80231265FP-109
オープン
¥699
¥769(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする