- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- Meltec(大自工業)
- 6ページ目
6ページ目: Meltec(大自工業)のすべての商品
油圧でらくらくジャッキUP。
1年間の保証付。
ジャッキアタッチメント付。
軽自動車~中型乗用車・ミニバンに最適。
サイドジャッキUPでSUVにも対応
用途油圧ジャッキ
最大耐荷重(t)2.25
付属品ハンドル/ジャッキアタッチメント
ストローク(mm)約277
色ブルー
質量(g)11800
使用温度範囲(℃)‐20~60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約558×168×188
地上高さ(mm)最低/最高:約133/410
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
2合のお米が約1時間で炊ける。
容量最大2合
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×185×172
電源コード(m)0.9
ふんわりメッシュで太陽光をしっかりカット!
吸盤で装着カンタン!
付属品吸盤2個
質量(g)90
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約700(H)×425(W)
1枚
¥689
税込¥758
当日出荷
ふんわりメッシュで太陽光をしっかりカット!
吸盤で装着カンタン!
付属品吸盤2個
質量(g)90
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約515(H)×600(W)
1枚
¥689
税込¥758
当日出荷
ホイールボルト車専用。ボルトサイズ:M14xP1.25。長さ約150。2本入り
材質スティール
質量(g)135(1本あたり)
製品サイズ(mm)Φ14×150
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
ハンドルロック シートベルト固定タイプ
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
ワイヤー式ハンドルロックで愛車の盗難防止に!。簡単取付!。ハンドル内側に通しシートベルトのバックルに差し込むだけ!
材質ワイヤー部/亜鉛メッキ鋼線+PVC、ロック部/亜鉛合金+ABS、専用キー/ニッケル銅合金+ナイロン、保護カバー/PP、保護クロス/ポリエステル
質量(g)単品:約450
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×58×47
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
ウルトラパルス振動でバッテリーが復活!。二輪車用及びDC12V電源バッテリー用の充電器です。防塵・防水仕様で安心。DC12V 開放型・密閉型・AGM・GEL対応。オートチャージ。バッテリーにつなぐだけで充電し、充電完了後は自動的に維持充電になります。パルス充電機能。劣化しているバッテリーを修復して、バッテリーの寿命を延ばす機能です。バッテリー電圧が3~8Vのとき、および充電完了後の維持充電時はパルス充電になります。※バッテリーの状態によっては、パルス充電機能の効果が出ない場合があります。維持充電機能。バッテリーを良好な状態で維持する機能です。充電完了後にパルス充電にて自然放電分を補い、バッテリーの寿命を延ばします。保護等級(本体)。IP63(IEC規格)。防塵性能:防塵型(粉塵が中に入らない)。防水性能:防雨型(鉛直から60度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない)。※完全防水ではないため、雨・雪等の水分のかかる場所での使用・保管はしないでください。保護機能。逆接続/バッテリー不良/高温/電圧確認/短絡 に対応いたします。
用途ファミリーバイク・オートバイのバッテリーの充電
付属品クリップタイプ充電コード、丸端子タイプ充電コード(平型ヒューズ5A)
材質本体/ABS、電源・充電コード/銅・PE、充電クリップ/スチール・PVC
質量(g)240
コード長さ(m)電源コード…約1.5、本体充電コード…約1.5、クリップタイプ充電コード…約0.5、丸端子タイプ充電コード…約0.5
表示LED表示(充電中、完了、エラー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×55×37
保護等級IP63(IEC規格)
バッテリー容量(Ah)2.3~20
保護機能出力カット(逆接続、バッテリー不良、高温、電圧確認、短絡)
充電方式定電流定電圧/オート充電方式
定格入力(W)(AC100V 50/60Hz)30
適合バッテリーDC12V(開放型・密閉型・AGM・GEL)鉛バッテリー
定格出力(A)(DC14.5V 最大電流) 0.75
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
軽トラックの積み荷の保護に!。ハトメ(バンド取付穴)が20ヶ所あるので、しっかり留めれる!。紫外線やホコリ、水滴等から積み荷を守る。強度に優れ、耐候性と作業性に優れたターポリン生地を採用
付属品固定用ゴムバンド付き 約80cmx10本
材質生地/ポリエステル、ポリ塩化ビニール、ハトメ/アルミニウム
質量(kg)約2.2
本体寸法(m)約1.74x2.4
高級感のあるキルト調生地 簡単装着!。遮光・断熱 UVカット率 約99%。ワンタッチで広がる!たためる!。ハンドルカバーとしても使える収納袋付き
材質[本体]ポリエステル、[スプリングワイヤー]スチール
遮光率(%)約99
適正空気圧で燃費が良くなる!。タッチセンサーパネルで操作が簡単!。最高圧力825kpa。乗り心地が変わり、タイヤの寿命が延びます。オートストップ機能。希望する空気圧をセットで、自動で停止します。便利なLEDライト付き
用途自動車、バイクのバッテリー充電
仕様メーター表示:0~995(kPa)
質量(g)約640
長さ(m)(エアーホース)0.6
電流(A)2.0(MAX10)
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約165×170×75
電源コード(m)約3
連続使用時間(分)30以内
定格圧力範囲(kPa)20~825
ヒューズ容量(A)10(ガラス菅ヒューズ)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
TOTWの蝶々シリーズ
エンジュラスを越える小悪魔でゴージャスな芳香剤!
用途芳香剤
成分水、溶剤、界面活性剤、香料、ゲル化剤、色素
取付置き型
形式ゲルタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約67×40
可動式強力マグネットで取付簡単!
紫外線約95%カット!
用途車用カーテン
材質ポリエステル
車内用ゲルタイプの芳香剤
ゲル固形ですのでこぼれず、場所を選びません。
用途芳香剤
成分水、溶剤、界面活性剤、香料、ゲル化剤色素
取付置き型
タイプゲルタイプ
内容量(g)約45
ホイールナットの脱着が楽に、早くできる。
2WAYレンチ・クロスレンチ・マスターレンチ。
ホイールカバー外し付。
組立て式にてコンパクトに収納
用途レンチ
付属品収納袋
材質クロムバナジウム鋼
寸法(幅W×高さH)(mm)約400×260
本体質量(kg)約1
ソケットサイズ(mm)17・19一体型/21・23一体型
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
空気圧がわかる圧力計付。
携帯に便利なコンパクト設計。
用途が広がる、バイク(ノズル不要) 自転車、浮輪、ボール用のノズル(3コ)付。
かるく踏むだけで、エアーが満タン! ノズル3個付き(自転車用、ボール用、浮き輪・ゴムボート用)
用途タイヤの空気入れ
付属品バイク用・自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用ノズル
本体質量(kg)約0.85
シリンダーシングル
ホース長さ(mm)約600
最大圧力(kPa)約700
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)「最小」約235×78×138、「最大」約300×213×138
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
正弦波形で精密機器やマイコン制御された家電に最適!
停電時等の緊急電源に!
リモートスイッチ付ではなれた場所からスイッチのON・OFFが可能
安全・安心な4種類の保護機能付
用途インバーター
出力電圧(V)AC100(ACコンセント×3口)/DC5/2.4A(Aタイプ)
入力電圧(V)DC12
出力波形正弦波
保証期間ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く)
保護機能低電圧・過電圧・過負荷・温度保護(出力カット)
超低床タイプ。
ツインピストン(クイック)仕様ですばやくジャッキUPできる。
ラバー付きで車体を保護。
油圧でらくらくジャッキUP。
1年間の保証付
用途油圧ジャッキ
最大耐荷重(t)2
付属品ハンドル/ラバー
ストローク(mm)約540
色ブラック
質量(g)46500
使用温度範囲(℃)‐20~60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約915×160×327
地上高さ(mm)最低/最高:約75/615
1個
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
作業しやすい高さに調節できる。
3段階調節タイプ。
二重ロック方式(ロックピン)
用途ジャッキスタンド
最大耐荷重(t)2(2台使用時)
種別ライト
ストローク(mm)約90
色ブルー
質量(g)3500
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約208×247×189
地上高さ(mm)最低/最高:約265/355
調節方式3段
1箱(2個)
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
油圧でらくらくジャッキUP。
1年間の保証付。
ジャッキアタッチメント付。
ブローケース付きでラクラク収納。
純正ローダウン車のジャッキアップに最適。
軽自動車~普通乗用車にも使用できる。
サイドジャッキUPで中型乗用車・ミニバンにも対応
用途油圧ジャッキ
最大耐荷重(t)2
付属品ハンドル/ジャッキアタッチメント/30mmUPサドル/ブローケース
種別ローダウンα
ストローク(mm)約250
色ブルー
質量(g)11000
使用温度範囲(℃)‐20~60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約530×140×214
地上高さ(mm)最低/最高:約85/335(サドル使用時:約115/365)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
簡単設置でレジャー・車中泊等での日よけに
用途日よけ用タープ
セット内容タープ、支柱4本1セット×2セット、骨組み×2セット、ペグ4本、支柱固定用ロープ4本(約2.8m×4本)、飛び防止用ロープ2本(約1m×2本)、吸盤2個
材質タープ:ポリエステル(190T)耐水1000mm、支柱:スティール、骨組:グラスファイバー、ペグ:スティール、ロープ:PP、吸盤:塩化ビニル樹脂
質量(kg)約2.2(収納袋含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約250×260×250
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
まぶしい直射日光をソフトにカット。吸盤式で取付簡単!。窓枠形状でジャストフィット!
用途車の日除け
仕様吸盤(QB-2)4個付
材質ポリエステル100%、ワイヤー:鉄(ハガネ)、吸盤:PVC
質量(g)55(1枚あたり)
タイプサイドウインドウ用
寸法(幅W×高さH)(mm)700×400
1本(2枚)
¥629
税込¥692
当日出荷
虫が嫌がる防虫加工!
質量(g)130
寸法(幅W×高さH)(mm)約1300×850
1枚
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
自然の風を楽しむ!
虫が入らないので、アウトドア、レジャーの休憩に最適!
質量(g)170
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約770(H)×1100(W)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
休憩・昼寝の時、サイドから入る太陽光をカット。車中泊等の目隠しに!
付属品吸盤2個
質量(g)72
タイプ後部座席用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約450(H)×750(W)
1枚
¥1,199
税込¥1,319
5日以内出荷
材質ゴム
色黒
質量(kg)約2.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×150×200
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
3種のヘッドでスピーディーな霜取り!
ヘッドの脱着で3WAYタイプ 霜用、雪用、水用をセレクトして使える
握りやすく冷たくなりにくいEVA素材グリップ
用途スクレーパー
材質【本体】ABS、【グリップ】EVA、【スクレーパー】TPR付ABS
質量(g)約93
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×270×45
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
コードレスで手軽に作業!。4段階の打撃モードで状況に応じて使い分けができる(約 100 / 180 / 260 / 340 N・m)。最大トルク約340N・m。大容量リチウムイオンバッテリー 18V 4.0Ah。白色LEDライト付。保護スリーブ付き薄型ディープソケット 17/19/21を付属。収納ケース付き
材質ABS、スティール
寸法(mm)角ドライブ:12.7
質量(g)1040
使用温度範囲(℃)10~40
電源リチウムイオン電池(DC18 V、4.0 Ah)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2400~3750
モーターDCブラシレスモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×70×204
最大締付トルク(N・m)約340 (3468 kf・cm)
充電時間(時間)約2(専用充電器MP-BC使用)
モード打撃:4段階切替(100 N・m、180 N・m、260 N・m、340 N・m)
打撃数(min-1)4800~7500
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
強力涼風!空気循環効率UP!。クリップ固定タイプ。風量2段階調節。空気循環効率UP!。角度調節 上下左右360°
材質[羽根]PP、[ガード・クリップ]ABS、[クリップすべり止め]EVA
寸法(mm)約172×225×130
質量(g)約410
径(Φmm)[羽根]約120、[ガード]約152
入力電圧(V)DC12
首振角度(°)上下左右 約360
風量2段階切替
消費電流(A)最大0.8(強)、0.7(弱)
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
コードレスで手軽に作業!。4段階の打撃モードで状況に応じて使い分けができる!
用途ボルト・ナットを緩めたり、仮締めに使用。
関連資料(1.68MB) (2.83MB)
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
パンチングメタル調デザインでスタイリッシュな外観のパラソルシェード!。折りたたみ傘のように広げ、フロントガラスにカンタン取り付けできるできる車用パラソルシェード。UVカット率・遮光率 約99.9%!。パンチングメタル調デザインでスタイリッシュな外観。傘骨カバーに丈夫でやわらかいTPE素材使用。実用新案取得(製造工場)。収納袋付き
材質[シャフト]TPE、[骨組み]スティ―ル、[収納袋]PU レザー
生地【シェード】ポリエステル+黒プリント(表側)、黒コーティング(裏側)
フロントガラスにカンタン取り付けできるできるパラソルシェード!。折りたたみ傘のように広げ、フロントガラスにカンタン取り付けできるできる車用パラソルシェード。UVカット率・遮光率 約99.9%!。表面はシルバーコーティング。傘骨カバーに丈夫でやわらかいTPE素材使用。実用新案取得(製造工場)。収納袋付き
材質[シャフト]TPE、[骨組み]スティ―ル、[収納袋]PU レザー
生地【シェード】ポリエステル+シルバーコーティング(表側)
タイヤを載せたまま移動・保管ができる!。組み立て式タイヤキャリー。4輪キャスター(2輪ストッパー付き)。タイヤを平積みしてコンパクトに収納。
材質本体/PP+PE、連結ピン/ナイロン、滑り止め/合成ゴム、キャスター金具/スチール、キャスター車輪/TPU、付属品/けん引ロープ(2m)
質量(kg)約2.3
タイヤサイズ目安:275/50R19まで
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)展開時:約507x105x405
最大耐荷重(kg)約130
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
乗り上げるだけで約65mm車高UP!。ジャッキアップの補助や下回り作業に。ローダウン車やエアロパーツ装着車に最適!。2台入り
材質[本体]PP(ポリプロピレン)
質量(kg)約1.2(1台)
耐荷重(kg)1000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約430×85×230
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
サッと広げてラクラク装着!パラソル型サンシェード!。遮光・断熱 UVカット率 約99%。柄の部分が折れ曲げれるのでナビ等に干渉しない。収納袋付 コンパクト収納
さまざまなシーンで重宝する大容量ポータブル電源!。手軽に電気をは運べるコンパクトな万能電源!。家庭用電源2口、アクセサリーソケット1口、DC5521 4口、USB電源4口と3タイプの電源がどこでも使用でる。アウトドア、キャンプ、オートキャンプでも意外と電源って使います、この1台で充実したキャンプをお楽しみください。ソーラー充電器(別売MP-4)からの充電で電池切れをする心配なし!。万全の保護機能で本体、使用家電を守る!。。
質量(kg)約6.5
電圧(V)11.5~22(AC・DC・PV入力)
定格電力(W)519
目盛バッテリー表示:5
公称電圧(V)11.1
充電時間(時間)約8~10(付属AC充電器使用時)
充電池タイプリチウムイオン電池
動作温度(℃)-10~40
バッテリー容量(mAh)140000
充電方式CCCV(定圧定流)
アズワン品番65-0502-46
定格容量(A)46.84/11.1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約306×200×176
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
車の網戸 バックドアを解放したままでも虫が入らない。バックドアを開けたままでも虫が入ってこない!。車中泊にあると便利!風が通る!。オートキャンパー様に大好評、山の虫の多さは・・・虫に効果的な網戸!。中央ファスナー付きで取り付けたままで出入りできる!。クリップ10個付きで、取り付けカンタン、しっかりフィット!
付属品クリップ10個
材質[生地部、ネット部]ポリエステル、[クリップ]PS
質量(g)約410
寸法(幅W×高さH)(mm)約1750×1600
位置ファスナー:商品中央
適合用途バックドア用
1枚
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
急速充電(QC)30分で約50%充電が可能!。時間がない時には急速充電のクイックチャージで充電時間が短縮されます。。静音タイプ。インバーター内の熱を逃がす、静音熱冷却ファン付。。バッテリーチェッカー機能付。【電圧チェック目安】。良好:12.5V以上/充電間近:12.4V~12V/要充電:11.9V~11.7V/即充電:11.6V以下。。コンセント&USB充電&バッテリーチェッカーの3つの機能が1つに!。。4つ保護機能。・低電圧・過電圧・過負荷・温度保護機能で安全に使用頂けます。
質量(g)約195
出力USB Type-A/4口(合計4.8A)・USB Type-C/1口(USB PD対応最大出力18w)・USB Quick Charge3.0/ 1口(最大出力18w)
出力電圧(V)AC100(矩形波)
入力電圧(V)DC12(バッテリー電圧チェック機能付き)
定格出力(W)100(AC100V、Type-C、QC3.0、Type-A 4口合計)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×60×60
出力周波数(Hz)55
変換効率(%)70
保護機能低電圧、過電圧、過負荷、温度
瞬間出力(W)最大:200
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
太陽光発電でDC電源とUSB電源が使えます。キャンプ・アウトドアはもちろん、防災用としても使えます。MP-3の充電にも使えます。
質量(kg)2
電圧(V)開回路:23.6
最大出力(W)60(光強度1000W/平方メートル時)
出力電圧(V)最大:DC20、USB:DC5
出力電流(A)最大:DC3、USB:DC2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)965×25×415
使用環境温度(℃)-40~85
短絡電流(A)3.3
パネルSunpower
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷