4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に! 定格入力電圧(V)DC12 エアータンク容量(L)3.5 空気吐出量(L/min)30 消費電力(W)180 設定圧力(MPa)約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付 付属品T字型英・米式ノズル(4mカールホース) 質量(kg)約4.8 定格電流(A)14 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×140×290 電源コード(m)2.8/電源クリップ付 充填時間タンク/約2分(約800kPa時)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

エアーコンプレッサー Meltec(大自工業) 動画あり
空気圧で燃費がよくなる! 空気圧で燃費がよくなる。 ボール・浮き輪用ノズル2種付。 12Vバッテリー専用、アクセサリーソケットから電源。
入力電圧(V)DC12 ヒューズ容量(A)10 ガラス管(電源プラグ内) ホース長さ(cm)60 コード長さ(m)3 入力DC12V 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×77×150 連続使用時間(分)30
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


適正空気圧で燃費が良くなる!。タッチセンサーパネルで操作が簡単!。最高圧力825kpa。乗り心地が変わり、タイヤの寿命が延びます。オートストップ機能。希望する空気圧をセットで、自動で停止します。便利なLEDライト付き
用途自動車、バイクのバッテリー充電 仕様メーター表示:0~995(kPa) 質量(g)約640 長さ(m)(エアーホース)0.6 電流(A)2.0(MAX10) 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約165×170×75 電源コード(m)約3 連続使用時間(分)30以内 定格圧力範囲(kPa)20~825 ヒューズ容量(A)10(ガラス菅ヒューズ)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷