「エレコム usb変換」の検索結果
太陽光エネルギー日和、車のバッテリーを元気にする。コンパクトタイプ。パナソニック製アモルファス太陽電池使用。逆流防止回路内蔵。こんな方にオススメ。お車のご使用が週に1から2回程度の方。盗難防止装置を装着されている方。エアコンを1年中、使用されている方。
用途バッテリー関連
適合バッテリーDC12V
機能-
付属品バイザー用ホルダー、両面テープ
材質ポリカーボネイト/ABS樹脂
質量(g)85
定格電圧DC12V専用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×59×11.4
液晶パネルシングルタイプ 【アモルファス素子】
出力電流(mA)(太陽電池)動作電流18.7(AM-1.5 100mW/cm2 25℃時)
出力容量0.3W
保護回路逆流防止回路付き ヒューズ1A(ヒューズホルダー)
充電器機能赤色LED表示
動作電圧DC15.5V
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷