「自動車 配線」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主な使用として細物は自動車内の様々な低電圧の配線に使用され、太物はバッテリー用に使用されます。自動車での使用に耐えるよう耐油、耐寒、耐摩耗性に優れています。リール巻を揃えており、使い易さに優れています。
長さ(m)30 寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:105×56
1巻(30m)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

極性の識別が明確であることから、家庭用、業務用の音響機器の電源コードのほか、カーステレオ、自動車、船舶の無線機の電源コードなど、巾広く使用されています。
使用可能電力[12V時]約80W以下、[24V時]約160W以下 仕上外径(mm)約2.8×2
1巻(10m)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

二重被覆。絶縁体がシースで保護されているため、一般の自動車電線と比較して、安全性、耐久性、耐摩耗性に優れています。透明シースを使用しているため、絶縁体の色を容易に判別できます。
長さ(m)100 寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:159×110
1巻(100m)
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スリット加工がしてありますので容易に電線の結束・保護ができます。 切断はナイフ等で簡単にできます。 軽量で耐衝撃性に優れ復元力も抜群です。 難燃性で熱に強い素材を使用しています。
用途配線保護・結束チューブ
1本(5m)ほか
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スリット加工がしてありますので容易に電線が収納できます。 オレンジ色で色分けし配線間違いを防止できます。 切断はナイフ等で簡単にできます。 軽量で耐衝撃性に優れ復元力も抜群です。
用途配線保護・結束チューブ 内径(Φmm)5.1 寸法(Φmm)5 オレンジ 材質ポリプロピレン 肉厚(mm)0.2 外径(Φmm)7.6
1本(5m)ほか
939 税込1,033
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被覆剥き、圧着加工のいらない超簡易連結!防水タイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)15×36×14
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デコデコとインバーターが一つに合体。 難しい配線不要で、24V車のアクセサリーソケットから3パターン(AC100V・DC12V・USB)の電源が使用可能。 冷却ファンが静かな静音タイプ。
用途デコデコインバーター 入力電圧(V)DC24 出力電圧(V)AC100/DC12/DC5 材質アルミニウム(アルマイト加工) ブラック 質量(g)600 定格出力(W)150 保護回路低電圧、過電圧、過負荷、温度保護 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×54×140
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

24V車専用、トラックやバスでポータブルナビ・レーダー探知機とUSB機器が同時に使える。 面倒な車内配線不要。アクセサリーソケットに差し込むだけ。 アクセサリーソケット DC12V×2口、USB 2.4A×1口
用途DCDCコンバーター 付属品両面テープ 材質本体 ABS樹脂 質量(g)190 出力DC12V-(5A) / USB 5V-(2.400mA) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34×100×74 入力DC24V 電源コード(m)0.9 ヒューズ容量(A)5(カープラグ内)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ターミナル配線切断不要で簡単にバッテリーをサイズUP出来る。バッテリーのサイズUPの必需品。小ポールB端子から大ポールD端子に変換。
セット内容小ポールB端子から大ポールD端子に変換 材質ニッケルメッキ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約23×27×650 適合端子小ポールB端子 適合バッテリー○○D23~○○D26
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷


エアーコンプレッサー Meltec(大自工業) 動画あり
空気圧で燃費がよくなる! 空気圧で燃費がよくなる。 ボール・浮き輪用ノズル2種付。 12Vバッテリー専用、アクセサリーソケットから電源。
入力電圧(V)DC12 ヒューズ容量(A)10 ガラス管(電源プラグ内) ホース長さ(cm)60 コード長さ(m)3 入力DC12V 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×77×150 連続使用時間(分)30
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被覆剥き、圧着加工のいらない超簡易連結!
質量(g)4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)15×36×14
1個
239 税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Meltec(大自工業)電工ペンチ
LEDなどの電装品取り付け専用工具。端子をかしめる・圧着する、配線コードを切断する、被覆をむくなどがこの1つで可能
材質[本体]12Cカーボン鋼、[グリップ]PVC 質量(g)約215 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×220×23
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷