21mmクロスレンチ・L型レンチに対応する薄口設計のアルミホイール用ソケットです。
17mmホイールナットに対応、差込角が12.7mmの工具にも使用できます。
用途薄口ディープソケット
形状6角
差込角(mm)12.7
適合M17mmナット用
材質クロムバナジウム鋼・メッキ処理
色シルバー
質量(g)130
外径×長さL(Φ×mm)約24×78
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
軽自動車から一般乗用車のタイヤ交換に!。
大容量バッテリー 18V 3.0Ah。
固くしまったナットをゆるめる、強力な最大トルク320N・m。
トルクの3モード設定で状況に応じての使い分けができる!。
保護スリーブ付ホイールを保護する、17・19・21mm薄型ディープソケット付!
用途車のメンテナンス
付属品バッテリーパック・充電器・薄型ディープソケット(17・19・21mm各1個)・ソケット用Oリング3個・ソケット用ピン3個・フック(ネジ含む)・ケース
寸法(mm)(アルビン部)12.7
質量(kg)約1.7
電圧(V)18
打撃数(min-1[回/分])「打撃モード弱」約0~2000、「打撃モード中」約0~3000、「打撃モード強」約0~3600
締付け能力(高力ボルト)M10~M16
締付能力(普通ボルト)M10~M20
バッテリーリチウムイオンバッテリー3.0Ah
電動機DCブラシレスモーター
LED色白色
締付トルク(N・m)最大約320
トルク(N・m)「打撃モード弱」約230、「打撃モード中」約280、「打撃モード強」約320
モーター回転数(min-1[r.p.m])打撃モード弱/約0~1200、打撃モード中/約0~2200、打撃モード強/約0~2800
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約160×250×75
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ホイールナットの脱着をよりスムーズに作業が出来る、折りたたみクロスレンチです。
用途タイヤ、アルミホイールの交換時に
材質特殊鋼
タイプ折り畳み式
本体寸法(mm)ロック時:約354×355
本体質量(kg)約1.25
収納時寸法(mm)約355×72
支柱径(Φmm)約Φ15.5
ソケットサイズ(mm)17・19・21・23(薄型ソケット仕様)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
タイヤ、アルミホイールの取り外し、取り付け時のナットの締め付けに
用途タイヤ、アルミホイールの交換時に
タイヤ、アルミホイールの取り外し、取り付け時のナットの締め付けに
用途タイヤ、アルミホイールの交換時に
材質特殊鋼
本体寸法(mm)約399×400
本体質量(kg)約1.3
支柱径(Φmm)約Φ15.5
ソケットサイズ(mm)17・19・21・21(薄型仕様)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
関連キーワード