車のバッテリー交換時に本製品から電気を供給することで、車両の時計やナビ・オーディオなどのメモリーをバックアップ(保護)できます。車両との接続は車内のOBDII OBDIIコネクターを利用し、バッテリー交換作業を確実にできます。見やすい2つのLEDランプを装備しており、本製品の作動状態が確認できるので、安心してバッテリー交換作業を行うことができます。
材質(本体)[本体]ABS、[OBDIIアダプター部]ABS・PVC、[ケーブル]PVC
質量(g)約200
ケーブル長(m)約1
電池単3アルカリ電池(別売)8本
使用環境温度(℃)0~40
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約126×70×18
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
容量60ml。圧倒的な香りを車内に演出します。
成分香料、水、エタノール、界面活性剤
取付置き型
容量(mL)約60
質量(g)約230
形式液体タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68×78×40
車中泊・駐車時の車内の目隠しに
光や紫外線を完全カット!
用途車用カーテン
材質ポリエステル+PU加工
強力冷風!空気循環効率アップ
車内の空気循環に!エアコンの効率アップ!
車中泊や休憩時の快適空間に!
DC24V
風量2階調節
クリップ/ビス固定
首振り機能付き(約60度)
羽サイズ:約200mm
24V車専用、トラックやバスでポータブルナビ・レーダー探知機とUSB機器が同時に使える。
面倒な車内配線不要。アクセサリーソケットに差し込むだけ。
アクセサリーソケット DC12V×2口、USB 2.4A×1口
用途DCDCコンバーター
付属品両面テープ
材質本体 ABS樹脂
質量(g)190
出力DC12V-(5A) / USB 5V-(2.400mA)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34×100×74
入力DC24V
電源コード(m)0.9
ヒューズ容量(A)5(カープラグ内)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。車内でモバイル機器、スマートホン、デジタルプレーヤー、ゲーム機、携帯電話等の充電、家電製品が使用できる。AC100Vコンセント1口・USBポート1口・アクセサリーソケット1口の3つの電源が使える。アルミマイトボディー仕様でコンパクトでスタイリッシュな仕上げに!
質量(g)320
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42×67×117
定格出力(W)80
口数AC×1口、USB×1口
入力電源シガープラグ
瞬間出力(W)最大100
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。車内でモバイル機器、スマートホン、デジタルプレーヤー、ゲーム機、携帯電話等の充電、家電製品が使用できる。AC100Vコンセント1口・USBポート1口・アクセサリーソケット1口の3つの電源が使える。アルミマイトボディー仕様でコンパクトでスタイリッシュな仕上げに!
質量(g)320
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42×67×117
定格出力(W)80
口数AC×1口、USB×1口
入力電源シガープラグ
瞬間出力(W)最大100
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
定格出力30W、車内でUSB電源・家庭用電源が使用できるインバーター。など使用できます。内容。USBポート合計 2口2.1AAC100V 1口30W
用途12V専用インバーター
入力DC12V
出力AC100V
定格出力(W)30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×77×22
質量(g)110
最大出力(W)38
出力波形矩形波
出力周波数(Hz)55
電源(USB電源出力)DC5V2100mA
コード長さ(mm)600
保護機能高電圧、温度、過電流、低電圧、過負荷
こんなお得な商品も!
配線コード 30m巻
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
主な使用として細物は自動車内の様々な低電圧の配線に使用され、太物はバッテリー用に使用されます。自動車での使用に耐えるよう耐油、耐寒、耐摩耗性に優れています。リール巻を揃えており、使い易さに優れています。
長さ(m)30
寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:105×56
サンシェード・日傘等の収納に!。長い物が収納出来て車内スッキリ!。長期間使用しない時、3列シート等でスッキリ収納!500mLのペットボトルや小物が入るポケット付!【取付け方法】(1)ヘッドレストを上げ、ヘッドレストのシャフトにベルトを回しバックルで止める。(2)ベルトの長さを調整し、バックル等の干渉しない位置までヘッドレストを下げる。(3)ベルトの長さを調整し、バックル等干渉しない位置までヘッドレストを下げる。シェードを収納し容易に外れないか確認する。
用途収納バッグ
寸法(mm)600×170×85
質量(g)45
1枚
¥539
税込¥593
3日以内出荷
車内用ゲルタイプの芳香剤
ゲル固形ですのでこぼれず、場所を選びません。
用途芳香剤
成分水、溶剤、界面活性剤、香料、ゲル化剤色素
取付置き型
タイプゲルタイプ
内容量(g)約45
関連キーワード