車のバッテリー交換時に本製品から電気を供給することで、車両の時計やナビ・オーディオなどのメモリーをバックアップ(保護)できます。車両との接続は車内のOBDII OBDIIコネクターを利用し、バッテリー交換作業を確実にできます。見やすい2つのLEDランプを装備しており、本製品の作動状態が確認できるので、安心してバッテリー交換作業を行うことができます。
材質(本体)[本体]ABS、[OBDIIアダプター部]ABS・PVC、[ケーブル]PVC
質量(g)約200
ケーブル長(m)約1
電池単3アルカリ電池(別売)8本
使用環境温度(℃)0~40
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約126×70×18
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
関連キーワード