カテゴリ

  • カー用品(8)
    • 車用インバーター(8)
  • バッテリー・電装(15)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • Meltec(大自工業)
  • モノタロウ(6)
  • 大橋産業(BAL)(29)
  • アポロ(5)
  • 共立電子産業(7)
  • セルスター(16)
  • コーセル(25)
  • エスコ(110)
  • 相原電機(5)
  • スワロー電機(3)
  • マザーツール(1)
  • SMC(759)
  • omron(オムロン)(268)
  • Panasonic(パナソニック)(217)
  • ODELIC(オーデリック)(148)
  • IDEC(和泉電気)(136)
  • 三菱電機(105)
  • SICK(103)
  • エレコム(101)
  • コガネイ(89)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100V 12V」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB&コンセント 静音タイプ DC12V用 Meltec(大自工業)USB&コンセント 静音タイプ DC12V用Meltec(大自工業)(11件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から3日以内出荷
アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!
出力電圧(V)AC100出力周波数(Hz)55出力波形矩形波保護回路低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、温度保護
メルテックプラス 大容量ジャンプスターター 24000mAh Meltec(大自工業)メルテックプラス 大容量ジャンプスターター 24000mAhMeltec(大自工業)(6件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
リチウムイオンバッテリー容量が大容量の24000mAh。 DC24Vバッテリーのトラック、バス、農機建機等のジャンプスターターもできる。 突然起こるバッテリーあがりにすぐ対応できるのが、ジャンプスターターです。 USB(DC5V)2A出力端子付きなので、スマートフォンなどの充電も可能。(電源供給のみ) LEDライト(ホワイト/アンバー)も搭載(点灯・早い点滅・SOS点滅)。 コンパクトで軽量タイプで使用しやすい。
用途ジャンプスターター定格電圧(V)DC12/24充電可能回数(繰り返し充電目安)約300回使用電池リチウムイオンバッテリー付属品DC12V/24V充電アダプター、AC100V充電アダプターレッド質量(g)2540出力DC12V / 400A(最大)DC24V / 600A(最大)2秒以内コード長さ(mm)バッテリー接続クリップコード(約380)、AC100V充電アダプターコード(約950)、DC12V/24V充電アダプターコード(約900)バッテリーリチウムバッテリー保護機能短絡保護、逆接保護、逆流防止、電圧保護、過電流保護機能充電方式AC100V充電アダプター(DC14V 1A)、DC12V/24V充電アダプター本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×240×58
全自動パルスバッテリー充電器 (軽自動車) 12V専用 Meltec(大自工業)全自動パルスバッテリー充電器 (軽自動車) 12V専用Meltec(大自工業)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。1秒間に1000回のパルスチャージ。車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。軽自動車に対応バッテリー接続時火花がでない安全仕様。充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流す。2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。6つの保護回路(逆接続・バッテリー不良・電圧確認・過電流・高温・タイムオーバー)で安全・安心。
質量(g)約500コード長さ(m)充電コード:約1.8表示LED表示(充電レベル・エラー)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.7定格出力DC14.5V/3A(最大電流)バッテリー容量(Ah)21~36保護機能逆接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・短絡充電器機能全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断充電方式定電流低電圧/オート充電方式適合バッテリーDC12(開放型・密閉型)鉛バッテリー本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約174×43×78
3WAYインバーター 静音タイプ 80W DC12V用 Meltec(大自工業)3WAYインバーター 静音タイプ 80W DC12V用Meltec(大自工業)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!車内でモバイル機器、スマートホン、デジタルプレーヤー、ゲーム機、携帯電話等の充電、家電製品が使用できる。AC100Vコンセント1口・USBポート1口・アクセサリーソケット1口の3つの電源が使える。アルミマイトボディー仕様でコンパクトでスタイリッシュな仕上げに!
質量(g)320寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42×67×117定格出力(W)80口数AC×1口、USB×1口入力電源シガープラグ瞬間出力(W)最大100
全自動ウルトラパルスバッテリー充電器 (オートバイ・普通自動車・大型トラック・セルスタート機能搭載) 12V/24V Meltec(大自工業)全自動ウルトラパルスバッテリー充電器 (オートバイ・普通自動車・大型トラック・セルスタート機能搭載) 12V/24VMeltec(大自工業)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
ウルトラパルス振動でバッテリーが復活!自動車用・二輪車用及びDC12V/24V電源バッテリー用の充電器です。セルスタート機能搭載DC12V・24V 開放型・密閉型・AGM・ISS対応AGM充電機能AGM(ドライセル)に合わせて電圧を制御し、充電します。アイドリングストップ(ISS)車充電機能国産アイドリングストップ車のバッテリーに合わせて電圧を制御し、充電します。パルス充電機能劣化しているバッテリーを修復して、バッテリーの寿命を延ばす機能です。パルスボタンを押した時、バッテリー電圧が3~8Vのとき、および充電完了後の維持充電時はパルス充電になります。※バッテリーの状態によっては、パルス充電機能の効果が出ない場合があります。維持充電機能バッテリーを良好な状態で維持する機能です。充電完了後にパルス充電にて自然放電分を補い、バッテリーの寿命を延ばします。セルスタート補助機能あがりかけたバッテリーでのエンジン始動時に、不足分を準電機で補助する機能です。液晶表示充電状況・エラー内容などを表示します。保護機能逆接続/クリップ不良接続/バッテリー不良/電圧確認/高温/タイムオーバー/短絡に対応します。
用途オートバイ、軽自動車、普通自動車、ミニバン、小型農機、小型トラック、大型トラック、大型重機、建設機械、マイクロバス、小型船舶などのバッテリーの充電付属品オートバイ用アタッチメントクリップ材質本体/ABS、電源・充電コード/銅・PE、充電クリップ/スチール・PVC質量(g)2100コード長さ(m)電源コード…約1.7、充電コード…約1.7表示液晶表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×200×150バッテリー容量(Ah)4~176保護機能出力カット(逆接続、クリップ接続不良、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡)充電方式定電流定電圧/オート充電方式定格入力(W)(AC100V 50/60Hz)450適合バッテリーDC12V・24V(開放型・密閉型・AGM・ISS)鉛バッテリー定格出力(A)(STANDARD DC14.5V) 25、(AGM DC14.8V) 25、(ISS DC15.5V) 25、(STANDARD/DC29.0V) 12、(AGM/DC29.6V) 12、(ISS/DC31.0V 充電時最大電流) 12、(ISS/DC31.0V セルスタート補助機能時) 35
全自動ウルトラパルスバッテリー充電器 (オートバイ・軽自動車・普通車自動車・ミニバン アイドリング車対応) 12V Meltec(大自工業)全自動ウルトラパルスバッテリー充電器 (オートバイ・軽自動車・普通車自動車・ミニバン アイドリング車対応) 12VMeltec(大自工業)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
ウルトラパルス振動でバッテリーが復活!自動車用・二輪車用及びDC12V電源バッテリー用の充電器です。アイドリングストップ(ISS)車バッテリーにも対応DC12V 開放型・密閉型・AGM・ISS対応自動充電機能(AUTO)バッテリーの容量や状態に合わせて充電電流を制御し、過充電にならないように充電します。AGM充電機能AGM(ドライセル)バッテリーに合わせて電圧を制御し、充電します。アイドリングストップ(ISS)車充電機能国産アイドリングストップ車のバッテリーに合わせて電圧を制御し、充電します。パルス充電機能劣化しているバッテリーを修復して、バッテリーの寿命を延ばす機能です。パルスボタンを押した時、バッテリー電圧が3~8Vのとき、および充電完了後の維持充電時はパルス充電になります。※バッテリーの状態によっては、パルス充電機能の効果が出ない場合があります。WINTERモード気温が10℃以下の時に使用します。(STANDARD時のみ選択可能です)維持充電機能バッテリーを良好な状態で維持する機能です。充電完了後にパルス充電にて自然放電分を補い、バッテリーの寿命を延ばします。液晶表示充電状況・エラー内容などを表示します。保護機能について逆接続/クリップ接続不良/バッテリー不良/電圧確認/高温/タイムオーバー/短絡に対応します。
用途オートバイ・軽自動車・普通自動車・ミニバン・小型農機・小型トラック・小型船舶のバッテリーの充電付属品オートバイ用アタッチメントクリップ材質本体/ABS、電源・充電コード/銅・PE、充電クリップ、スチール/PVC質量(g)1400コード長さ(m)電源コード…約1.7、充電コード…約1.7表示液晶表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×178×133バッテリー容量(Ah)4~140保護機能出力カット(逆接続、クリップ接続不良、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡)充電方式定電流定電圧/オート充電方式定格入力(W)(AC100V 50/60Hz)289適合バッテリーDC12V(開放型・密閉型・AGM・ISS)鉛バッテリー定格出力(A)(STANDARD DC14.5V 最大電流 )15、(AGM/DC14.8V 最大電流) 15、(ISS/DC15.5V 最大電流) 15
全自動ウルトラパルスバッテリー充電器 (ファミリーバイク・オートバイ) 12V Meltec(大自工業)全自動ウルトラパルスバッテリー充電器 (ファミリーバイク・オートバイ) 12VMeltec(大自工業)
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
ウルトラパルス振動でバッテリーが復活!二輪車用及びDC12V電源バッテリー用の充電器です。防塵・防水仕様で安心DC12V 開放型・密閉型・AGM・GEL対応オートチャージバッテリーにつなぐだけで充電し、充電完了後は自動的に維持充電になります。パルス充電機能劣化しているバッテリーを修復して、バッテリーの寿命を延ばす機能です。バッテリー電圧が3~8Vのとき、および充電完了後の維持充電時はパルス充電になります。※バッテリーの状態によっては、パルス充電機能の効果が出ない場合があります。維持充電機能バッテリーを良好な状態で維持する機能です。充電完了後にパルス充電にて自然放電分を補い、バッテリーの寿命を延ばします。保護等級(本体)IP63(IEC規格)防塵性能:防塵型(粉塵が中に入らない)防水性能:防雨型(鉛直から60度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない)※完全防水ではないため、雨・雪等の水分のかかる場所での使用・保管はしないでください。保護機能逆接続/バッテリー不良/高温/電圧確認/短絡 に対応いたします。
用途ファミリーバイク・オートバイのバッテリーの充電付属品クリップタイプ充電コード、丸端子タイプ充電コード(平型ヒューズ5A)材質本体/ABS、電源・充電コード/銅・PE、充電クリップ/スチール・PVC質量(g)240コード長さ(m)電源コード…約1.5、本体充電コード…約1.5、クリップタイプ充電コード…約0.5、丸端子タイプ充電コード…約0.5表示LED表示(充電中、完了、エラー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×55×37保護等級IP63(IEC規格)バッテリー容量(Ah)2.3~20保護機能出力カット(逆接続、バッテリー不良、高温、電圧確認、短絡)充電方式定電流定電圧/オート充電方式定格入力(W)(AC100V 50/60Hz)30適合バッテリーDC12V(開放型・密閉型・AGM・GEL)鉛バッテリー定格出力(A)(DC14.5V 最大電流) 0.75
全自動ウルトラパルスバッテリー充電器 (オートバイ・軽自動車・普通自動車 ハイブリッド車対応)12V Meltec(大自工業)全自動ウルトラパルスバッテリー充電器 (オートバイ・軽自動車・普通自動車 ハイブリッド車対応)12VMeltec(大自工業)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
ウルトラパルス振動でバッテリーが復活!自動車用・二輪車用及びDC12V電源バッテリー用の充電器です。ハイブリッド車にも対応DC12V 開放型・密閉型・AGM・ISS対応自動充電機能バッテリーの容量や状態に合わせて充電電流を制御し、過充電にならないように充電します。パルス充電機能劣化しているバッテリーを修復して、バッテリーの寿命を延ばす機能です。パルスボタンを押した時、バッテリー電圧が3~8Vのとき、および充電完了後の維持充電時はパルス充電になります。※バッテリーの状態によっては、パルス充電機能の効果が出ない場合があります。充電維持機能バッテリーを良好な状態で維持する機能です。充電完了後にパルス充電にて自然放電分を補い、バッテリーの寿命を延ばします。逆接続保護機能バッテリー充電クリップのプラス、マイナスを誤って逆に接続した場合、逆接続ランプが点灯します。デジタル表示&LEDインディケーター付LEDランプで充電状況、逆接続を表示します。また、バッテリー不良や充電器内部の温度上昇等をエラーコードでデジタル表示します。保護機能逆接続/クリップ接続不良/バッテリー不良/電圧確認/高温/タイムオーバー/短絡に対応します。
用途オートバイ・軽自動車・普通自動車のバッテリーの充電材質本体/ABS、電源・充電コード/銅・PE、充電クリップ/スチール/PVC質量(g)1100コード長さ(m)電源コード…約1.8、充電コード…約1.8表示LED表示(充電中、充電完了、パルス、逆接続)、デジタル表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×158×113バッテリー容量(Ah)4~72保護機能出力カット(逆接続、クリップ接続不良、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡)充電方式定電流定電圧/オート充電方式定格入力(W)(AC100V 50/60Hz)117適合バッテリーDC12V(開放型・密閉型・AGM・ISS)鉛バッテリー定格出力(A)(DC14.5V 最大電流) 6.5
モバイルタップインバーター Meltec(大自工業)モバイルタップインバーターMeltec(大自工業)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
定格出力30W、車内でUSB電源・家庭用電源が使用できるインバーター。など使用できます。内容USBポート合計 2口2.1AAC100V 1口30W
用途12V専用インバーター入力DC12V出力AC100V定格出力(W)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×77×22質量(g)110最大出力(W)38出力波形矩形波出力周波数(Hz)55電源(USB電源出力)DC5V2100mAコード長さ(mm)600保護機能高電圧、温度、過電流、低電圧、過負荷
DCDC3WEY インバーター 定格150W Meltec(大自工業)DCDC3WEY インバーター 定格150WMeltec(大自工業)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
デコデコとインバーターが一つに合体。 難しい配線不要で、24V車のアクセサリーソケットから3パターン(AC100V・DC12V・USB)の電源が使用可能。 冷却ファンが静かな静音タイプ。
用途デコデコインバーター入力電圧(V)DC24出力電圧(V)AC100/DC12/DC5材質アルミニウム(アルマイト加工)ブラック質量(g)600定格出力(W)150保護回路低電圧、過電圧、過負荷、温度保護本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×54×140
セレクト式自動パルス充電器 25A Meltec(大自工業)セレクト式自動パルス充電器 25AMeltec(大自工業)(21件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。 車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。 バイク~ミニバン・小型船舶・大型トラック・建設建機に対応。 AGM/ISS車用バッテリーに合わせて充電電圧を制御し充電する。 バッテリー接続時火花がでない安全仕様。 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。 セレクト式自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・8A・12A・25Aと4つの充電電流もセレクトにて選べる。 液晶表示にて充電状況が確認できる。 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。 ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心。 小さなバイク用バッテリー充電用のアタッチメントクリップ付き。 DC12V・24Vバッテリー対応。 あがりかけのバッテリーのエンジン始動に不足分を補うセルスタート補助機能付。
用途バッテリー充電器適合バッテリーDC12V/DC24V(4~176Ah)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)機能充電:セレクト式全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断 / セルスタート補助機能付属品バイク用アタッチメントクリップ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)278×150×200定格出力DC12V/25A(充電時最大電流)、DC24V/12A(充電時最大電流)、35A(セルスタート補助機能時)保護機能逆接続、クリップ接続、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡充電器機能自動充電、パルス充電、トリクル充電(維持充電)、AGM/ISS車用充電、セルブースト補助、バッテリー診断アズワン品番65-0502-52
全自動パルス充電器 Meltec(大自工業)全自動パルス充電器Meltec(大自工業)(42件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。 車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。 バイクから普通乗用車・ミニバン・小型トラック・小型船舶に対応。 AGM/ISS車用バッテリーに合わせて充電電圧を制御し充電する。 バッテリー接続時火花がでない安全仕様。 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。 10℃以下のバッテリー充電に有効なウインター充電モード付。 全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・10A・15Aと3つの充電電流もセレクトにて選べる。 液晶表示にて充電状況が確認できる。 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。 ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心。 小さなバイク用バッテリー充電用のアタッチメントクリップ付き。
用途バッテリー充電器適合バッテリーDC12V(4~140Ah)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)機能充電:全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断付属品バイク用アタッチメントクリップ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×133×178定格出力DC12V/15A(最大電流)保護機能逆接続、クリップ接続、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡充電器機能全自動充電、パルス充電、トリクル充電(維持充電)、AGM/ISS車用充電、WINTERモード、バッテリー診断アズワン品番65-0502-51
バッテリー充電器 SC-1200 Meltec(大自工業)バッテリー充電器 SC-1200Meltec(大自工業)(10件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
すべての12Vバッテリーに最適な充電器! バッテリーが充電可能かを診断する機能付! 温度・逆接・バッテリー不良(出力カットします。)
適合バッテリーDC12V(6~140Ah)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)機能充電:全自動充電・フロート充電(維持充電)・バッテリー診断表示充電:LED表示(充電・完了・逆接)デジタル表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約225×137×160定格出力DC12V/12A充電方式定電流圧/オート充電方式定格入力AC100V 3A 50/60Hz 300VA
ブースターケーブル BT Meltec(大自工業)ブースターケーブル BTMeltec(大自工業)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
突然のバッテリーあがりに安心! 誰でも安心・安全に使用できる。 ブースタークリップに付いているタグの番号順につなぐだけ! 安全な絶縁カバー付!
用途ブースターケーブル材質(ケーブル)CCA(アルミ線+銅被膜)
USB&コンセント 定格15W Meltec(大自工業)USB&コンセント 定格15WMeltec(大自工業)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
カープラグ一体型のコンパクトインバーターです。 2WAYでAC100V:15W・USB:2.1Aを使用できる。 コンパクトでスペースをとらない。
用途インバーター入力電圧(V)DC12出力電圧(V)AC100/DC5ブラック質量(g)80出力(USB)2.1A保護回路低電圧、過電圧、過負荷、短絡保護瞬間出力(W)(最大)20本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×180×40
全自動パルス充電器 Meltec(大自工業)全自動パルス充電器Meltec(大自工業)(4件のレビュー)
9,188税込10,107
1個
当日出荷
パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。 車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電 バイクから普通乗用車・ミニバン・小型トラック・小型船舶・大型トラック全般に対応 バッテリー接続時火花がでない安全仕様 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電 全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・8A・12Aと3つの充電電流もセレクトにて選べる。 デジタルモニターにて充電状況が確認できる。 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。 ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心
用途バッテリー充電器適合バッテリーDC12V(6~140Ah)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)機能充電:全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×137×160保証期間ご購入日から3年間(ただし、消耗品を除く)保護機能逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡定格出力電圧(DC V)12/12A(最大電流)
ポータブル電源スターター Meltec(大自工業)ポータブル電源スターターMeltec(大自工業)(8件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
どこでも電気が持ち運べる コンパクトで持ち運びラクラク キャンプ・車中泊・緊急時に! バッテリーあがり時のエンジン始動に非常用予備電源としても! ポータブル電源とジャンプスターターの2WAY!
用途ポータブル電源・ジャンプスターター付属品AC100V充電アダプター・DC12V充電コード出力ジャンプスタート:DC12V/300A(最大)定格電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×190×130定格出力アクセサリーソケット:DC12V/10A(120W)適合車DC12V2000cc以下ガソリン車バッテリー内蔵:DC12V鉛使用電池DC12V鉛蓄バッテリー保証期間ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く)保護機能アクセサリーソケット・過電流保護(10A平型ミニ)/ジャンプスタート:逆接続表示充電時間(時間)48バッテリー容量(mAh)7000
全自動パルス充電器 バイク用 Meltec(大自工業)全自動パルス充電器 バイク用Meltec(大自工業)(6件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
IP63(IEC規格)防塵・防水対応 丸端子電源コード付きでバイクカバーを毎回外さなくても簡単に充電できる。 バイクのバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電 バイク各種に対応 バッテリー接続時火花がでない安全仕様 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電 全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流す 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心
用途バッテリー充電器適合バッテリーDC12V(2.3~20Ah)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)機能充電:全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断付属品クリップタイプ電源コード・丸端子電源コード(平型ヒューズ5A)質量(g)240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×37×55保護等級本体:IP63(IEC規格)保証期間ご購入日から3年間(ただし、消耗品を除く)保護機能逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡アズワン品番65-0502-49定格出力電圧(DC V)12/0.75A(最大電流)
インバーター Meltec(大自工業)インバーターMeltec(大自工業)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
急速充電(QC)30分で約50%充電が可能!時間がない時には急速充電のクイックチャージで充電時間が短縮されます。静音タイプインバーター内の熱を逃がす、静音熱冷却ファン付バッテリーチェッカー機能付【電圧チェック目安】良好:12.5V以上/充電間近:12.4V~12V/要充電:11.9V~11.7V/即充電:11.6V以下コンセント&USB充電&バッテリーチェッカーの3つの機能が1つに!4つ保護機能・低電圧・過電圧・過負荷・温度保護機能で安全に使用頂けます。
質量(g)約195出力USB Type-A/4口(合計4.8A)・USB Type-C/1口(USB PD対応最大出力18w)・USB Quick Charge3.0/ 1口(最大出力18w)出力電圧(V)AC100(矩形波)入力電圧(V)DC12(バッテリー電圧チェック機能付き)定格出力(W)100(AC100V、Type-C、QC3.0、Type-A 4口合計)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×60×60出力周波数(Hz)55変換効率(%)70保護機能低電圧、過電圧、過負荷、温度瞬間出力(W)最大:200
全自動パルス充電器 Meltec(大自工業)全自動パルス充電器Meltec(大自工業)(6件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。 車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。 バイクから普通乗用車・小型農機までに対応。 バッテリー接続時火花がでない安全仕様。 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。 全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流す。 デジタル表示、LEDインディケーターで表示が見やすい。 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。 ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心。
用途バッテリー充電器適合バッテリーDC12V(4~72Ah)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)機能充電:全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×113×158定格出力DC12V/6.5A(最大電流)保護機能逆接続、クリップ接続、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡充電器機能全自動充電、パルス充電、トリクル充電(維持充電)、バッテリー診断アズワン品番65-0502-50
インバーター impulse 120W Meltec(大自工業)インバーター impulse 120WMeltec(大自工業)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
お車のシガーソケット、バッテリーから家電製品が利用できます。 軽量、コンパクト設計により、場所を選ばず、持ち運びが簡単! スイッチ付なのでシガーソケットを抜き差しせず、電源カット!
入力電圧(V)DC12出力電圧(V)AC100(矩形波)質量(g)約250最大出力(W)連続(30分):150、瞬間:300定格出力(W)120冷却方式冷却ファン付コンセント出力1コンセント出力周波数(Hz)55本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×100×47コード長さ(cm)約65ヒューズ20A(本体内蔵)
大容量 正弦波インバーター Meltec(大自工業)大容量 正弦波インバーターMeltec(大自工業)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
正弦波形で精密機器やマイコン制御された家電に最適! 停電時等の緊急電源に! リモートスイッチ付ではなれた場所からスイッチのON・OFFが可能 安全・安心な4種類の保護機能付
用途インバーター出力電圧(V)AC100(ACコンセント×3口)/DC5/2.4A(Aタイプ)入力電圧(V)DC12出力波形正弦波保証期間ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く)保護機能低電圧・過電圧・過負荷・温度保護(出力カット)
バッテリー充電器 Meltec(大自工業)バッテリー充電器Meltec(大自工業)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
電圧が高い(約16V)から満充電できる農機・船舶・獣よけに最適な充電器
表示充電:LED表示保護機能ヒューズにて出力を停止します充電方式準定電圧充電方式