丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。
用途船舶艤装用として。ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。
材質ステンレス(SUS316L)
丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。ロープやワイヤーとの締結部がラウンド形状で摩耗を低減します。
用途船舶艤装用として。壁、床、柱などへの取付用として。
材質ステンレス(SUS316L)
素材は高強度で耐食性に優れたステンレス(SUS630 17.4PH)製で非常に頑丈です。簡単に開閉できます。
用途シート、チェーン、ロープ、ワイヤーなどの連結用として。
材質硬化型ステンレス(SUS630 17.4PH)
丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。
用途船舶艤装用として。
ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。
セット内容取付け用楕円プレート(1枚)、取付ナット(2個)
材質/仕上ステンレス(SUS316L)
丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。本体にはCEマーク(機械指令)が刻印されております。
用途ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。
材質ステンレス(SUS316L)
安全環環なし
高強度で耐食性に優れたステンレス(SUS630 17.4PH)製で、非常に頑丈です。スイベル式でロープやワイヤーのねじれやよじれを解消します。
用途チェーン、ロープ、ワイヤーなどの連結用として。
材質ステンレス(SUS630 17.4PH)
丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。
用途船舶艤装用として。ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。
材質ステンレス(SUS316L)
丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。
用途船舶艤装用として。ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。キーホルダーとして。
材質ステンレス(SUS316L)
丁寧に鍛造されたリングは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。
用途ロープ、チェーン、ワイヤーなどの連結金具に。
材質ステンレス(SUS316L)
丁寧に鍛造されたリングは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。
用途ベルト、ロープ、チェーンなどの連結金具に。
材質ステンレス(SUS316L)
ワイヤのアイ加工を現場でできます。丁寧に鍛造され非常に頑丈です。耐食性に優れたSUS316L製で通常のステンレスより腐食に強いです。
用途ワイヤロープの端末加工に。
材質ステンレス(SUS316L)
丁寧に鍛造されたリングは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。
用途ベルト、ロープ、チェーンなどの連結金具に。
材質ステンレス(SUS316L)
丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。リング一体型の鍛造ナットでロープやワイヤーを通して使用できます。
用途機械や金型など重量物の吊り上げに。
材質ステンレス(SUS316L)
丁寧に鍛造されたシャックルは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。Wichard社の特許技術によって製造されています。
用途ロープ、ワイヤー、チェーンなど多目的な連結用として。沿岸作業用として。
材質ステンレス(SUS316L)
丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。
本体にはCEマーク(機械指令)が刻印されております。
用途ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。
材質ステンレス
丁寧に鍛造されたシャックルは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。Wichard社の特許技術によって製造されています。
用途ロープ、ワイヤー、チェーンなど多目的な連結用として。沿岸作業用として。
材質ステンレス(SUS316L)
ピンが抜けない仕様のため、ピンをなくす心配がありません。丁寧に鍛造されたシャックルは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。Wichard社の特許技術によって製造されています。
用途ロープ、ワイヤー、チェーンなど多目的な連結用として。沿岸作業用として。
材質ステンレス(SUS316L)
丁寧に鍛造されたシャックルは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。Wichard社の特許技術によって製造されています。
用途ロープ、ワイヤー、チェーンなど多目的な連結用として。沿岸作業用として。
材質ステンレス(SUS316L)
丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。幅のあるベルトなどとの締結に最適です。
用途船舶艤装用として。ベルト、ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。
トラスコ品番206-4061
材質ステンレス(SUS316L)
寸法L(mm)60
寸法d(mm)30
使用荷重(kg)200
寸法R(mm)8
使用荷重(kN)1.96
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
素材は高強度で耐食性に優れたステンレス(SUS630 17.4PH)製で非常に頑丈です。ピンにより簡単に開閉でき、ピンはフックに固定されているので外れてなくす心配がありません。アイの部分が回転するのでチェーンやロープなどが絡みません。
用途シート、チェーン、ロープ、ワイヤーなどの連結用として。
材質硬化型ステンレス(SUS630 17.4PH)
丁寧に鍛造されたシャックルは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。Wichard社の特許技術によって製造されています。
用途ロープ、ワイヤー、チェーンなど多目的な連結用として。沿岸作業用として。
材質ステンレス(SUS316L)
チタン(TA6V)製で、ステンレス(SUS316L)と同等以上の強度かつ約40%軽量です(メーカー内比較)。鍛造して作られたチタン製シャックルは非常に頑丈です。海水などに対しても優れた耐食性があります。
用途ロープ、ワイヤー、チェーンなど多目的な連結用として。沿岸作業用として。
材質チタン(TA6V)
素材は高強度で耐食性に優れたステンレス(SUS630 17.4PH)製で非常に頑丈です。ピンにより簡単に開閉でき、ピンはフックに固定されているので外れてなくす心配がありません。アイの部分が回転するのでチェーンやロープなどが絡みません。
用途シート、チェーン、ロープ、ワイヤーなどの連結用として。
材質硬化型ステンレス(SUS630 17.4PH)
丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。
耐候性のゴムカバー付きで海水などの侵入を防ぎます。
Wichard社の特許技術を使用して製造されています。
用途船舶艤装用として。
ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。
セット内容取付け用楕円プレート(1枚)、取付ナット(2個)
材質/仕上ステンレス(SUS316L)
ピンが抜けない仕様のため、ピンをなくす心配がありません。丁寧に鍛造されたシャックルは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。Wichard社の特許技術によって製造されています。
用途ロープ、ワイヤー、チェーンなど多目的な連結用として。沿岸作業用として。
材質ステンレス(SUS316L)
関連キーワード