「ペール缶20l」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電源(V)AC-100
コード長さ(m)1.8
材質スチール(焼付塗装)※ステンレス仕様も可能
対応材質塗料、インキ、オイル、接着剤
動力に電気を使用しないエア駆動・エア制御タイプであるため、引火性雰囲気での使用に対応します。
各種容器を密閉状態で混合・かくはんできます。
容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々まで混合・かくはんができます。
動力源がエアのみのため、防爆対応型です。
用途塗料・インキ等液体の沈降分散。
粒・粉等のブレンド。
食品・医薬品・工業用材料等。
部品・容器洗浄。
仕様作業時間の限定/タイマー
使用空気圧力(MPa)0.6
用途液体(流体):塗料、インキ、オイル、接着剤、粉体:薬品、金属粉、小麦粉、粉体:樹脂ペレット、豆、米、その他:お茶の葉、比重の違う物質同士、インキ等液体の沈降分散、粒・粉等のブレンド、食品・医薬品・工業用材料等、部品・容器洗浄
材質スチール(SS400)
幅(mm)570
最大荷重(kg)25(缶を含む)
各種容器を密閉状態で混合・かくはんできるため、ワークの飛散・異物の混入がありません。
容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々迄混合・かくはんができます。
用途塗料・インキ等液体の沈降分散。
粒・粉等のブレンド。
関連キーワード