「表面粗さ計」の検索結果
特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
表面粗さ計
用途ざまざまな機械加工部品の表面粗さを測定します
RaRa:0.05~10.00 μm / 1.000~400.9 μinch、Rz:0.020~100.0 μm / 0.780~4000 μinch
精度±15% 以下
表示範囲変動:10%以下
分解能0.001 μm、0.01 μm、0.1 μm
プローブ半径 10μm、材質 ダイアモンド、測定力 16mN(1.6gf)、角度 90°、垂直半径 48mm、 最大ストローク 12.5mm/0.5inch、カットオフ長さ 0.25mm、0.8mm、2.5mm
測定速度(mm/s)[0.25mm]→Vt:0.135、[0.8mm]→Vt:0.5、[2.5mm]→Vt:1
電源1.5V 単4電池 × 4
寸法(mm)140×75×33
質量(g)280
セット内容本体、小型ドライバー、標準ボイラープレート、スタンダードセンサー、キャリーケース、操作マニュアル
1個
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
USBケーブル&ソフトウェア
用途Amittariの各種計測器にUSBケーブルで繋げ、測定データをPCに出力、データ管理、エクスポート、印刷が可能です。
適合白度計(OSK97BX216)、膜厚計(OSK97BX218-)、超音波厚さ計(OSK97BX220-)、表面粗さ計(OSK97BX219-)、グロスメーター(OSK97BX222-)、ウィンドウティントメーター(OSK97BX225-)振動計(OSK97BX224-)、リフレクトメーター(OSk97BX227-)
不適合カラーメーター(OSK97BX221-)、ガウスメーター(OSK97BX226-)
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
関連キーワード