25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アミッタリ水分活性計
センサー一体型、水分活性計 センサーと読み取りを統合 短時間測定。5分以内で水分活性を測定 温度と水分活性の両方を一緒に表示 自動シャットダウン機能、手動シャットダウン機能、電圧不足の警告表示機能 PC通信のためのUSBデータライン入力 Bluetoothデータ出力の選択
用途水分活性は主に食品のバランス、安定性、微生物の繁殖の可能性や、食品の品質変化の原因となる化学的、酵素的、物理的な変化状態における自由水の量を反映しています。 食品の水分活性を測定して、合理的な包装・保存方法を選択することにより、保存料の使用を低減したり、食品、穀物、果物、野菜の保存期間を判断することが可能です。 表示6bitバックライトLCDデジタル表示、3bit湿度表示、3bit温度表示 範囲0~1.0aw 分解能±0.01aw 精度±0.02aw センサー非導電性湿度センサー 時間サンプル時間:5分 寸法(mm)135×70×44 電源1.5V 単4電池 × 2 質量(g)100(電池無し) セット内容本体、キャリーケース、操作マニュアル× 各1
1個
98,980 税込108,878
4日以内出荷

ポータブル白度計
用途白色度の測定。染物やペンキ、建築材料、紙板、プラスチック、白セメント、陶器、エナメル、タルクの粉、澱粉、小麦粉、塩、洗剤、化粧品など、幅広い範囲の白色度の測定が可能です。 仕様【ゼロドリフト】≦0.1/【表示安定性】≦0.5/【反復測定性】≦0.1 付属品本体、スタンダードホワイトボード、工学クリーニングクロス、ACアダプター(PSEマーク付)、キャリーケース、日本語操作マニュアル 寸法(mm)140×45×75 質量(g)305 電源リチウム電池(充電式)
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

光源・工学システム・検出システム・データプロセス・ディスプレイで構成。適切でシンプルな光路設計。補正機能付きフィルターシステム採用、白さを定量的に反映可能。簡単な操作性。245グループの計測データ保存可能。USB/Bluetoothデータ出力(オプション)。電池式の為、充電管理が不要
用途白度計は主に対象物の白色度、又は扁平粉の白色度を測ることに使用されます。捺染やペンキ、化学的な建築材料、紙板、プラスチック製品、白セメント、陶器、エナメル、タルクの粉、澱粉、小麦粉、塩、洗剤、化粧品、またその他の物質など、幅広い範囲で白色度を計測する為に使用可能です。 付属品本体、スタンダードホワイトボード、光学クリーニングクロス、ACアダプター 適合ゼロドリフト:≦0.1 質量(g)305 (バッテリーは含みません) 電源アルカリ電池 表示安定度:≦0.5 再現性≦ 1 分解能0.1 対応白度方式:ブルーライト白度 WB=R457 開口寸法(mm)測定:11×18 の長方形 照明LED 457 nm、照明条件:450 計測範囲0~120 環境温度範囲(℃)(操作)温度: 0~40 湿度: <85 %RH サイズ(mm)136×44×78
1式
51,980 税込57,178
4日以内出荷

用途湿式塗料、エナメル・ラッカー、接着剤、建築用塗料、カラーコーティング、ワニス、化学工業、または平滑な面に塗布されたその他の塗料などの膜厚を測定
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色差表示Δ(L, a, b), Δ(Eab, Cab, Hab),Δ(Y, x, y), Δ(X, Y, Z), Δ(Rs, Gs, Bs) or Δ(WI, YI , Tw) 表示される色空間(L, a, b), (L, Cab, hab), (Y, x, y), (X, Y, Z),(Rs, Gs, Bs) or (WI, YI, Tw) 統計機能(最大値、最小値、平均値、標準偏差) PASS/WARN/FAIL(合否、警告)を行うための色差許容値を設定可能 9つの色差ターゲットカラーを保存 オートメモリー(99セット)&リード機能 ユーザー校正機能により、高精度な測定が可能 デジタルバックライト表示 オートパワーオフ機能
用途2色間の色差を測定するために設計された、非常にコンパクトで使いやすい三刺激値カラーメーターです。織物、紙、皮革、画材など、無照明・無蛍 光の試料の色を測定するために設計されており、品質管理や、幅広い産業でのアプリケーションにご使用いただけます。 仕様データ保存:99セット(LCD表示から直接読み取り)、ターゲット色の保存:9チャネル:測定又はキーパッドでセット可 セット内容本体、測定ヘッド、ホワイト校正カード、キャリーケース、操作マニュアル 寸法(mm)本体:140×70×31 測定範囲L: 5to100 質量(g)205(電池は含まない) 使用温度範囲(℃)操作:0~40(32~104°F)、保存:-10~40(14~104°F) 電源1.5V 単4電池 ×4本 表示トリプル4デジット、LCD表示、照明/ジオメトリ:45°/0°:45°での照明、0°での測定色差:△(L、a、b)、△(Eab、Cab、Hab)、△(Y、x、y)、△(X、Y、Z)、△(Rs、Gs、Bs)または△(WI、YI、Tw)色空間:(L、a、b)、(L、Cab、hab)、(Y、x、y)、(X、Y、Z)、(Rs、Gs、Bs)または(WI、YI、Tw) 再現性標準偏差△Eab 0.5以内(測定条件:標準白色板の測定値の平均値) 電源自動OFF約3分 照明白色LEDランプ 寸法(Φ×mm)センサ:44×55 インターバル約2秒 測定条件CIE2°標準オブザーバー 測定エリア寸法約Φ10mm 使用湿度範囲(%RH)操作:<85、 保存:<70
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

付属品本体、キャリーケース、操作マニュアル 寸法(mm)(本体)140×70×30、(プローブ)125×38×38 測定範囲0~100%の光透過率 質量(g)130(電池を含まない) 電源単4電池 × 4本 分解能0.1 精度(%)±2 光源LED 使用環境温度(℃)0~50 使用環境湿度(%)90以下
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

白度計 OSK97BX216用 定圧粉体成形装置。 粉体試料を一定圧で圧縮し、白色度の計測の安定化をサポートします。
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

アミッタリガウスメーター
付属品メインエンジン、ホールセンサー、操作マニュアル 寸法(mm)140×73×30 測定範囲0~200mT~2000mT 質量(g)180 電源単三電池×4本 機能ピーク保持、GS/mTの単位変換可 単位mT/Gs ディスプレイ液晶表示 使用環境温度(℃)5~40 極性【測定の直流(DC)】N:ポジティブ、S:ネガティブ 使用環境湿度(%)20~80(結露しない事)
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アミッタリショアD硬度計
統合された設計、小型軽量、使い易さ。デジタル表示による明瞭な読取値。低バッテリーアラーム表示。平均値計算機能。自動シャットダウン機能。PCデータ出力可(オプション:USB/Bluetooth)
仕様R0.1コーン 付属品本体、テストブロック、キャリーケース、取扱説明書 寸法(mm)170×63×24 測定範囲10~90 質量(g)310(電池を含まず) 硬度90A以上 電源単4電池×2本 精度≦±1 材質(ケース)高衝撃ABS 分解能0.1 測定対象硬質ゴム、熱可塑性エラストマー、硬質プラスチック、熱可塑性プラスチックなど 表示範囲0~100 ディスプレイLCD表示 最高操作温度(℃)50
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

アミッタリ表面粗さ計
表面粗さ計
用途ざまざまな機械加工部品の表面粗さを測定します RaRa:0.05~10.00 μm / 1.000~400.9 μinch、Rz:0.020~100.0 μm / 0.780~4000 μinch 精度±15% 以下 表示範囲変動:10%以下 分解能0.001 μm、0.01 μm、0.1 μm プローブ半径 10μm、材質 ダイアモンド、測定力 16mN(1.6gf)、角度 90°、垂直半径 48mm、 最大ストローク 12.5mm/0.5inch、カットオフ長さ 0.25mm、0.8mm、2.5mm 測定速度(mm/s)[0.25mm]→Vt:0.135、[0.8mm]→Vt:0.5、[2.5mm]→Vt:1 電源1.5V 単4電池 × 4 寸法(mm)140×75×33 質量(g)280 セット内容本体、小型ドライバー、標準ボイラープレート、スタンダードセンサー、キャリーケース、操作マニュアル
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

99データ保存可能な、センサー・一体型の統計膜厚計。膜にダメージを与えず計測可能。大きなプローブで安定性が高く反復性が良好です。
用途膜厚測定 測定範囲(μm)0~1250/0~50mil(他の範囲も指定可) 分解能0.1 μm(0~99.9μm)/1 μm(100μm以上) 精度±1~3%n 又は 2.5 μm 又は 0.1 mil(いずれか大きい方) 計測範囲最小6mm 表面Fタイプ(磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 1.5mm/コンケーブ 25mm、NF タイプ(非磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 3mm/コンケーブ 50mm 寸法(mm)120×63×25 電源1.5V 単4電池 × 2 質量(g)90(電池無し) セット内容本体、リストリング、校正用フォイル 5枚セット、標準板(鉄)、標準板(アルミニウム)、キャリーケース、操作マニュアル
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

アミッタリ耐食性膜厚計
99データ保存可能なFプローブ、マルチボタンの耐食性膜厚計
用途膜厚測定 測定範囲(mm)0~12(他の範囲も指定可) 分解能0.01mm(1.0mm以下)/0.1mm(1mm以上) 精度±1~3%n 又は 0.2mm(いずれか大きい方) 寸法(mm)140×70×30 電源1.5V 単4電池 × 4 質量(g)130(電池無し) セット内容本体 Fプローブ、校正用フォイル 10枚セット、標準板(鉄)、キャリーケース、操作マニュアル
1個
88,980 税込97,878
4日以内出荷

アミッタリリーブ硬度計
この硬度計は設置された機械や組み立て済みシステムの永久部品、金型のダイキャビティ、重量のあるワークピース、圧力容器、蒸気発生器や、その他の機器の故障解析、小さな中空スペースの表面試験、ベアリング及びその他の質量検査に適用します。生産ラインでの製造部品、金属材料の材料識別、大規模なワークピースの広範囲な測定エリア等で迅速なテストが可能です。ショットブラスト業界、印刷業界、防食スプレー業界で使用される表面プロファイルゲージ、選択した測定条件に従って、対応するパラメータから計算され、液晶ディスプレイに全ての測定パラメーターが明確に表示されます。HL/HRC/HRB/HB/HV/HSの変換。最新50グループの測定値を保存可能。測定材料や方法をキー操作で選択。大きなエラーを取り除くため、測定を繰り返し示すことができます。
付属品本体、標準テストブロック、測定センサー、キャリーケース、取扱説明書 寸法(mm)140×70×30 質量(g)310(電池を含まず) 電源単4電池×4本 精度LD=900で、表示誤差±0.8% 測定対象9種類の一般的素材 測定温度(℃)-10~50 ディスプレイブラックライト付きLCD表示 保管温度(℃)-30~60
1個
62,980 税込69,278
4日以内出荷

アミッタリ表面粗さ計
表面粗さ計
用途ざまざまな機械加工部品の表面粗さを測定します 精度±10% 以下 表示範囲変動:6%以下 分解能0.001 μm、0.01 μm、0.1 μm 測定速度(mm/s)[0.25mm]→Vt:0.135、[0.8mm]→Vt:0.5、[2.5mm]→Vt:1 電源内蔵型リチウムイオン充電池
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アミッタリ超音波厚さ計
超音波厚さ計
用途超音波の動作原理に基づいて、金属やその他の材料の厚さを測定します 精度±(0.5%n+0.1) 音速範囲500~9000m/s 表示単位mm又はインチ 電源1.5V 単4電池 ×4本 寸法(mm)140×70×30 質量(g)130(電池無し) セット内容本体、センサー、カップリングエージェント、キャリーケース、取扱説明書
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサー・分離型の膜厚計。膜にダメージを与えず計測可能。複数のプローブタイプが選択でき、柔軟な計測が可能です。
用途膜厚測定 測定範囲(μm)0~1250/0~50mil(他の範囲も指定可) 分解能0.1 μm(0~99.9μm)/1 μm(100μm以上) 精度±1~3%n 又は 2.5 μm 又は 0.1 mil(いずれか大きい方) 計測範囲最小6mm 表面Fタイプ(磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 1.5mm/コンケーブ 25mm、NF タイプ(非磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 3mm/コンケーブ 50mm 寸法(mm)120×63×25 電源1.5V 単4電池 × 2 質量(g)90(電池無し) セット内容本体、リストリング、校正用フォイル 5枚セット、標準板(鉄)、標準板(アルミニウム)、キャリーケース、操作マニュアル
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

アミッタリショアA硬度計
統合された設計、小型軽量、使い易さ。デジタル表示による明瞭な読取値。低バッテリーアラーム表示。平均値計算機能。自動シャットダウン機能。PCデータ出力可(オプション:USB/Bluetooth)
仕様0.79 トランケート(フタストラム)コーン 付属品本体、テストブロック、キャリーケース、取扱説明書 寸法(mm)170×63×24 測定範囲10~90 質量(g)310(電池を含まず) 硬度20-90A 電源単4電池×2本 精度≦±1 材質(ケース)高衝撃ABS 分解能0.1 測定対象軟質加硫ゴム、天然ゴム、ニトリル、熱可塑性エラストマー、柔軟なポリアクリルおよび熱硬化性樹脂、ワックス、フェルト、皮革など 表示範囲0~100 ディスプレイLCD表示 最高操作温度(℃)50
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

センサー・一体型の膜厚計。膜にダメージを与えず計測可能。大きなプローブで安定性が高く反復性が良好です。
用途膜厚測定 測定範囲(μm)0~1250/0~50mil(他の範囲も指定可) 分解能0.1 μm(0~99.9μm)/1 μm(100μm以上) 精度±1~3%n 又は 2.5 μm 又は 0.1 mil(いずれか大きい方) 計測範囲最小6mm 表面Fタイプ(磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 1.5mm/コンケーブ 25mm、NF タイプ(非磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 3mm/コンケーブ 50mm 寸法(mm)120×63×25 電源1.5V 単4電池 × 2 質量(g)90(電池無し) セット内容本体、リストリング、校正用フォイル 5枚セット、標準板(鉄)、標準板(アルミニウム)、キャリーケース、操作マニュアル
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

アミッタリスポンジ硬度計
スポンジ硬度計。軟質フォーム材や発泡ポリウレタンゴム製品の硬度を測定するスポンジ硬度計です。<機能>。メートル法、インペリアル法、変換機能。自動シャットダウン機能。平均値計算機能。最大値保存機能。定電圧アラーム機能。USB/Bluetoothデータ出力(オプション)
付属品本体、テストブロック、キャリーケース、取扱説明書、USB/Bluetoothデータ出力 寸法(mm)162×65×28 質量(g)355(電池は含まない) 電源単4電池×2本 精度≦±1 範囲0~100H 分解能0.1 足径(Φmm)押え足:80 ヘッド径(Φmm)センサーヘッド:252.2 ヘッド長(mm)センサーヘッド:2.54 動作温度(℃)0~50 ケース高衝撃ABS
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷

アミッタリショアAM硬度計
実施標準:GB/T 531.1-2008。ショアA硬度20HA~90HAの硬度測定。準拠規格:DIN 53505、ISO 868、ISO 7619、ASTM D2240、JIS K7215。専用マイコンLSI回路と水晶タイムベースを採用し、高精度測定を実現。デジタル表示により、推測や誤差のない正確な読取値。ソフトウェアとRS232Cインターフェイス用ケーブル(オプション)により、PCと通信して記録・印刷・解析が可能。自動シャットダウン機能。操作スタンド(オプション)の使用により、人為的に引き起こされるエラーを防ぎ、一定した測定力による良好な制度と反復性が得られます。
仕様4ビット、10mm 付属品本体、キャリーケース、取扱説明書 ストローク(mm)プレス針:1.25 寸法(mm)176×65×25、プレス針:R0.79 測定範囲20HAM~90HAM 質量(g)170 電源単4電池×2本 精度≦±1H 分解能0.1H 表示範囲0~100HAM 操作温湿度40℃、<80%RH リング径(Φmm)5~80
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

仕様(エラー)<±1.2GU セット内容本体、キャリーケース、操作マニュアル、校正用標準版付ホルダー、光学クリーニングクロス、電源アダプター 寸法(mm)140×45×75 測定範囲0.1~200GU 質量(g)305(バッテリーを含む) 電源内蔵型3.7Vリチウム電池 精度グロスユニット±1.0(基準値に対して) 再現性±0.5GU(0・・・99.9) 角度の測定範囲(°)204575 分解能0.1GU 相対湿度85%以下 環境温度範囲(℃)0~40 安定性±0.4GU/30分
1個
57,980 税込63,778
6日以内出荷

99データ保存可能な、センサー・分離型の統計膜厚計。膜にダメージを与えず計測可能。複数のプローブタイプが選択でき、柔軟な計測が可能です。
用途膜厚測定 測定範囲(μm)0~1250/0~50mil(他の範囲も指定可) 分解能0.1 μm(0~99.9μm)/1 μm(100μm以上) 精度±1~3%n 又は 2.5 μm 又は 0.1 mil(いずれか大きい方) 計測範囲最小6mm 表面Fタイプ(磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 1.5mm/コンケーブ 25mm、NF タイプ(非磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 3mm/コンケーブ 50mm 寸法(mm)120×63×25 電源1.5V 単4電池 × 2 質量(g)90(電池無し) セット内容本体、リストリング、校正用フォイル 5枚セット、標準板(鉄)、標準板(アルミニウム)、キャリーケース、操作マニュアル
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

表面プロファイルゲージ(センサーセパレートタイプ)。このゲージは主にショットブラスト業界、印刷業界、スプレー防食業界でご活用頂けます。選択した測定条件に従ってパラメーターが計算され、液晶ディスプレイに測定結果が表示されます。<機能>。統合されたデザイン。軽量でシンプル構造。デジタルによる明瞭表示。自動シャットダウン機能。μm/mils単位変換。最大値ラッチ、定電圧アラーム表示機能。表面ピーク・トラフ高さの直接測定。平均値取得機能:1回~9回まで測定数を設定可。USB又はBluetoothデータ出力(オプション)
付属品本体、キャリーケース、取扱説明書、USB、RS-232、Bluetooth データ出力 寸法(mm)176×63×24 質量(g)310(電池を含まず) 電源単四電池×2本 精度±5%、又は±5μm(いずれか大きい方) 測定精度>30(毎分測定値) 範囲0~750μm/(0mils~29.5mils) 分解能1μm(0.1mils) 相対湿度85%未満 ディスプレイLCDディスプレイ 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)<80
1個
81,980 税込90,178
4日以内出荷

ペン型引っかき硬度テスター。このテスターは、バネを圧縮・変形させ、発生した力 をあらかじめ設定した直径のテスターヘッドに押し付けることにより、テスターヘッドで塗膜表面に傷がつくかどうかを確認します。 。試験結果はニュートン(N)で表示します。 様々な物(コーティング、プラスチック、木材、金属材料の硬度など)の硬度を正確に測定し、記録することが可能です。 平面、曲面を問わず測定エリアサイズにも制限がなく、簡単操作、安定した計測性能、ポータブルサイズで、非常に便利な一台です。<機能>。平面、曲面、双方に対応。測定エリアサイズの制限なし。簡単操作で安定した測定性能。持ち運びの便利
材質スプリング:バネ鋼、ヘッド:タングステンカーバイド ヘッド径(Φmm)0.75(オプション:0.5、1.0 ) スプリング力(N)圧縮範囲:0~3(青)、~10(赤)、~20(黄)、~40(白:オプション)
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

理想的な設計、迅速な測定 電圧不足の表示機能 操作中はプロンプト音が発生 正確な測定、優れた反復性
仕様エラー:<±1.2GU セット内容本体、キャリーケース、操作マニュアル、校正用標準版付ホルダー、光学クリーニングクロス、電源アダプター 寸法(mm)136×44×78 測定範囲0.1~200GU 質量(g)350(バッテリーを含む) 電源内蔵型3.7Vリチウム電池 精度グロスユニット±1.0(基準値に対して) 再現性±0.5GU(0・・・99.9) 角度の測定範囲(°)20、60、85 分解能0.1GU 相対湿度85%以下 使用環境温度(℃)0~40 安定性±0.4GU/30分
1個
60,980 税込67,078
4日以内出荷